カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SUGICO(スギコ)(405)
- カクダイ(153)
- ミヤコ(144)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(111)
- GAONA(ガオナ)(103)
- エスコ(98)
- アウス(79)
- KVK(35)
- SUNWAVE(LIXIL)(27)
- ハウステック(26)
- 中部コーポレーション(22)
- INAX(LIXIL)(19)
- TOSTEM(LIXIL)(16)
- 十川産業(12)
- アカギ(9)
- TOTO(9)
- エムツーエムJ(8)
- I-VALUE(6)
- アキレス(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

大型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)
SUGICO(スギコ)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷シンク用の深型排水トラップです。業務用シンクに広く使われています。防臭ワン、パイプの取外しができます。適合オーバーフロー:G1-1/4材質ゴミカゴ:ステンレス(SUS304)、ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水:50以上接続G1-1/2サイズ(mm)Φ186×H258.6
オーバーフロー用ホース
カクダイ¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ナットは接着せず同梱しています。用途4520W、452-033、453-011、453-016用材質PVCホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1アズワン品番64-6510-03
排水ホース 両回転ナット付
ミヤコ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
ステンレス排水プレート
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷流し排水栓にはめて、ゴミかくしおよび水はけをスムーズに。 ステンレスシンクと一体感。材質ステンレス厚さ(mm)16適合内径(Φmm)145
アジャスト脚 130シリーズ
SUGICO(スギコ)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から翌々日出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・別売りのアジャスター(TO-4104NK/TO-4124NK)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(TO-460-P)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
排水フレキシブルジョイント 管と管との接続用
SF-JOINT(2件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から4日以内出荷内面フラット構造、可とう性(柔軟性)を確保、円形(真円度)を保持用途管と管の接続用材質TPE色ライトグレー
大型ゴミ収納器付トラップ(40A)防臭器A・Bセット
SUGICO(スギコ)¥759税込¥8351個当日出荷防臭ワン、パイプのセットです。材質ポリプロピレン適合品番TO-194/TO-194WP/TO-195/TO-195WP
排水ホース(ジャバラホース)
SUGICO(スギコ)¥798税込¥8781個当日出荷・接続部はナット回転式です。仕様普通ネジ(回転ナット)材質PVCタイプ32A用ねじ径G1-1/4ホース長さ(mm)800
赤札見つけ シンク用 ゴミカゴ 3個セット 排水口のゴミ受け (細かい目 ゴミを逃さない プラスチック製)
GAONA(ガオナ)¥1,898税込¥2,0881セット(3個)当日出荷キッチンのシンク用の浅型ゴミカゴ、まとめ買い3個セットです。 取っ手が付いているので、取外しが簡単です。 浅型ゴミカゴなので、こまめなゴミ捨てでいつも清潔です。用途キッチン・台所材質ポリプロピレン使用温度(℃)1~60上径×下径×高さH(mm)144×130×47アズワン品番64-5154-07商品タイプ浅型上径×下径×高さ(mm)144×130×47
耐震金具(アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)¥269税込¥2961個当日出荷・パイプ用アジャスト脚(TO-108SA)を最短の状態で固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途パイプアジャスト脚固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
耐震金具(アングル用アジャスト脚固定金具)
SUGICO(スギコ)(1件のレビュー)¥249税込¥2741個当日出荷・アジャストボール付きのアングル脚を固定できます。・耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。用途アングルアジャストボール固定用適合TO-108SA-1.0/TO-108SA-1.2材質SUS430RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスト脚 四角座 TO-90
SUGICO(スギコ)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から4日以内出荷・アジャスター(中子)を回すことで高さの調整ができます。・接地面は水平調整しやすい六角形状です。・別売りのアジャスター(TO-111-S/TO-111-L/TO-111-LP)と交換することで高さの変更ができます。・耐震フランジ付のアジャスター(OS-131S/OS-131M/OS-131L/TO-460-M)も用意がございます。・外装は耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。最大荷重(N)13729
流し台用ホースW管(ねじこみ式) 40
カクダイ(3件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷二層式流し台用ホースです。材質PVCねじ径G1 1/2ホース長さ(m)0.4×0.4×0.7取付ねじG1 1/2
40A用ジャバラホース 管用ネジ
SUGICO(スギコ)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷G1-1/2ネジ排水トラップに接続できます。接続部はナット固定式です。仕様管用ネジ(固定ナット)材質ABS/NR/PVC/鉄線タイプ40A用ねじ径G1-1/2ホース長さ(mm)1000
樹脂製大型排水トラップ
SUGICO(スギコ)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷高さ(mm)275材質(本体)樹脂外径(Φmm)180接続G2呼び径(A)50材質(フタ)外蓋:樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(フランジ)本体:ステンレス(SUS304)材質(ゴム)中ゴム:合成ゴム材質(ナット)締め付け:樹脂RoHS指令(10物質対応)対応適合排水口径(Φmm)180
排水ホース 回転ナット付
ミヤコ(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個3日以内出荷回転ナット付排水ホースです。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。材質SPVC、パッキン/SBRホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39
防虫目皿
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
流し台排水ホース1mねじ式50(2)用
KVK(4件のレビュー)¥989税込¥1,0881本当日出荷ねじ径G2ねじ寸法G2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1ホース外径(Φmm)34外径(mm)34アズワン品番65-0324-90内径(mm)30
流し台トラップS
カクダイ¥5,198税込¥5,7181個当日出荷取外し可能な防臭装置付き材質PP、ステンレス高さ(mm)258.5材質(本体)PPタイプオーバーフローなし外径(Φmm)186取付寸法(mm)穴径:163.5絞り段外径:187
小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(50A) 2吋
SUGICO(スギコ)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。防臭器の取外しができます。仕様OFなし材質ポリプロピレン/ステンレス(SUS304)、ゴミカゴ:【つまみ】ABS【本体】ステンレス(SUS304)深さ(mm)封水深:50以上接続G2フタA蓋適合排水口径(Φmm)Φ115
ツバ広ゴミこし(キッチン用)
SANEI(旧:三栄水栓製作所)¥639~税込¥703~1個当日出荷ツバ広タイプなので適合範囲が広く、様々な排水口に対応するゴミこしです。丈夫で衛生的なステンレス製なので、お手入れも楽々。目の細かい網でゴミ等をキャッチ。メッキタイプ・シルバー調なのでシンクになじみやすい色あいです。流し台のメーカーによって合わない場合があります。排水口のサイズ・形状にご注意ください。用途キッチンのゴミこしとして。材質ステンレス
ガオナ シンク用 排水トラップ 取替
GAONA(ガオナ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷排水口からの臭気を防ぎます。 マンションやアパートなどの賃貸住宅の原状回復に最適です。用途キッチン用の流し台排水トラップです。材質ポリプロピレン、ステンレス高さ(mm)188材質(本体)PP使用温度範囲(℃)1~60外径(Φmm)180取付穴径(Φmm)158(絞り段外径181)適合排水口径(Φmm)180
浅型流し台トラップ
カクダイ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷親子シンク、オーバーフロー付きシンクに対応(子シンクとの接続は4560-9と排水ジャバラ4550をご利用ください。)専用バスケット付き。材質PP、ステンレス高さ(mm)210材質(本体)PP外径(Φmm)186取付寸法穴径163.5ミリ 、絞り段外径187ミリアズワン品番64-6510-02