絞り込み
呼び径(A)
- 400
- 10(30)
- 15(68)
- 20(77)
- 25(75)
- 32(71)
- 40(76)
- 50(84)
- 65(84)
- 80(87)
- 90(8)
- 100(87)
- 125(76)
- 150(74)
- 175(6)
- 200(68)
- 250(39)
- 300(31)
- 350(15)
- 450(8)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- イシグロ(6)
- クリンガー(4)
- イノック(3)
呼び圧力
- 5K(4)
- 7.5K(1)
- 10K(4)
材質
- スチール(4)
- ステンレス(4)
種類
フランジ(5)
呼び径(B)
- 16(13)
16
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「呼び径(A)」から絞り込む
20(77)
25(75)
32(71)
40(76)
50(84)
65(84)
80(87)
100(87)
125(76)
150(74)
呼び径(A)をもっと見る

さし込み溶接フランジ
イノック¥33,980税込¥37,3781枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
さし込み溶接フランジ
イノック¥57,980税込¥63,7781枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
上水道フランジ
イノック¥56,980~税込¥62,678~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応