絞り込み
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(2)
  • 種類カップリング(12)
  • 種類キャップ(1)
  • 種類ソケット(1)
  • 種類フランジ(5)
ブランド
  • ショーボンド(11)
  • イシグロ(6)
  • アトムズ(6)
  • 東栄管機(4)
  • クリンガー(4)
  • イノック(3)
  • タキロンシーアイ(1)
  • TOZEN(トーゼン)(1)
呼び径(B)
  • 16(17)
  • -(4)
材質
  • その他(1)
  • ゴム(1)
  • スチール(7)
  • ステンレス(14)
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
呼び径(A)
  • 400
  • 6(469)
  • 8(584)
  • 10(727)
  • 13(519)
  • 15(1,361)
  • 20(1,819)
  • 25(1,718)
  • 30(167)
  • 32(1,361)
  • 40(1,665)
  • 50(1,877)
  • 65(1,465)
  • 75(264)
  • 80(1,302)
  • 100(1,426)
  • 125(825)
  • 150(826)
  • 200(412)
  • 250(224)
  • 300(192)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

商品豆知識

36件中 1~36件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レジコン耐圧蓋 タキロンシーアイ

    レジコン耐圧蓋

    タキロンシーアイ(66件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
    用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
  • VU継手キャップ 東栄管機

    VU継手キャップ

    東栄管機(4件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(3件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用

    ショーボンド(2件のレビュー)
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • VU継手90°エルボ 東栄管機

    VU継手90°エルボ

    東栄管機
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
  • 白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF イシグロ

    白鉄閉止フランジ 10K・BL-FF

    イシグロ
    ¥69,900税込¥76,890
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型BL型使用圧力10K呼び圧力10K
  • VU継手ソケット 東栄管機

    VU継手ソケット

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU
  • VU継手45°エルボ 東栄管機

    VU継手45°エルボ

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水無圧配管用継手です。
    用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU
  • ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品 TOZEN(トーゼン)

    ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品

    TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)
    ¥329,800税込¥362,780
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    球形(玉形)
    用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
  • ストラブ・ワイドクランプCWタイプ ショーボンド

    ストラブ・ワイドクランプCWタイプ

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    広範囲にわたるピンホールや腐食割れを補修できます。 流体を止めることなく作業できます。
    用途各種配管の補修に種類メカニカル継手流体温度(℃)-10~60材質(ゴム)NBR
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
  • ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用

    ショーボンド
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。
    用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
  • 黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・10K・SOP-FF

    イシグロ(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼型SOP型使用圧力10K呼び圧力10K
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    ¥33,980税込¥37,378
    1枚
    当日出荷から13日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
  • 黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF イシグロ

    黒鉄フランジ ニス無し・5K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    型SOP型使用圧力5K呼び圧力5K
  • ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用 ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ 油・ガス用

    ショーボンド(1件のレビュー)
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    溶接・ネジ切り不要で、トルクレンチ一本で配管を接続できます。 グリップリングとシールゴムにより、高い脱管性能とシール性能を実現しました。 作業時間短縮で人的コストを削減できます。
    用途油、ガス、給水など各種配管の接続に形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類可とう角片側±2°(両側4°)
  • イシグロ フランジPL型SS400 イシグロ

    イシグロ フランジPL型SS400

    イシグロ
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質SS400形状フランジ種類溶接継手
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご利用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング FDタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FDタイプ

    アトムズ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
  • さし込み溶接フランジ イノック

    さし込み溶接フランジ

    イノック
    ¥57,980税込¥63,778
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • 白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ イシグロ

    白ルーズフランジ 10K・SOP-LJ

    イシグロ
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鋼製(白)使用圧力10K呼び圧力10K
  • アトムズカップリング KCタイプ アトムズ

    アトムズカップリング KCタイプ

    アトムズ
    ¥58,980~税込¥64,878~
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
  • フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • S-FLEX 合成ゴム製防振継手 アトムズ

    S-FLEX 合成ゴム製防振継手

    アトムズ(1件のレビュー)
    ¥209,800税込¥230,780
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    防振性能抜群 EPDM製
    用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  NBR/クロモリボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ NBR/クロモリボルト

    ショーボンド
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)適合流体有機ガス、油類材質(ゴム)NBR材質(ボルト)クロモリ鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • ストラブ・グリップ Gタイプ  EPDM/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・グリップ Gタイプ EPDM/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    4日以内出荷
    ストラブ・グリップGタイプは、オールステンレス製で軽量かつコンパクトですので、狭く密集した配管でも容易に作業できます。配管作業は締め付けボルトを2本締め付けるだけで完了します。また、「締め忘れ防止機能」付きですので、作業後の施工確認が容易になりました。 従来のメカニカル管継手は配管の抜け防止として、管端部にネジ切りやグルービングといった二次加工を必要としていましたが、『ストラブ・グリップ』は独自の脱管防止構造により管端部の加工をまったく必要としません。2本のボルトを締め付けると、”グリップリング”が配管の表面に食いつき、ガッチリ固定されます。これにより高水準の耐脱管性能を実現しています。 シールゴムはリップ構造を採用しています。この構造は加圧されると空洞部に流体が充填され、その内圧の働きによってリップ部を管に強く押し付けます。この効果によってゴムの弾性が低下した場合でも高いシール性能が確保できます。さらに本製品は、リップの裏側にスプリングを装着することで、内圧に関係なくリップ部を管に強く密着させることができ、常に安定したシール性能を発揮します。 皿バネの弾性構造の応用から開発された”グリップリング”は、高い振動吸収性を保有し、地震等の外力により発生する曲げモーメントを吸収し、継手自体の疲労破壊を最小限に抑えることができます。この優れた耐震性能は、『(財)日本建築センターの技術評価』にて立証されています。 トルク値管理の補助機能としてプラスチック製のスぺーサーをボルト部に装着しました。これにより、施工後のトルク値の確認作業が目視で行えます。
    用途ビル設備、工場プラント、上下水道まで、広い用途にお応えします。流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス鋼適合配管配管用炭素鋼鋼管(SGP管・スケジュール管)/内面ライニング鋼管(ポリエチレン・硬質塩化ビニル)/ステンレス鋼管(Su管・スケジュール管)/40A~300Aの硬質塩化ビニル管(VPのみ)可とう角片側±2°(両側4°)
  • フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ

    クリンガー
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
  • フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ クリンガー

    フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ

    クリンガー
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    4日以内出荷
    実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。
    用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
  • ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト ショーボンド

    ストラブ・フレックス Fタイプ NBR/ステンレスボルト

    ショーボンド
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。
    用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管流体温度(℃)-20~80(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)NBR材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) EPDMゴム

    アトムズ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    5日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム アトムズ

    アトムズカップリング CHタイプ(RC型) NBRゴム

    アトムズ
    ¥68,980税込¥75,878
    1個
    47日以内出荷
    流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。ピンホール用には最適です。
    用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:NBR形状カップリング寸法L(mm)150寸法l(mm)ゴムシーリング:90サイズ(mm)六角棒:12
  • アトムズカップリング FXタイプ アトムズ

    アトムズカップリング FXタイプ

    アトムズ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    配管の二次加工が不要。トルクレンチ1本で取付け可能。狭いスペースの配管接続に最適
    用途排水・通期配管の接続に材質ナット:SUS304/SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS304/SUS303F、締付ボルト:SUSXM7/SCM435、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング偏角(°)±2
  • 白鉄フランジ 10K・SOP-FF イシグロ

    白鉄フランジ 10K・SOP-FF

    イシグロ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    型SOP型使用圧力10Kガスケット座厚(f)(mm)3呼び圧力10K
  • 上水道フランジ イノック

    上水道フランジ

    イノック
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1枚
    5日以内出荷
    用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応

『継手・パイプ』には他にこんなカテゴリがあります

継手