絞り込み
呼び径(A)
種類
呼び径(B)
ブランド
イシグロ・イノック・大阪継手バルブ・MIEテクノ・S・V・F・HSバルブ・村部フランヂ・クリンガー・セキスイ・ノーブランド・桑名金属工業・ブリストワ・HI-LEAD・CKD・フロンケミカル・ゼンシン・協進電機・エスロン・I-VALUE
「呼び径(A)」から絞り込む

さし込み溶接フランジ
イノック¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ブラインドフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座閉止フランジ(JPI規格)種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジPL型SS400
イシグロ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷から翌々日出荷用途緩やかな条件の配管に。材質SS400(亜鉛メッキ仕上げ)形状フランジ種類溶接継手使用圧力10K呼び圧力10K
平面座閉止フランジ
イノック¥1,798~税込¥1,978~1枚当日出荷から5日以内出荷材質SUS F304形状平面座閉止フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K
TSルーズフランジ10K
セキスイ¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷から10日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
SUS304 JIS10K SOP-FF 溶接フランジ
MIEテクノ¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS10K呼び圧力10K
フランジパッキン(内パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥299~税込¥329~1個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
スリップオンフランジ
イノック¥999~税込¥1,099~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
上水道フランジ
イノック¥7,598~税込¥8,358~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
フランジパッキン(外パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥539~税込¥593~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
フランジパッキン(外パッキン) 10Kタイプ
クリンガー¥729~税込¥802~1個4日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)10
フレキシブルメタルホース(フランジ型)
ゼンシン¥44,980税込¥49,4781本3日以内出荷接液部がステンレス製のフランジ型ホースです。再生原料を使用することで、CO2排出量を従来比約34%削減しました。用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策に。トラスコ品番420-4051材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、フランジ部:スチール(SS400)全長(mm)500使用温度範囲(℃)-40~300呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1呼び径(A)80適合流体冷温水・蒸気・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
フッ素樹脂(PTFE)ブラインドフランジ
フロンケミカル¥38,980~税込¥42,878~1箱(5枚)3日以内出荷から12日以内出荷オールPTFE製。フランジ径・ボルト穴径は、JIS規格サイズに準じていますので、既設のフランジへの取付がご使用可能です。材質フッ素樹脂(PTFE)
ショックキラー フランジ形 NCK-FAシリーズ
CKD¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷から9日以内出荷中、低速で推力をともなうワークの停止に最適な衝撃緩衝装置です。構造に、困難とされていたスリットオリフィス方式を採用し、低速域における高い吸収能力、リニアなソフト停止等を実現しました。コンパクトでも吸収エネルギーが大きく、スペース効率が高いです。取付がシンプルです。用途ワーク停止時の衝撃緩衝装置に。タイプスプリング復帰形調整機能なし
SUS304製プレスフランジ ルーズフランジ PLF
HSバルブ¥7,298~税込¥8,028~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状ルーズフランジ規格10K
SUS304製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥6,798~税込¥7,478~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS304形状溶接フランジ規格10K
SUS316製プレスフランジ 溶接フランジ PFF
HSバルブ¥10,980~税込¥12,078~1個6日以内出荷プレス加工のため軽量、簡易施工。腐食に強いステンレス製。従来品と比較し、重量が1/3。水抜き穴有り。欧州スタンダードの強度設計。国交省NETIS登録商品(登録番号:KT-210076-A)材質SUS316形状溶接フランジ規格10K