絞り込み
呼び径(A)
種類
呼び径(B)
- 3/8(40)
- 1/2(105)
- 3/4(128)
- 1(122)
- 1-1/4(106)
- 1-1/2(122)
- 2(134)
- 2-1/2(131)
- 3(143)
- 4(141)
- 5(126)
- 6(127)
- 8(118)
- 10(89)
- 12(81)
- 14(47)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- イシグロ(35)
- イノック(27)
- エスコ(17)
- 大阪継手バルブ(12)
- MIEテクノ(9)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- HSバルブ(6)
- クリンガー(4)
- セキスイ(3)
- ノーブランド(3)
- HI-LEAD(3)
- 桑名金属工業(2)
- CKD(1)
- フロンケミカル(1)
- ゼンシン(1)
- フカガワ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・ブリストワ・イシグロ・イノック・エスコ・大阪継手バルブ・MIEテクノ・アムト・S・V・F・HSバルブ・クリンガー・セキスイ・ノーブランド・HI-LEAD・桑名金属工業・CKD・フロンケミカル・ゼンシン・フカガワ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

IVL-10K-PSI SS400黒 差込仕切板
I-VALUE¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷配管テスト用の仕切板です。オリジナル規格製品となります。サイズごとに刻印されており、管理がしやすい仕様です。JIS10Kフランジ用材質SS400フランジJIS10K耐圧(MPa)1.4
フランジパッキン(内パッキン) 5Kタイプ
クリンガー¥229~税込¥252~1個4日以内出荷から5日以内出荷実用温度250℃(蒸気200℃)のノンアスベストジョイントシートです。ガスケットペースト不要。特殊表面処理により固着防止腐食防止効果があります。ガラス繊維と合成繊維および充填材にNBRを加え圧延したシートです。用途JISフランジ用パッキンとして。フランジ用ジョイントシートとして。厚さ(mm)3使用圧力(kPa)5
1" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,080税込¥3,3881個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1220適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0
上水道フランジ
イノック¥7,598~税込¥8,358~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
5K 白 SOP-LJ 300A
村部フランヂ¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)9.76外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)322.8
5K 白 SOP-LJ 250A
村部フランヂ¥10,980税込¥12,0781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)9.11外径D(Φmm)385厚さt(mm)22呼び径(A)250ボルト穴中心径(C)(Φmm)345ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)267.4内径do(Φmm)271.7
5K 白 SOP-LJ 200A
村部フランヂ¥7,198税込¥7,9181枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)6.06外径D(Φmm)320厚さt(mm)20呼び径(A)200ボルト穴中心径(C)(Φmm)280ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)216.3内径do(Φmm)219.5
5K 白 SOP-LJ 150A
村部フランヂ¥4,998税込¥5,4981枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)4.25外径D(Φmm)265厚さt(mm)18呼び径(A)150ボルト穴中心径(C)(Φmm)230ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)165.2内径do(Φmm)168.4
5K 白 SOP-LJ 125A
村部フランヂ¥3,698税込¥4,0681枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)3.08外径D(Φmm)235厚さt(mm)16呼び径(A)125ボルト穴中心径(C)(Φmm)200ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)139.8内径do(Φmm)143
5K 白 SOP-LJ 100A
村部フランヂ¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)2.28外径D(Φmm)200厚さt(mm)16呼び径(A)100ボルト穴中心径(C)(Φmm)165ボルト穴数8ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)114.3内径do(Φmm)116.9
5K 白 SOP-LJ 80A
村部フランヂ¥2,298税込¥2,5281枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.92外径D(Φmm)180厚さt(mm)14呼び径(A)80ボルト穴中心径(C)(Φmm)145ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1内径do(Φmm)91.6
5K 白 SOP-LJ 65A
村部フランヂ¥1,798税込¥1,9781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)1.44外径D(Φmm)155厚さt(mm)14呼び径(A)65ボルト穴中心径(C)(Φmm)130ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)78.7
5K 白 SOP-LJ 40A
村部フランヂ¥999税込¥1,0991枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.8外径D(Φmm)120厚さt(mm)12呼び径(A)40ボルト穴中心径(C)(Φmm)95ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)50.4
5K 白 SOP-LJ 32A
村部フランヂ¥969税込¥1,0661枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.76外径D(Φmm)115厚さt(mm)12呼び径(A)32ボルト穴中心径(C)(Φmm)90ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)15適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)44.3
5K 白 SOP-LJ 25A
村部フランヂ¥569税込¥6261枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.44外径D(Φmm)95厚さt(mm)10呼び径(A)25ボルト穴中心径(C)(Φmm)75ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)34内径do(Φmm)35.6
5K 白 SOP-LJ 20A
村部フランヂ¥469税込¥5161枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.36外径D(Φmm)85厚さt(mm)10呼び径(A)20ボルト穴中心径(C)(Φmm)65ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)28.9
5K 白 SOP-LJ 15A
村部フランヂ¥399税込¥4391枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)0.29外径D(Φmm)80厚さt(mm)9呼び径(A)15ボルト穴中心径(C)(Φmm)60ボルト穴数4ボルト穴径(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)23.4
5K 白 SOP-FF 300A
村部フランヂ¥11,980税込¥13,1781枚6日以内出荷材質SS400質量(kg)10.2外径D(Φmm)430厚さt(mm)22呼び径(A)300ボルト穴中心径(C)(Φmm)390ボルト穴数12ボルト穴径(Φmm)23適合管外径(Φmm)318.5内径do(Φmm)321