絞り込み
呼び径(A)
種類
呼び径(B)
- 3/8(40)
- 1/2(105)
- 3/4(127)
- 1(122)
- 1-1/4(106)
- 1-1/2(122)
- 2(134)
- 2-1/2(131)
- 3(143)
- 4(140)
- 5(126)
- 6(127)
- 8(118)
- 10(89)
- 12(81)
- 14(47)
- 16(44)
- 18(41)
- 24(35)
- 28(18)
- 呼び径(B)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(4)
- 村部フランヂ(114)
- ブリストワ(70)
- イシグロ(35)
- イノック(27)
- エスコ(17)
- 大阪継手バルブ(12)
- MIEテクノ(9)
- アムト(7)
- S・V・F(6)
- HSバルブ(6)
- クリンガー(4)
- セキスイ(3)
- ノーブランド(3)
- HI-LEAD(3)
- 桑名金属工業(2)
- CKD(1)
- フロンケミカル(1)
- ゼンシン(1)
- フカガワ(1)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・村部フランヂ・ブリストワ・イシグロ・イノック・エスコ・大阪継手バルブ・MIEテクノ・アムト・S・V・F・HSバルブ・クリンガー・セキスイ・ノーブランド・HI-LEAD・桑名金属工業・CKD・フロンケミカル・ゼンシン・フカガワ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

差込み溶接フランジ
イノック¥1,098~税込¥1,208~1枚5日以内出荷材質SUS F316形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ内径d(Φmm)17.8ボルト数4ボルト穴数4RoHS指令(10物質対応)対応
3" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,860税込¥8,6461個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):126mm材質SUSF304質量(g)約3480適合規格JIS B2220外径D(Φmm)185最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)150最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥7,310税込¥8,0411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約3240適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3
2" /10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,040税込¥5,5441個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約2230適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5
1・1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6
1・1/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥4,310税込¥4,7411個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1660適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7
3/4"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,030税込¥2,2331個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約790適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2
1/2"/10K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,560税込¥1,7161個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約600適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7
3" / 5K 溶接閉止フランジ(ステンレス製)
エスコ¥6,180税込¥6,7981個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):121mm材質SUSF304質量(g)約2670適合規格JIS B2220外径D(Φmm)180最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)145最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)89.1
2・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥5,130税込¥5,6431個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):116mm材質SUSF304質量(g)約2580適合規格JIS B2220外径D(Φmm)175最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)18ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)140最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)76.3内径do(Φmm)77.1
2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,900税込¥4,2901個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):96mm材質SUSF304質量(g)約1860適合規格JIS B2220外径D(Φmm)155最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)120最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)60.5内径do(Φmm)61.1
1・1/2"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):81mm材質SUSF304質量(g)約1550適合規格JIS B2220外径D(Φmm)140最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)105最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)48.6内径do(Φmm)49.1
1・1/4"/10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥3,400税込¥3,7401個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):76mm材質SUSF304質量(g)約1470適合規格JIS B2220外径D(Φmm)135最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)16ガスケット座厚(f)(mm)2ボルト穴中心径(C)(Φmm)100最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)42.7内径do(Φmm)43.2
1" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥2,630税込¥2,8931個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):67mm材質SUSF304質量(g)約1120適合規格JIS B2220外径D(Φmm)125最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)90最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)19適合管外径(Φmm)34.0内径do(Φmm)34.5
3/4" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,710税込¥1,8811個5日以内出荷仕様ガスケット座径(g):56mm材質SUSF304質量(g)約720適合規格JIS B2220外径D(Φmm)100最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)14ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)75最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)27.2内径do(Φmm)27.7
1/2" /10K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥1,390税込¥1,5291個4日以内出荷仕様ガスケット座径(g):51mm材質SUSF304質量(g)約560適合規格JIS B2220外径D(Φmm)95最高使用圧力(MPa)0.98厚さt(mm)12ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)70最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)15適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
1/2"/ 5K 溶接差込みフランジ(ステンレス製)
エスコ¥810税込¥8911個翌日出荷仕様ガスケット座径(g):44mm材質SUSF304質量(g)約300適合規格JIS B2220外径D(Φmm)80最高使用圧力(MPa)0.4厚さt(mm)9ガスケット座厚(f)(mm)1ボルト穴中心径(C)(Φmm)60最高使用温度(℃)200ボルト穴径h(Φmm)12適合管外径(Φmm)21.7内径do(Φmm)22.2
HIルーズフランジ10K
セキスイ¥3,098~税込¥3,408~1枚当日出荷から6日以内出荷フランジ部分が回転可能なため、現場での位置合せが容易で施工時間を短縮できます。抜け止めリブが付いているので縦配管での抜け落ちを防止します。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなどの配管に。形状フランジ
排水鋼管用可とう継手 ロックエースフランジセット
桑名金属工業¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から4日以内出荷材質(パッキン)LK:EPDM、SUS410J(抜け止めコマ)材質(フランジ)LK:球状黒鉛鋳鉄材質(ボルト)六角:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)材質(ナット)廻り止め:炭素鋼線(表面処理:電気亜鉛めっき)
面座付さし込み溶接フランジ 316LRF
イノック¥2,498~税込¥2,748~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316L形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
面座付さし込み溶接フランジ 316RF
イノック¥2,098~税込¥2,308~1枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F316形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K