絞り込み
呼び径(A)
  • 250(8)
呼び圧力
  • 5K(3)
  • 10K(5)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
呼び径(B)
  • 10
  • 3/8(13)
  • 1/2(21)
  • 3/4(23)
  • 1(25)
  • 1-1/4(26)
  • 1-1/2(24)
  • 2(24)
  • 2-1/2(24)
  • 3(20)
  • 4(23)
  • 5(15)
  • 6(16)
  • 8(12)
  • 12(4)
種類
  • 種類フランジ(8)
ブランド
  • セキスイ(5)
  • 前澤化成工業(2)
  • HSバルブ(1)
セキスイ・前澤化成工業・HSバルブ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
250(8)
  • TSフランジ セキスイ

    TSフランジ

    セキスイ(14件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様

    セキスイ(7件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1枚
    当日出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
  • エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様 セキスイ

    エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様

    セキスイ(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
  • エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様 セキスイ

    エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様

    セキスイ(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
    用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
  • PVC 10K TSフランジ HSバルブ

    PVC 10K TSフランジ

    HSバルブ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    耐薬品性に優れた硬質塩化ビニル製フランジ
    材質U-PVC形状フランジ規格10K使用温度(℃)0~50フランジタイプ差込式(TSフランジ)接続方式TS呼び圧力10K
  • PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ セキスイ

    PVC 10K SB ボルト穴付閉止フランジ

    セキスイ
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
    形状フランジフランジタイプ閉止フランジ寸法t2(mm)4呼び圧力10K
  • TSフランジ 5K 250 前澤化成工業

    TSフランジ 5K 250

    前澤化成工業
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。5Kフランジ。
    材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力5K
  • TSフランジ 10K 250 前澤化成工業

    TSフランジ 10K 250

    前澤化成工業
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    リブが付いており強度があります。10Kフランジ
    材質PVC形状フランジ呼び径250呼び径(B)10フランジタイプ差込式(TSフランジ)呼び径(A)250呼び圧力10K

フランジ』には他にこんなカテゴリがあります

塩ビフランジ