カテゴリ
絞り込み
種類
その他(2)
エルボ(21)
カップリング(2)
キャップ(4)
ソケット(1)
チーズ(7)
ニップル(3)
フランジ(37)
ホースジョイント(1)
レジューサー(8)
伸縮継手(3)
呼び径(B)
- 10
- 1/8(484)
- 1/4(622)
- 3/8(773)
- 1/2(1,925)
- 3/4(1,852)
- 1(1,705)
- 1-1/4(1,433)
- 1-1/2(1,567)
- 2(1,673)
- 2-1/2(1,294)
- 3(1,306)
- 4(1,197)
- 5(683)
- 6(650)
- 8(318)
- 12(167)
- 14(68)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(14)
- ゴム(6)
- スチール(116)
- ステンレス(65)
- 塩化ビニール(PVC)(11)
- 鋳鉄(3)
呼び径(A)
- 100(6)
- 125(14)
- 150(21)
- 200(21)
- 250(199)
- 300(19)
- 350(6)
ねじの種類
- PT(管用テーパ)(2)
ブランド
- ブリストワ(45)
- 淡路マテリア(29)
- イノック(25)
- 古林工業(22)
- イシグロ(14)
- 倉敷化工(7)
- MIEテクノ(6)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- セキスイ(5)
- 築地製作所(5)
- アトムズ(5)
- 東栄管機(4)
- クリンガー(4)
- ベン(3)
- ヨシタケ(3)
- 前澤化成工業(2)
- S・V・F(2)
- トーフレ(2)
- 南国フレキ工業(2)
- ブランドをもっと見る
ブリストワ・淡路マテリア・イノック・古林工業・イシグロ・倉敷化工・MIEテクノ・TOZEN(トーゼン)・セキスイ・築地製作所・アトムズ・東栄管機・クリンガー・ベン・ヨシタケ・前澤化成工業・S・V・F・トーフレ・南国フレキ工業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
商品豆知識

TSフランジ
セキスイ(14件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷材質PVC形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ差込式(TSフランジ)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
エスロン 板フランジSB型 JIS10K仕様
セキスイ(7件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS10K材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高許容圧力(MPa)0.98(at20℃)最高使用温度(℃)60呼び圧力10K
90°エルボ(ロング)
イノック(2件のレビュー)¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
エスロン 板フランジSB型 JIS5K仕様
セキスイ(2件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781枚当日出荷から4日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製SBフランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状フランジ規格JIS B2220フランジタイプ板フランジSB型最高使用温度(℃)60呼び圧力5K
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥51,980税込¥57,1781個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
エスロン 塩ビ製TSフランジ5K仕様
セキスイ(4件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781枚当日出荷から5日以内出荷耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。用途化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。仕様JIS5K材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状フランジ最高使用温度(℃)50呼び圧力5K
ゴム製フレキシブル継手 トーゼンフレックス 標準品
TOZEN(トーゼン)(2件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷球形(玉形)用途給水・飲料水用規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体給水、排水、中水、冷水、温水、冷温水、不凍液、空気、海水、JIS10K材質(ゴム)EPDM(SK10)偏角(許容変位量)(°)15
コンセントリック・レジューサー
イノック¥23,980~税込¥26,378~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状コンセントリック・レジューサー種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS10K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力10K
90°エルボ(ショート)
イノック¥54,980~税込¥60,478~1個当日出荷から6日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管形状90°エルボ(ショート)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
DV継手チーズ
東栄管機¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
カイザーフレックス
倉敷化工¥71,980税込¥79,1781個当日出荷から10日以内出荷材質内面・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維、ソリッドリング:SS400、フランジ:SS400(電気メッキ/適合寸法JIS10K)使用流体冷水、冷却水、温水、冷温水、海水、排水材質(フランジ)SS400(電気亜鉛めっき、適合寸法:JIS10K)材質(ゴム)内面ゴム:合成ゴム、外面ゴム:合成ゴム
DV継手ソケット
東栄管機¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
ゴム製フレキシブル継手 PTコネクタ FCDフランジ
TOZEN(トーゼン)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷から4日以内出荷2山形用途空調用材質補強リング:SWRH、補強コード:合成繊維規格10KF使用温度(℃)-10~70最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)最高圧力(MPa)1使用流体排水、冷水、温水、冷温水、空気、海水、JIS10K
45°エルボ(ロング)
イノック(1件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷から8日以内出荷用途給水、給湯、排水、冷温水などの配管材質SUS304形状45°エルボ(ロング)種類ステンレス製突合せ溶接式管継手RoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K
フランジFF型SS400 5K
イシグロ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から翌々日出荷用途配管内における流体を止める場合に。材質SS400形状フランジ種類溶接継手使用圧力5K呼び圧力5K
遊合フランジ
イノック¥22,880税込¥25,1681枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状遊合フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
さし込み溶接フランジ
イノック¥17,980~税込¥19,778~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
面座付さし込み溶接フランジ 304RF
イノック¥22,880~税込¥25,168~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状平面座差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応