絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(29)
- 1/2(109)
- 3/4(124)
- 1(115)
- 1-1/4(102)
- 1-1/2(143)
- 2(168)
- 2-1/2(94)
- 3(93)
- 4(77)
- 5(54)
- 6(56)
- 8(45)
- 10(17)
- 12(16)
- 14(7)
- 16(2)
- 18(2)
- 呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(106)
- エスコ(64)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(26)
- イシザキ(25)
- RS PRO(24)
- 大和バルブ(20)
- HSバルブ(11)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- スパイラックス・サーコ(5)
- 三吉バルブ(5)
- 大阪サニタリー(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ・桑名金属工業・イシザキ・RS PRO・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・スパイラックス・サーコ・三吉バルブ・大阪サニタリー・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

ボールチェックバルブ(フランジ形)
アサヒAV¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷から5日以内出荷耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS10K材質(シール)EPDM接続方式フランジ形使用流体酸・アルカリ等腐食性流体材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力JIS10Kバルブ種類ボールチェックバルブ
10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個当日出荷から翌々日出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304バルブ種類チャッキバルブ
PVCボールチャッキバルブ(シート材質EPDM)VP460 ねじ式
HSバルブ¥5,398~税込¥5,938~1個6日以内出荷縦配管専用。完全逆止、軽量、小型、分解清掃が容易に行える。ボディは樹脂製。外部からの腐食にも優れている仕様最小逆止圧(kPa):20使用温度(℃)0~50接続方式ねじ材質(シート)EPDM
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ねじ付逆止弁
エスコ¥1,800~税込¥1,980~1個翌々日出荷気密性のあるニトリルゴムパッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水が避けられます。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス、 パッキン:ニトリルゴム最大使用圧力(MPa)1.6耐熱温度(℃)100まで適合流体水
蒸気用逆止弁 CS-11型
ベン¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷本体・要部にステンレス鋼を採用し耐久性、耐食性に優れています。 温度範囲が広く、蒸気から高温水にも使用できます。仕様【弁体の作動性】5kPa以下(最低弁開圧力差)材質要部・弁体(SUS)材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)184以下(流体)最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体蒸気・ドレン・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.5
ねずみ鋳鉄 ウエハー形チャッキバルブ(10K)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から5日以内出荷付属品配管用ボルトナット付仕様デュアルプレート式 逆止め弁形状その他使用温度範囲(℃)80以下適合規格公共建築工事標準仕様書相当品最高使用圧力(MPa)1.4(0~80℃)接続方式ウエハー材質(ボール)CAC406、C3531(バイパスバルブ)使用流体水・空気・油最高許容圧力(MPa)1.4(0~80℃)ハンドル形状丸形材質(ジスク)CAC406、C3531(バイパスバルブ)材質(ステム)C3531(バイパスバルブ)材質(ヒンジピン)304SS材質(ボディ)FC250+NBR材質(パッキン)非石綿:バイパスバルブクラス10K接続形状ウエハ:JIS 10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
125型 キーパロイ製スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥3,500~税込¥3,850~1個3日以内出荷から10日以内出荷形状ストレート材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.18(+100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水材質(キャップ)KSB-3ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC911材質(ヒンジピン)C1100BD材質(プラグ)C3604クラス125型バルブ種類チャッキバルブ
スイングチャッキバルブ フランジ式
セキスイ¥39,980~税込¥43,978~1台3日以内出荷から4日以内出荷流体抵抗が小さく、小さな差圧でも確実に逆止機能を発揮します。 心臓部のバルブ本体は高い耐圧性能と耐久性を有しています。 接液部は全て樹脂のため耐食・耐薬品性に優れています。 重さは金属製の1/4~1/5と軽量で取扱い・配管性に優れています。材質(パッキン押え)PVC形状ストレート材質(本体)PVC使用温度範囲(℃)0~50接続方式フランジ形使用流体水、油、薬品材質(Oリング)EPDM材質(プラグ)PVC材質(フタ)PVC材質(アーム)PVC材質(パッキン)EPDM材質(弁体)PVC材質(シャフト)PVC材質(ワッシャー)PVC、SUS304呼び圧力10Kバルブ種類スイングチャッキバルブ
マレブル10Kタイプ汎用リフト逆止弁(フランジ)
桑名金属工業¥7,798~税込¥8,578~1個翌々日出荷から6日以内出荷形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~220最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガス使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
ステンレススイングチャッキ 10K
東洋バルヴ(1件のレビュー)¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から翌々日出荷用途一般汎用・建築設備用形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下最高使用圧力(MPa)常温の清流水:1.4蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水/150℃以下:1.1、180℃以下:1.0接続方式Rc使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、蒸気・空気・不燃性ガス・油または脈動水材質(キャップ)SCS13Aハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 8mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 8mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。動作温度 Min = 0℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 8 mm チューブインレット、 8 mm チューブアウトレット真空ラインを使用していますか.RS Pro のこの逆止弁は、圧縮空気の流量を制御し、一方の側から流れ、他方の方向は通過をブロックします。 このバルブは、シンプルで効果的なプッシュオン式とねじ式カラーを備え、最小限の労力でナイロン及びポリウレタンの低圧配管に取り付けることができます。入口接続部と出口接続部の両方の寸法は 8 mm で、継手の動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 バルブ本体は強力なポリオキシメチレン( POM )製で、剛性が高く、寸法安定性と低摩擦性があります。このタイプのバルブは、食品飲料業界や医療分野など、さまざまな真空用途や汎用用途で使用できます。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 8 mm のチューブインレット接続部 . 8 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲: 0 ~ +10 バール .最大動作圧力は 10 バールです .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
消防防災設備用認定品 チェッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥57,980~税込¥63,778~1台翌々日出荷から4日以内出荷軽量・小形、ウォーターハンマー防止機能にすぐれたウェハー形チェッキ用途消防認定品材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状丸形塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ
リフトチャッキ弁
KITZ(キッツ)¥8,198~税込¥9,018~1個当日出荷から3日以内出荷接続方式ねじ込み形使用流体水材質(ガスケット)C1100P-0材質(フタ)SCS13A or 304SSクラス10K材質(弁箱)FCD-S材質(弁箱付弁座)403SSバルブ種類チャッキバルブ
125型 青銅製Y形スイングチャッキバルブ(ねじ込み形)
KITZ(キッツ)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から3日以内出荷形状Y形材質(本体)青銅鋳物最高使用圧力(MPa)1.18(+120℃以下の静流水)、0.88(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)C3771BEハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)青銅鋳物材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604BDクラス125型バルブ種類チャッキバルブ
10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥6,698~税込¥7,368~1個翌々日出荷形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体水JIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNATシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13Aボルト穴数4ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A/SUS304クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K ダクタイル鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10SRBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下(静流水) / 300以下(蒸気、空気、ガス、油、脈動水)最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃の静流水)、1.18(+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、0.98(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)FCD-Sハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
SCS13スイング逆止弁10K・ねじ込み
桑名金属工業¥8,498~税込¥9,348~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み材質(シート)ステンレスバルブスイング式逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
10K ステンレス鋼製ボールチャッキ(フランジ形・垂直配管用)(10UFTシリーズ)
KITZ(キッツ)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から5日以内出荷使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ
10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(フランジ形)(10FCOU-Cシリーズ)
KITZ(キッツ)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~120最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.0(120℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)304SSクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
ストレーナー付逆止弁
エスコ¥2,860~税込¥3,146~1個翌々日出荷本商品は、一方向の水の流れを遮断するものです。パッキンにより、低圧でも密閉されます。ポンプ停止後は吸水管の排水を避けてください。材質本体:真鍮 、スプリング:ステンレス 、パッキン:ニトリルゴム 、ストレーナー:ステンレス・ナイロン最大使用圧力(MPa)1耐熱温度(℃)100まで適合流体水
SUS304製水撃防止チャッキ弁(ねじ式) WH-PN
HSバルブ¥19,980~税込¥21,978~1個6日以内出荷水撃防止チャッキ弁。ウォーターハンマーを防止したい送水ライン用の逆止弁に。プレス製法採用で従来品と比較して重量が1/3だから簡単施工。縦/横配管で使用可能。止水排圧:2.0m。ステンレス+電解研磨で腐食しにくい仕様流体清水、その他不凍液等最高使用圧力(MPa)1.6使用温度(℃)(不凍液)-20~110、(清水)0~100本体SUS304+電解研磨接続方式ねじ材質(シート)EPDM
HI-PVC(耐衝撃)スイングチャッキバルブ VP450HI
HSバルブ¥34,980~税込¥38,478~1個6日以内出荷耐食性に優れている。転倒防止付き使用温度(℃)0~50本体HI-PVCボルトSUS304接続方式フランジ(10K)パッキンEPDM
逆止弁 CVPUシリーズ RS PRO
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷チューブのインレット接続 = 6mm。インレット接続タイプ = チューブ。コンセント接続タイプ = チューブ。チューブアウトレットの接続 = 6mm。メーカーシリーズ = CVPU。最低使用圧力 = 0バール。最高使用圧力 = 10バール。動作温度 Max = +60℃。ボディ材質 = PBT樹脂℃。。RS Pro CVPU 逆止弁、 6 mm チューブインレット、 6 mm チューブアウトレットこの逆止弁は、試用及びテスト済みの RS Pro 製品で真空ラインを保護及び保守します。このバルブは、逆方向の流れを妨げながら、圧縮空気を片側から流すことができます。 継手のプッシュオン式ねじカラーにより、ナイロン又はポリウレタン製の低圧配管に簡単に取り付けることができます。アウトレットは 6 mm で、同じサイズのインレットを備えています。空気での使用に適し、動作圧力範囲は -1 → +15 bar です。 ポリオキシメチレンプラスチック( POM )製のボディを備えたこのバルブは、高レベルの剛性、低摩擦、非常に良好な寸法安定性を誇る精密部品です。 この種類のバルブは、さまざまな真空システムで使用されています。医療分野、食品技術、建築ガラスのコーティングなど、幅広い環境で使用されています。特長と利点.チェックバルブ .プッシュオン式およびスクリュー式カラーで簡単に取り付け可能なチューブ接続タイプ .ポリオキシメチレンボディは、高い剛性と寸法安定性を備えています 低摩擦 . 6 mm のチューブインレット接続部 . 6 mm のチューブアウトレット接続部 .作動圧力範囲は 0 ~ +10 バール .動作温度範囲: 0 . C ~ +60 . C .メーカーシリーズ CVPU . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
スイングチェッキ 青銅 125型
大和バルブ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷流体の逆流を防ぎます。用途主な用途:流体を一方向に流し、逆流を防止するバルブです。材質本体材料:CAC406最高許容圧力(MPa)0.88MPa(120℃以下の油、空気、脈動水)、0.5MPa(飽和蒸気)、1.2MPa(120℃以下の清流水)適合流体水、油、空気。※蒸気、可燃性および毒性ガスには、使用できません。
チャッキバルブ SMG-KF 10K
イシザキ¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み型式SMG-KF材質(本体)CAC質量(g)560寸法L(mm)90使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~120材質(パッキン)シート:FPM口径(mm)25バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMG-KC 10K
イシザキ¥5,998~税込¥6,598~1個4日以内出荷青銅製 10K ネジ込み コア組込型式SMG-KC(コア組込品)材質(本体)CAC使用圧力(MPa)0.98以下接続ねじ込み式(JIS管用テーパネジ)主要材質SUS304使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~40材質(パッキン)シート:NBRバルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SMC 10K
イシザキ¥67,980~税込¥74,778~1個4日以内出荷から91日以内出荷ナイロンコート 10K ストレート仕様ライニング:ナイロン11樹脂粉体塗装型式10K型材質(本体)FCフランジJIS使用圧力(MPa)0.98以下接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBR材質(塗装)ナイロン11ホワイト塗膜厚(μm)内面:300以上バルブ種類チャッキバルブ
チャッキバルブ SM 10K
イシザキ¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷鋳鉄製 10K ストレート材質(本体)FC使用圧力(MPa)0.98以下寸法F(mm)-寸法E(mm)-表面処理エポキシ樹脂塗装接続JIS規格のFFフランジ主要材質CAC使用流体液体最高許容圧力(MPa)1.37流体温度(℃)0~60材質(パッキン)シート:NBRクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
青銅10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥24,980~税込¥27,478~1台3日以内出荷材質(本体)CAC406、(蓋)CAC406、(ヒンジピン)C3604、(弁体)CAC406接続(管)フランジ最高許容圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:1.0、120℃以下の静流水:1.4バルブ種類スイングチェッキ
ダクタイル鋳鉄10Kフランジ形リフト逆止め弁
大和バルブ¥8,898~税込¥9,788~1台当日出荷から5日以内出荷材質(本体)FCD-S材質(シート)SUS403接続フランジ材質(フタ)SUS403材質(弁体)SUS403最大圧力(MPa)220℃以下の油・蒸気・脈動水:1.0、120℃以下の静流水:1.4素材ダクタイル鋳鉄バルブ種類リフトチェッキ
鋳鉄10Kフランジ形スイング逆止め弁
大和バルブ¥27,980~税込¥30,778~1台3日以内出荷から7日以内出荷材質(本体)FC200接続フランジJIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)ノンアスベスト材質(ヒンジピン)C3771BD材質(フタ)FC200材質(弁体)CAC406最大圧力(MPa)120℃以下の油・空気・脈動水:1.0、飽和蒸気:0.7、120℃以下の静流水:1.4素材鋳鉄バルブ種類スイングチェッキ
HI-PVC製排水ポンプ用ボールチャッキ(ネイビー)
HSバルブ¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷砂噛み込み、水撃低減機構 腐食しないPVC製 軽量、簡易施工 止水背圧0.3m 塩ビ配管専用 TS接着式 強化型点検口付 VP600Dとの組み合わせでスライド着脱可色ネイビー材質(本体)HI-PVC(ネイビー)流体湧水・雨水・汚水・汚物接続方式TS式材質(シート)EPDM材質(ボール)U-PVC温度常温材質(Oリング)EPDM材質(フタ)HI-PVC(ネイビー)適合配管塩ビ配管専用バルブ種類ボールチャッキバルブ
逆止弁 (ボルト・ナット・ガスケット付)
ヨシタケ¥9,498~税込¥10,448~1個当日出荷から37日以内出荷各種フランジ規格に対応可能なウエハー型です。 配管の取付け方向(水平・垂直)に制約はありません。付属品専用ガスケット2枚、JIS 10Kフランジ用ボルト・ナット材質(本体)ステンレス鋼タイプインラインタイプ使用温度範囲(℃)5~220(流体)最高使用圧力(MPa)2.0以下接続ウエハー使用流体蒸気、冷温水バルブ逆止弁圧力(MPa)最小開弁:0.003
複式逆止弁(水用)CS-2SSN型
ベン¥52,980~税込¥58,278~1個翌々日出荷から5日以内出荷逆圧や断水時に、逆流以前に弁が閉止するスプリング方式ですから、安全性が高く、水撃防止形となります。 配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】40kPa以下材質要部(合成樹脂・CAC406)材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続JIS Rcねじ材質(ディスク)塩素水耐性EPDM圧力損失(kPa)40以下(基準流量において)耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
一般工業用 ウェハーチャッキバルブ
OKM(オーケーエム)¥49,980~税込¥54,978~1台翌々日出荷から63日以内出荷用途一般工業材質(本体)FCD450寸法W(mm)67材質(シート)EPDM接続ウェハー形ハンドル形状ギア式塗装外面マンセルN7(ウレタン系塗装)材質(弁体)SCS13Aバルブ種類チャッキバルブ