絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(29)
- 1/2(109)
- 3/4(124)
- 1(115)
- 1-1/4(102)
- 1-1/2(142)
- 2(168)
- 2-1/2(94)
- 3(93)
- 4(77)
- 5(54)
- 6(56)
- 8(45)
- 10(17)
- 12(16)
- 14(7)
- 16(2)
- 18(2)
- 呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(106)
- エスコ(64)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(26)
- イシザキ(25)
- RS PRO(24)
- 大和バルブ(20)
- HSバルブ(11)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- スパイラックス・サーコ(5)
- 三吉バルブ(5)
- 大阪サニタリー(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ・桑名金属工業・イシザキ・RS PRO・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・スパイラックス・サーコ・三吉バルブ・大阪サニタリー・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

ステンレス鋼製 リフトチャッキ Aシリーズ 20K
KITZ(キッツ)¥69,980~税込¥76,978~1個60日以内出荷仕様ステンレス鋼 20K フランジ形 リフト逆止め弁規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : JIS B2220 20K、肉厚 : ASME B16.34 クラス 300
消防認定品 ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形,スイング逆止め弁、2.8、圧力検査: 消防検査規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A182 F6a Class2材質(弁箱)FCD-S各種認証消防設備(認定) 50-150 mm (2-6 inch)
消防認定品 ダクタイル鉄製 リフトチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥14,980~税込¥16,478~1個30日以内出荷仕様ダクタイル 20K ねじ込み形,リフト逆止め弁、2.8、圧力検査 : 消防検査規格管接続 : JIS B0203材質(フタ)SCS1材質(弁体)SCS13A+HF材質(弁箱)FCD-S各種認証消防設備(認定) 15-50 mm (1/2-2 inch)
消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥269,800税込¥296,7801個30日以内出荷仕様消防設備認定品,ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁バイパス弁付、ゴムシート、2.0寸法L(mm)127寸法H(mm)243規格管接続 : ウエハー型 (JIS 20K)、圧力検査 : 消防検査寸法D1(mm)80呼び径(inch)8口径(A)200材質(弁箱)FCD-S+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定),鉛の浸 出性能基準適合品(公的規格・第三者各種認証) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
消防認定品 鋳鉄製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥80,980~税込¥89,078~1個30日以内出荷仕様消防設備認定品,ねずみ鋳鉄 10K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止 め弁(シート:NBR) 、1.4規格管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)m圧力検査 : 消防検査材質(弁箱)FC250+NBR各種認証公共建築工事標準仕様書(機械設備工事),消防設備(認定) 50-200 mm (2-8 inch)材質(弁棒)C3531 (2)
ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス300
KITZ(キッツ)¥129,800~税込¥142,780~1個60日以内出荷仕様ダクタイル クラス300 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:2.94 / 149℃の水・油・ガ ス:2.60 / 260℃の水・油・ガス:2.28 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : ASME B16.10 クラス 300、管接続 : ASME B16.5 クラス 300材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 スイングチャッキ クラス150
KITZ(キッツ)¥82,980~税込¥91,278~1個60日以内出荷仕様ダクタイル クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+38℃の水・油・ガス:1.73 / 149℃の水・油・ガ ス:1.48 / 260℃の水・油・ガス:1.18 / 350℃の蒸気・空気・ ガス・油・脈動水:1.6 / 15A~40A:最高使用温度200℃以下規格面間 : ASME B16.10 クラス 150、管接続 : ASME B16.5 クラス 150材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K ウエハー形,デュアル プレート式 逆止め弁,バイパス弁 付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:2.8 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:2.0規格管接続 : ウエハー形 (JIS 20K)、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 50-450 mm(2-18 inch)材質(弁箱)FCD-S+NBR材質(弁棒)SUS420J2
ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 20K
KITZ(キッツ)¥489,800~税込¥538,780~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 20K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.8 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガ ス・油・脈動水:2.5 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動 水:2.3 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0規格面間 : JIS B2002、管接続 : JIS B2239 20K材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 スイングチャッキ 16K
KITZ(キッツ)¥99,980~税込¥109,978~1個7日以内出荷仕様ダクタイル 16K フランジ形 スイング逆止め弁、-10℃~+120℃の静流水:2.2 / -10℃~+220℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:2.0 / 300℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.8 / 350℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水:1.6規格面間 : JIS B2002 #20、管接続 : JIS B2239 16K,材質(フタ)FCD-S材質(弁体)A216 Gr.WCB/SCPH2+13Cr材質(弁箱)FCD-S
ダクタイル鉄製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥559,800~税込¥615,780~1個60日以内出荷仕様ダクタイル 10K ウェハー形 逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、0℃~+80℃の静流水:1.4 / 0℃~+80℃の空気・油・脈動水:1.0規格管接続: ウェハー形 (JIS 10K)寸法D1(mm)90材質(弁箱)FCD-S+NBR材質(弁棒)SUS420J2
ステンレス鋼製 ボールチャッキ
KITZ(キッツ)¥119,800~税込¥131,780~1個60日以内出荷材質(フタ)A351 Gr.CF8/SCS13A材質(弁箱)A351 Gr.CF8/SCS13A
鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥54,980~税込¥60,478~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁。常温の静流水:1.4(40A~65A・80A~200A) / 常温の静流水:1.0(250A~350A) / 常温の脈動水:1.0(40A~65A・80A~200A)、圧力検査:JIS B2031規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 カウンターウェイト式スイングチャッキ
KITZ(キッツ)¥88,980~税込¥97,878~1個30日以内出荷仕様鋳鉄 10K フランジ形,スイング逆止め弁、120℃以下の静流水:1.4 / 120℃以下の油・脈動水:1.0規格面 間: JIS B2031、 管接続: JIS B2239 10K、肉 厚: JIS B2031材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
鋳鉄製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥659,800~税込¥725,780~1個60日以内出荷仕様鋳鉄 10K ウェハー逆止め弁,バイパス弁付、ゴムシート、80℃以下の静流水:1.4 / 80℃以下の油・脈動水・空気:1.0規格面 間: キッツ標準、管接続: ウェハー形 (JIS 10K)、肉 厚: キッツ標準、公共建築工事標準仕様書相当品(機械設備工事編) 150-450 mm(6-18 inch)寸法D1(mm)90材質(弁箱)FC250+NBR材質(弁棒)C3531
青銅製 ウエハチャッキ
KITZ(キッツ)¥549,800~税込¥604,780~1個5日以内出荷仕様青銅 10K ウエハー形,逆止め弁、・0~80℃:1.4、管接続 : ウエハー型 (JIS 10K)規格管接続:ウエハー型 (JIS 10K)寸法D1(mm)90材質(弁箱)CAC406+NBR材質(弁棒)C3531
青銅製 汎用チャッキ
KITZ(キッツ)¥54,980税込¥60,4781個5日以内出荷仕様青銅 クラス150 ねじ込み形 リフト逆止め弁、・-29~120℃の静流水:1.6(3/8B~2B) / ・-29~120℃の静流水:1.37(21/2B・3B) / ・飽和蒸気(183℃):0.98、管接続 : JIS B0203寸法L(mm)158寸法H(mm)91規格管接続:JIS B0203呼び径(inch)3材質(弁体)CAC口径(A)80材質(弁箱)CAC
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 150SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷鋳鋼 クラス150 フランジ形 スイング逆止め弁API 600材質【ボンネット/キャップ/カバー】A105/A216 Gr.WCB、【ジスク/ボール】A182 Gr.F6a/A217 CA15/A216 Gr.WCB+13Cr、【ヒンジピン】A276 TYPE403接続フランジ ASME B16.5 クラス150材質(ガスケット)膨張黒鉛コルゲート/ステンレス箔入膨張黒鉛シート材質(ボディ)SCPH2:A216 Gr.WCB
鋳鋼スイングチャッキ弁 フランジ 20SCOSシリーズ
KITZ(キッツ)¥259,800~税込¥285,780~1個4日以内出荷鋳鋼 20K フランジ形 スイング逆止め弁API 600 クラス 300接続フランジ JIS B2220 20K ボデー:SCPH2:A216 Gr.WCB材質(ガスケット)膨張黒鉛渦巻形ステンレス箔入膨張黒鉛シート
FCD/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 20SWZショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥89,980~税込¥98,978~1個4日以内出荷から5日以内出荷配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品接続ウエハ最高許容圧力(MPa)2
FC/CACウエハーチャッキ弁 消防認定品 10FWZショウボウシリーズ
KITZ(キッツ)¥51,980~税込¥57,178~1個5日以内出荷から47日以内出荷配管用ボルトナット付/日本消防安全センター認定品接続ウエハ最高許容圧力(MPa)1.4
FCD/SCSウエハチャッキ弁 20SWZUシリーズ
KITZ(キッツ)¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷配管用ボルトナット付/公共建築工事標準仕様書相当品呼び径6B接続ウエハ最高許容圧力(MPa)【0~80℃の静流水】2.8/0~80℃の空気、【脈動水】2.0アズワン品番64-3859-50
キーパロイスイングチャッキ弁 125・ソルダー 3/8B
KITZ(キッツ)¥7,098税込¥7,8081個4日以内出荷日水協品/公共建築工事標準仕様書相当品:1-1/2B~2B規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464呼び径(B)3/8B接続ソルダー最高許容圧力(MPa)【100℃以下の静流水】1.18アズワン品番64-3854-35
(No.68WL-1B)10K型 鋳鉄デュアルチェッキ弁B付【要部CAC406/NBR】
昭和バルブ¥31,980~税込¥35,178~1個翌々日出荷急閉式による静かな閉止。 ソフトシールによるリークゼロ。 コンパクトな配管寸法。材質(要部)CAC406/ゴム(NBR)形状その他材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)1.37(-10~80℃)接続ウエハーハンドル形状丸形バルブスイングチャッキ弁
(No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】
昭和バルブ¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
(No.194-2)ダクタイル製 F型10Kスイングチャッキ弁【要部SUS403】(DS)
昭和バルブ¥81,980~税込¥90,178~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続方式管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
800 鍛鋼製逆止弁(JPI-7S-57準拠・材質A105接続SW)
桑名金属工業¥11,980~税込¥13,178~1個16日以内出荷形状ストレート材質(本体)鍛鋼形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)口径レジューストポートバルブ逆止め弁接続形状ソケットウェルド材質(弁箱)鍛鋼(A105)
SCS14ねじ締め逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥73,980~税込¥81,378~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS14A
SCS13ねじ締め逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色赤ハンドル形状丸形バルブねじ締め逆止め弁材質(弁箱)SCS13A
SCS14リフト逆止弁10K・フランジ
桑名金属工業¥55,980~税込¥61,578~1個6日以内出荷用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14接続方式フランジ材質(シート)ステンレスバルブリフト式逆止め弁材質(弁箱)SCS14A