絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
- 1/8(4)
- 1/4(6)
- 3/8(29)
- 1/2(109)
- 3/4(124)
- 1(115)
- 1-1/4(102)
- 1-1/2(142)
- 2(168)
- 2-1/2(94)
- 3(93)
- 4(77)
- 5(54)
- 6(56)
- 8(45)
- 10(17)
- 12(16)
- 14(7)
- 16(2)
- 18(2)
- 呼び径(B)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- KITZ(キッツ)(106)
- エスコ(64)
- 東洋バルヴ(34)
- 桑名金属工業(26)
- RS PRO(25)
- イシザキ(25)
- 大和バルブ(20)
- HSバルブ(11)
- セキスイ(10)
- ベン(10)
- ヨシタケ(5)
- アサヒAV(5)
- スパイラックス・サーコ(5)
- 三吉バルブ(5)
- 大阪サニタリー(4)
- アソー(3)
- テイエルブイ(TLV)(3)
- PISCO(ピスコ)(3)
- 昭和バルブ(3)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ・桑名金属工業・RS PRO・イシザキ・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・スパイラックス・サーコ・三吉バルブ・大阪サニタリー・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・ブランドをもっと見る
「呼び径(A)」から絞り込む

Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 3/4" スイングチャッキバルブ(給水用/青銅製)
エスコ¥6,540税込¥7,1941個翌日出荷寸法(mm)L:98、H:51.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)C6803(2)材質(弁体)CAC911材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 1" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
エスコ¥9,030税込¥9,9331個翌日出荷全長(mm)91材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1”
Rc 3/4" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
エスコ¥6,170税込¥6,7871個翌日出荷全長(mm)80材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" リフトチャッキバルブ(給水用/竪形/青銅製
エスコ¥5,200税込¥5,7201個翌日出荷全長(mm)73材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)1.0材質(フタ)CAC911材質(弁体)NBR材質(弁箱)CAC911ねじ径Rc1/2”
2" フート(青銅製)
エスコ¥9,810税込¥10,7911個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG2"
1・1/2" フート(青銅製)
エスコ¥7,100税込¥7,8101個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/2"
1・1/4" フート(青銅製)
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1・1/4"
1" フート(青銅製)
エスコ¥4,140税込¥4,5541個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CCねじサイズG1"
3/4" フート(青銅製)
エスコ¥2,920税込¥3,2121個翌日出荷材質(本体)CAC最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CACねじサイズG3/4"
1・1/2" フート用スクリーン(青銅製)
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/2"
1・1/4" フート用スクリーン(青銅製)
エスコ¥1,660税込¥1,8261個翌日出荷材質スクリーン:CAC材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(29~80℃):0.5ねじサイズRc1・1/4"
3/8" スイングチャッキバルブ(Y型/青銅製)
エスコ¥4,150税込¥4,5651個翌日出荷材質(本体)CC最高使用圧力(MPa)静流水(29~120℃):1.18、飽和蒸気(179℃):0.88材質(ボール)CC材質(キャップ)C3771材質(ジスク)CC材質(ヒンジピン)C1100B材質(プラグ)C3604材質(ボンネット)C3771ねじサイズRc3/8"
1" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
エスコ¥8,630税込¥9,4931個翌日出荷材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1"材質(弁体付弁座)CC
3/4" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
エスコ¥6,020税込¥6,6221個翌日出荷材質(本体)CC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc3/4"材質(弁体付弁座)CC
1/2" リフトチャッキバルブ(竪型/青銅製)
エスコ¥4,470税込¥4,9171個翌日出荷材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)静流水(-29~80℃):1.4、脈動水(-29~80℃):1.0材質(ボール)NBR材質(キャップ)CAC406材質(ジスク)NBR材質(ボンネット)CAC406材質(スプリング)C519WねじサイズRc1/2"材質(ジスクホルダ)CAC
2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥27,800税込¥30,5801個翌日出荷寸法(mm)L:119、H:67質量(kg)1.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥18,000税込¥19,8001個翌日出荷寸法(mm)L:100、H:56質量(kg)0.9材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1・1/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥13,000税込¥14,3001個翌日出荷寸法(mm)L:85、H:50質量(kg)0.6材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1・1/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥9,560税込¥10,5161個翌日出荷寸法(mm)L:77、H:42質量(kg)0.5材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
3/4" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥6,330税込¥6,9631個翌日出荷寸法(mm)L:65、H:34質量(kg)0.3材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc3/4"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
1/2" リフトチャッキバルブ(青銅製)
エスコ¥4,560税込¥5,0161個翌日出荷寸法(mm)L:53、H:28質量(kg)0.2材質(本体)青銅最高使用圧力(MPa)静流水(120℃以下):1.6、飽和蒸気:0.98材質(フタ)鍛造用黄銅(C3771(呼び径 2 以下))材質(弁体)青銅鋳物(CAC)ねじサイズRc1/2"材質(弁箱)青銅鋳物(CAC)
Rc 2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥29,300税込¥32,2301個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc2”
Rc1・1/2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥18,300税込¥20,1301個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1・1/2”
Rc 1" スイングチャッキバルブ
エスコ¥9,690税込¥10,6591個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1”
Rc 3/4" スイングチャッキバルブ
エスコ¥7,570税込¥8,3271個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14材質(キャップ)SCS14材質(ディスク)SCS14材質(ピン)SUS316ねじ径Rc3/4”
Rc 1/2" スイングチャッキバルブ
エスコ¥6,810税込¥7,4911個翌日出荷材質キャップパッキン:PTFE材質(本体)SCS14A材質(キャップ)SCS14A材質(ディスク)SCS14A材質(ピン)SUS316ねじ径Rc1/2”
逆止弁継手メス/ガスケット付
ヨシタケ¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷形式直動式使用温度範囲(℃)最高60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65最高使用圧力(MPa)1接続JIS Rc使用流体水バルブ減圧弁
逆止弁継手オス/ガスケット付F-65
ヨシタケ¥4,898~税込¥5,388~1個4日以内出荷形式直動式使用温度範囲(℃)最高60規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65最高使用圧力(MPa)1接続JIS R使用流体水バルブ減圧弁
逆止弁 CV-25U
ヨシタケ¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から4日以内出荷水道法基準適合品。 断水時に給水器具等からの逆流を防止。 配管の取付け方向は(水平・垂直)は任意。材質ニップル:CAC or C3531、逆止弁:POM(ジュラコン(R))、ユニオンナット:CAC or C3531形式ばね式規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-65接続JIS G×JIS R使用流体水道水材質(弁箱)CAC or C3531
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
10K 鋳鉄スイングチェッキバルブ
東洋バルヴ¥29,980~税込¥32,978~1台20日以内出荷材質ジスクナット:炭素鋼、ふたボルト・ナット:炭素鋼、プラグガスケット:極軟鋼、アーム押さえ:炭素鋼、弁体ボルト:S25C、スプリングピン:SK5M材質(本体)鋳鉄/FC200接続方式フランジ形JIS規格JIS B 2031材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ヒンジピン)SUS403材質(プラグ)炭素鋼材質(ボンネット)FC200材質(アーム)SCS13A材質(弁体・弁座)SUS403クラス10K材質(弁箱付弁座)SUS403バルブ種類チェッキバルブ
125型 青・黄銅ソルダー型バルブ(銅管用)
東洋バルヴ¥5,798~税込¥6,378~1台翌々日出荷から22日以内出荷材質(本体)青銅/CAC406最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.2材質(ジスク)C3771BE又はCAC406材質(ヒンジピン)C1100BD-H材質(ボンネット)C3771BEクラス125接続形状ゾルダー形バルブ種類チェッキバルブ
逆止弁 CS-7N型(水・温水用)
ベン¥34,980~税込¥38,478~1個4日以内出荷から5日以内出荷配管から逆止弁を外すことなく、メンテナンスを容易に行うことができます。 点検孔を設けたことにより、機能チェックが容易に行えます。 低圧力損失です。90℃までの温水に使用できます。 管端コア取付け可能ですから、赤水の発生を防止します。仕様【逆流防止圧力】(1/2×D+30mm)の水位~1.5MPa D:配管外径mm、【弁体の作動性】20kPa以下材質要部:CAC406C材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-113最高使用圧力(MPa)1.0以下使用流体水道水・温水・非腐食性流体取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS Rcねじ(ユニオン継手)、出口:JIS Rcねじ材質(ディスク)FKM耐圧試験圧力(MPa)(水圧にて)1.75
逆止弁 CS-4N型(伸縮管付逆止弁、単式)
ベン¥9,398税込¥10,3381個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢量水器二次側直結端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDM伸縮量(mm)最大面間117~12バルブ伸縮管付逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】20以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁(小型逆止弁、単式)
ベン(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口・出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ小型逆止弁(単式)圧力損失(kPa)【弁体】30以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】20以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm
逆止弁 CS-2USN型(複式逆止弁)
ベン¥10,980税込¥12,0781個5日以内出荷材質【要部】プラスチック材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)※流体規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-62最高使用圧力(MPa)1.0以下定格流量(L/min)38使用流体水道水・温水取付姿勢自由(垂直配管の場合は下から上の流れ方向に適用)端接続入口:JIS G1(上水ねじ)ユニオンナット、出口:JIS Rc3/4ねじ材質(ディスク)EPDMバルブ複式逆止弁圧力損失(kPa)【弁体】40以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75作動圧力(kpa)【弁体】40以下圧力(MPa)(1/2×D+30mm)の水位~1.5 D:配管外径mm