絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.5・0.68・0.7・0.88・0.98・1・1.18・1.2・1.37・1.4・1.57・1.6・1.96・2・2.2・2.75・2.8・6・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
バルブ種類
その他・チャッキバルブ・ボールバルブ
ハンドル形状
なし・ギア式・丸形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・エスコ・東洋バルヴ・桑名金属工業・RS PRO・イシザキ・大和バルブ・HSバルブ・セキスイ・ベン・ヨシタケ・アサヒAV・スパイラックス・サーコ・三吉バルブ・大阪サニタリー・アソー・テイエルブイ(TLV)・PISCO(ピスコ)・昭和バルブ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
380件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び径(A)から絞り込む
  • 鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ KITZ(キッツ)

    鉛フリーキーパロイ製 汎用品 竪形リフトチャッキ

    KITZ(キッツ)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    材質(本体)CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA F-68最高使用圧力(MPa)1.4(85℃以下の静流水)、1(85℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC911材質(ジスク)FKM材質(スプリング)C5191W-Hクラス10K材質(ジスクホルダ)CAC911バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅スイングチャッキ弁 JIS10K 三吉バルブ

    青銅スイングチャッキ弁 JIS10K

    三吉バルブ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質(本体)CAC406使用温度範囲(℃)120以下規格JIS B2011最高使用圧力(MPa)1.4使用流体材質(弁体)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K型 鉛フリー銅合金 ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    10K配管用ボルトナット付です。
    規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-628クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • マレブル20Kタイプリフト逆止弁 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプリフト逆止弁

    桑名金属工業
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    形状ストレート形式リフト式使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(リフト式)材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプスイング逆止弁(フランジ)

    桑名金属工業
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種別逆止め弁形状ストレート形式スイング式使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスバルブ逆止め弁(スイング式)材質(弁箱)FCD-S
  • 10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K ステンレス鋼製ウイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)80℃以下の静流水:1.4、80℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.2接続ウエハー使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガスハンドル形状丸形材質(弁体)SCS13クラス10Kバルブ種類ウイングチェッキバルブ
  • 16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製リフトチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    用途蒸気、高温水ラインに好適。材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)ダクタイル鋳鉄/FCD-S最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス16K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鋳鉄製ナイロンライニングスイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    55,980税込61,578
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    材質要部/BRZ(青銅)形状ストレート材質(本体)ねずみ鋳鉄FC200+ナイロンライニング規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-486最高使用圧力(MPa)60℃以下の静流水:1.4、60℃以下の脈動水・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガス:1.0接続方式管フランジ使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)・油・燃料油・空気・圧縮窒素ガスJIS規格JIS B 2031ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製コア内蔵スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    ねじ接合部の腐食を解決するとともに、施工性や経済性にも優れた製品です。
    用途給水用形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)40℃以下の静流水:1.0、脈動水:1.0使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、脈動水(ポンプ加圧式)ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ 東洋バルヴ

    10K 鉛レス銅合金製スイングチェッキバルブ

    東洋バルヴ
    6,698税込7,368
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)鉛レス銅合金CAC911最高使用圧力(MPa)1.4(-29~100℃)使用流体JIS規格JIS B 2011ハンドル形状ハンドル無しクラス10K接続形状Rcバルブ種類チェッキバルブ
  • 20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ダクタイル鉄製リフトチャッキ(フランジ形)(20SNBシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷から14日以内出荷
    材質(キャップ)SCS1バルブ種類チャッキバルブ
  • 125型 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ

    125型 青銅製スイングチェッキ

    大和バルブ(1件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)0.88、(飽和蒸気)0.5、(120℃以下の静流水)1.2接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604BD材質(フタ)C3771BE材質(弁体)C3771BEバルブ種類スイングチェッキ
  • 10K 青銅製スイングチェッキ 大和バルブ

    10K 青銅製スイングチェッキ

    大和バルブ
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JIS B 2011最高使用圧力(MPa)(120℃以下の油・空気・脈動水)1.0、(飽和蒸気)1.0、(120℃以下の静流水)1.4接続Rc使用流体油・空気・脈動水・静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406バルブ種類スイングチェッキ
  • コア内蔵 10Kスイングチェッキ 大和バルブ

    コア内蔵 10Kスイングチェッキ

    大和バルブ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    鉛カット、給水用。
    形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)規格JV5-1最高使用圧力(MPa)(40℃以下の脈動水)1.0、(40℃以下の静流水)1.0接続Rc使用流体脈動水・静流水ハンドル形状ハンドル無し材質(ヒンジピン)C3604材質(フタ)CAC406材質(弁体)CAC406材質(コア)PEバルブ種類スイングチェッキ
  • キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製コアコート10Kスイングチャッキ

    KITZ(キッツ)
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-464最高使用圧力(MPa)1.0(+40℃以下の静流水)、1.0(+40℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体ハンドル形状ハンドル無しクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ) KITZ(キッツ)

    スイングチャッキ(10K) バルブ(10FCOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    形状ストレート使用温度範囲(℃)120以下適合規格JIS B2031:50A~200A最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.20(+120℃以下のガス)、0.69(飽和蒸気)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス最高許容圧力(MPa)1.4(-10~120℃以下の静流水)、1(-10~120℃以下の油・脈動水・空気)、0.2(-10~120℃以下のガス)、0.7(飽和蒸気(171℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ヒンジピン)C3771BD材質(プラグ)SS400材質(ボールシート)CAC406材質(ボディ)FC200クラス10K接続形状フランジ:JIS B2239 10K材質(シールリング)CAC406バルブ種類チャッキバルブ
  • 1/4インチ チェックバルブ エスコ

    1/4インチ チェックバルブ

    エスコ
    6,190税込6,809
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA491M-2形状ストレート材質(本体)真鍮最高使用圧力(MPa)4.8接続フレアーハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • 1インチ スイングチャッキバルブ エスコ

    1インチ スイングチャッキバルブ

    エスコ
    9,260税込10,186
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA465A-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)120℃以下の油、ガス、空気、脈動水:1.0;120℃以下の静流水:1.4;飽和蒸気:1.0接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・静流水ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チャッキバルブ
  • 鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K KITZ(キッツ)

    鋳鉄製 下水道用 スイングチャッキ 7.5K

    KITZ(キッツ)
    67,980税込74,778
    1個
    61日以内出荷
    仕様鋳鉄 7.5K フランジ形,スイング逆止め弁、常温の静流水:0.74規格面 間: JIS B2031、管接続: JIS B2062、肉 厚: JIS B2062材質(フタ)FC200材質(弁箱)FC200
  • チャッキバルブ イワキ

    チャッキバルブ

    イワキ
    4,998税込5,498
    1台
    8日以内出荷
    吐出側ホースに取り付けて使用します。オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
    用途オーバーフィード防止、サイフォン防止、薬液逆流防止
  • (No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】 昭和バルブ

    (No.39-1) JIS10K 鋳鉄 スイングチャッキ弁【要部CAC406】

    昭和バルブ
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.20接続方式管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状ハンドル無しバルブスイングチャッキ弁
  • スイングチェックバルブ アサヒAV

    スイングチェックバルブ

    アサヒAV
    39,980税込43,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。 アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。 オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。 配管からボディを取りはずすことなくボンネットをはずすだけで内部のメンテナンスが可能です。
    形状ストレート規格JIS10K
  • ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ダクタイル製 ウエハー形チャッキバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    59,980税込65,978
    1個
    5日以内出荷
    仕様デュアルプレート式 逆止め弁、バイパス弁付形状その他材質(本体)ダクタイル規格管接続:ウエハー形(JIS 10K)接続ウエハーハンドル形状丸形検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)2.10、(空圧)1.40、弁座/(空圧)0.60バルブ種類チャッキバルブ
  • 青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形) KITZ(キッツ)

    青銅製スプリング入りリフトチャッキバルブ(10K)(堅形)

    KITZ(キッツ)
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC406最高使用圧力(MPa)1.37(+80℃以下の静流水)、0.98(+80℃以下の脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体材質(キャップ)CAC406ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC406+NBR材質(スプリング)C5191Wクラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • PFAライニングチェックバルブ PSC20形 日本バルカー

    PFAライニングチェックバルブ PSC20形

    日本バルカー
    379,800税込417,780
    1台
    21日以内出荷
    規格JIS10Kグリーン購入法適合
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    11,980税込13,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • CDC フルードフィット チェックバルブ CDC

    CDC フルードフィット チェックバルブ

    CDC
    11,980税込13,178
    1袋(5個)ほか
    3日以内出荷
    1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、61承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。
    用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
  • ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製スイングチャッキバルブ10K(UOシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    81,980税込90,178
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)180以下寸法L(mm)200寸法H(mm)104呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A/SUS304呼び径(A)80ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ) KITZ(キッツ)

    150型 青銅製リフトチャッキバルブ(ねじ込み形)(Fシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)青銅/CAC使用温度範囲(℃)120以下寸法L(mm)200寸法H(mm)108呼び径(B)3最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(飽和蒸気)接続方式ねじ込み形使用流体水、蒸気材質(キャップ)CAC主な用途キャップを天とした水平配管に使用呼び径(A)80最高許容圧力(MPa)1.37(-29~120℃の静流水)、0.98(飽和蒸気(183℃))ハンドル形状ハンドル無し材質(ジスク)CAC材質(ボディ)CAC材質(ボンネット)CAC寸法S1(mm)105クラス150型接続形状ねじ込み:JIS B0203呼び圧力150型寸法d2(Rc)Rc3バルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(フランジ形・水平/垂直配管用)(10UFTEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTEシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製空気抜き穴付ボールチャッキ(ねじ込み形・垂直配管用)(UFTEシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    37,980税込41,778
    1個
    5日以内出荷
    使用温度範囲(℃)0~+60寸法L(mm)105寸法H(mm)60呼び径(B)1-1/4最高使用圧力(MPa)0.05~1.4(60℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形呼び径(A)32材質(カバー)SCS13A材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)304SS材質(ジスク)NBR材質(ボディ)SCS13Aクラス10K呼び圧力10Kバルブ種類ボールチャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製カウンターウェイト付スイングチャッキ(ナイロン11ライニング・フランジ形)(10FCON-Cシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    129,800税込142,780
    1個
    当日出荷
    材質(本体)FC200+ナイロン11ライニング使用温度範囲(℃)0~+60最高使用圧力(MPa)1.4(60℃以下の静流水)、1.0(60℃以下の油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)CAC406使用流体水、油材質(カバー)FC200+ナイロン11ライニング材質(ガスケット)非石綿シートガスケット材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ KITZ(キッツ)

    10K ステンレススイングチャッキ UOMシリーズ

    KITZ(キッツ)
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)1.4(+120℃以下の静流水)、1.1(+150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)、1.0(+180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(カバー)SCS14A/SUS316ハンドル形状ハンドル無し材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)SUS316クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品 KITZ(キッツ)

    FCDスイングチャッキ弁 フランジ・消防評定/認定品

    KITZ(キッツ)
    119,800税込131,780
    1個
    当日出荷
    日本消防安全センター認定品
    接続フランジ最高許容圧力(MPa)3材質(ジスク)SUS403
  • 10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製リフトチャッキ(フランジ形)(10UNAMTシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    57,980税込63,778
    1個
    5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS14A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)316SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類リフトチャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOATシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    619,800税込681,780
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A寸法L(mm)495寸法H(mm)264ねじ径M20呼び径(B)8寸法t(mm)22寸法D(mm)330寸法C(mm)290接続方式管フランジ寸法d(Φmm)200寸法h(mm)23呼び径(A)200材質(カバー)SCS13A寸法g(mm)262ボルト穴数12ハンドル形状ハンドル無し寸法f(mm)2材質(ガスケット)セラミック入PTFE材質(ジスク)SCS13A材質(ヒンジピン)SUS304材質(プラグ)SUS304クラス10K呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K 鋳鉄製スイングチャッキ(フランジ形)(10FCORシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷
    材質(本体)FC200使用温度範囲(℃)0~70最高使用圧力(MPa)1.4(70℃以下の静流水)、1.0(70℃以下の空気・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)304SS使用流体水、空気材質(カバー)FC200材質(ガスケット)非石綿シート極軟鋼材質(ボールシート)CAC406クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(UOBMシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS14A使用温度範囲(℃)0~+180最高使用圧力(MPa)1.4(120℃以下の静流水)、1.1(150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)、1.0(180℃までの蒸気、空気、不燃性ガス、油(潤滑油…作動油)など)接続方式管フランジ材質(キャップ)316SS材質(ジスク)SCS14A材質(ヒンジピン)316SS材質(プラグ)316SSクラス10KRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10Kバルブ種類チャッキバルブ
  • 10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ステンレス鋼製スイングチャッキ(フランジ形)(10UOAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    68,980税込75,878
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)0~300最高使用圧力(MPa)1.4(120℃まで)、1.2(220℃まで)、1.0(300℃まで)接続方式管フランジ材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)セラミック入りPTFE材質(ジスク)304SSクラス10K呼び圧力10K各種認証一般社団法人日本バルブ工業会規格適合品(JV8-1)バルブ種類スイングチャッキ
  • リフトチャッキバルブ エスコ

    リフトチャッキバルブ

    エスコ
    15,600税込17,160
    1個
    4日以内出荷
    RoHS相当品。最高使用圧力 静流水(120℃以下):1.4MPa、蒸気・空気・不燃性ガス・油(150℃以下):1.1MPa。
    材質(ボディ)SCS13Aクラス10K接続形状ねじ込み JIS B0203RoHS指令(10物質対応)対応
チェックバルブ(逆止弁)