絞り込み
呼び径(A)
バルブ種類
その他・グローブバルブ・ゲートバルブ・ニードルバルブ・ボールバルブ
最高使用圧力(MPa)
0~1.37・0~2.75・0.2・0.5・0.7・0.75・0.78・0.79・1・1.0・1.18・1.2・1.37・1.4・1.6・2.2・2.5・2.75・2.8・34・最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ハンドル形状
丸形
ブランド
モノタロウ・KITZ(キッツ)・桑名金属工業・東洋バルヴ・大和バルブ・エスコ・フジキン・スリーエム工業・ヨシタケ・昭和バルブ・セキスイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・三吉バルブ・宮入バルブ製作所・カクダイ・千代田精機・TOTO・イシグロ・HSバルブ・コンサス
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: グローブバルブ

169件中 121~160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「呼び径(A)」から絞り込む
  • グローブ弁 ヨシタケ

    グローブ弁

    ヨシタケ
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)300最高使用圧力(MPa)1.4最高温度(℃)300接続JIS 10Kフランジ材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
  • グローブ弁 ヨシタケ

    グローブ弁

    ヨシタケ
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    3日以内出荷
    使用温度範囲(℃)220最高使用圧力(MPa)2.2最高温度(℃)220接続JIS Rc材質(ボンネット)FCD450(ダクタイル)適合流体蒸気、空気、冷温水、油、その他非危険流体材質(弁体)SUS403相当材質(弁箱)FCD450(ダクタイル)
  • ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼製グローブバルブ(SCS13A)

    KITZ(キッツ)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)SCS13A使用温度範囲(℃)300適合規格JV8-1適合:15A~300A、水道施設浸出性能適合品:特注(10UMAT 40A~350A)、SAS358適合品:特注(65A~300A)最高使用圧力圧力-温度基準:SUS54接続方式フランジ:JIS B2220 10K材質(ボール)SCS13A使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SCS13A材質(カバー)SCS13A材質(ガスケット)非石綿シート:10UMA、セラミック入PTFE:10UMAT(15A~350A)材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD40-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組:10UMA、PTFEカップアンドコーン:10UMAT(15A~350A)バルブ種類グローブバルブ
  • グローブ弁(RoHS指令適合) KITZ(キッツ)

    グローブ弁(RoHS指令適合)

    KITZ(キッツ)
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)CAC適合規格RoHS指令相当品:特注(1/4B~2B)最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.6(1/4B~2B)、1.37(2 1/2B・3B)寸法D(mm)50接続方式ねじ込み:JIS B0203材質(ボール)CAC材質(キャップ)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(ジスク)CAC材質(ステム)C3531材質(ハンドル)ADC12材質(ボンネット)C3771BE:1/4B~2 1/2B、CAC:3B材質(パッキン)非石綿蒸気圧(MPa)0.98(飽和蒸気)RoHS指令(10物質対応)対応
  • Rc 3/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 3/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥5,240税込¥5,764
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-6材質(本体)ダクタイル鋳鉄
  • Rc 3/8”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 3/8” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-3材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc  2”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥22,200税込¥24,420
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-20材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc 1/4”  グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1/4” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥4,130税込¥4,543
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-2材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc1・1/2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc1・1/2” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥15,000税込¥16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-14材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • Rc  1”   グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製) エスコ

    Rc 1” グローブバルブ(ダクタイル鋳鉄製)

    エスコ
    ¥6,480税込¥7,128
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CE-10材質(本体)ダクタイル鋳鉄バルブ種類グローブバルブ
  • グローブバルブ汎用10K 桑名金属工業

    グローブバルブ汎用10K

    桑名金属工業
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    5日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K) KITZ(キッツ)

    ステンレス鋼 クラス150 ベローズシールグローブバルブ(10K)

    KITZ(キッツ)
    ¥74,980~税込¥82,478~
    1個
    6日以内出荷から63日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)【ボンネット側】膨張黒鉛シートガスケット、【ボディ側】膨張黒鉛渦巻ガスケット材質(グランド)SUS304材質(グランドパッキン)膨張黒鉛パッキン材質(ジスク)SUS316/SCS14A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400材質(ボンネット)SCS13A(ボルト・ナット/SUS304)材質(ベローズ)SUS316Lバルブ種類グローブバルブ
  • ファインシリーズ ストップバルブ SUS フジキン

    ファインシリーズ ストップバルブ SUS

    フジキン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1個
    翌々日出荷から62日以内出荷
  • マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ汎用玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用種別玉形弁形状ストレート種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~220寸法L(mm)180寸法H(mm)225最高使用圧力(MPa)0~1.37寸法D(mm)180接続方式ねじこみ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色赤使用作動油重油(A・B・C)、潤滑油、タービン油(#90以上)、コールタール、ピッチハンドル形状丸形材質(弁箱)FCMB-S35
  • マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル10Kタイプ玉形弁(フランジ・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~300最高使用圧力(MPa)0~1.37接続方式フランジ材質(シート)13Cr.S.S.使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色青ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプ玉形弁(フランジ・外ネジBB)

    桑名金属工業
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1個
    翌々日出荷
    仕様一般用形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB) 桑名金属工業

    マレブル20Kタイプアングルバルブ(ネジ込み・内ネジUB)

    桑名金属工業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    5日以内出荷から92日以内出荷
    形状アングル形式内ねじ(U.B.)使用温度範囲(℃)-10~350最高使用圧力(MPa)0~2.75材質(シート)HF使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    16K ダクタイル鋳鉄製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    翌々日出荷
    材質要部/ステンレスCR13形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)-10~220℃の飽和蒸気、脈動水、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス:2.0、-10~220℃のガス(ただし青黄銅・鋳鉄・バタフライは可燃性・毒性ガスを除く):1.6、-10~120℃の静流水:2.2接続方式管フランジ使用流体飽和蒸気、脈動水(ポンプ加圧式)、油・燃料油、空気・圧縮窒素ガス、ガス、静流水(ヘッド揚程加圧式)ハンドル形状丸形クラス16Kバルブ種類グローブバルブ
  • 150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形) 東洋バルヴ

    150型 青銅製グローブバルブ(フランジ形)

    東洋バルヴ
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    クラス150バルブ種類グローブバルブ
  • 125型 青銅製グローブバルブ 東洋バルヴ

    125型 青銅製グローブバルブ

    東洋バルヴ
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1台
    22日以内出荷
    形状ストレートクラス125
  • 20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ) KITZ(キッツ)

    20K ステンレス鋼製グローブバルブ(フランジ形)(20UPAシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS304材質(ハンドル)FCD400-15材質(ボンネット)SCS13A材質(パッキン)膨張黒鉛+PTFE編組クラス20Kバルブ種類グローブバルブ
  • マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み) 桑名金属工業

    マレブル JIS10Kタイプ ディスク入玉形弁(ねじ込み)

    桑名金属工業(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    形状ストレートタイプユニオンボンネット種類玉形弁形式内ねじ(U.B.)最高使用圧力(MPa)1.37(120℃以下の静流水)、1.18(183℃以下の蒸気・作動油・空気・N2ガス)使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル色橙ハンドル形状丸形材質(弁体)SUS403材質(弁箱)FCD-S材質(弁棒)SUS403
  • キーパロイ製125型グローブバルブ KITZ(キッツ)

    キーパロイ製125型グローブバルブ

    KITZ(キッツ)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    鉛レス銅合金「キーパロイ」を使用したバルブです。
    形状ストレート材質(本体)キーパロイ使用温度範囲(℃)100規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-1最高使用圧力(MPa)1.18(100℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形クラス125型バルブ種類グローブバルブ
  • グローブバルブ クラス5K 東洋バルヴ

    グローブバルブ クラス5K

    東洋バルヴ
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1個ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    トリムCAC406C製も供給できます。
    形状ストレート使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)、油、ガス、空気および脈動水、飽和蒸気JIS規格JIS B 2011クラス5Kバルブ種類グローブバルブ
  • 青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ KITZ(キッツ)

    青銅製グローブバルブ(ねじ込み形)Qシリーズ

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    当日出荷
    形状ストレート材質(本体)CAC(青銅)使用温度範囲(℃)-29~70(静流水)最高使用圧力(MPa)0.78(+70℃以下の静流水)接続方式ねじ込み形使用流体水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 2インチ グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    2インチ グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    ¥35,400税込¥38,940
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CB-20形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス] エスコ

    1インチ1/2グローブバルブ[ステンレス]

    エスコ
    ¥27,200税込¥29,920
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CB-14形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.37;150℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:1.08;180℃以下の蒸気、空気、不燃性ガス、油など:0.98接続Rc(PT)使用流体静流水・蒸気・空気・不燃性ガス・油ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 1インチ グローブバルブ (JIS) エスコ

    1インチ グローブバルブ (JIS)

    エスコ
    ¥9,960税込¥10,956
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA470CA-10形状ストレート材質(本体)青銅(CAC406)最高使用圧力(MPa)油・ガス・空気・脈動水(120℃以下)・飽和蒸気:0.98、清流水(120℃以下):1.37接続Rc使用流体油・ガス・空気・脈動水・飽和蒸気・清流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • (No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】 昭和バルブ

    (No.34-1) JIS10K 鋳鉄 グローブ弁【要部CAC406】

    昭和バルブ
    ¥35,980~税込¥39,578~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)CAC406形状ストレート材質(本体)FC200最高使用圧力(MPa)(120℃以下の静流水)1.37(飽和蒸気)0.69接続管フランジ使用流体静流水・飽和蒸気ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • (No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.273) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • (No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】 昭和バルブ

    (No.272) ダクタイル製 ネジ込 10K グローブ弁【要部13Cr・SB】

    昭和バルブ
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    5日以内出荷
    材質(要部)13Cr形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気・ガスおよび脈動水)0.98(120℃以下の静流水)1.37接続Rc使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • (No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS) 昭和バルブ

    (No.193-2) ダクタイル製 F型10K グローブ弁【要部SUS403】(DS)

    昭和バルブ
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    材質(要部)SUS403形状ストレート材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)(220℃以下の油・空気・蒸気および脈動水)1.18(220℃以下のガス)1.18(120℃以下の静流水)1.37接続管フランジ使用流体油・空気・蒸気・ガス・脈動水・静流水ハンドル形状丸形バルブ種類グローブバルブ
  • 20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB 桑名金属工業

    20K マレブル玉形弁 フランジ・外ネジBB

    桑名金属工業
    ¥549,800~税込¥604,780~
    1個
    6日以内出荷
    形状ストレート種類玉形弁形式外ねじ(B.B.)接続方式フランジ材質(シート)HFハンドル色茶ハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-S
  • 800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW) 桑名金属工業

    800 鍛鋼製玉形弁(JPI-7S-57準拠・本体材質A105・接続SW)

    桑名金属工業
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1個
    14日以内出荷から16日以内出荷
    形状ストレート材質(本体)A105形式800LB規格本体:JPI-7S-57準拠(コンパクト)接続方式ソケットウェルドハンドル形状丸形口径レジューストポート材質(弁箱)鍛鋼(A105)
  • SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類ディスク入り玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み 桑名金属工業

    SCS13ディスク入玉形弁10K・ねじ込み

    桑名金属工業
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS13種類玉形弁接続方式ねじ込み材質(シート)ソフトハンドル色赤ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS13A
  • SCS14玉形弁10K・フランジ 桑名金属工業

    SCS14玉形弁10K・フランジ

    桑名金属工業
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    用途一般用形状ストレート材質(本体)SCS14種類玉形弁接続方式フランジ材質(シート)ステンレスハンドル色緑ハンドル形状丸形材質(弁箱)SCS14A
グローブバルブ