絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

22ページ目: センサ

5,319件中 841~880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 限定反射型マイクロフォトセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型マイクロフォトセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1件のレビュー)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    欠品中
    限られた距離空間を検出する限定反射型ですから、安定した検出特性が得られます。限定反射型ですから、検出面より30mm以上離れていれば、鏡面物体でも検出に影響しません。但し、背景物体は平面で正対していること。円形状や湾曲した背景物体の場合は、検出することがありますのでご注意ください。高感度ですから、反射率の悪い黒っぽいワークも確実に検出します。Φ0.05mmの銅素線を検出できる(最適状態にて)高性能です。面倒なはんだ付け作業は不要。省スペースと信頼性アップを実現します。
    用途トレイ内のコンデンサ検出 基板の位置決め 通過確認型式コネクタ式、フラットON質量(g)約4.5検出方式限定反射形検出距離(mm)2.5~8(中心5)、15×15mm白色無光沢紙にて繰返し精度(mm)0.08以下出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)5~24 DC±10% リップルP-P5%以下応答時間0.8ms以下消費電流(mA)平均値:25以下、尖頭値:80以下使用湿度範囲45~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~55Hz 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-25~+80保存湿度範囲45~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)最小検出物体Φ0.05mm銅素線(設定距離5mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度11000、白熱ランプ:受光面照度3500耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長2mまで可能(2m以上延長する場合は、+V-0V端子間に10μFのコンデンサを接続)応差(ヒステリシス)動作距離の20%以下 15×15mm白色無光沢紙にて出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)材質(端子)HSM(Agメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応検出対象銅素線センサ形状その他
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
  • 限定反射型ビームセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    限定反射型ビームセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    限定距離検出により、検出物体の色や材質などにほとんど影響されません。また、背景物体による影響も少なく安定した検出が可能です。小型サイズで、狭いスペースでも自在に取り付けることができます。保護構造IP67を実現。食品業界など、水がかかるラインでも安心です。
    用途基板の位置決め・パーツフィーダの部品検出・トレイの位置決め材質ポリアリレート型式拡散光タイプ質量(g)約45保護構造IP67(IEC)、防浸形(JIS)検出方式限定反射形検出距離(mm)5~38(中心20)(50×50白色無光沢紙にて)繰返し精度(mm)0.1以下(設定距離20mmにて)出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下応答時間0.5ms以下消費電流(mA)35以下使用湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-25~+55(但し、結露および氷結しないこと)耐振動(耐久)耐久10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G) XYZ各方向2時間保存温度範囲(℃)-30~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯赤色LED(出力ON時点灯)安定表示灯緑色LED(安定入光時、安定非入光時点灯)最小検出物体Φ0.2mm銅素線(設定距離20mmにて)短絡保護装備使用周囲照度(Lx)太陽光:受光面照度10000、白熱ランプ:受光面照度3000耐ノイズ電源ライン:240Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μsふく射:300Vp・周期10ms・パルス幅:0.5μs(ノイズシミュレータにて)投光素子赤外LED(変調式)応差(ヒステリシス)動作距離の15%以下出力動作入光時ON出力仕様最大流入電流:100mA、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1.5V以下(流入電流100mAにて)/0.4V以下(流入電流16mAにて)ケーブル延長(m)0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで延長可能耐衝撃(m/s2)耐久500(約50G) XYZ各方向3回キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.2×2(3芯)キャブタイヤケーブル付RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象銅素線センサ形状その他
  • フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    フリー電源・小型ビームセンサ センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷
    付属品M4(長さ25mm)セムスビス2本、M4ナット2個RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶接工程向け近接センサ omron(オムロン)

    溶接工程向け近接センサ

    omron(オムロン)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷
    鉄とアルミが混在しても安定検出。GOOD DESIGN AWARD 2019受賞。スパッタの付着しにくさやコーティングの剥がれにくさを追求し、長期耐性を実現しました。スパッタが付着しにくいフッ素樹脂コーティングなので、スパッタが飛散する箇所に設置してもメンテナンス頻度を少なく保てます。剥がれにくいフッ素樹脂コーティング技術により、掃除しても長期にわたりスパッタ耐性を維持でき、センサ交換頻度を削減できます。スパッタに対する耐性を高めるためには、次の2点が重要です。?スパッタの付着を抑制する2付着したスパッタを擦り落としてもコーティングの剥離を抑制するそこでオムロンは下記2つの技術を追求し、長期耐性を可能にしました。コーティング表面を高撥水化するコーティング成膜技術により、スパッタ付着量を従来品の約半分に低減。下地表面の特殊加工と独自のコーティング成膜技術により、剥離を従来品の約1/60に大幅削減。*1.メーカーで想定した「アーク溶接環境下で1日10時間稼働し、清掃頻度を月1回(年間12回)」とした場合の想定値です。メーカー従来品(E2EF-Q)が清掃3回に1回の交換とすると、E2EW-Qは清掃180回に1回の交換となるため、10年以上交換不要となります。*2.メーカー従来商品E2EF-Q。*3.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*4.1回のメンテナンスを金属ブラシで縦横10回のブラシとし、6回清掃した場合。*5.メーカー従来商品E2EF-Qとの比較。2021年9月現在、メーカー調べ。*6. 「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)従来のフルメタル近接センサは、樹脂ヘッドの近接センサに比べて検出距離が短く、着座作業時にワークがバタつくと検出が安定しない場合がありました。E2EWシリーズの「プレミアムモデル」なら余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減。これまで起こっていた突発停止の頻度を低減します。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能。これまで以上に設備稼働率を維持向上します。*1. メーカー従来商品 E2EFとの比較。従来は検出ミスを防ぐために接触リスクのあるセンサ設置設計しかできませんでしたが、E2EWなら長距離検出により一定距離を離しても検出ミスを起こさず、接触リスクも軽減した余裕度の高い設置設計が可能です。超長距離タイプ(検出距離:7mm)で設計します。近接センサの検出面を突き出す必要があります。長距離タイプ(検出距離:6mm)で設計します。鉄材に埋め込む場合、近接センサの検出面を突き出す必要はありません。注. 詳細はカタログをご参照ください。オムロン独自の技術で鉄・アルミの同等検出距離を実現。異種材の混流ラインでも、突発停止の少ない設備設計を実現します。鉄もアルミも同等の長距離検出なので、着座作業時にワークがバタついても、余裕度の高い検出距離で検出ミスを低減できます。また、設備立上げ時やセンサ交換時にもシビアな設置距離調整が必要なく短時間で簡単に取り付け可能です。鉄とアルミの混流ラインで着座検知をする場合、安定検出のためにはそれぞれの検出距離に合わせた複数のサイズのセンサで設計をする必要があります。しかし、E2EWなら鉄もアルミも同じ検出距離なので、ワークによってサイズを変える必要がなく、 生産設備や機械図面を共通化できます。従来のフルメタルボディ近接センサは検出距離の短さが課題でした。E2EWシリーズではPRD*3 技術にオムロン独自のノイズ影響抑制技術を加えることで、近接センサを長距離化する際に課題となっていたノイズの影響を軽減し長距離化を実現。さらに、検出物体で発生する電流の変化を検出するタイミングと時間を調整することで、鉄もアルミも同等の長距離検出を可能にしました。パルス状の電流のタイミングをランダムにすることで、定周期ノイズによる検出信号への影響を低減。*3. PRD(Pulse Response Detection)とは、コイルにパルス状の電流を流したときに検出物体で発生する電流の変化を検出する技術です。*4.「特許出願中/特許取得済」の表記は、日本で特許出願中または特許取得済であることを示しています。(2025年10月現在)IO-Linkで日々の設備条件変化を把握でき、立上げフェーズでの調整時間の短縮と、量産フェーズでの設備の安定稼働に貢献します。近接センサが検出物体をどのくらい検知しているかリアルタイムに掴め、目ではわからない日々の設備条件変化が把握できます。溶接工程で飛散するスパッタは近接センサ誤動作の原因となりますが、検出量の変化をモニタリングすることで、適切なタイミングでメンテナンスできます。過酷な環境における温度の変化状況がリアルタイムにわかるので、設備異常の検知に役立ちます。複数箇所に取り付けられている近接センサから、各場所の温度変化の状況を把握し、異常箇所を特定できます。フルメタルボディだから、ワークとのぶつかりが多い現場環境でも壊れにくく、交換回数を減らせます。20万回の連続打撃テストを行った結果、打撃による検出面は、非貫通。絶縁破壊が起きませんでした。注. 検出面の厚みは形式によって異なりますのでデータシートをご覧ください。高輝度LED搭載で、360°どの位置で固定しても表示灯が見えるため、設置時には向きを気にせずにスピーディに取り付けが可能。稼動時にも簡単に検出状態を確認できます。注. M8サイズは、表示灯の視認性に違いがございます。詳細は、「外形寸法」をご参照ください。従来品に比べ、最大35%の短胴化を実現。立上げや保守の際にも設置がしやすくなりました。センサヘッド検出面への検出距離*3 や、ケーブルへの形式印字はすべてレーザ印字なので、長期間の使用でも鮮明で見やすく、センサ交換時のミスを低減できます。*3.「耐スパッタコーティング無」機種のみ。鉄とアルミに合わせてM12とM18のサイズ、かつNOとNC各出力タイプの合計4機種を在庫しているお客様の場合、E2EWならこの4機種をM12サイズ NO+NC 2出力タイプの1機種に集約可能。在庫管理の煩雑さがなくなり、さらに在庫棚のスペースも大幅に削減できます。注. 直流3線式プレミアムモデルのみ。
    タイプ円柱型(ネジつき)、高周波発振方式、シールドタイプ保護構造IEC 60529_IP67電源電圧DC10~30V リップル(p-p) 10%含む、Class2耐電圧充電部一括とケース間_AC1000V 50/60Hz 1min保存温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)絶縁抵抗(MΩ)充電部一括とケース間_50~(DC500Vメガにて)応答周波数(Hz)(平均値)100耐振動耐久_10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h耐衝撃耐久_500m/s 2 X、Y、Z各方向 10回保存湿度範囲(%RH)35~95(ただし、結露しないこと)使用湿度範囲(%RH)35~95 (ただし、結露しないこと)検出ヘッドサイズM8
  • EE-SX3162 / 3163 / 3164 / 4162 / 4163 / 4164 -P, EE-5002 1M omron(オムロン)

    EE-SX3162 / 3163 / 3164 / 4162 / 4163 / 4164 -P, EE-5002 1M

    omron(オムロン)
    ¥519税込¥571
    1個
    欠品中
    接続ケーブル
  • コンプレッションフィッテイング 山里産業(ヤマリ)

    コンプレッションフィッテイング

    山里産業(ヤマリ)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1ケース(10個)
    16日以内出荷
  • オプテックス・エフエー  センサオプション OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    オプテックス・エフエー センサオプション

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    レーザセンサ用反射ミラー(標準)
  • ソリッドパック熱電対K熱電対 CHINO(チノー)

    ソリッドパック熱電対K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形形式NCZS1-0
  • シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対 CHINO(チノー)

    シース熱電対(Y形端子箱形)K熱電対

    CHINO(チノー)
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    21日以内出荷から26日以内出荷
    形状保護管:ストレート形JISクラス素線階級:JISクラス2
  • シートカップル・C060シリーズ CHINO(チノー)

    シートカップル・C060シリーズ

    CHINO(チノー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷から26日以内出荷
  • 耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ omron(オムロン)

    耐断線用保護ステンレススパイラルチューブ

    omron(オムロン)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1個
    3日以内出荷から71日以内出荷
  • 高性能2次元スキャナ IDEC(和泉電気)

    高性能2次元スキャナ

    IDEC(和泉電気)
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    当日出荷
    Gryphon GD4500 シリーズは、現行モデル Gryphon 4400 シリーズでご好評の4ドットエイマー、読み取り確認グリーンスポット、IP52 保護構造に以下の特長が加わりました。 小型軽量化 1280×800 ピクセルセンサにより読み取りエリア×読み取り深度を拡大 難読バーコードのデコード性能を向上 視認性抜群の温かい白色照明 スマホ、タブレットの画面が薄暗い状態でも優れた読み取り性能を発揮
    仕様2D スキャナ本体、トリガ SW 付き、マルチインターフェイス、標準分解能色白
  • GOT1000シリーズ用 アタッチメント 三菱電機

    GOT1000シリーズ用 アタッチメント

    三菱電機
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    シリーズGOT2000/GOT1000適合板厚(mm)2~3
  • センサ DS OPTEX FA (オプテックス・エフエー)

    センサ DS

    OPTEX FA (オプテックス・エフエー)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    種類アンプ分離型保護構造IP67(IEC)ヘッド形状角光色赤検出光レーザー
  • センサ取付金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサ取付金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様センサ取付金具RoHS指令(10物質対応)対応
  • 超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    超小型近接センサ[アンプ分離] GA-311/GH

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    材質ケース:PBT、ケースカバー:ポリカーボネート質量(g)約15品名アンプ種類アンプ分離型出力方式NPNトランジスタ・オープンコレクタ電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+60(4~7台連結時:-10~+50、8~16台連結時:-10~+45)(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH動作表示灯橙色LED(出力ON時点灯)短絡保護装備出力動作接近時ON/離れてON 切換スイッチにて選択出力仕様最大流入電流:100mA(連結5台以上の場合50mA)、印加電圧:30V DC以下(出力-0V間)、残留電圧:1V以下(流入電流100mAにて、連結5台以上50mAにて)絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
  • 小型ピッキングセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型ピッキングセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    材質ケース:耐熱ABS、レンズカバー:アクリル、表示カバー:アクリル質量(g)投・受光器:各約50種類エリアセンサ保護構造IP62(IEC)、防滴形(JIS)検出距離(mm)30~300電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下光源光軸ピッチ:24.6mm光軸数:3光軸ヘッド形状角消費電流(mA)投光器:30以下、受光器: 50以下使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)-10~+55(但し、結露および氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~+70保存湿度範囲35~85%RH最小検出物体Φ29の不透明体(完全遮光物体)短絡保護装備投光素子赤外LED(シンクロビーム・スキャニング方式)出力動作1光軸以上遮光時ONまたはOFF 切換スイッチにて選択絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間光色赤外線検出幅(mm)49.2耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間検出対象不透明体(完全遮光物体)検出光多列
  • 安全機器 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    安全機器

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    欠品中
  • センサオプション 保護金具 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 保護金具

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥509~税込¥560~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2RoHS指令(10物質対応)対応
  • センサオプション 反射ミラー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    センサオプション 反射ミラー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    曲げ半径(mm)R2
  • カラーマークセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    カラーマークセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥38,980税込¥42,878
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    デジタルカラーマークセンサLX-100シリーズは、高精度センシングを可能にする、同軸反射光学系と約1mm×5mmのシャープなスポットで、安定したマーク検出が可能です。
    種類ファイバユニット検出距離(mm)10±3曲げ半径(mm)R2
  • 通電・漏電検知モジュール ユーアールディ

    通電・漏電検知モジュール

    ユーアールディ
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    8日以内出荷
    直流電流センサ(型式は仕様項目参照)との組合せでDC、10Hz~1kHzまでの電流の通電を検知。AC85~250V、DC120~350Vのフリー電源で、センサ用の±15V制御電源も内蔵。動作点は使用するセンサ定格電流の10~100%に設定可能。出力は無電圧接点で、同時に動作表示LEDが点灯。Highスイッチ(応答速度約40ms)、Lowスイッチ(応答速度約500ms)の切替方式
    仕様電流ピーク値:波高率(クレストファクター):定格電流X2.5 (Ao-p)適合【電流センサ】HCS-APシリーズ/HCS-AP-CLシリーズ/HCS-APCLSシリーズ質量(g)約110(DINレール含まず)電流(A)設定電流:10~800(組合せセンサによる) x 10~100%で設定可/設定電流値以上でON ※「トリマ設定」参考電源(V)AC85~250、50/60Hz/DC120~350 (センサ用±15電源内蔵)出力接点リレー接点出力(AC250V/3A、DC30V/3A(MAX値))絶縁抵抗(MΩ)DC500V、≧100 (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)使用温湿度範囲0℃~+60℃ 結露のないこと、DINレール対応、取付方向フリー動作表示電流検知動作時LED点灯表示応答速度High/Low 切替スイッチ付/High:約40ms、Low:約500ms (0→設定電流値×200%の時の概略値)適合電線【端子台】電源端子:AWG14~22/単線または撚り線/センサ接続・出力端子:AWG16~26/単線または撚り線RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数DC、10Hz~1kHz耐電圧(V)AC2000(50/60Hz)、1min (電源端子~センサ・出力端子間 一括間)ヒステリシス幅動作:設定電流約-5%で出力OFF
  • 直流電流センサ 分割型 ユーアールディ

    直流電流センサ 分割型

    ユーアールディ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    8日以内出荷
    ±15V電源対応。出力は0±4Vで方向判別可能。絶縁計測ができる。センサ・アンプ一体構造・分割取付型。残留電圧温度係数(OS±0.3mV/℃ TYP。出力電圧温度係数(FS)±0.05%/℃ TYP。「本製品は制御電源として±15V(+15Vと‐15Vの直流両電源)が必ず必要になります。」誤配線や、電源投入時等の過電圧・過電流で、製品故障となる可能性があります。15V単電源を2台使用して、±15V出力でご使用する場合、片電源のみONする状態が継続されることで、故障する可能性がありますので、15V単電源を2台ご使用する場合は、2台ともONの状態でご使用ください。
    出力電圧±4V/定格電流(推奨負荷抵抗≧10kΩ)精度出力:±1.5%以内(定格電流)定格電流(A)±20(FS)最大電流(A)±60周波数特性DC~200Hz絶縁抵抗(MΩ)DC500V/100以上(貫通穴~出力端子一括間)使用温湿度範囲-20℃~+60℃ ≦85%RH、結露のないこと適合端子ピンコンタクト:SAXM-001T-P0.6/リセプタクルハウジング:XARR-04VF(日本圧着端子製造(株) 付属しません)保存温湿度範囲-30℃~+70℃ ≦85%RH、結露のないこと温度係数出力電圧:±0.05%/℃(typ、定格電流)、残留電圧:±0.3mV/℃(typ、無負荷時)直線性±1%以内コネクタ(接続)ソケットコンタクト:SXA-001T-P0.6/プラグハウジング:XAP-04V-1(日本圧着端子製造(株))制御電源DC±15V/±5%(25mA typ)両電源リード線接続:ビニール電線(AWG26 4c ×200l)ノイズレベル20mVp-p以下(無負荷時)応答性500μs以下(di/dt=Fs/2μs時)ヒステリシス電圧(mV)(FS→0)±10以内耐電圧(V)AC2000/1min(貫通穴~出力端子一括間)残留電圧(V)±40mV以内(無負荷時)
  • バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ ユーアールディ

    バッテリーレス・ワイヤレス電流センサ

    ユーアールディ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    8日以内出荷
    測定ケーブルからのワイヤレスCTの電源供給(エネルギーハーベスト)。クランプ構造とワイヤレス通信の一体化による配線の不要化とそれに伴う設置コスト低減。バッテリーレスの為バッテリー交換不要。電流測定により各機器の日々の稼動コスト(電力)を計算。接続CTを自動識別するため、CTの後付が可能で設定も不要。内部で一次電流換算して電流値出力をするため、後段のシステムにて電流補正が不要。3CHのCTデータを一括無線送信
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 磁気近接センサ(4線式) アサ電子工業

    磁気近接センサ(4線式)

    アサ電子工業
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様【検出磁極】S極/N極【磁気検出向き】前面取付M9ナット 締付トルク5N・mタイプ4線式保護構造IP67感度【磁気】S極:0.3±0.1mT/N極:0.3±0.1mT材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC12~24消費電流(mA)10 MAX出力電流(mA)30 MAXケーブル4芯Φ3.1×1000mm出力仕様Nchオープンドレン表示灯S極:赤/N極:緑応答時間(ms)50ケーブル色黒
  • 圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 電子式圧力センサ MVS-030AB MVS-030AB-CVF

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    16日以内出荷
    小型で高精度な真空専用の圧力センサ!。2msecの高速応答 を実現しました。設定圧力範囲 : -101.2~-2.7kPa。各種メーカーコンバムに搭載可能。・センサの交換は簡単にできます。
    タイプコンバム搭載用(CVF)電源電圧DC12~24V±10%応答時間2msec以下消費電流(mA)20保証耐圧力(MPa)0.5設定値出荷時:-46.6kPa定格圧力範囲(kPa)-101~0繰返し精度±3%F.S応差設定値の5%スイッチ出力NPNオープンコレクタ 1点出力設定圧力範囲-101.2~-2.7kPa
  • 圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81 コンバム(旧:妙徳)

    圧力センサ 分離形圧力センサヘッド MPS-81

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個
    7日以内出荷から31日以内出荷
    省スペースに貢献。・センサヘッドは小型10mm幅、狭い場所への設置が可能。豊富な配管仕様。・センサヘッドはM5、プッシュイン継手用Φ4、Φ6を用意
    タイプセンサヘッド電源電圧DC12~24V±10%アナログ出力DC1~5V(±0.1%)F.S、直線性±0.5% F.S以下応答時間2ms以下消費電流(mA)20以下保証耐圧力(MPa)0.5温度特性1%F.S以下(基準温度25℃、範囲0~60℃)定格圧力範囲(kPa)-100~0設定圧力範囲-100~0kPa圧力レンジ真空圧
  • 温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ ヤガミ

    温度センサー TSP型 白金測温抵抗体 保護管タイプ

    ヤガミ
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1本
    6日以内出荷
    ・金属の電気抵抗は、一般に温度によって変化します。 この性質を利用して温度を測定するものを測温抵抗体といい、。中でも白金は他の金属と比較して変化が直線 的で、温度係数も大きく、温度測定に適しています。この白金を使用したものが白金測温抵抗体です。・熱電対に比べると温度精度がよい 。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が不要 。・形状が大きく、応答性が遅い 。・機械的衝撃、振動に弱い。・熱電対に比べると高価 ・最高使用温度は 501℃程度と低い
    用途・温度測定リード線長さ(mm)2000
  • 温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ ヤガミ

    温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    15日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1079℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】3.2材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】750取付ねじR1/4耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)100
  • 温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ ヤガミ

    温度センサー K熱電対 固定ネジタイプ

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1本
    15日以内出荷
    ・熱電対は成分の異なった二種の金属を接続し、これに温度差を与えると温度差と一定の関係にある熱起電力(mV)が生じます。従って基準接点(冷接点)を一定に保つことによりこの起電力(mV)から測温接点の温度を知ることができます。・測温抵抗体に比べると安価。・測 定 範 囲 が 広 く 高 温 域 ま で 測 定 可 能(K 熱 電 対 で は1075℃程度)。・極細保護管の製作が可能。・測温抵抗体に比べると精度が劣る。・リード線を延長する場合、専用の補償導線が必要
    用途・温度測定径(Φmm)【シース】2.3材質(シース)SUS316限界温度(℃)【シース】650取付ねじR1/8耐熱温度(℃)【スリーブ部】90シース長(mm)150
  • サーモカップルシート Kタイプ リード2m 坂口電熱

    サーモカップルシート Kタイプ リード2m

    坂口電熱
    ¥8,998税込¥9,898
    1本
    4日以内出荷
    ・測温物に対して、面状にフィットするため、表面温度の測定に最適です。(-40℃~+200℃)。・応答速度が速い熱電対です。・テスト実験で簡易的に温度を測定する場合に有効です。
    用途・被測温物の表面に接着剤で貼り付けるか、圧着してご使用ください。・粘着テープ等で貼り付けて繰り返しご使用頂く場合は、絶縁シートが剥がれないようにご配慮ください。・応答時間は接着状況によって左右されますが、約50msec程度で、裸の素子では2msec~5msecです。・絶縁シートとシリコーン収縮チューブの間は、金属部が露出していますので、金属部が他の導電物と接触しないようにご使用ください。・被測温物とシート熱電対の間に空気層ができると応答速度が著しく遅くなりますので、取付けの際は十分ご注意ください。寸法7×7角×2000Lリード線(m)2
  • 白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~ azbil(旧:山武)

    白金測温抵抗体、熱電対 YYJ~

    azbil(旧:山武)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    31日以内出荷
    ・YYシリーズは一般形リード線付きタイプから保護管タイプまで豊富なバリエーションを取り揃えております。
    用途0
  • ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ azbil(旧:山武)

    ファイバセンサアンプ:HPXシリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥16,900~税込¥18,590~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ● オートチューニング機能搭載 ワークを置いた状態でボタン操作するだけで、最適感度を自動設定でき、調整工数を削減 ● 受光量・設定値のデジタル表示 現在の受光量や余裕度を数値で確認でき、立上げ・保守が容易 ● 設定値自動補正(STA)機能 周囲環境変化による受光量変動を自動補正し、安定検出を実現 ● 標準モデル/長距離モデルのラインアップ 標準用途から長距離・細径ファイバ使用まで幅広く対応
    用途● 液面検出 透明容器・タンク内の液有無、上限・下限検出 ● ワーク有無・通過検出 小物部品、薄物、微細ワークの検出 ● ガラス・透明体検出 ガラス板やフィルムなどの有無判別 ● 表裏・位置ずれ判別 部品の向き確認や位置決め工程での判別用途
  • ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット azbil(旧:山武)

    ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット

    azbil(旧:山武)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    欠品中
    ファイバユニット HPF シリーズ用レンズユニット
    仕様-適合-種別-幅(mm)-使用温度範囲(℃)-40~200アクチュエータの種類-検出距離-サイズ(mm)-組み合せ適合品番-
  • 火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット azbil(旧:山武)

    火炎検出器アドバンストUVセンサ:AUD500シリーズ用メンテナンスキット

    azbil(旧:山武)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    21日以内出荷
    AUD10CとAUD50Aの組み立てモデルです。
    適合-材質-材質(本体)-質量(g)-タイプAUDメンテナンスキット(形AUD300用)使用温度範囲(℃)-保護構造-消費電力(W)-耐電圧-コード長さ(m)-材質(ケース)-電源電圧(V)-保存温度範囲(℃)-感度調整-耐衝撃(m/s2)-耐振動-各種認証-組み合せ適合品番-保存湿度範囲(%RH)-
  • 感震装置ビブコン azbil(旧:山武)

    感震装置ビブコン

    azbil(旧:山武)
    ¥139,800税込¥153,780
    1個
    22日以内出荷から27日以内出荷
    ● 地震発生時の水平・上下方向の揺れを検知し、設備を自動停止させる感震装置(地震感知器) ● 設定水平加速度 12±7ガルタイプで、微小~中規模の地震を高感度に検知 ● 地震特有のS波を検知する構造のため、機械振動や車両振動による誤動作が少ない ● 動作状態を**表示窓の色(緑:通常/赤:作動)**で一目で確認可能
    用途● 地震発生時の危険ガス供給遮断や設備の緊急停止による二次災害防止 ● 工場・プラント・ビル設備における設備保護用感震トリガ ● ボイラ、燃焼設備、空調設備などの安全停止インターロック用途 ● 地震発生時の警報発信・中央監視への信号入力用途質量(kg)約1.6取付屋内設置、堅固な柱または壁面取付(垂直確認用水準器付)取付ピッチ130(W)×130(H)作動方式磁石式取付ねじM6(4個)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)カバー色ブルー(日本塗料工業会No.R36-746相当)周囲温度(℃)-10~+50(高湿、腐食性ガス環境での使用を除く)絶縁耐圧(V/1分間)AC1500
  • アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵漏液センサ HPQ-DP シリーズ

    azbil(旧:山武)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    9日以内出荷から61日以内出荷
    ●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。 ●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。 ●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。 ●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。
    用途●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。 ●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。 ●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
  • アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用 azbil(旧:山武)

    アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 透明体検出用

    azbil(旧:山武)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。 金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。 検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。
    用途●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ) ●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認) ●部品・製品カウント ●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
センサ