絞り込み
取付寸法(mm)
ハネ径(cm)
適合パイプ径(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

36ページ目: 換気扇本体

1,429件中 1,4011,429
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 透湿膜製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
付属品給排気パイプ電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛2パイプ取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
34,980税込38,478
1台
4日以内出荷
紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面)
接続パイプ(Φmm)75付属品給排気パイプ質量(kg)6消費電力(W)(50/60Hz)【強】33/38、【弱】18/19電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【強】39.5/38.5、【弱】29.5/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【強】105/105、【弱】62/57〈給気〉【強】93/93、【弱】55/50温度交換効率(%)【強】70/70、【弱】77/78有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【強】77/75、【弱】46/42
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁掛1パイプ取付急速排気タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
紙製全熱交換器 「急速」「ロスナイ」2段階切換 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載
接続パイプ(Φmm)100質量(kg)5電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】41.5/42、【ロスナイ】30/28風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】115/120、【ロスナイ】42/39〈給気〉【ロスナイ】37.5/35温度交換効率(%)【ロスナイ】70/72有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】27/25
住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(寒冷地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
質量(kg)4.5消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18電源電圧(V)100騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付急速排気タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【急速】45/48、【ロスナイ】18/18風量(m3/h)(50/60Hz)〈排気〉【急速】185/190、【ロスナイ】65/60〈給気〉【急速】110/115、【ロスナイ】62/57有効換気量(m3/h)(50/60Hz)【ロスナイ】50/48温度交換効率(%)【ロスナイ】60/65騒音値(dB)(50/60Hz)【急速】42/43、【ロスナイ】29/28.5質量(kg)4.5電源電圧(V)100
住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ 三菱電機住宅用ロスナイ(準寒冷地・温暖地仕様) / 壁埋込30cm角穴取付ロスナイ換気タイプ三菱電機
29,980税込32,978
1台
4日以内出荷から7日以内出荷
カテキン入り外気清掃フィルター搭載 紙製全熱交換器 スライドシャッター搭載
消費電力(W)(50/60Hz)【強】30/34、【弱】16/16温度交換効率(%)【強】55/55、【弱】60/65電源電圧(V)100
排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ 三菱電機排湿用ロスナイ(冬季結露防止用) / 壁掛1パイプ取付湿度センサー自動運転タイプ三菱電機
38,980税込42,878
1台
4日以内出荷
プラスチック製熱交換器 スライドシャッター搭載(本体側面) 「寒いときモード」可能 既存の換気口への据付可能 カテキン入り外気清掃フィルター搭載 室内の湿度の「強・弱」自動コントロール 湿度感知の感度調整可能(約20~70%)
接続パイプ(Φmm)100付属品ワイヤレスリモコン
トイレ用換気扇 家庭用中間取付 三菱電機トイレ用換気扇 家庭用中間取付三菱電機
8,398税込9,238
1台
4日以内出荷
仕様低消費電力設計、据付臭突:3.5番(内径90mm) 4番(内径100mm) 4.5番(内径115mm) Φ100mm塩ビ管質量(kg)1.2消費電力(W)(50/60Hz)3.4/4.7電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック(紫外線吸収剤入り)騒音値(dB)(50/60Hz)32/36風量(m3/h)(50/60Hz)83/100
中間取付形ダクトファン 定風量タイプ 三菱電機中間取付形ダクトファン 定風量タイプ三菱電機
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
DCブラシレスモーター採用による省エネ化 ダクト配管による圧力損失の変化に左右されず安定した換気風量を確保 羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用 高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用 複数台運転可能 風圧式角形2枚シャッター搭載 強・弱(24時間換気)2段切替(強:3段階設定 弱:5段階設定) 速結端子接続 据付位置4方向可能(モーター位置下面、両側面、および垂直据付)
用途事務所・施設・店舗接続パイプ(Φmm)150付属品天吊金具材質ボディ:金属、ファン:プラスチック(シロッコンファン)質量(kg)8.8消費電力(W)【強】400:25、450:36、500:47【24時間換気(弱)】100:4.8、150:5.4、200:6.8、250:9.5、300:14騒音値(dB)〈吸込〉【強】400:41.5、450:45、500:48【24時間換気(弱)】100:19.5、150:21.5、200:26、250:31、300:35〈側面〉【強】400:36、450:40、500:42【24時間換気(弱)】100:20、150:21.5、200:24、250:27、300:30電源電圧(V)100最大静圧(Pa)【強】400:150、450:120、500:90【24時間換気(弱)】100:145、150:130、200:230、250:215、300:195有効換気量(m3/h)〈パイプ長さ20m時〉【強】400:400、450:450、500:475【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300〈パイプ長さ30m時〉【強】400:400、450:435、500:435【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300開放風量(m3/h)【強】400:400、450:450、500:500【24時間換気(弱)】100:100、150:150、200:200、250:250、300:300
浴室用換気扇 連動式 三菱電機浴室用換気扇 連動式三菱電機
19,980税込21,978
1台
4日以内出荷
仕様引きひもスイッチ式、抗菌仕様(引きひもつまみ部)、シャッター付きタイプ強制排気・自然給気タイプ電源電圧(V)100材質(ボディ)プラスチック
エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)エクステリア用部材 換気ボックス 給気用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
防塵フィルター付(サランネット) 結露防止用断熱材貼付 シャッター付
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)呼び径150材質鋼板製
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
40,980税込45,078
1台
5日以内出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様特大風量タイプ、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.2マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)33/40、(熱交換気・弱)23.5/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)38/40、(熱交換気・弱)27.5/26埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)119/131、(熱交換気・弱)69/62換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)130/145、(熱交換気・弱)75/69
気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)気調 熱交換形換気扇 天井埋込 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278特価
1台
当日出荷
給気清浄フィルターは、スーパーアレルバスター・緑茶カテキン・バイオ除菌機能付で、外気を浄化して室内に給気します。 ジャストフィットアダプター採用でダクト接続を省施工化。 結線にリレーを内蔵し複数台運転が可能に。誤結線も防止します。
適合パイプ径(Φmm)Φ100仕様標準型、気調、リレー内蔵、スーパーアレルバスター、緑茶カテキン、バイオ除菌、強制同時給排・熱交換気〈強-弱〉・ルーバー別売タイプ、24時間・局所換気兼用質量(kg)10.0マンセル値ルーバー3.2Y8.9/0.6消費電力(W)(50/60Hz)(熱交換気・強)26/30.5、(熱交換気・弱)23/23.5騒音値(dB)(50/60Hz)(熱交換気・強)34.5/36.5、(熱交換気・弱)28/26.5埋込穴(Φmm)405角有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(熱交換気・強)80/80、(熱交換気・弱)80/80換気風量(m3/h)(50/60Hz)給気(熱交換気・強)103/113、(熱交換気・弱)70/63換気風量(m3/h)(50/60Hz)排気(熱交換気・強)110/120、(熱交換気・弱)75/69
気調システム 集中換気ボックス Panasonic(パナソニック)気調システム 集中換気ボックスPanasonic(パナソニック)
9,898税込10,888
1台
5日以内出荷
埋め込み寸法(mm)410角適合パイプ径(Φmm)Φ150材質鋼板製
気調システム 集中換気ボックス Panasonic(パナソニック)気調システム 集中換気ボックスPanasonic(パナソニック)
8,998税込9,898
1台
5日以内出荷
ダクト接続部塞ぎ蓋1個付属
埋め込み寸法(mm)380角適合パイプ径(Φmm)Φ100材質鋼板製
気調システム 換気ボックス Panasonic(パナソニック)気調システム 換気ボックスPanasonic(パナソニック)
2,998税込3,298
1台
5日以内出荷
埋め込み寸法(mm)177角適合パイプ径(Φmm)Φ100材質鋼板製
丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)丸形天井埋込換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1台
5日以内出荷
電源接続部:本体外部速結端子
用途浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所浴室・トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)200適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)1.4材質(本体)樹脂タイプ低騒音形100mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)13/14材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)27.5/27.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)85/85、(30Pa)(排)70/70、(50Pa)(排)56/58
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3材質(本体)鋼板タイプ2室換気用大風量形200mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)36/36風量(m3/h)(50/60Hz)(排)200/200有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)140/147、(直管相当長30m)123/137
天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 二室用 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク ルーバーは風量調節が可能で、親機・子機の風量バランスが変更可能 子機側の吸込口は間取りに応じて3方向から選択可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所適合場所トイレ・洗面所埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)3.3材質(本体)樹脂タイプ2室換気用低騒音形150mm3hタイプ〈吸込みグリル(子機)別売〉消費電力(W)(50/60Hz)(排)15/16.5材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(排)164/162有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)125/128、(直管相当長30m)112/116
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)320角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)5.7材質(本体)鋼板タイプ低騒音形350mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)34/37材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)32/32風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)400/390、(30Pa)(排)345/340、(50Pa)(排)320/315
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1台
5日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 デュアルテーパーシロッコファン 電源接続部:本体内部
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.7材質(本体)鋼板タイプ消音形(消音材組込)250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)29/29風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
通風路とモーターの最適化で、低騒音、低消費電力 風圧式高気密シャッター付 ハイテーパーブレードファン 電源接続部:本体内部
用途台所適合場所台所埋め込み寸法(mm)270角適合パイプ径(Φmm)150仕様24時間・局所換気兼用質量(kg)4.5材質(本体)鋼板タイプコンパクトキッチン用低騒音形250mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)23.5/26材質(羽根)鋼板騒音値(dB)(50/60Hz)(排)31.5/31.5風量(m3/h)(50/60Hz)(0Pa)(排)300/300、(30Pa)(排)270/250、(50Pa)(排)230/210
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
4日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
13,980税込15,378
1台
5日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
16,980税込18,678
1台
5日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 煙センサー搭載 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様局所換気専用、AUTO煙センサー付、スライドユニット質量(kg)2.9材質(本体)鋼板タイプ低騒音・自動運転形(煙センサー)150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)10.5/12材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)25.5/25.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)141/141有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)-/-、(直管相当長30m)-/-
天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみ Panasonic(パナソニック)天井埋込形換気扇 ルーバー別売り 本体のみPanasonic(パナソニック)
9,998税込10,998
1台
5日以内出荷
高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気機能で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈強-弱速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音形150mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・強)10/11.5、(排・弱)7.3/7.2材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・強)25.5/25.5、(排・弱)18/18風量(m3/h)(50/60Hz)(排・強)141/141、(排・弱)80/80有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・強)107/107、(排・弱)62/58、(直管相当長30m)(排・強)96/97、(排・弱)57/54
ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファン Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 厨房形キャビネットファンPanasonic(パナソニック)
249,800税込274,780
1台
61日以内出荷
極数4電源(V)三相400~440V適合ダクト角ダクト
ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座 三菱電機ダクト用換気扇用 / 照明器タイプ取付台座三菱電機
1,798税込1,978
1台
4日以内出荷
換気扇 J&S換気扇J&S
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷

空調/換気関連部品』には他にこんなカテゴリがあります

換気扇本体
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら