絞り込み
ブランド
- 三菱電機
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- テラル(2)
- セギジャパン(1)

エアーカーテン
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台5日以内出荷質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
エアー搬送ファン
三菱電機¥599,800税込¥659,7801個3日以内出荷エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)340電源単相騒音値(dB)58.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×1219×450風量(m3/h)7000
エアースイングファン 事務所・教室用 本体
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
エアーカーテン 産業用タイプ 本体
三菱電機¥66,980~税込¥73,678~1台90日以内出荷から92日以内出荷店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1
エアーカーテン 業務用タイプ 本体
三菱電機¥62,980税込¥69,2781台92日以内出荷店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。質量(kg)7.5取付標準取付・タテ取付電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700間口(cm)90
エアーカーテン 本体 電気ヒータ付
三菱電機¥139,800税込¥153,7801台90日以内出荷電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120