絞り込み
ブランド
  • 三菱電機
  • bitstrong(ビットストロング)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • テラル(2)
  • セギジャパン(2)
  • ナカトミ(1)
  • 鎌倉製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月23日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 単相100V

    三菱電機
    47,980税込52,778
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • エアーカーテン 三菱電機

    エアーカーテン

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    5日以内出荷
    質量(kg)13.5(50Hz)電圧(V)200消費電力(W)131(50Hz)、148(60Hz)電源三相騒音値(dB) 65(50Hz)、65(60Hz)外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×600×238風量(m3/h)1450(50Hz)、1450(60Hz)
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    599,800税込659,780
    1個
    3日以内出荷
    エアー搬送ファン 標準タイプ 長到達タイプ
    質量(kg)49電圧(V)100消費電力(W)340電源単相騒音値(dB)58.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)652×1219×450風量(m3/h)7000
  • エアースイングファン 事務所・教室用 本体 三菱電機

    エアースイングファン 事務所・教室用 本体

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    90日以内出荷
    エアースイングファンで「無理のない省エネ」。サーキュレーション効果で快適な室内環境をご提案。
    質量(kg)9.5電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:12/12・12.5/12.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)177×1220×174使用条件本体周囲・搬送空気とも温度0℃~+45℃(屋内・軸水平)、常温において相対湿度90%以下色調マンセルN1.0(黒半つや)騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:29/26・29.5/26風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:290/230・295/230
  • エアーカーテン 産業用タイプ 本体 三菱電機

    エアーカーテン 産業用タイプ 本体

    三菱電機
    66,980税込73,678
    1台
    90日以内出荷から92日以内出荷
    店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
    取付標準取付・タテ取付電源(V)3相200塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1
  • エアーカーテン 業務用タイプ 本体 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ 本体

    三菱電機
    62,980税込69,278
    1台
    92日以内出荷
    店舗・工場などの温熱環境の改善による省エネのための送風機としてさらなる快適環境づくりに貢献します。
    質量(kg)7.5取付標準取付・タテ取付電源(V)単相100消費電力(W)(50/60Hz)強/弱:42/41・59/49外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+45℃(屋内)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1騒音値(dB)(50/60Hz)強/弱:44.5/41.5・46.5/41風量(m3/h)(50/60Hz)強/弱:810/720・890/700間口(cm)90
  • エアーカーテン 本体 電気ヒータ付 三菱電機

    エアーカーテン 本体 電気ヒータ付

    三菱電機
    139,800税込153,780
    1台
    90日以内出荷
    電気ヒータにより、冬季のドラフトによる不快感を軽減します。(夏季は通常のエアーカーテンとして使用できます。)
    質量(kg)31取付標準取付電流(A)9.7電源(V)3相200消費電力(W)(50/60Hz)3375・3380騒音値(dB)48外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×1187×210塗装ポリエステル粉体塗装使用条件本体周囲・搬送空気とも温度-10℃~+35℃屋内(ヒータに通電しないときは、-10℃~+45℃まで使用可能)、常温において相対湿度90%以下色調マンセル0.7Y8.6/1風量(m3/h)1380暖房能力(W)3300間口(cm)120
  • エアー搬送ファン ブリーズライングリル 三菱電機

    エアー搬送ファン ブリーズライングリル

    三菱電機
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
  • エアースイングファン 三菱電機

    エアースイングファン

    三菱電機
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相
  • エアー搬送ファン 部材 三菱電機

    エアー搬送ファン 部材

    三菱電機
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    質量(kg)15.5外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)520×1140×370
  • 送風機用フリープランアダプター 三菱電機

    送風機用フリープランアダプター

    三菱電機
    49,980税込54,978
    1個
    5日以内出荷
    外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×110×60質量(kg)0.7
  • エアー搬送ファン コントロールスイッチ 三菱電機

    エアー搬送ファン コントロールスイッチ

    三菱電機
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
  • エアーカーテン 業務用タイプ 三菱電機

    エアーカーテン 業務用タイプ

    三菱電機
    58,980税込64,878
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
  • エアー搬送ファン 三菱電機

    エアー搬送ファン

    三菱電機
    8,598税込9,458
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エアーカーテン 電気ヒータ付 三菱電機

    エアーカーテン 電気ヒータ付

    三菱電機
    129,800税込142,780
    1台
    5日以内出荷
    電圧(V)200電源三相
エアー搬送ファン