絞り込み
電圧(V)
- 10(1)
- 24(2)
- 90~242(4)
- 100(59)
- 100~110(13)
- 100~200(2)
- 100~240(57)
- 100~242(460)
- 100~242V対応(3)
- 200(44)
- 200~240(1)
- 200~242(65)
- 242(10)
消費電力(W)
- 5未満(22)
- 5~10未満(37)
- 6.7 (100V)(1)
- 7.5/7.9/8.2 (100/200V/242V)(1)
- 10~20未満(123)
- 20~30未満(236)
- 20.8 (200V)(3)
- 20.8(200V)(3)
- 26.2 (200V)(3)
- 30~40未満(230)
- 36(200V)(3)
- 40~50未満(122)
- 44.0/43.0/43.0 (100V/200V/242V)(4)
- 50~60未満(69)
- 60~70未満(44)
- 70~80未満(26)
- 80~90未満(31)
- 90~100未満(6)
- 100~200未満(8)
ブランド
- 三菱電機(324)
- Panasonic(パナソニック)(119)
- 岩崎電気(94)
- DAIKO(大光電機)(59)
- Luci(ルーチ)(48)
- 星和電機(SEIWA)(47)
- 東芝ライテック(38)
- ハーフェレ(30)
- トライト(12)
- サンワダイレクト(10)
- ODELIC(オーデリック)(9)
- アイリスオーヤマ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- スズデン販売(4)
- コイズミ照明(4)
- ENDO(遠藤照明)(3)
- IDEC(和泉電気)(2)
- タテヤマアドバンス(2)
- ルートアール(2)
- ブランドをもっと見る
「電圧(V)」から絞り込む

レディオック LED歩廊灯 本体
岩崎電気¥84,980税込¥93,4781台4日以内出荷仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ材質【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.7使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)製法【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック LED歩廊灯 手すり取付形
岩崎電気¥88,980税込¥97,8781セット31日以内出荷仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)2.7形手すり取付形使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)製法【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf16W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック LED歩廊灯 スタンド形
岩崎電気¥80,980税込¥89,0781台4日以内出荷仕様耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)付属品落下防止ワイヤ種別産業用特殊照明機器 密閉形材質【前面枠】ポリカーボネート(黒色)、【鋼管固定金具】ステンレス(ポリエステル塗装)質量(kg)2.3形スタンド使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)26.2 (200V)製法【電源ケース】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)、【本体】アルミダイカスト(ポリエステル塗装)平均演色評価数(Ra)70ガラス部【前面】強化処理ガラス(型押ガラス フロスト印刷)保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色ケーブル【口出線】キャブタイヤケーブルエネルギー消費効率(Lm/W)118.3 (200V)材質(アーム)ステンレス(ポリエステル塗装)光束(Lm)3100使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 1灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100/200~242V対応配光タイプワイド配光電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
ユニス スポットライト用 ディフュージョンレンズ
岩崎電気¥21,980税込¥24,1781個4日以内出荷材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1色ウォームグレイメタリック備考配光バターンを和らげます。タイプ広角タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
ユニス スポットライト用 スプレッドレンズ
岩崎電気¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷材質【レンズ枠】ステンレス質量(kg)0.1色ウォームグレイメタリック備考配光を一方向に広げ照射物を効果的に照らします。タイプ横長タイプ材質(レンズ)ポリカーボネート入数(個)1
ポールライト用 ジョイント
岩崎電気¥53,980税込¥59,3781台4日以内出荷寸法(mm)【挿入】135質量(kg)1.5色青銅色(半艶)材質(ジョイント)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
LEDベースライト用 ライトバー
岩崎電気¥63,980~税込¥70,378~1台3日以内出荷質量(kg)2.2タイプ13400lm使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)200~240対応材質(フレーム)亜鉛めっき鋼板(白色(反射面))色温度(K)5000材質(カバー)ポリカーボネート(乳白色)容量(A)端子台送り容量:12使用場所屋内用演色性(Ra)83
レディオックマルチライン交換用 ライン形LEDユニット オイルミスト対応形 1000mmタイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台4日以内出荷種別ライン形LEDユニット材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色(一部白色)質量(kg)1.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4060材質(エンドキャップ)アクリル白色(一部乳白色)器具相当Hf32形高出力形1灯用相当耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオックマルチライン 本体 笠付形
岩崎電気¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷形笠付形材質(本体)ステンレス ポリエステル塗装(白色仕上)使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外用
レディオックマルチライン 本体 トラフ形
岩崎電気¥6,498~税込¥7,148~1台4日以内出荷から31日以内出荷形トラフ形使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)定格入力電圧(V)100~242対応保護等級IP55使用場所屋内・屋外
レディオックマルチライン トラフ形 1000mmタイプ
岩崎電気¥51,980税込¥57,1781セット4日以内出荷セット内容(本体)ELTW4006+(LEDユニット)ELUNW44301NPN9種別工場・建築外構・共用部照明材質ライン形LEDユニット(カバー):アクリル乳白色質量(kg)2.8材質(本体)鋼板 ポリエステル塗装(白色仕上)タイプ屋外・屋内用使用温度範囲(℃)-20~+40(一時的に60まで使用可)消費電力(W)27.4(200V)定格入力電圧(V)100~242対応平均演色評価数(Ra)82保護等級IP55色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)156.2(200V)光源寿命60000時間(光束維持率85%)光束(Lm)4280材質(エンドキャップ)アクリル白色グリーン購入法適合器具相当Hf32形高出力形1灯用相当電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
レディオック 密閉形LED照明器具 直付形
岩崎電気¥99,980税込¥109,9781セット31日以内出荷取付ピッチは800mmと500mmどちらでも設置できます。その他【光束維持】60000時間(光束維持率90%)種別産業用特殊照明機器 密閉形質量(kg)7.8色グレイ(マンセルN7)形直付形使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)37.1/36.0/36.3 (100V/200V/242V)製法【位置ボックス】アルミダイカスト(4方出・プラグ3個付)、【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)83ガラス部【前面】強化ガラス保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)155.5/160.2/158.9 (100V/200V/242V)光束(Lm)5770使用場所屋内用・屋外用明るさHf32W 2灯用(高出力形)グリーン購入法適合入力電圧100~242V対応電源ユニット内蔵形耐雷サージ4kV(コモンモード)
レディオック LEDベースライト 本体 笠付形
岩崎電気¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から31日以内出荷形笠付形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
レディオック LEDベースライト 本体 直付形 【受注生産品】
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781台31日以内出荷質量(kg)2.6形直付形材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形 【受注生産品】
岩崎電気¥9,998~税込¥10,998~1台30日以内出荷から31日以内出荷材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
レディオック LEDベースライト 本体 埋込下面開放形
岩崎電気¥8,698税込¥9,5681台4日以内出荷質量(kg)1.9形埋込形(240mm幅)材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)220×1260
レディオック LEDベースライト 本体 フレックスベース 本体 埋込形
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781台4日以内出荷質量(kg)2.2形埋込形 フレックスベースタイプ材質(本体)亜鉛めっき鋼板使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W埋込穴(Φmm)150×1235材質(反射板)鋼板(高反射白色粉塗装)
レディオック LEDベースライト 本体 トラフ形
岩崎電気¥3,398~税込¥3,738~1台4日以内出荷形トラフ形材質(本体)鋼板(白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用
レディオック LEDベースライト 本体 HACCP向け 【受注生産品】
岩崎電気¥84,980税込¥93,4781台30日以内出荷質量(kg)6.1取付天井直付専用材質(本体)鋼板(高反射白色粉体塗装)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応材質(カバー)アクリル(透明・帯電防止処理)使用場所屋内用
レディオック LEDベースライト 器具本体
岩崎電気¥10,980税込¥12,0781台3日以内出荷質量(kg)4.2形笠付形材質(本体)溶融亜鉛めっき鋼板(白色)定格入力電圧(V)200~242対応使用場所屋内用明るさ110W形
レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 逆富士形
岩崎電気¥3,298税込¥3,6281台4日以内出荷質量(kg)1.6形DALI対応 逆富士形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
レディオック LEDベースライト DALI対応形 本体 トラフ形
岩崎電気¥2,998税込¥3,2981台4日以内出荷質量(kg)0.85形DALI対応形 トラフ形材質(本体)鋼板(白色仕上)使用温度範囲(℃)5~35定格入力電圧(V)100~242対応使用場所屋内用明るさ40W
EF1A形LED照明器具(耐圧防爆構造)
IDEC(和泉電気)¥119,800~税込¥131,780~1個67日以内出荷ゾーン1、2、21、22の危険場所での手元作業に。従来品より明るさ2倍!。蛍光灯Hf16形 白熱灯200W相当品。用途や設置場所に応じた取付けが可能。目にやさしい作業環境に。+50℃環境まで使用可能。豊富な海外防爆規格対応。灯具と点灯スイッチが一体機種あり。耐環境性重視設計の堅牢なボディ。配線作業も簡単。コンビナート操作盤、印刷工場、製品検査作業など様々なシーンで活躍使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500定格通電電流6AケーブルM20コンジット保存温度範囲(℃)-40~+80接点材質銀合金抵抗負荷【AC_250V】6A、【DC_24V】6A、【DC_250V】0.27A耐衝撃(m/s2)300耐振動10~500Hz, 5G定格通電電流(A)6誘導負荷(A)【AC_250V】3A機械的寿命100万回以上各種認証IEC/EN60947-5-1, EN60947-5-3, ISO14119, UL508, CSA電気的寿命20万回以上(定格負荷)抵抗負荷(A)【AC】(250V)6、【DC】(24V)6、【DC】(250V)0.27耐振動(Hz)10~500 (5G)エコロジー商品省エネ
省電力連調 直付
三菱電機¥24,980税込¥27,4781個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.8 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電力固定 直付
三菱電機¥22,980税込¥25,2781個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)26.7 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60エネルギー消費効率(Lm/W)固有:187.8 (200V時)光束(Lm)器具:4940光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形x2灯器具 定格出力相当エコロジー商品省エネ
省電力連調ライトユニット直付
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個13日以内出荷定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)エコロジー商品省エネ
固定 直付
三菱電機¥16,980~税込¥18,678~1個13日以内出荷定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)Ra83時間光束維持:40000時間 (光束維持率85%)電源周波数(Hz)50/60光色昼白色 (5000K)
ベースライト直付形ルーバ付
三菱電機¥36,980税込¥40,6781個13日以内出荷材質端板:プラスチック、白色仕上質量(kg)器具:4.1、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、白色仕上タイプ遮光制御タイプ、2灯用、マルチファイン定格消費電力(W)100V時:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V時:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)反射板鋼板、白色仕上
LEDベースライト直付形
三菱電機¥29,980~税込¥32,978~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
ベースライト直付初期照度補正
三菱電機¥33,980~税込¥37,378~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242反射板鋼板、白色仕上
直付形ルーバ付初期照度補正
三菱電機¥41,980~税込¥46,178~1個13日以内出荷材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242
LEDコーナ灯 初期照度補正
三菱電機¥28,980~税込¥31,878~1個13日以内出荷用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
『施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります
- 一体型LEDベースライト
- 直管型LEDベースライト
- 交換形LEDベースライト
- その他LEDベースライト
- 高天井照明器具
- 安定器