824件中 801824
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧(V)から絞り込む
  • 直付形ルーバ付初期照度補正 三菱電機

    直付形ルーバ付初期照度補正

    三菱電機
    41,980税込46,178
    1個
    13日以内出荷
    材質(本体)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100-242
  • LEDコーナ灯 初期照度補正 三菱電機

    LEDコーナ灯 初期照度補正

    三菱電機
    28,980税込31,878
    1個
    13日以内出荷
    用途屋内用質量(kg)器具:4.0、ランプ:0.6材質(本体)鋼板、亜鉛メッキ仕上備考ランプ別売タイプ初期照度補正タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)100V:54(3900lm)、47(3400lm)、35(2600lm)、39(2500lm)、200V:53(3900lm)、46(3400lm)、34(2600lm)、38(2500lm)材質(カバー)鋼板、白色仕上保証期間5年光源寿命40000時間(光束維持率90%)定格電圧 AC V100~242入力電流(A)100V時:0.55(3900lm)、0.47(3400lm)、0.35(2600lm)、0.39(2500lm)、200V時:0.27(3900lm)、0.24(3400lm)、0.18(2600lm)、0.20(2500lm)
  • LED直付形安全増防爆 三菱電機

    LED直付形安全増防爆

    三菱電機
    239,800税込263,780
    1個
    13日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • オイルミスト高天井LED屋外器具 東芝ライテック

    オイルミスト高天井LED屋外器具

    東芝ライテック
    76,980税込84,678
    1個
    46日以内出荷
    固有エネルギー消費効率 172.1lm/W※を実現※ LEDJ16902N-LS9OPの場合。光源寿命60,000時間(光束維持率90%)。使用周囲温度:-20℃~40℃。保護等級:IP65(屋内専用)※ 一部軒下設置可能。切削加工を行う工場など特殊な環境下におすすめ。オイルミストに対する耐候性を確保
    仕様補助点灯装置:電源ユニット内蔵材質本体/アルミダイカスト、カバー/強化ガラス幅(mm)256質量(kg)5.6本体/白周波数(Hz)50/60使用温度範囲-20℃~35℃定格電圧(V)100~242定格消費電力(W)65.0(100V)64.0(200V)64.0(242V)接続方式口出線式保護等級IP65(屋内・軒下用)光源寿命60000時間(光束維持率90%)付加機能オイルミスト対応入力電流(A)0.65(100V)0.33(200V)0.28(242V)使用上の注意●夏季に一時的に40℃まで上昇する場所でも使用できますが、継続使用された場合、短寿命や光束低下の原因となるため、ご遠慮ください。●屋外では使用できません。口出線(mm)600光色昼白色(5000K Ra:70)調光方式不可距離照射面:0.1カテゴリー高天井用照明器具
  • LED直管器具 東芝ライテック

    LED直管器具

    東芝ライテック
    17,980税込19,778
    1個
    62日以内出荷
    その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ埋込周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色材質(枠)鋼板色(本体)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED直管器具 東芝ライテック

    LED直管器具

    東芝ライテック
    12,980税込14,278
    1個
    9日以内出荷
    その他文字板SN-100~SN-161(別売)電圧始動:LS9材質(本体)鋼板タイプ直付型j片面周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC200~242枠の色材質(枠)鋼板色(本体)LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)グリーン購入法適合エコロジー商品省エネ
  • LED本体完成品【受注生産品】 Panasonic(パナソニック)

    LED本体完成品【受注生産品】

    Panasonic(パナソニック)
    3,298税込3,628
    1台
    32日以内出荷
    種類補修部品
  • ベースライトルーバ 岩崎電気

    ベースライトルーバ

    岩崎電気
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • 吊装置 東芝ライテック

    吊装置

    東芝ライテック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • 吊下げアダプター部品 東芝ライテック

    吊下げアダプター部品

    東芝ライテック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
    材質SPC厚さ(mm)2
  • 器具用部品・連結金具 東芝ライテック

    器具用部品・連結金具

    東芝ライテック
    999税込1,099
    1個
    6日以内出荷
  • リニューアルプレート部品 東芝ライテック

    リニューアルプレート部品

    東芝ライテック
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
  • LED導光コーニスコーブ左用電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ左用電球色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光コーニスコーブ右用電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ右用電球色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光コーニスコーブ中用電球色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ中用電球色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光コーニスコーブ左用温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ左用温白色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光コーニスコーブ右用温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ右用温白色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光コーニスコーブ中用温白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光コーニスコーブ中用温白色

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光高出力埋込ベース左用昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光高出力埋込ベース左用昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光高出力埋込ベース右用昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光高出力埋込ベース右用昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • LED導光高出力埋込ベース中用昼白色 Panasonic(パナソニック)

    LED導光高出力埋込ベース中用昼白色

    Panasonic(パナソニック)
    63,980税込70,378
    1個
    5日以内出荷
    エコロジー商品省エネ
  • iD 40形アルミルーバクラス3 Panasonic(パナソニック)

    iD 40形アルミルーバクラス3

    Panasonic(パナソニック)
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    仕様グレア分類:V3、NNLK42764J専用、遮光角:横方向30度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面つや消し仕上)
  • iD 40形乳白パネル Panasonic(パナソニック)

    iD 40形乳白パネル

    Panasonic(パナソニック)
    6,698税込7,368
    1個
    4日以内出荷

施設・屋外照明』には他にこんなカテゴリがあります

その他LEDベースライト