917件中 561~600件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 連結パーツ ODELIC(オーデリック)

    連結パーツ

    ODELIC(オーデリック)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    5日以内出荷
    器具の連結時に必要です
    長さ(mm)85幅(mm)52色オフホワイト色高さ(mm)28材質(本体)樹脂再生紙使用マーク適合
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    4日以内出荷
  • フロストパネル 岩崎電気

    フロストパネル

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
  • ガード 岩崎電気

    ガード

    岩崎電気
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個
    4日以内出荷
  • USB POWER CONTROLLER MULTI JTT

    USB POWER CONTROLLER MULTI

    JTT
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    8日以内出荷
    本製品をUSBLEDライトにとりつけるだけで、明るさ調節したり、点灯モード(フェード、点滅、フラッシュなど)を切り替えることができます。 USBLEDライトとUSB電源の間に本製品を取り付けるだけ。 取り付けるだけでLEDライトをコントロールできます。 電源ボタンを操作することで、電源のオン/オフ、点灯/点滅などのモード切替をおこなうことができます。 ・電源オン/オフ(短か押し) ・モード切替(3秒長押し) (+)(-)ボタンを操作することで、明るさや点滅速度をコントロールすることができます。 ・点灯時(明るさ切替) ・点滅時(点滅速度切替) ※フェード、点滅、フラッシュの点滅速度を変更できます。
    仕様非防水質量(g)約21使用温度範囲(℃)0~40許容電流(A)(最大)1/5V端子USB(A)オス-USB(A)メス使用場所屋内専用ケーブル長(cm)約47(ユニット含む)
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    ¥429税込¥472
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    材質(カバー)鋼板 白色塗装
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    ¥6,998税込¥7,698
    1台
    92日以内出荷
    落下防止金具付
    質量(kg)2.8分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
  • カバー 三菱電機

    カバー

    三菱電機
    ¥7,998税込¥8,798
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2分類(グレア)G1b材質(カバー)アクリル 乳白色仕上材質(枠)鋼板 白色仕上
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ旧モデル用。角タイプ一般形。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種GTシリーズ角タイプ一般形(旧モデル)デジタルインターフェース機能付電源搭載器具材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)15+-15%使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • センサ設定器 三菱電機

    センサ設定器

    三菱電機
    ¥39,980税込¥43,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
  • データ設定器 三菱電機

    データ設定器

    三菱電機
    ¥48,980税込¥53,878
    1台
    5日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3電源単3アルカリ乾電池2本電源電圧(V)3通信方式IR通信(赤外線通信)家製協フォーマット準拠 キャリア周波数38kHz使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH通信距離(m)3
  • 通信保護ユニット 三菱電機

    通信保護ユニット

    三菱電機
    ¥42,980税込¥47,278
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05定格入力電圧(V)通信:+-30入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
  • スリム型壁スイッチ 三菱電機

    スリム型壁スイッチ

    三菱電機
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    ボタン操作:操作ボタンを押すごとに割付けられた動作をします。一時点灯:操作ボタンを押すと点灯し、設定時間後に自動的に消灯します(この間赤LEDが点滅します。消灯遅延:点灯状態より、操作ボタンを押すと設定時間に遅れて消灯します(この間緑LEDが点滅します)。誤操作防止:操作ボタンを長押しすると、ロックされ割付動作しません
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.08定格入力電圧(V)通信:+-24機能ボタン操作/一時点灯/消灯遅延/誤操作防止通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲5~35℃/15~85%RH動作(操作ボタン割付)個別・グループ/ゾーン/パターン
  • 人感センサ 三菱電機

    人感センサ

    三菱電機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH人感センサ検出範囲Φ4.5m(高さ2m)設置高さ最大3m以下、Φ6m(高さ3m)
  • 照度人感センサ 三菱電機

    照度人感センサ

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061、【人感センサ子機(別売)】MN3904A(最大接続台数8台)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲【照度/人感】Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)/Φ4.5m(高さ2m)照度・人感共に設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7(子機なし)、22.7(子機接続時)埋込穴(Φmm)75
  • 照度センサ 三菱電機

    照度センサ

    三菱電機
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様アドレス範囲:000-1~063-4Lx適合【設定器(別売)】データ設定器MN3060/センサ設定器MN3061質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)検知範囲照度センサ:Φ4m(高さ2m)、Φ6m(高さ3m)設置高さ最大3m以下使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx定格入力電流(mA)通信:8.7埋込穴(Φmm)75
  • 調光コントローラ 三菱電機

    調光コントローラ

    三菱電機
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様最大制御台数:72台、アドレス範囲:000-1~095-4Lx質量(kg)0.3定格消費電力(W)4定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~254V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~35℃/15~85%RH設定範囲(照度)100~3000Lx反射率(%)センサ検知:3~40定格入力電流(mA)通信:2.4埋込穴(Φmm)75調光範囲100~5%調光、0%(消灯)0.5% step
  • 調光信号端末器 三菱電機

    調光信号端末器

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2時間仕様フェードイン:0~180秒(1秒単位)、4~78分(1分単位)、フェードアウト:出荷時は0秒(100%変化あたり)定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧24V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)色温度電球色~昼白色 20K step使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:5.5使用区分盤内用
  • 接点出力端末器 三菱電機

    接点出力端末器

    三菱電機
    ¥29,980税込¥32,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RHモード5モード定格入力電流(mA)通信:3.2使用区分盤内用
  • 接点入力端末器 三菱電機

    接点入力端末器

    三菱電機
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.2定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格電源電流20mAモード5モード定格入力電流(mA)通信:2.4信号入力4入力使用区分盤内用
  • リモコンブレーカ制御端末器 三菱電機

    リモコンブレーカ制御端末器

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合【リモコンブレーカ】BC-K03B(三菱電機製)質量(kg)0.2方式瞬時励磁式(1サイクル以下)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
  • リレー制御端末器 三菱電機

    リレー制御端末器

    三菱電機
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)付属品バスバー3個質量(kg)0.07定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH回路数(制御回路)4回路定格入力電流(mA)通信:2.9使用区分盤内用
  • 6Aリレー端末器 三菱電機

    6Aリレー端末器

    三菱電機
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    92日以内出荷
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様規格値:30000回以上(開閉頻度20回以下/分)定格入力電圧(V)通信:+-24通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合負荷照明器具、換気扇
  • 照明コントローラ 三菱電機

    照明コントローラ

    三菱電機
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    92日以内出荷
    制御系機器。MILCO.NETのシステムを統括し、配下に接続されたすべての端末機器をコントロールします。複数のコントローラを接続することで、相互連携を行う「またぎ制御」によりコントローラ間をまたいだ制御が可能です
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.4定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)22定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V記憶方式不揮発性メモリによる記憶通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV停電補償時間(時計)3日通信速度約20msec/端末(最大10kbps)定格入力電流(mA)通信:500使用区分盤内用
  • 増幅器 三菱電機

    増幅器

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    92日以内出荷
    制御系機器。照明コントローラに接続する各種端末器を増やす場合や配線長を伸ばす場合に使用します(消費電流500mA、最遠配線長500mを超える場合)。増幅器は直列接続の場合で最大5台まで接続可能です
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)定格周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)21定格入力電圧(V)通信:+-24定格電源電圧100~242V通信方式MILCO.NET通信(2線式ランダム伝送直流パルス方式、無極性)使用温湿度範囲0~40℃/15~85%RH適合電線CPEV、FCPEV定格出力電圧(V)通信:+-24定格入力電流(mA)通信:3.5接続台数直列接続最大5台まで定格出力電流通信:500mA
  • 位相制御調光器 三菱電機

    位相制御調光器

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    92日以内出荷
    LED照明器具・LED電球と組合わせて、シーンに必要な明かりを得ながら省エネを実現します
    幅(mm)70質量(kg)0.16取付1個用スイッチボックス(深形)に適合高さ(mm)120電源(V)100適合負荷3~300VA調光率(%)5~100エコロジー商品省エネ
  • 赤外線調光ユニット 三菱電機

    赤外線調光ユニット

    三菱電機
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。赤外線通信機能。(後付ユニット)。調光システム。Myシリーズ40形・20形、110形固定出力段調光タイプ(AHTN/2AHTN)のライトユニットに後付で赤外線調光機能が可能になります。赤外線調光ユニットを接続することで赤外線通信に応じて消灯、5~100%のれんぞくちょうこうきのう(5%ごと)を実現
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.04材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 照明用調光リモコン 三菱電機

    照明用調光リモコン

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    リモコンで設定した調光率は照明器具の電源をON/OFFしても保持されます(消灯(0%)でも保持します
    付属品乾電池2本(動作確認用)適合(ユニット)SC3100、SC3110質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4乾電池(DC3.0V)2本使用温湿度範囲5~35℃/45~80%RH
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥8,298~税込¥9,128~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ一般形(屋内用仕様)電源一体形。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。一般形クラス5000~1000まで、すべてのクラスで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用温湿度範囲-10~40℃/85%以下(結露しないこと)
  • DALI対応ユニット 三菱電機

    DALI対応ユニット

    三菱電機
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    Myシリーズ。オープン照明制御システム。DALIシステム通信機能(後付ユニット)。国際標準規格の照明制御通信方式(DALI)に対応。40形10000lm~2000lmライトユニットなど、固定出力段調光タイプ(AHTN)のライトユニットで後付でDALIシステム対応が可能になります
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)0.1使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,698税込¥4,068
    1台
    5日以内出荷
    Myシリーズ。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]信号調光機能(後付調光ユニット)。40形2500lm、2000lmライトユニットなど、初期照度補正付連続調光タイプ(AHZ)がないライトユニットでも後付で調光対応が可能になります。
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合機種Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具(20形、110形不可)質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形ライトユニット用消費電力(W)0.3外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)電源供給方式電源ユニットより給電
  • PWM-位相制御変換器 三菱電機

    PWM-位相制御変換器

    三菱電機
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    電源(V)AC100消費電流(mA)PWM調光信号:2.5適合負荷LED 3~300VA
  • 信号増幅端末器 三菱電機

    信号増幅端末器

    三菱電機
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    質量(kg)0.8材質(本体)鋼板消費電力(W)7.1出力12V300mA定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲0~40℃/85%以下(結露しないこと)端子電源・調光信号線接続台数(LED電源)120台以下
  • 人感センサ 三菱電機

    人感センサ

    三菱電機
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    適合(コントローラ)MS682、MS382S質量(kg)0.06材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上出力方式トランジスタ出力(12V10mA以下)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)信号ケーブルCPEV、AEΦ0.9、Φ1.2-2C等 最大配線長50m接続台数1コントローラに12台埋込穴(Φmm)50取付可能板厚(mm)5~20
  • 設備インターフェース機器 三菱電機

    設備インターフェース機器

    三菱電機
    ¥63,980税込¥70,378
    1台
    92日以内出荷
    有線LAN/無線LAN。ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)適合(コントローラ)MS681S、MS682S、MS683S、MS684S、MS691S質量(kg)0.25材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上消費電力(W)3定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)接続台数(1システムにつき)最大5台以下、(コントローラ)1システムにつき10台以下埋込穴(Φmm)75
  • 天井埋込形コントローラ 三菱電機

    天井埋込形コントローラ

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[有線タイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)質量(kg)0.3材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)100~254使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)埋込穴(Φmm)75
  • misola専用双方向ワイヤレスリモコン 三菱電機

    misola専用双方向ワイヤレスリモコン

    三菱電機
    ¥35,980税込¥39,578
    1台
    92日以内出荷
    misola専用
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上電圧(V)DC3.0電源(基準値)単3アルカリ乾電池2本(付属)設定項目シーン設定(空の状態、フレーム調光率、フェード)、スケジュール設定(日出入固定スケジュール、任意スケジュール)
  • USB赤外線通信器 三菱電機

    USB赤外線通信器

    三菱電機
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)質量(kg)0.02材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上定格電圧(V)DC5(USB給電)対応OSWindows7以降 32bit/64bit通信方式家製協フォーマット準拠インターフェースUSB2.0(Type Aコネクタ)使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)
  • 無線調光ユニット 三菱電機

    無線調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    92日以内出荷
    Myシリーズ用。ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器仕様
    用途屋内(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ)。適合機種:Myシリーズデジタルインターフェース機能付電源搭載器具質量(kg)0.05材質(本体)プラスチック ホワイト色仕上タイプ40形・20形ライトユニット用定格電圧電源ユニットより給電使用温度(℃)5~35外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)64×49×19.5通信方式特小無線920MHz帯通信距離(m)対象コントローラから最大半径35以内
  • コンセント式壁付コントローラ 三菱電機

    コンセント式壁付コントローラ

    三菱電機
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    92日以内出荷
    ローカル自動調光システム。MILCO.S[ワイヤレスタイプ]機器。スケジュール機能付。920MHz帯 特定省電力無線(ARIB STD-T108準拠)
    用途屋内、壁取付(取付板使用)(ただし水、水蒸気、熱気、直射日光のあたらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)仕様スケジュール制御:時刻モード、タイマーモード、コントローラモード:スタンドアロン(単独使用)/コントローラコネクト(複数接続使用)質量(kg)0.7材質(本体)プラスチック+ABS樹脂 ホワイト色仕上消費電力(W)2定格電圧(V)100~200使用温湿度範囲5~35℃/85%以下(結露しないこと)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ