917件中 601~640件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レースウェイ取付金具 三菱電機

    レースウェイ取付金具

    三菱電機
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    5日以内出荷
    種別直付形質量(kg)0.7材質(本体)鋼板 白色塗装
  • 吊具 三菱電機

    吊具

    三菱電機
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    92日以内出荷
    直付形用共通
    質量(kg)0.6材質(フランジ)鋼板 オフホワイト色塗装仕上材質(パイプ)薄鋼電線管 オフホワイト色塗装仕上
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    ¥6,198税込¥6,818
    1台
    92日以内出荷
    ルクセントLEDsシリーズ。器具用吊具のカバー
    材質ガード:鋼線 白色コーティング、取付板:鋼板 白色塗装質量(kg)1タイプ壁直付形 B級用
  • 取付バンド 三菱電機

    取付バンド

    三菱電機
    ¥899税込¥989
    1台
    92日以内出荷
    用途防犯灯用質量(kg)0.36使用可能支柱径(mm)Φ195~370
  • ポール取付アダプタ 三菱電機

    ポール取付アダプタ

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    92日以内出荷
    用途街路灯質量(kg)1.3材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)60.5(50A)
  • アーム取付アダプタ 三菱電機

    アーム取付アダプタ

    三菱電機
    ¥26,980税込¥29,678
    1台
    欠品中
    用途街路灯質量(kg)1材質(本体)鋼管 黒色塗装適合径(Φmm)(アーム)42.7
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    用途街路灯材質(本体)鋼管 黒色塗装
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1台
    92日以内出荷
    用途街路灯アーム鋼管 錆止塗装
  • アーム 三菱電機

    アーム

    三菱電機
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1台
    92日以内出荷
    用途小形投光器
  • 遮光ルーバ 三菱電機

    遮光ルーバ

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    92日以内出荷
    落下防止ワイヤ付
    材質(本体)ステンレス ブラック塗装
  • 壁面取付金具 三菱電機

    壁面取付金具

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    4日以内出荷
    GTシリーズ。産業用
    用途屋外用質量(kg)0.6取付金具ステンレス鋼板
  • 高天井用ベースライト 別置電源ユニット 三菱電機

    高天井用ベースライト 別置電源ユニット

    三菱電機
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。産業用。高温対応。耐塵・防噴流形。電源別置型。IP65
    質量(kg)1.7定格段調光形(100%⇔70%)定格電圧(V)100~242材質(ケース)アルミ シルバーアルマイト仕上、端板:ステンレス鋼板
  • 人感センサユニット 三菱電機

    人感センサユニット

    三菱電機
    ¥18,980税込¥20,878
    1台
    5日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション。人感センサユニットと組み合わせることで、人感センサ対応となります。取付金具とネジは同梱されています
    質量(kg)0.3消費電力(W)0.1使用可能温度範囲-10~40℃
  • 信号調光ユニット 三菱電機

    信号調光ユニット

    三菱電機
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    5日以内出荷から92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途使用場所:屋内(ただし、水、水蒸気、熱気、直接日光の当たらないところ、腐食性ガス、振動、結露のおそれのない場所)消費電力(W)0.1定格電圧電源ユニットより給電使用環境温度-10~40℃ 湿度85%以下(結露しないこと)
  • 人感センサ設定リモコン 三菱電機

    人感センサ設定リモコン

    三菱電機
    ¥7,898税込¥8,688
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途照明器具用付属品乾電池2本(動作確認用)質量(kg)0.06(本体、電池含む)電源単4マンガン電池2本使用可能温度範囲5~35℃到達距離(m)(信号)最大15
  • 落下防止ワイヤ 三菱電機

    落下防止ワイヤ

    三菱電機
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1台
    92日以内出荷
    GTシリーズ。SG・HG・RGモデルオプション
    用途高天井用ベースライト取付金具ステンレスワイヤーステンレス
  • 吊具 三菱電機

    吊具

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1セット(2本)
    92日以内出荷
    防雨・防湿耐食形
    仕様口出線3本付(電源線2本、アース用1本)質量(kg)1.1耐荷重(kg)11大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)ステンレス ヘアラインクリア仕上材質(パイプ)ステンレス ヘアラインクリア仕上
  • 吊具 三菱電機

    吊具

    三菱電機
    ¥9,198税込¥10,118
    1個
    6日以内出荷
    Myシリーズ。吊下補助金具付
    用途黒板灯用仕様口出線(電源線)2本付質量(kg)2耐荷重(kg)7大きさ40形材質(カバー)鋼板 亜鉛メッキ仕上材質(パイプ)鋼管 白色仕上
  • 蛍光灯吊具 三菱電機

    蛍光灯吊具

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
    質量(kg)1.1大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)鋼板白色仕上取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 蛍光灯吊具 三菱電機

    蛍光灯吊具

    三菱電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ。吊下補助金具付
    用途蛍光灯吊具用部品質量(kg)0.5大きさ40形/LDL40 1灯・2灯用材質(カバー)鋼板白色仕上取付金具鋼板 亜鉛メッキ仕上
  • 吊下パイプ 三菱電機

    吊下パイプ

    三菱電機
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(2本)
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    用途蛍光灯器具用吊具の吊下パイプ
  • ガード 三菱電機

    ガード

    三菱電機
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1台
    92日以内出荷
    Lファインecoシリーズ
    線径(Φ)ガード:3、4
  • 角度調整金具 三菱電機

    角度調整金具

    三菱電機
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    質量(kg)0.09取付金具鋼板 白色塗装仕上
  • OAルーバ 三菱電機

    OAルーバ

    三菱電機
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    92日以内出荷
    落下防止金具付
    質量(kg)2.3タイプVタイプ/40W用材質(枠)鋼板 白色仕上材質(ルーバー)アルミ 鏡面仕上遮光(°)横方向30、縦方向30
  • ルーバ 三菱電機

    ルーバ

    三菱電機
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1台
    92日以内出荷
    質量(kg)2分類(グレア)G1b遮光(°)横方向15、縦方向15
  • コスモFニギリボタンスイッチ Panasonic(パナソニック)

    コスモFニギリボタンスイッチ

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    4日以内出荷
    色ホワイト
  • 照明器具取付金具用補助金具 ネグロス電工

    照明器具取付金具用補助金具

    ネグロス電工
    ¥999~税込¥1,099~
    1袋(10個)
    4日以内出荷から17日以内出荷
    DDK1UK-D、DK2UK-口を開口下向きでも使用できる補助金具です。
  • LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置 岩崎電気

    LEDアイランプSP125W用 調光LED制御装置

    岩崎電気
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    92日以内出荷
    仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合125W・128W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.45/(200V時)0.71/(242V時)0.59定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220エコロジー商品省エネ
  • LEDライトバルブS 50WLED制御装置 岩崎電気

    LEDライトバルブS 50WLED制御装置

    岩崎電気
    ¥19,980税込¥21,978
    1台
    欠品中
    仕様LEDioc LEDアイランプSP:LDRS125L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS50L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD材質(本体)アルミ質量(g)680使用温度範囲(℃)-20~+40定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)0.577/(200V時)0.28/(242V時)0.24定格二次無負荷電圧(V)170口出線(mm)入力側650、出力側220ポール収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
  • LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置 岩崎電気

    LEDアイランプSP98W用 調光LED制御装置

    岩崎電気
    ¥22,980税込¥25,278
    1台
    92日以内出荷
    仕様信号制御式調光器:DMDEP2015A適合89W・98W・111W用材質(本体)アルミ質量(g)1250使用温度範囲(℃)-20~+50 ※夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。定格電圧(V)100/200~242対応定格周波数(Hz)50/60共用配線長(二次側)50m以下入力電流(A)(100V時)1.03(1.27)/(200V時)0.50(0.62)/(242V時)0.43(0.52)定格二次無負荷電圧(V)156使用場所屋内専用口出線(mm)入力側650、出力側220エコロジー商品省エネ
  • 耐圧防爆形LED照明器具用ガード 岩崎電気

    耐圧防爆形LED照明器具用ガード

    岩崎電気
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    付属品取付金具、ねじ材質ガード:ステンレス鋼Φ5寸法(mm)102×826×t10質量(kg)0.6
  • レディオック フラッドシリーズ アーム 岩崎電気

    レディオック フラッドシリーズ アーム

    岩崎電気
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1
  • レディオック フラッド 小形投光器用アクセサリー(ポールトップ金具) 岩崎電気

    レディオック フラッド 小形投光器用アクセサリー(ポールトップ金具)

    岩崎電気
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    4日以内出荷
    寸法(Φ×mm)ポール挿入:76.3×140、89.1×110
  • レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大) 岩崎電気

    レディオック フラッド ルント 33Wタイプ用 前面ガード(大)

    岩崎電気
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)50
  • レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小) 岩崎電気

    レディオック フラッド ルント 14Wタイプ用 前面ガード(小)

    岩崎電気
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    4日以内出荷
    質量(g)38
  • レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ) 岩崎電気

    レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (120Wタイプ)

    岩崎電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
  • レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ) 岩崎電気

    レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ)

    岩崎電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
  • レディオック フラッド デュエル専用オプション LED投光器用ルーバ 岩崎電気

    レディオック フラッド デュエル専用オプション LED投光器用ルーバ

    岩崎電気
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    92日以内出荷
    付属品落下防止ワイヤ付材質ステンレスエコロジー商品省エネ
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(耐塩)

    岩崎電気
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+アクリル塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩) 岩崎電気

    レディオック フラッド スポラート 310W用電源(重耐塩)

    岩崎電気
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下、重耐塩仕様材質/仕上本体:アルミ、ステンレス(ポリエステル+フッ素塗装)質量(kg)3.6使用温度範囲(℃)-20~+35(一時的に50℃に対応)入力電圧(V)200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用口出線(mm)400耐雷サージ15kV(コモンモード)

『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります

照明器具アクセサリー・スイッチ