カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (4灯用台座)
岩崎電気¥25,980税込¥28,5781個4日以内出荷付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1000×68×60エコロジー商品省エネ
レディオック フラッド LED投光器用アクセサリー (2灯用台座)
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷付属品SUSボルト、ケーブルコネクタ付(ポールヘッドFA6、FA6/W、台座取付金具JP21、グラウンド用取付金具JP31いずれかとの組合せでご使用ください。)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500×68×60エコロジー商品省エネ
【コイズミ・ベースライト用】LED光源ユニット
コイズミ照明¥22,980税込¥25,2781個6日以内出荷仕様調光器併用不可材質(セード)ポリカーボネート色(セード)乳白色ランプLED色温度(K)5000光源寿命40000時間演色指数(Ra)82
【コイズミ・ガーデンライト用】遮光フード
コイズミ照明¥5,398税込¥5,9381個4日以内出荷仕様アッパー配光タイプは取付不可材質(フード)アルミ幅(mm)Φ97質量(kg)0.1高さ(mm)100
直管LEDランプ搭載ベースライト Lファインecoシリーズ 直付形
三菱電機¥54,980~税込¥60,478~1台92日以内出荷仕様遮光制御タイプ定格電圧(V)AC100~242平均演色評価数(Ra)83光色昼白色(5000K)エコロジー商品省エネ
iD40形 直付施工用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷仕様NNLK42591用・NNLK41518用、既設吊具の施工ボルト(240ピッチ、400ピッチ)、電源穴に対応します。長さ(mm)810幅(mm)78材質/仕上アダプタ:鋼板(高反射白色粉体塗装)高さ(mm)25適合器具NNLK42591、NNLK41518
手元スイッチ
Panasonic(パナソニック)¥28,980税込¥31,8781個3日以内出荷仕様延長ケーブル:FSK80060(別売)電圧(V)100ケーブル長(m)1.3適合器具NNF41885、NNF41886、NNF41887、NNF41875、NNF41876、NNF41877、NNF41883C
OA CLASS1ルーバ
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷仕様グレア分類:V1、単連兼用、遮光角:横方向40度/縦方向30度材質/仕上ルーバ:アルミ(鏡面仕上)
リビングライコン専用 シーン選択子器 ホワイト
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷マット敷き工法(熱抵抗値2.5m2・K/W以下)で断熱施工された壁に使用できます。 高気密対応にするには防気カバー1連用(WV24919)をご使用ください。仕様操作シーン数:4シーン+ON/OFF適合親器:NQ28752WK、NQ28732WK幅(mm)70色プレート:ホワイト取付JIS 1コ用スイッチボックス(カバー付)に適合高さ(mm)120出しろ(mm)10
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ