カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

レディオックハイベイガンマ オプション 前面ガード
岩崎電気¥20,980税込¥23,0781個4日以内出荷レディオック ハイベイ ガンマ280W、235W、180Wには2個必要です。質量(kg)0.57タイプ一般形用使用場所屋内用
レディオックエリアトリカ-エル用 定電流形 電源ユニット
岩崎電気¥16,980税込¥18,6781台4日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)アルミ長さ(m)【口出線】0.65 / 0.23 (入力側/出力側)使用温度範囲(℃)-20~+40使用場所ポール内専用適合ポール径(Φmm)【収納可能】Φ89.1(3B)~入力電圧100~240V対応
レディオックエリアセルカ 取付ベース
岩崎電気¥27,980税込¥30,7781個4日以内出荷建物の屋上、橋梁、沿岸部等、強風や振動の多い場所では使用しないでください。取付ベース下部に水が溜まらないよう、排水処理を施してください。種別取付ベース
レディオックLEDダウンライト 軒下用リニューアルプレート 【受注生産品】
岩崎電気¥15,980税込¥17,5781個31日以内出荷材質【取付板】亜鉛めっき鋼板【化粧枠】亜鉛めっき鋼板(白色アクリル焼付塗装2回塗り)質量(kg)0.4使用場所軒下用(防雨形)入数(個)1
レディオックEXヴェルノ・EXディオZ1・EXディオZ2 スタンド形 落下防止金具
岩崎電気¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷質量(kg)0.2適合ポール外径(Φmm)Φ48.6(40A)入数(個)1
ユニス スポットライトオプション フード
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷質量(kg)0.15材質(本体)ステンレス備考片方向への光の広がりをカットします。仕上ウォームグレイメタリック
ユニス スポットライトオプション スヌート
岩崎電気¥19,980税込¥21,9781個4日以内出荷質量(kg)0.19材質(本体)ステンレス備考全方向への光の広がりをカットします。仕上ウォームグレイメタリック
ポールライト用 片面遮光版
岩崎電気¥26,980~税込¥29,678~1個4日以内出荷必ず適合器具を確認のうえ、取付けてください。この遮光板はHG(HGK)のガラスグローブ、HGPポリカーボネートグローブ及びHGA(HGKA)のアクリルグローブのポールトップタイプのみに取付可能な遮光板です。材質(本体)鋼板(白色塗装)
ポールライト用 ルーバー
岩崎電気¥30,980~税込¥34,078~1個4日以内出荷必ず適合器具を確認のうえ、取付けてください。このルーバはHG(HGK)のガラスグローブ、HGPポリカーボネートグローブ及びHGA(HGKA)のアクリルグローブのポールトップタイプのみ取付可能なルーバです。材質(本体)鋼板(白色塗装)
ポールライト用 アーム 【受注生産品】
岩崎電気¥189,800税込¥208,7801台30日以内出荷寸法(mm)【挿入】135質量(kg)6.8色青銅色材質(アーム)アルミ鋳物適合ポール径(Φmm)Φ89.1
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ