カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(284)
- Panasonic(パナソニック)(173)
- 岩崎電気(124)
- ENDO(遠藤照明)(101)
- DAIKO(大光電機)(91)
- ODELIC(オーデリック)(64)
- 東芝ライテック(22)
- コイズミ照明(21)
- オーム電機(5)
- JAPPY(5)
- TOKISTAR(5)
- 明工社(4)
- JTT(3)
- ELPA(2)
- omron(オムロン)(2)
- ネグロス電工(2)
- SwitchBot(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- ブランドをもっと見る

電源ユニット 電源ユニットユニバーサルDL用
東芝ライテック¥7,998税込¥8,7981台8日以内出荷仕様調光可能形(約5~100)質量(g)0.5定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間調光方式PWM
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥18,980税込¥20,8781個4日以内出荷質量(kg)1.4タイプ非調光タイプ 10000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)83定格入力(VA)85.2(100V)、86.5(200V)、89.1(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷質量(kg)1.5タイプ非調光タイプ 16000TYPE電源(V)100-242消費電力(W)123.5定格入力(VA)126.8(100V)、13.7(200V)、134.9(242V)
LEDZ ARCHI / Rsシリーズ メンテナンス専用電源ユニット
ENDO(遠藤照明)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷質量(kg)0.3タイプ非調光タイプ 900TYPE、Rs-9電源(V)100-242消費電力(W)13.5、13.4定格入力(VA)900TYPE使用時:13.8(100V)、13.8(200V)、14.1(242V)、Rs-9使用時:13.8(100V)、13.7(200V)、14.0(242V)
ポール取付多灯用アーム
ENDO(遠藤照明)¥44,980税込¥49,4781個4日以内出荷アウトドアスポットが最大4台まで装着可能仕様防雨型質量(kg)11色シルバーメタリックタイプΦ89ボール用適合ボール(mm)L160NA・L-199N
FL20形1灯・2灯用吊具
三菱電機¥1,598税込¥1,7581台4日以内出荷質量(kg)1.1仕上【パイプ】鋼管・白色仕上、【吊下架】鋼管・亜鉛メッキ仕上、【ハンガカバー】鋼管・白色仕上取付可能質量(kg)22
LED 蛍光灯器具用オプション 吊具用取付アダプタ
Panasonic(パナソニック)¥1,498税込¥1,6481台3日以内出荷色ホワイト適合器具ツリグXFP101FW、ツリグXFP101WW、ツリグXFP500FW、ツリグFXP500WW、ツリグXFP750FW、ツリグXFP750WW
防爆形LED照明器具 フロストパネル
岩崎電気¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷ガードとフロストパネルは同時に使用できません。セット内容なべ小ねじ×4ケ、パッキン×1ケ、スペーサ×4ケ質量(kg)0.2材質(パネル)ポリカーボネート
連結金具レディオック マルチライントラフ形用
岩崎電気¥9,198税込¥10,1181セット4日以内出荷種別レディオック マルチライン用連結金具 (トラフ形用)材質ステンレス(白色仕上)質量(kg)0.18(1つ当たり)入数(個)2
落下防止ワイヤ 大型器具用
岩崎電気¥11,980税込¥13,1781個31日以内出荷2本1組でご使用ください。重量が15kg以下の器具は1本のみで使用可能です。種別大型器具用 30kgまで(2本使用時)材質【アイエンド】SUS316【カシメ金具】SUS316全長(mm)1000タイプ末端アイエンドタイプ (Φ10.5穴付き)穴径(Φmm)【アイエンド】Φ10.5ワイヤー径(Φmm)4ワイヤー7×19 / SUS316入数(個)1
『照明器具』には他にこんなカテゴリがあります
- 施設・屋外照明
- 住宅・店舗照明
- 誘導灯/非常灯
- 防犯照明器具
- 天井用配線器具・電球ソケット
- 照明器具アクセサリー・スイッチ