914x683x57mm ケーブルプロテクター(3溝)エスコ当日出荷
軽量で耐久性があります
仕様軽量で耐久性があります材質ポリウレタン質量(kg)5.78チャンネル数3サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57アズワン品番64-7983-87耐荷重(t)2.2適合ケーブル(Φmm)57.2以下
E25 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ当日出荷から翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E25●サイズ(mm):L:170、R:120●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-72
914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型)エスコ当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます材質ポリウレタン寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914質量(kg)4.1寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19チャンネル数2耐荷重(t)5.9適合ケーブル(Φmm)19以下
83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ当日出荷
仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)エスコ当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2色黄高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック)エスコ当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2色黒高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黄)エスコ当日出荷
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ材質耐候性ポリウレタン質量(kg)10.9色黄溝数1サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914耐荷重(t)約3.8
914x351x32mm ケーブルプロテクター(3溝/低床型)エスコ当日出荷
ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます材質ポリウレタン寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914質量(kg)5.5チャンネル数3耐荷重(t)7.7適合ケーブル(Φmm)19以下
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒)エスコ当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4色黒溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
914x362x76mm ケーブルプロテクター(下スリット/黒)エスコ当日出荷
仕様適合ケーブル径Φ57.2mm以下用(下部スリットタイプ)ケーブルの上にかぶせるだけの簡単設置汎用性の高い軽量タイプ材質耐候性ポリウレタン質量(kg)10.9色黒溝数1サイズ(mm)幅:362、高さ:76.2、全長:914耐荷重(t)約3.8
914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)エスコ当日出荷
ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4色黄溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
E19 [ステンレス製] ねじ無しノーマルベンドエスコ翌日出荷
ねじ無し電線管用(E管)
配管を直角に曲げるところに使用します。
※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
仕様●呼び:E19●サイズ(mm):L:135、R:90●トルクビス:2本●材質:ステンレスアズワン品番65-2253-71
89x19mmx 3m コードプロテクター(3溝)エスコ翌日出荷
仕様スリット数:3適合ケーブル径【中央】:Φ12.7mm以下参考耐荷重:158kg材質工業用ゴム寸法(mm)幅:89、高さ:19、全長:3m質量(kg)3.2適合ケーブル(Φmm)左右:12.7×7.9(H)、中央:19×12.7(H)
C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)エスコ翌日出荷
薄鋼電線管用
管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。
電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34アズワン品番65-2253-53
『電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります