カテゴリ
絞り込み
材質
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(224)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(127)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(105)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(56)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

曲がりコネクタ(45°)
未来工業(10件のレビュー)¥87~税込¥96~1個ほか当日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管などに便利です。接続も解除も一発でOK!色ベージュ
カップリング防水型(ミラフレキSS専用)
未来工業¥569~税込¥626~1個ほか当日出荷から翌日出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。仕様Oリング付色ベージュ
カップリング(厚鋼電線管Z用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から4日以内出荷電線管相互の接続に使用します。材質/仕上鋼管/溶融亜鉛めっき後、電気亜鉛めっき仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)JIS規格JIS C8330
ノックアウト用コネクタ(薄鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥219~税込¥241~1個ほか当日出荷から翌日出荷薄鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)使用温度範囲(℃)-50~150規格(接続ねじ)JIS C 8305温度範囲(℃)-45~150適合規格(PS)E接続ねじJIS C 8350表面処理電気亜鉛メッキ(三価ユニクロ)
CDバインド(CD管・PF管用結束線)
未来工業(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1袋(100本)当日出荷樹脂被覆が施してありますから管を傷めません。ベルト掛けできる便利なクリップに束ねてあります。用途CD管、PF管を鉄筋等に結束する場合に
ケイフレックス用水抜きカップリング
三桂製作所¥469~税込¥516~1個当日出荷から翌日出荷ケイフレックスとケイフレックスを接続するためのストレートカップリングで、ケイフレックス内部に溜った水を丸穴でドレンする構造です。穴数1
ケイグランド用コネクタ C2BG型
三桂製作所(1件のレビュー)¥269~税込¥296~1個ほか当日出荷から21日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)機能耐振動使用温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67
アダプター(耐圧防爆構造)
島田電機¥699~税込¥769~1個当日出荷1、2種危険場所で使用できます。用途防爆電気工事用電線管付属品です。 電気機器または、接続箱の引込口(ハブ)と電線管の径が異なる場合に使用します。規格(構造規格)d2G4
ケーブルブッシング
未来工業¥479~税込¥527~1セット(10個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 CBZ-36・42・54は樹脂製プールボックス(厚み4~5mm)にも使用できる2種類の厚み兼用タイプです。 ホコリが入りにくい弁付です。
厚鋼用ストレートボックスコネクタ
大阪電具(ODK)(1件のレビュー)¥339~税込¥373~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートボックスコネクタは、制御盤・BOX等にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施し、接続ネジの内側のブッシングにより、ケーブルが傷つかない構造です。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側ネジサイズを刻印表示しています。
Eパイプアダプタ PF管用
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷PF管とねじなし電線管Eとの接続に使用します。PF管は差込むだけで確実に固定できます。接続状態を示す黒のライン付。 防塵キャップ付
厚鋼ストレートBOXコネクタ
日本シーム工業¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌日出荷接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ EBG型
三桂製作所¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から21日以内出荷樹脂製だから軽量・錆びません!!用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67機能耐油
カップリングPF管用
未来工業(1件のレビュー)¥80~税込¥88~1個(1個)ほか当日出荷から4日以内出荷管相互の接続に使用します。 接続も解除も一発でOK!スリムなストレートタイプです。 PF管用はOリングを使用すれば、防水型にできます。
ユニオン式コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)
三桂製作所¥249~税込¥274~1個ほか当日出荷から8日以内出荷スッキリ外観・簡単施工用途標準プリカチューブをねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
カップリング(厚鋼用)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷種類厚鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき