カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(223)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(126)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(104)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ターミナルコーン
エーアンドエーテック¥109~税込¥120~1個当日出荷から5日以内出荷ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
カチコネユニバーサル
日動電工(3件のレビュー)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から3日以内出荷付属品なべ4.0×16脱落防止タッピングねじ(2本)材質高耐候性・耐衝撃性硬質塩化ビニル種類無方出寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)109×51×44適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
耐圧防爆型耐圧P式コネクタ
日本シーム工業¥9,898~税込¥10,888~1個ほか3日以内出荷耐圧防爆構造(d2G4)。フレキをBOX等に接続するためのストレートコネクタです。本体は真鍮製で、表面はニッケルメッキ処理を施しております※接続するフレキや接続状況により防水性能は変わりますので、屋外施工の場合シール材等の併用により効果の高い防水処理ができます用途フレキシブルチューブ接続用対応防水
VE管カバー曲ガリ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を曲ガリ配管した時のケーブル保護カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
VE管カバー出ズミ
未来工業¥219税込¥2411個(1個)翌々日出荷高耐候性。耐衝撃性H I。VE管を出ズミ配管した時のケーブル保護、化粧カバーとして使用します。色ブラック寸法L(mm)60寸法d(Φmm)22適合管VE16入数(個)1
チューブキャップ
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1袋(50個)翌日出荷植物由来のバイオマスプラスチックを使用し、石油資源の節約と温室効果ガス排出抑制に貢献します。用途PF管へのトロ、ゴミ等の異物侵入防止、端末の保護に使用します。バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220315バイオマス配合率(%)20
おめかしスポンジ
ネグロス電工¥5,798~税込¥6,378~1個3日以内出荷から4日以内出荷パテを使わずにケーブル引込口を塞ぐことができます。 型枠を差し込んで、波付スポンジを巻いて入れるだけの簡単施工です。 型枠を先行して取り付けることでケーブルの傷つき防止具になります。 難燃性・低燃焼性の材料を使用しており、安心してご使用できます。 再施工も可能です。適合板厚(mm)1.6~2.3
ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型
三桂製作所¥259~税込¥285~1個ほか当日出荷から11日以内出荷ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。 道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。色グレー規格UL94V2保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー
ケイフレックス用 コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 45°形
三桂製作所¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から7日以内出荷配線を45°に出す際に便利です。 通線口には、インシュレータを取り付けておりますので絶縁ブッシングの取り付けは必要ありません。用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウト接続用適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIB材質(本体)亜鉛合金ダイカスト保護等級IP65使用周囲温度(℃)-20~90
ねじなし防水コネクタ(Z用)
Panasonic(パナソニック)¥869~税込¥956~1個当日出荷から4日以内出荷電線管とボックスや機器の接続に使用します。 防水パッキン付。材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、止めねじ:ステンレス製止めねじ長さ(mm)9.1
キャップ付絶縁ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥169~税込¥186~1個当日出荷から4日以内出荷材質本体:亜鉛ダイカスト製電気亜鉛めっき、キャッピ:プラスチック製タイプキャップ付種類厚鋼電線管用
ケーブルブッシング鉄ボックス用(NBR製)〈黒色〉
未来工業¥1,898~税込¥2,088~1セット(20個)ほか当日出荷から翌日出荷ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。材質ゴム製取付厚(mm)1.2~2.5
PF管ステップルスクリュー釘付
未来工業¥40~税込¥44~1個ほか翌日出荷から翌々日出荷スクリュー釘、または木ビスがセットされていますので、そのまま打ち込めガッチリ固定できます。※釘・ビス無しタイプは、取り付け釘等が選定できます。 ステップル内側に設けてあるリブにより、PF単層波付管のズレを防ぎます。 底面についた突起がステップルのズレを防止します。
CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
パックンレックス クイック
未来工業¥4,398~税込¥4,838~1本当日出荷から翌日出荷活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。寸法L(m)4
プラフレキ PF防水カップリング
古河電工(古河電気工業)¥8,998~税込¥9,898~1パック(10個)3日以内出荷スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。 優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水回りの配管に最適。規格JIS C 8412
管用貫通穴化粧カバー
ネグロス電工¥1,698~税込¥1,868~1セット(10個)当日出荷から16日以内出荷分割式ですから施工後でも簡単に取り付けできます。 プッシュナットの採用で、ビス止めの必要がありません。 壁際の取り付けに便利な切り取り線入り。 シルバー色は、装飾めっきにより、光沢感、金属質感に優れています。材質ポリプロピレン