カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(677)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(84)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(74)
- エスコ(67)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(24)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- 新生金属工業(19)
- イチネンTASCO(16)
- 八州電工(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

樹脂製ケーブル保護管 メタグリーン用 スリムサドル
INABA(因幡電機産業)¥5,198~税込¥5,718~1袋(20個)ほか3日以内出荷鋼管を超えた次世代管路製造時のCO2排出量ゼロ、軽量で施工簡略できる次世代ケーブル保護管。環境にやさしい/製造時にCO2を排出しません。人に優しい/軽量のため作業性に優れ、特殊工具を必要としません。美しい/メタル調で整直性のある配管です。
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥399税込¥4391個欠品中袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじPg21寸法L2(mm)35適合ケーブル外径(Φmm)8~12寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)30難燃性UL94V2質量(g/個)19RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
樹脂製Pgおねじ付きコネクタ
三桂製作所¥259税込¥2851個5日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
ケイグランド用コネクタ
三桂製作所¥349税込¥3841個5日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
カップリング MSコネクタ用
三桂製作所¥449~税込¥494~1個4日以内出荷から22日以内出荷袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能仕様(ハロゲンフリー):〇色ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
止水用鋼製床丸スリーブ
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷から17日以内出荷スリーブ高さが200mmあるため、スリーブ開口部付近に溜まった雨水を階下へ流出させない止水効果があります。 ボイド管の代わりに設置することで、撤去する手間を省けます。 スリーブ端部に曲げ加工を施してあるので貫通物の損傷防止になります。材質溶融亜鉛めっき鋼板
排水スリーブキャップ
アラオ¥249税込¥2741個当日出荷地下排水用半割パイプの固定とノロ止めのダブル効果が期待できます。 セットして釘打ちするだけの簡単施工です。 脱型後「打ち抜きプレート」部をハンマーなどで叩くだけで、仕上がりがきれいになります。用途半割れパイプ用に。
HI 鋼管用ベルマウス
伊藤電気製作所¥1,098~税込¥1,208~1個5日以内出荷から19日以内出荷RoHS2指令に対応しています。仕様NEXCO仕様色ダークグレー規格JETRoHS指令(10物質対応)対応
防水プリカ用コネクタ
三桂製作所¥579~税込¥637~1個4日以内出荷から7日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)12接続ねじCTC19主材質ZDC2防水保護等級IP66