36ページ目: 電線管用接続部品

1,814件中 1,4011,440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PE製差込式ブッシング青色 三桂製作所

    PE製差込式ブッシング青色

    三桂製作所
    199税込219
    1個
    4日以内出荷
  • 防水コネクタ(薄鋼用) 丸一鋼管

    防水コネクタ(薄鋼用)

    丸一鋼管
    899税込989
    1個
    4日以内出荷
    仕様薄鋼用
  • 防水カップリング 古河電工(古河電気工業)

    防水カップリング

    古河電工(古河電気工業)
    2,498税込2,748
    1袋
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
    仕様防水仕様ブラック
  • 防水コネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水コネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    1,998税込2,198
    1袋
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続。優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 異種管接続 H型 古河電工(古河電気工業)

    異種管接続 H型

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷
    エフレックスと他の異種管路との接続に使用
  • 防水コンビネーションカップ 古河電工(古河電気工業)

    防水コンビネーションカップ

    古河電工(古河電気工業)
    6,698税込7,368
    1袋(10個)ほか
    4日以内出荷
    スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続(VE管側は接着式)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
  • 防水ショートコネクタ 古河電工(古河電気工業)

    防水ショートコネクタ

    古河電工(古河電気工業)
    2,598税込2,858
    1袋
    4日以内出荷
    コンパクトなショートタイプ(ケーブル工事専用)スムーズで確実な差し込むだけのワンタッチ接続優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適
  • 防水薄鋼ジョイント 古河電工(古河電気工業)

    防水薄鋼ジョイント

    古河電工(古河電気工業)
    3,500税込3,850
    1袋
    4日以内出荷
    簡単・確実な接続。(ケーブル工事専用)優れた防水性(防水保護等級IPX5)で屋外配管や水周りの配管に最適。
  • 直線接続継手難燃テープ式 古河電工(古河電気工業)

    直線接続継手難燃テープ式

    古河電工(古河電気工業)
    4,398税込4,838
    1組
    4日以内出荷
    スリーブをエフレックスの片側にねじ込みパイロットワイヤをつなぎ、他方のエフ レックスを突き合わせてスリーブを逆方向にまわして、両エフレックスをつなぎます。そしてスリーブの両端部にシーリングテープを巻き、その上にバルコテープを 巻き、巻き終りをPVCテープで止めます。
  • 難燃フタ付ベルマウス 古河電工(古河電気工業)

    難燃フタ付ベルマウス

    古河電工(古河電気工業)
    2,098税込2,308
    1個
    4日以内出荷
    砂・塵などの侵入防止用
    用途予備管路の砂、塵などの侵入防止用ベルマウスでフタが付いています。ベルマウスとして使用する場合にはフタをペンチで取りはずして使います。
  • 管路口防水部品多条ケーブル用 古河電工(古河電気工業)

    管路口防水部品多条ケーブル用

    古河電工(古河電気工業)
    11,980税込13,178
    1組
    4日以内出荷から5日以内出荷
    水の入る恐れのあるエフレックスの管路口処理に使用
    用途水の入るおそれのあるマンホールおよび屋外のエフレックスの管路口処理にご使用ください。
  • ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工

    ねじなし接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用

    八州電工
    429税込472
    1個
    4日以内出荷
    ねじなし接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 厚鋼用

    八州電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 厚鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 防水 薄鋼用

    八州電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接続形 ビニル被覆可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用 八州電工

    ねじ付き接続型コンビネーションカップリング 非防水 薄鋼用

    八州電工
    82税込90
    1個
    4日以内出荷
    ねじ接続形 可とう管用コンビネーションカップリング 薄鋼電線管用
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性非防水
  • ボックスコネクタ 防水 薄鋼用 八州電工

    ボックスコネクタ 防水 薄鋼用

    八州電工
    319税込351
    1個
    4日以内出荷
    薄鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ
    材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類薄鋼適合規格PSEJIS規格JIS C8350防水性防水
  • サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所

    サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LGライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
  • ケイフレックス用 水抜き式カップリング 三桂製作所

    ケイフレックス用 水抜き式カップリング

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    当日出荷
    水抜き式カップリング
    用途水抜き式カップリング仕様非防水適合【ケイフレックス】KMS、KMV、KPF、KIC、KIV、KUU、KMB、KIBトラスコ品番158-4221材質(本体)亜鉛合金ダイカスト質量(g)61寸法L(mm)49寸法A(mm)28.6使用周囲温度(℃)-20~90最大外径(mm)【挿入可ケーブル】10
  • ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所

    ケイフレックス用 コンビネーションカップリング 厚鋼電線管接続用 防水仕様

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    防水型ねじなしコンビネーションカップリング
    用途ケイフレックスと厚鋼電線管の接続に温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)32保護等級IP65
  • エルボ LR形 岩崎電気

    エルボ LR形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管54(PF2)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管54(PF2)
  • エルボ LB形 岩崎電気

    エルボ LB形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管54(PF2)
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.25材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管42(PF1 1/2)
  • エルボ LR形 岩崎電気

    エルボ LR形

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管42(PF1 1/2)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.3材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管42(PF1 1/2)
  • エルボ LB形 岩崎電気

    エルボ LB形

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管42(PF1 1/2)
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管36(PF1 1/4)
  • エルボ LR形 岩崎電気

    エルボ LR形

    岩崎電気
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.15材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管36(PF1 1/4)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.1材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管36(PF1 1/4)
  • エルボ LB形 岩崎電気

    エルボ LB形

    岩崎電気
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)1.2材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管36(PF1 1/4)
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    5,598税込6,158
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.65材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管28(PF1)
  • エルボ LR形 岩崎電気

    エルボ LR形

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.55材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管28(PF1)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.55材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管28(PF1)
  • エルボ LB形 岩崎電気

    エルボ LB形

    岩崎電気
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.6材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管28(PF1)
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    4,798税込5,278
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管22(PF3/4)
  • エルボ LR形 岩崎電気

    エルボ LR形

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.4材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管22(PF3/4)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    3,998税込4,398
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.5材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管22(PF3/4)
  • エルボ T形 岩崎電気

    エルボ T形

    岩崎電気
    4,598税込5,058
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.45材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管16(PF1/2)
  • エルボ LL形 岩崎電気

    エルボ LL形

    岩崎電気
    3,398税込3,738
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.38材質(本体)鋳鉄材質(カバー)アルミニウム合金ダイカスト適合電線管16(PF1/2)
  • 耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形 岩崎電気

    耐圧防爆形フレキシブルフィッチング (屋内外用) M形

    岩崎電気
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    質量(kg)0.68寸法L(mm)700材質(チューブ)ステンレス材質(金具)(固定・接続)黄銅適合電線管16(PF1/2)

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品