絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

33ページ目: 電線管用接続部品

2,661件中 1,2811,320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • APパイプコネクタ SUS セイワ工業

    APパイプコネクタ SUS

    セイワ工業
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質ステンレス
  • APコネクタネジナシ(防水) セイワ工業

    APコネクタネジナシ(防水)

    セイワ工業
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
  • AP水抜きコネクタ セイワ工業

    AP水抜きコネクタ

    セイワ工業
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブの中間接続用水抜きコネクターです。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APコネクタネジナシパイプ用 セイワ工業

    APコネクタネジナシパイプ用

    セイワ工業
    759税込835
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブとネジなし接続電線管の接続時にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • APネジ無しパイプコネクタ セイワ工業

    APネジ無しパイプコネクタ

    セイワ工業
    969税込1,066
    1個
    3日以内出荷
    SGP管をケーブル保護管としてご利用の際に、SGP管と接続チューブの接続にご利用ください。
    その他【SGP管】100A材質亜鉛合金ダイカスト止ねじSUS六角小ネジ
  • APアダプタ セイワ工業

    APアダプタ

    セイワ工業
    459税込505
    1個
    3日以内出荷
    ネジの変換にご利用ください。
    材質亜鉛合金ダイカスト
  • AP黄銅製パイプコネクタ セイワ工業

    AP黄銅製パイプコネクタ

    セイワ工業
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    接続チューブと接続電線管の接続時にご利用くださ
    材質黄銅
  • ケーブルコネクタ 三桂製作所

    ケーブルコネクタ

    三桂製作所
    569税込626
    1個
    4日以内出荷
    ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。
    用途高所、狭い場所での作業。・工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。・機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP67難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー主材質PA66色調ライトグレー特性耐油 / 耐振動(緩め止め付)
  • 違径ニップル 大阪コネクター製造

    違径ニップル

    大阪コネクター製造
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付。機械類には捻じ込にて取付
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    5,798税込6,378
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付完了。パッキン付き
    材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2、【防水キャップ】EPDM表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管防水性JIS防水保護等級IP64相当
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    5,198税込5,718
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    防水プリカは中リングをねじ込んでから袋ナットで締付完了。 金属製電線管は防水キャップの挿入口に滑走材塗布し締付ビスの頭部が破断するまで締付。完了。
    材質【圧着リング】PE/EPDM、【本体・袋ナット・中リング】ZDC2種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+金属製電線管適合電線管【ねじなし/薄鋼】C19、【プリカチューブ】PV12防水性JIS防水保護等級IP64相当
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    10,980税込12,078
    1箱(20個)ほか
    3日以内出荷
    ねじなし電線管は締付ビスで取付。締付ビスの頭部が締付破断にて取付完了
    用途屋内用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類薄鋼表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水型ねじなしユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ねじなしユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    用途屋外用材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)種類厚鋼表面処理電気亜鉛鍍金(三価)接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水型ユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水型ユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    12,980税込14,278
    1箱(2個)ほか
    3日以内出荷
    ねじ付電線管は捻じ込にて取付
    材質(本体)亜鉛合金(ZDC2)表面処理電気亜鉛メッキ接続ジョイントフレックス(MJF)+金属製電線管
  • 防水プリカ用水抜きユニオンカップリング 大阪コネクター製造

    防水プリカ用水抜きユニオンカップリング

    大阪コネクター製造
    7,198税込7,918
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    その他【可とう管】15表面処理電気亜鉛メッキ接続防水プリカチューブ+防水プリカチューブ
  • 防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    その他【可とう管】82、【電線管】82材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82-82角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
  • 防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター90°

    大阪コネクター製造
    26,980税込29,678
    1個ほか
    3日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ
  • 非防水型アングルボックスコネクター90° 大阪コネクター製造

    非防水型アングルボックスコネクター90°

    大阪コネクター製造
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)90表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
  • 非防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    非防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製種類厚鋼呼び82角度(°)45表面処理電気亜鉛メッキ適合チューブ【プリカチューブ】83
  • 防水型アングルボックスコネクター45° 大阪コネクター製造

    防水型アングルボックスコネクター45°

    大阪コネクター製造
    21,980税込24,178
    1箱(10個)ほか
    3日以内出荷
    ボックス側はロックナットで取付
    材質(本体)真鍮製角度(°)45表面処理電気亜鉛鍍金(三価)
  • ブッシング 大阪コネクター製造

    ブッシング

    大阪コネクター製造
    2,798税込3,078
    1箱(25個)ほか
    3日以内出荷
  • ロックナット 大阪コネクター製造

    ロックナット

    大阪コネクター製造
    2,298税込2,528
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している薄鋼ねじ用の汎用ロックナットです。
    種類薄鋼
  • ロックナット 大阪コネクター製造

    ロックナット

    大阪コネクター製造
    2,498税込2,748
    1箱(100個)ほか
    3日以内出荷
    フレキ用コネクタ、ケーブルコネクタ等に付属している厚鋼ねじの汎用ロックナットです。
    種類厚鋼
  • 電気コネクタ ロバートショウ

    電気コネクタ

    ロバートショウ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    ロバートショウ(R)の電気用コネクターは、ロバートショウの仕様に基づいて製造されており、ULおよびCSAの認証を取得しています。すべての端子は再利用可能な魅力的なクラムシェルパッケージに包装されており、付属ツールは陳列しやすいスキンボード包装となっています。
    用途機器、システムの温度管理入数(個)10スタイルEE
  • ケーブルコネクタ 三桂製作所

    ケーブルコネクタ

    三桂製作所
    289税込318
    1個
    4日以内出荷
    ロックナット締付け作業不要。ロックナットを使用しない方式で、盤内での締付け作業が不要になります。大型盤での施行時、盤内・盤外での2人作業だったところ、盤外での1人作業で施工完了できます。施工は3アクションで施工可能です。修理メンテナンス作業での取り外しも容易にできます。簡単な施工方法で、締付け作業が楽。3アクションで差し込み締付け施工ができる!(取り外しも容易にできます)
    用途高所、狭い場所での作業。工場、ビル、施設の監視カメラ、中継ボックス等の高所での作業、狭い場所での作業。機械、制御盤周りのスペースが取れない場所での作業温度範囲(℃)-20~90保護等級IP X7難燃性UL94V2主材質PA66色調ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応特性耐油・耐振動(緩め止め付)
  • 安全増防爆構造分岐ボックス 島田電機

    安全増防爆構造分岐ボックス

    島田電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    -
  • 耐圧防爆ドレン 島田電機

    耐圧防爆ドレン

    島田電機
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった結露を放出する場合にご使用ください。
    表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 耐圧防爆ブリーザー 島田電機

    耐圧防爆ブリーザー

    島田電機
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。ボックス内に溜まった湿気を含んだ空気を放出する場合にご使用ください。
    L46表面処理ニッケルメッキ主材質銅合金
  • 耐圧防爆フィッチングドレン型 島田電機

    耐圧防爆フィッチングドレン型

    島田電機
    8,998税込9,898
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプドレン型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆フィッチング 縦型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 縦型

    島田電機
    5,498税込6,048
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ縦型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • 耐圧防爆フィッチング 自在型 島田電機

    耐圧防爆フィッチング 自在型

    島田電機
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    本品はゾーン1、ゾーン2でご使用いただけます。
    タイプ自在型表面処理溶融亜鉛メッキ主材質鋳鉄
  • シュラウド 島田電機

    シュラウド

    島田電機
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    SHROUD/B~DはSGCG用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください。
    材質(本体)塩ビt1.5
  • SXK用シュラウド 島田電機

    SXK用シュラウド

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    SHROUD/16 ~ 54はSXK用のシュラウドです。防水対策など使用状況に応じてご使用ください
  • 水抜きコネクタ 島田電機

    水抜きコネクタ

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    MSW型コネクタは、MYLEX・SLEX用の水抜きコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    材質亜鉛ダイカスト製
  • マイレックス用雄コネクタ 島田電機

    マイレックス用雄コネクタ

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    MSM型コネクタは、MYLEX・SLEX用のオスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております。
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • マイレックス用雌コネクタ 島田電機

    マイレックス用雌コネクタ

    島田電機
    699税込769
    1個
    3日以内出荷
    MSF型コネクタは、MYLEX・SLEX用のメスコネクタです。サイズは16~54まで取り揃えております
    主材質亜鉛合金ダイカスト
  • フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ ABB

    フレキシブルコンジットチューブ固定クリップ

    ABB
    1袋
    欠品中
    Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
    材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
  • フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ ABB

    フレキシブルコンジットチューブ用固定クリップ

    ABB
    1袋
    欠品中
    Adaptaflexを固定するコンジットクリップです。
    材質本体:66ナイロン使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-5~+120、【固定アプリケーション】-40~+120
  • 防水フレキコネクタ おねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ おねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120
  • 防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き ABB

    防水フレキコネクタ スイベルおねじ付き

    ABB
    1袋
    欠品中
    ファストフィット機能をもちシーリング材が内蔵された一体型の継手です。
    材質本体:66ナイロン、シーリング:TPE黒/黄使用温度範囲(℃)【動的アプリケーション】-45~+120、【固定アプリケーション】-50~+120

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品