絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 電線管用接続部品

2,661件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    1,798税込1,978
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N(JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    L116温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス用水抜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用水抜コネクタ

    三桂製作所
    919税込1,011
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスをボックス類のノックアウトに接続しケイフレックスに留った水を管の外に抜きボックス内に水が侵入しないようにケーブルをグランドする構造のコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMV、KMS、KIV、KIH、KPF、KIC、KMEC、KPBF、KMB、KIB を表しています。水抜き穴の形状及び寸法は前項のType KMDH のとおりです。ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N ( JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ90回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • ケイグランドコネクタ 三桂製作所

    ケイグランドコネクタ

    三桂製作所
    969税込1,066
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルを日本航空電子工業(株)製JL10-6A 単体プラグに接続するためのコネクタです。日本航空電子工業(株)製コネクタJL10-8A(アングルプラグ)には接続できません。エンドベルにE2KM を接続してご使用下さい。
    L116.2L239Φd20.4温度範囲(℃)-20~90ΦA42ΦC36.4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】16~20寸法B(Φmm)40.2難燃性UL94V2質量(g/個)35環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【MSコネクタ/シェルサイズ】22【MSコネクタ/接続ねじ】1- 7/16 -18 UNEF-2A【MSコネクタ/日本航空電子工業】JL10-6A22-22SEIP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    799税込879
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    L18温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • SUSプリカ用ねじなしカップ 三桂製作所

    SUSプリカ用ねじなしカップ

    三桂製作所
    4,398税込4,838
    1個
    10日以内出荷
    サイズ15~24 はパイプを固定する小ねじが1本、30 以上は小ねじが2本となります。
    L125環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性非防水
  • ケイフレックス45゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス45゜コネクタ

    三桂製作所
    9,498税込10,448
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66
  • サンフレキROBOコネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBOコネクタ

    三桂製作所
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷
    サンフレキROBOをボックス類の専用の丸穴に接続するためのコネクタです。サンフレキROBOとコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。ボックス類の専用の丸穴が大きいため、ケーブルのハーネス品の部品の貫通が可能となります。
    L249Φd55.6L46温度範囲(℃)-20~90L58ΦA80.9P80K95適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】55難燃性UL94V2質量(g/個)124寸法N(Φmm)77環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色寸法V(Φmm)5特性耐油、耐振動(緩み止め付)接続対象【サンフレキROBO】NS63/NP63/NF63/NFX63開口幅(mm)Φ78IP等級IP67
  • サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用めねじコネクタ

    三桂製作所
    399税込439
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをフード・ハウジング等に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンパイプ用コネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用コネクタ

    三桂製作所
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    ねじなしサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
    材質SUS304L116L336.6寸法B(Φmm)52環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN43/LE43
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO90゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO90゜コネクタ

    三桂製作所
    529税込582
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOをリミットスイッチ等電気機器に接続するためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°,90°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    509税込560
    1個
    3日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。N2BG※ESDはN2BGの特性を維持しながら帯電防止効果に優れた材質を使用しており、静電気をきらうクリーンルーム等での使用に最適です。製品表面固有抵抗値:1010~1011Ω/ sqで帯電防止効果に優れています。(静電気によるチリ、ホコリ、粒子の吸着や静電気帯電による障害を防止する効果があります。)。安定した帯電防止効果を長時間持続します。ブリードアウトによる汚染はありません。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2相当環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調白色特性耐油、耐振動(緩み止め付)、静電気防止IP等級IP67
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    2,298税込2,528
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBOを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※は第一電子工業(株)製コネクタCM10-SP/CMV1-SP(バックシェルを外して使用して下さい。)です。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。サンフレキROBO#16とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。第一電子工業(株)製コネクタ CM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5L263温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1寸法B(Φmm)29.9難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66、亜鉛ダイカスト(ZDC2)色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • 防水プリカ用45゜コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用45゜コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    L18温度範囲(℃)-25~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP66
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    43,980税込48,378
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKPF,KIH,KIC,KIV を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#16~54 は1000N(JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N(JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー)です。
    L134L272Φd124.7温度範囲(℃)-20~90ΦA186.9接続ねじ【ΦS1】138.4、【呼び】G5表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC167適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】121寸法B(Φmm)168.7質量(g/個)3150寸法I(Φmm)122環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP66接続対象【ケイフレックス】※130
  • 回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト 三桂製作所

    回転ハブ 亜鉛合金ダイカスト

    三桂製作所
    889税込978
    1個
    10日以内出荷から11日以内出荷
    ケイフレックス等のボックスコネクタ(例:KMBG)を接続して回転式のコネクタにするための亜鉛合金ダイカスト又は真鍮製の回転ハブです。真鍮製の製品はRoHS 対応しておりません。めねじ部分は非防水のため取付けるコネクタにはパッキンの附属されている製品をご使用下さい。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・ケイフレックスが袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・ケイフレックスが振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。(逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)
    L116温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応(真鍮製を除く)主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
  • サンフレキNT用2型コネクタ 三桂製作所

    サンフレキNT用2型コネクタ

    三桂製作所
    189税込208
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキType NT 用の樹脂製ねじ込み式の非防水型附属品です。本体の材料は、ポリアミド樹脂です。耐燃性は、UL94V0 です。附属品の色は、黒色です。
    L114L230.4Φd20D36L33.8温度範囲(℃)-20~100接続ねじ【ΦS1】26.4、【呼び】G3/4適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】19寸法B(Φmm)32.2難燃性UL94V0質量(g/個)25環境RoHS10物質対応主材質PA6色調黒色特性非防水、耐油接続対象【サンフレキ】NT25
  • サンフレキ用めねじコネクタ 三桂製作所

    サンフレキ用めねじコネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO TypeNSBS を電気機器に接続するためのコネクタです。NBOPG を穴用として使用する場合は別売のロックナット(型式RLPGS)を別にご用意下さい。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C8461-23 の分類コードは2 ライト)です。RoHS 対応についてはお問い合わせ下さい。
    L19L229Φd24.8温度範囲(℃)-20~90ΦA51.4接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】22寸法B(Φmm)47.2質量(g/個)153寸法I(Φmm)22.2環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズ接続対象【サンフレキROBO】NSBS32IP等級IP65
  • サンフレキ90回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキ90回転式コネクタ

    三桂製作所
    7,898税込8,688
    1個
    10日以内出荷
    サンフレキROBO TypeNSBS を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。( 逆U字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛ダイカスト(ZDC2)特性耐スパッタ、EMI対策耐ノイズIP等級IP65
  • 防水プリカ用90゜コネクタ 三桂製作所

    防水プリカ用90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    防水プリカをリミットスイッチ等の電気機器に接続するためのコネクタです。防水プリカの接続は、ユニオン式です。90°形・45°形のコネクタには、方向を決める亜鉛ダイカスト(ZDC)製ロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N (JIS C 8461- 22 の分類コードは3ミディアム) です。JIS C 8461-1 による分類コード:X342X16523X0
    L18F40Φd10E21温度範囲(℃)-25~90ΦA28.7接続ねじ【ΦS1】20.9、【呼び】G1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)ΦC30適合ケーブル外径(Φmm)【挿入】8質量(g/個)115環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【プリカチューブ】PV10/PE10/PEC10IP等級IP66
  • SUS耐圧防爆コネクタ 三桂製作所

    SUS耐圧防爆コネクタ

    三桂製作所
    15,980税込17,578
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆ケイフレックス用のステンレス(SUS304)製(本体、袋ナットのみ)の耐圧防爆構造d2G4 仕様のコネクタです。ケイフレックスを化学プラント等の爆発の危険のある場所に施設する場合にご使用下さい。K2XBGL(サイズ16~36)は、鉄製波形ケイフレックスKMS,KMV,KMEC が使用できます。K2XBGL のラベル色調は黒色、KXBGL のラベル色調は赤色です。
    L124規格耐圧防爆d2G4環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP66(ケイフレックス側)
  • ケイグランドコネクタ 三桂製作所

    ケイグランドコネクタ

    三桂製作所
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    ケーブルをリミットスイッチ、フード等の電気機器に接続するためのコネクタです。
    枠番【パッキン】32L19L243温度範囲(℃)-20~90ΦA58.9接続ねじ【ΦS1】37、【呼び】Pg29適合ケーブル外径(Φmm)【挿入可能】28~30寸法B(Φmm)58.9難燃性UL94V2質量(g/個)66環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67
  • サンフレキROBO回転式コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO回転式コネクタ

    三桂製作所
    1,398税込1,538
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、接続方向を軸に回転させるためのコネクタです。サンフレキROBO#16~#63 とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。回転部破損防止のため下記の事項にご配慮いただき、必要に応じて実装試験のうえご使用下さい。 ・サンフレキROBO が袋ナット根元から曲がらないよう長さに余裕を持たせて下さい。 ・サンフレキROBO が振られないよう安全な可動条件、配管、収容率にして下さい。 (逆U 字配管は振られやすいので特にご注意下さい。)。高負荷での回転動作が避けられない場合は、樹脂製ベアリング式回転ハブHR2HG をご使用下さい。
    L116温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    2,698税込2,968
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    9,998税込10,998
    1個
    10日以内出荷
    プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタです。プリカチューブの接続は、ユニオン式です。鋼(SPHC)製のロックナットを附属しています。プリカチューブとコネクタの引張力は500N(JIS C 8461-22の分類コードは3ミディアム)です。JIS C 8461-1による分類コード:X342X13023X0
    L247温度範囲(℃)-25~90ΦA135.9表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)129.6環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水接続対象【プリカチューブ】PZ 101
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    10日以内出荷
    難燃性UL94V0環境RoHS10物質対応主材質PA6特性耐油
  • サンパイプ用コネクタ 三桂製作所

    サンパイプ用コネクタ

    三桂製作所
    2,498税込2,748
    1個
    10日以内出荷
    ねじ付きサンパイプをノックアウトに接続するためのコネクタです。
    材質SUS304環境RoHS10物質対応
  • ケイフレックス用貫通コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用貫通コネクタ

    三桂製作所
    6,198税込6,818
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスの中間を固定するための貫通式コネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。#12 のみインシュレータ付きです。真鍮品はRoHS に対応していません。
    その他【L2締付後】29L116Φd42.5C61温度範囲(℃)-20~90ΦA58.8接続ねじ【ΦS1】47.8、【呼び】G1-1/2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)寸法B(Φmm)63.8質量(g/個)244環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67接続対象【ケイフレックス】※36
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    359税込395
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)をコネクタにねじ込んで接続し、そのコネクタを制御盤のノックアウトに接続するコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3 ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • SUSマルチコネクタ 三桂製作所

    SUSマルチコネクタ

    三桂製作所
    5,298税込5,828
    1個
    10日以内出荷
    複数のケーブルをグランドできるノックアウト用のシールコネクタです。スリーブ有りで使用する場合は、スリーブの先端を切り落としてご使用下さい。使用しない穴はスリーブを切らずに穴に入れたままでご使用下さい。
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    サンフレキROBO を制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。多芯のケーブルをグランドするためのコネクタも用意できます。サンフレキROBO とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23 の分類コードは2 ライト)です。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP65
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    2,598税込2,858
    1個
    10日以内出荷
    ガラスウール入りブレード掛けケイフレックス(型式LIGB)を制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は1000N(JIS C8461-23 の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ケイフレックス用コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ

    三桂製作所
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    ブレード掛けケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。呼び#70 以上は、袋ナットの形状が違います。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10 は500N (JIS C 8461-23 の分類コードは3 ミディアム)、#12~54 は1000N (JIS C 8461-23 の分類コードは4 ヘビー)、#70 以上は2500N (JIS C 8461-23 の分類コードは5 ベリーヘビー) です。
    温度範囲(℃)-20~100表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
  • ブーツ付ケイグランド 三桂製作所

    ブーツ付ケイグランド

    三桂製作所
    7,998税込8,798
    1個
    10日以内出荷
    ケーブルを制御盤等のノックアウトに接続するためのブーツ付きコネクタです。ケーブルの自立を助け、ケーブルがコネクタの接続部の極近で急に曲がらないようにするためのブーツ付きです。ブーツの材質は、ゴムと同様の熱可塑性エラストマーです。
    BΦ44.9L114L294温度範囲(℃)-20~90ΦA42.5外径(Φmm)24(最大 挿入できるケーブル)接続ねじΦS1:33.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)248ケーブル外径(Φmm)20(最小 挿入できる)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67パッキン枠番:24接続ねじ呼び径G1
  • サンフレキROBO45゜コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO45゜コネクタ

    三桂製作所
    479税込527
    1個
    10日以内出荷
  • サンフレキROBO用コネクタ 三桂製作所

    サンフレキROBO用コネクタ

    三桂製作所
    379税込417
    1個
    10日以内出荷から21日以内出荷
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    689税込758
    1個
    10日以内出荷
    ビニル被覆なしケイフレックス(型式KM/KI)を制御盤のノックアウトに接続するための90°形コネクタです。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスを第一電子工業(株)製コネクタに接続するためのコネクタです。表中の※1はKMS,KMV,KPF,KIC,KIH,KIV,KMEC,KPBF,KUU,KCSを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。バックシェルを外してご使用下さい。補強カバー(CM10-SP-CV)に対応しています。取付方法はサンフレキROBOの113頁をご参照下さい。第一電子工業(株)製コネクタCM10-AP/CMV1-AP(アングル)を接続の場合バックシェルを外せば接続可能です。但し、ストレート接続となります。アングルでの接続の場合はお問い合せ下さい。
    L16.5温度範囲(℃)-20~90接続ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品