2,510件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
異径アダプター(厚鋼用サイズアップ) 未来工業異径アダプター(厚鋼用サイズアップ)未来工業
349税込384
1個
当日出荷から翌々日出荷
E2型シールコネクター(ノックアウト接続用) 三桂製作所E2型シールコネクター(ノックアウト接続用)三桂製作所(1件のレビュー)
199税込219特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
耐熱性は、94V2仕様でハロゲンフリーです。 袋ナットに緩み防止機構付です。
用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用) 外山電気ねじなしTCカップリング (厚鋼用 HDZ/鋼管ケーブル工事用)外山電気
539税込593
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブル工事用
コンビネーションカップリング(ねじなし接続式) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじなし接続式)三桂製作所
339税込373
1個
当日出荷から7日以内出荷
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのねじなしコンビネーションカップリング
耐圧防爆構造クローズアッププラグ 島田電機耐圧防爆構造クローズアッププラグ島田電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質アルミ合金ダイカスト
難燃パックンレックス 未来工業難燃パックンレックス未来工業
3,398税込3,738
1本
当日出荷から6日以内出荷
活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 施工がラクに行え、繰り返しの使用もできます。
長さ(m)4
フレキシブルベンド(ベージュ) 未来工業フレキシブルベンド(ベージュ)未来工業(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から翌々日出荷
可とう性があり、壁の凹凸に対応できるVE管用継手です。 メーター盤等へのケーブル引き込み時の保護にも使用できます。
ベージュ
コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用) 三桂製作所コンビネーションカップリング(厚鋼電線管用)三桂製作所(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
厚鋼ネジで確実に接続
用途ケイフレックスと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様 三桂製作所ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様三桂製作所
399税込439
1個
当日出荷
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)-20~90
ボイピタ (ボイド管支持具) 未来工業ボイピタ (ボイド管支持具)未来工業(4件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
どんな梁幅、壁厚でも取り付けられます。 型枠への釘打ち固定が簡単、確実にできます。 フタ付ですから、トロを防止します。
おめかしプレート(ブラインドプレート) ネグロス電工おめかしプレート(ブラインドプレート)ネグロス電工(1件のレビュー)
619税込681
1枚
当日出荷
美観を損なう不要な貫通穴を簡単にふさぐことができます。
材質ポリスチレン
ハイフレックススルー コンビネーションカップリング Panasonic(パナソニック)ハイフレックススルー コンビネーションカップリングPanasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき適合規格(PS)EJIS規格JIS 8350
コンビネーションカップリング(ねじ付) 三桂製作所コンビネーションカップリング(ねじ付)三桂製作所(1件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から3日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途防水プリカチューブと厚鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製) 外山電気ロックナット(厚鋼用 HDZ 鋼板製)外山電気(1件のレビュー)
42税込46
1個
当日出荷から翌日出荷
カップリング(防水型・PF管用) 未来工業カップリング(防水型・PF管用)未来工業
929税込1,022
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
内部に防水リングが付いている、防水型のPF管用カップリングです。
用途PF管の相互接続に使用仕様ワンタッチ型(防水)ベージュ
ボックス架台 外山電気ボックス架台外山電気
679税込747
1個
当日出荷
スラブ内のボックス取付に使用します。アジャスト型で、中四角、大四角兼用です。
リングレジューサー 未来工業リングレジューサー未来工業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット(20個)
当日出荷から4日以内出荷
絶縁性がある樹脂製。 適合穴径の範囲に余裕があるタイプです。 穴のセンター出しの目安となる3点爪は、コネクタねじに引っ掛かり仮固定ができるので取り付けが容易です。 ボックス、コネクタの色に合わせられるカラー 4色。 (ベージュ、ミルキーホワイト、グレー、黒)
仕様樹脂型
カップリング(薄鋼用) Panasonic(パナソニック)カップリング(薄鋼用)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
75税込83
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類薄鋼電線管用表面処理鋼管製電気亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E材質/仕上鋼管/電気亜鉛めっき
CD管コネクタ (Gタイプ) 未来工業CD管コネクタ (Gタイプ)未来工業(2件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
キャップ付ですから、トロ侵入がありません。 GSタイプもあります
ケーブルマルチ引出板パッキン 三桂製作所ケーブルマルチ引出板パッキン三桂製作所
199税込219
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
ケイフレックス用 両側サドル 三桂製作所ケイフレックス用 両側サドル三桂製作所
88税込97特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ケイフレックスを造営材に固定するための鋼製サドルです。
逆アダプタ 大阪コネクター製造逆アダプタ大阪コネクター製造
599税込659
1個
当日出荷から3日以内出荷
防爆用逆アダプターです。
材質亜鉛ダイキャスト
VE管カバー入ズミ 未来工業VE管カバー入ズミ未来工業
74税込81
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
VE管を入ズミ配管したときのケーブル保護、化粧カバーとして使用します。
CDジョイントナット 未来工業CDジョイントナット未来工業(2件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
エントランスキャップ 日動電工エントランスキャップ日動電工(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
ケイフレ用MSコンビカップ 三桂製作所ケイフレ用MSコンビカップ三桂製作所
649税込714
1個
当日出荷から26日以内出荷
ケイフレックス用コンビカップリング 三桂製作所ケイフレックス用コンビカップリング三桂製作所
259税込285
1個
当日出荷から9日以内出荷
厚鋼ねじでガッチリ接続
用途ケイフレックスを厚鋼電線管に接続するためのコンビネーションカップリング
2号コネクタ 日動電工2号コネクタ日動電工
90税込99
1個
当日出荷から6日以内出荷
高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル
VE管カバーエンド 未来工業VE管カバーエンド未来工業(1件のレビュー)
399税込439
1セット(10個)
当日出荷から3日以内出荷
VE管を壁配管した時のケーブル引き出し口のケーブル保護に使用します。
ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼電線管Z用)Panasonic(パナソニック)
589税込648
1個
当日出荷から4日以内出荷
配管を直角に曲げる箇所に使用します。
材質鋼管製溶融亜鉛めっき規格JIS C8330適合規格(PS)E仕上溶融亜鉛めっき(めっき付着量300g/m2 以上)
ねじなし径違ニップル Panasonic(パナソニック)ねじなし径違ニップルPanasonic(パナソニック)
179税込197
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕上亜鉛アルミ複合被膜処理
ノーマルベンド(厚鋼用) Panasonic(パナソニック)ノーマルベンド(厚鋼用)Panasonic(パナソニック)
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
種類厚鋼電線管用規格JIS C8330適合規格(PS)E
ねじなしコンビネーションカップリング 大阪コネクター製造ねじなしコンビネーションカップリング大阪コネクター製造
219税込241
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじなしTCコネクター(厚鋼用) 外山電気ねじなしTCコネクター(厚鋼用)外山電気
209税込230
1個
当日出荷から翌日出荷
用途ケーブル工事用
ねじなしTCコネクター(薄鋼用) 外山電気ねじなしTCコネクター(薄鋼用)外山電気(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷から翌日出荷
ジョインタルZ 大阪電具(ODK)ジョインタルZ大阪電具(ODK)
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
導体及び端子・スリーブ等の接続材に塗布又は充填し、腐食および酸化の抑制や接続部の電気特性を常に安定した状態に保つことを目的に開発されたペースト状の酸化防止剤です接続部表面に発生する酸化被膜の形成や経年変化により電気抵抗値の増加を抑制させる効果が期待できますコンパウンドそのものが一定の温度条件の変化に対して安定していることから変質しにくく、長期的に電気特性を安定させる効果も見込めますアルミニウムと異種金属間で発生する電位差による電食を抑制する効果があります
用途主にブスバーや端子等の接触面外観緑色ペースト状
ケイフレックス用 フェラル 三桂製作所ケイフレックス用 フェラル三桂製作所
129税込142
1個
当日出荷
ケイフレックスの端末保護にブッシングとして使用できます。 接続できるケイフレックスは、KMS、KPF、KIBになります。
用途ケイフレックスの端末取付け用寸法L(mm)16.5温度範囲(℃)-50~200寸法L1(mm)8.1寸法D(Φmm)18.2寸法d(Φmm)8.5質量(g/個)4適合電線管ケイフレックス/10
絶縁ゴムブッシング 白 JAPPY絶縁ゴムブッシング 白JAPPY(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1袋(7個)ほか
当日出荷から翌日出荷
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)未来工業(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5
ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉未来工業
1,898税込2,088
1セット(20個)ほか
当日出荷
ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
材質ゴム製取付厚(mm)3~5

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品