カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(224)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(125)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

RS PRO コンジットフィッテイング ナチュラル 亜鉛めっき鋼
RS PRO¥1,998税込¥2,1981袋(20個)7日以内出荷最大 3 x 8 mm 径のケーブルに最適なこの汎用ケーブル Protector にはコネクタピンが付属しているため、短く切断してから再接続したり、他の長さと組み合わせて長いケーブルを作成できます。危険ストライプにより、歩行者の視界が向上します。1.8m の長さがあります。コネクタピンが付属しているので、長さを結合して長いランを作ることができます。仕様材質 = 亜鉛めっき鋼色 = ナチュラルシリーズ = Safe-D Conduit ClipsRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:316 ステンレス鋼,ネジ径 M25
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷メーカーは、30年以上前に、この種類で初となる独自のステンレススチール製メトリックコンジットシステムを発表しました。このシステムは世界中で使用され、多くの世界中の主要な食品、製薬及び飲料会社によって業界標準と見なされています。世界初の完全なステンレススチール製 コンジットシステムを開発した企業 すばやく簡単に取り付け可能 洗浄が容易 防水 - IP67コンジットボックス 長寿命 / 優れた耐久性 耐腐食性 UL分類 / 認定(詳細については、個々の製品を参照)RS Proメトリックコンジットロックナットは、316L . V4A . 1.4404ステンレススチール製です。エンクロージャや機械に長いコンジットを固定するためにより大きなロック力が必要な場合に、メーカーのメトリックコンジットロックリングの代わりに使用できます。RS Proメトリックコンジットロックナットは、他に類のない品質と美しさに定評があります。石油プラットフォームから記念建造物、トンネルや化学処理工場まで、幅広いプロジェクトに対応するように設計されています。このロックナットは、メーカーのメトリックコンジットシステムに対応しています。仕様材質 = 316 ステンレス鋼ねじの呼び = M25RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ケーブルグランドロックナット,材質:316 ステンレス鋼,ネジ径 M20
RS PRO¥1,798税込¥1,9781個7日以内出荷メーカーは、30年以上前に、この種類で初となる独自のステンレススチール製メトリックコンジットシステムを発表しました。このシステムは世界中で使用され、多くの世界中の主要な食品、製薬及び飲料会社によって業界標準と見なされています。世界初の完全なステンレススチール製 コンジットシステムを開発した企業 すばやく簡単に取り付け可能 洗浄が容易 防水 - IP67コンジットボックス 長寿命 / 優れた耐久性 耐腐食性 UL分類 / 認定(詳細については、個々の製品を参照)RS Proメトリックコンジットロックナットは、316L . V4A . 1.4404ステンレススチール製です。エンクロージャや機械に長いコンジットを固定するためにより大きなロック力が必要な場合に、メーカーのメトリックコンジットロックリングの代わりに使用できます。RS Proメトリックコンジットロックナットは、他に類のない品質と美しさに定評があります。石油プラットフォームから記念建造物、トンネルや化学処理工場まで、幅広いプロジェクトに対応するように設計されています。このロックナットは、メーカーのメトリックコンジットシステムに対応しています。仕様材質 = 316 ステンレス鋼ねじの呼び = M20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO コンジットフィッテイング ストレート グレー ナイロン 66
RS PRO¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷ケーブルコンジット,フィッティング. IP55 (継手使用時) 動作温度: コンジット-50 → 100℃、継手-25 → 50℃ クラッシュ耐久力BS6099 1.5 mmピッチストレート継手、ロックリング付属 自消性ナイロン、UL94VO適合 耐性: 硝酸、硫酸、洗浄剤、重油、揮発油仕様継手タイプ = ストレート呼び寸法 = 25mm材質 = ナイロン 66ねじの呼び = M25色 = グレー仕上げ = グレー保護等級 = IP55RoHS指令(10物質対応)対応
パナフレキCD・PF共用付属品 ジョイントナット
Panasonic(パナソニック)¥44税込¥481個5日以内出荷用途速結コネクタと組み合わせて使用し、CD管・PF管と厚鋼電線管またはCD管・PF管同士の接続に使用します。適合CD管・PF管共用種別パナフレキCD・PF共用付属品色ウォームグレイ種類ジョイントナット寸法L(mm)24呼び16-16寸法D1(mm)25寸法D2(mm)31入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 エンドカバー
Panasonic(パナソニック)¥169税込¥1861個6日以内出荷立ち上げ角度は20°です。用途コンクリート内の配管を二重天井などへ引き下ろす場合に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色ウォームグレイ種類エンドカバー寸法L(mm)166.5寸法H(mm)59.6呼び14寸法D(mm)31.4寸法W(mm)84.6入数(個)1
メカフレキ付属品 ブッシング 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥189~税込¥208~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途管端に使用し、電線を引き出すときの被覆を保護します。種別メカフレキ付属品種類ブッシング Eタイプ入数(個)1
メカフレキ付属品 ストレートコネクタ 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷から6日以内出荷インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)用途メカフレキとボックスや制御盤の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートコネクタ タイプE入数(個)1
パナフレキエース・パナフレキ付属品 速結アングルコネクタ
Panasonic(パナソニック)¥189税込¥2081個4日以内出荷首振り角度は30°です。防塵キャップ付き。用途鉄筋を避けて取り付ける場合に使用します。仕様首振り角度30°、防塵キャップ付適合PF管用種別パナフレキエース・パナフレキ付属品色クリームグレイ種類速結アングルコネクタ規格JIS C 8412寸法d(mm)21.5呼び22寸法D(mm)41おねじ外径(mm)26.5適合ノックアウト径(Φmm)27.1入数(個)1
ステンレスねじなしユニバーサル
Panasonic(パナソニック)¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途露出配管でT形に曲げる場合に使用します。種別ステンレス電線管 ねじなしシリーズ用付属品材質SUS304および相当品種類ねじなしユニバーサル(T型)規格JIS C 8461-21ねじ長さ(mm)【止めねじ(M5)】6入数(個)1表面仕上げ#240研磨
メカフレキ付属品 ストレートカップリング 【受注生産品】
Panasonic(パナソニック)¥889税込¥9781個5日以内出荷インナーキャップ同梱(※インナーキャップはブッシングと同一仕様です。)用途メカフレキと電線管の接続に使用します。種別メカフレキ付属品種類ストレートカップリング タイプE呼び寸法(mm)10寸法L1(mm)20.5寸法D1(mm)27.5寸法D2(mm)23.3寸法L2(mm)14入数(個)1
パナフレキエース(環境調和型)用付属品 速結カップリング
Panasonic(パナソニック)¥219~税込¥241~1個4日以内出荷から5日以内出荷<パナフレキエース(環境調和型)用付属品>燃焼時の有毒ガス発生を抑えます。安心してご使用いただけるJIS適合品です。用途PF管相互の接続に使用します。適合PF管用種別パナフレキエース(環境調和型)用付属品色グリーン(マンセル記号 2.4G 4.2/3.4)種類速結カップリング規格JIS C 8412入数(個)1
カップリング・コネクタ 19 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥32,980税込¥36,2781セット32日以内出荷ねじなし電線管用付属品種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E19(DS0119)×100、ねじなしコネクタ E19(DS02192)×100
カップリング・コネクタ 25 ユニット
Panasonic(パナソニック)¥49,980税込¥54,9781セット32日以内出荷ねじなし電線管用付属品種別ねじなし電線管用付属品構成ねじなしカップリング E25(DS0125)×100、ねじなしコネクタ E25(DS02252)×100
ねじなしノーマルベンド A形
電成興業¥3,998税込¥4,3981箱(10個)3日以内出荷質量(kg)0.11寸法A(mm)120寸法T(mm)1.2仕上アルミ亜鉛合金めっき寸法R(mm)80外径(mm)19.1