絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

44ページ目: 電線管用接続部品

2,659件中 1,7211,760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製Pgおねじ付きコネクタ 三桂製作所

    樹脂製Pgおねじ付きコネクタ

    三桂製作所
    259税込285
    1個
    4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
    仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)12接続ねじPg16寸法L2(mm)36適合ケーブル外径(Φmm)4~8寸法B(Φmm)30寸法A(Φmm)24.6難燃性UL94V2質量(g/個)22RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • ケイグランド用コネクタ 三桂製作所

    ケイグランド用コネクタ

    三桂製作所
    349税込384
    1個
    4日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
    仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品、CSA規格品温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)7接続ねじPg13.5寸法L2(mm)37適合ケーブル外径(Φmm)12~15寸法B(Φmm)35.3寸法A(Φmm)36難燃性UL94V2質量(g/個)23RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • カップリング MSコネクタ用 三桂製作所

    カップリング MSコネクタ用

    三桂製作所
    449税込494
    1個
    3日以内出荷から21日以内出荷
    袋ナット緩み止め機構付き 確実なクランプ力と防水性能
    仕様(ハロゲンフリー):〇ライトグレータイプ(耐性)耐油/対振動規格UL規格品温度範囲(℃)-20~90接続MSコネクタ難燃性UL94V2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67
  • C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ 日東工業

    C2M型ノックアウト接続用マルチコネクタ

    日東工業
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • エルボ 伊藤電気製作所

    エルボ

    伊藤電気製作所
    399税込439
    1個
    5日以内出荷
    RoHS2指令に対応しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキ管用 曲がりコネクター エスコ

    フレキ管用 曲がりコネクター

    エスコ
    100税込110
    1個
    翌日出荷
  • M2.SSD用ヒートシンク エスコ

    M2.SSD用ヒートシンク

    エスコ
    970税込1,067
    1セット
    翌日出荷
    発熱の大きなM.2 SSD用ヒートシンクです。 スリット形状に切り込みを入れた放熱性に優れた形状です。 ヒートシンクとM.2 SSDの間に付属の熱伝導シリコンパッドを挟むことで更に放熱効果が高まります。 M.2 SSD以外にも発熱の大きなスティック型PCの放熱など長方形の様々な製品に使用できます。※熱伝導シリコンパッドに接着力はありませんので付属のシリコンリングで固定してください。
    仕様●材質:アルミニウム●熱伝導率:3.7W/mk(付属の熱伝導シリコンパッドの熱伝導率)●サイズ:70×22×6mm●重量:10g●セット内容:ヒートシンク×1熱伝導シリコンパッド×1シリコンリング×3
  • E31 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコ

    E31 [ステンレス製] ねじ無しブッシング

    エスコ
    2,410税込2,651
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E31●トルクビス:2本●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しブッシング

    エスコ
    2,300税込2,530
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●トルクビス:1本●材質:ステンレス
  • E19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無し防水コネクタ

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):51●トルクビス:1本●材質:ステンレス
  • E31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコ

    E31 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング

    エスコ
    3,440税込3,784
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E31●全長(mm):73●トルクビス:4本●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無し防水カップリング

    エスコ
    2,700税込2,970
    1個
    4日以内出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 防水パッキン付 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●全長(mm):73●呼び:E25●トルクビス:2本●材質:ステンレス
  • E31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ エスコ

    E31 [ステンレス製] ねじ無しコネクタ

    エスコ
    3,000税込3,300
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 電線管とボックスや機器の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E31●全長(mm):48●トルクビス:2本●材質:ステンレス
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しカップリング

    エスコ
    2,150税込2,365
    1個
    翌日出荷
    ねじ無し電線管用(E管) 電線管相互の接続に使用します。 ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●全長(mm):60●トルクビス:2本●材質:ステンレス
  • C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C31・C25 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 埋込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●内径(mm):26.1●外径(mm):40●材質:鋼板●入数:10個
  • C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入) エスコ

    C25・C19 電線管リングレジューサ(薄鋼用入)

    エスコ
    390税込429
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 込用鉄板製ボックスの電線管を接続する場合で、ノックアウト径が電線管より大きい場合に使用します。
    仕様●呼び:C25-C19●内径(mm):19.6●外径(mm):31●材質:鋼板●入数:10個
  • C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用) エスコ

    C31・C25 電線管径違ニップル(薄鋼用)

    エスコ
    420税込462
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 ボックス類のハブ部分に電線管を接続する場合、ハブの内径が電線管より太い場合に使用します。
    仕様●呼び:C31-C25●外径(mm):35●材質:鋳鉄
  • C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコ

    C25 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

    エスコ
    550税込605
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
    仕様●呼び:C25●内径(mm):22●材質:プラスチック●入数:10個●外径(mm):34
  • C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用) エスコ

    C19 電線管キャップ付ブッシング(薄鋼用)

    エスコ
    405税込446
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 キャップ付き 管端に使用し、電線を引き落とすとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。
    仕様●呼び:C19●内径(mm):16●外径(mm):27●材質:プラスチック●入数:10個
  • C31 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C31 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    815税込897
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C31●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):38
  • C25 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C25 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    440税込484
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C25●材質:鋼板●入数:10個●外径(mm):31.5
  • C19 電線管ロックナット(薄鋼用入) エスコ

    C19 電線管ロックナット(薄鋼用入)

    エスコ
    320税込352
    1個(10袋)
    翌日出荷
    薄鋼電線管用 電線管とボックスを接続する場合に使用します。
    仕様●呼び:C19●外径(mm):24●材質:鋼板●入数:10個
  • C25 電線管カップリング(薄鋼用) エスコ

    C25 電線管カップリング(薄鋼用)

    エスコ
    120税込132
    1個
    翌日出荷
    薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●全長(mm):34
  • E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E25 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    20,900税込22,990
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E25●サイズ(mm):95×40×42●材質:ステンレス
  • E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出) エスコ

    E19 [ステンレス製] ねじ無しユニバーサル(L形2方出)

    エスコ
    19,700税込21,670
    1個
    翌日出荷
    L型2方出 ねじ無し電線管(E管) ※ステンレス電線管と接続する場合、本体を管止めにあたるまで挿入しトルクビスの頭がねじ切れるまで締め付けてください。
    仕様●呼び:E19●サイズ(mm):90×33×35●材質:ステンレス
  • C31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコ

    C31 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,770税込1,947
    1個
    翌日出荷
    T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C31●サイズ(mm):110×45.8×47.5●材質:鋼板
  • C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用) エスコ

    C25 ユニバーサル(T形3方出/薄鋼用)

    エスコ
    1,260税込1,386
    1個
    翌日出荷
    T型3方出 薄鋼電線管用(C管)
    仕様●呼び:C25●サイズ(mm):95×40.8×42●材質:鋼板
  • 914x683x57mm ケーブルプロテクター(3溝) エスコ

    914x683x57mm ケーブルプロテクター(3溝)

    エスコ
    65,400税込71,940
    1個
    当日出荷
    軽量で耐久性があります
    仕様軽量で耐久性があります材質ポリウレタン質量(kg)5.78チャンネル数3サイズ(mm)全長:914幅:683高さ:57耐荷重(t)2.2適合ケーブル(Φmm)57.2以下
  • 83x25mmx  3m コードプロテクター(3溝) エスコ

    83x25mmx 3m コードプロテクター(3溝)

    エスコ
    18,100税込19,910
    1本
    当日出荷
    仕様柔軟性のある工業用ゴムで耐久性に優れています。下部スリットタイプ(スリット数)1材質工業用ゴム寸法(mm)幅:83、高さ:25、全長:3m質量(kg)4.3参考使用荷重(kg)158適合ケーブル(Φmm)25.4×19(H)【中央】19以下
  • 914x510x76mm ケーブルプロテクター(3溝) エスコ

    914x510x76mm ケーブルプロテクター(3溝)

    エスコ
    117,400税込129,140
    1個
    当日出荷
    仕様開閉式のカバーでケーブル類の脱着が素早くできます。材質ポリウレタン寸法(mm)幅:510高さ:76.5全長:914質量(kg)13.6耐荷重(t)6.4適合ケーブル(Φmm)57.2以下
  • 430x914x32mm ケーブルプロテクター(5溝/低床型) エスコ

    430x914x32mm ケーブルプロテクター(5溝/低床型)

    エスコ
    67,500税込74,250
    1個
    当日出荷
    車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター
    仕様ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)6.69高さ(mm)38.1耐荷重(t)約10.8適合ケーブル(Φmm)19以下用
  • 914x351x32mm ケーブルプロテクター(3溝/低床型) エスコ

    914x351x32mm ケーブルプロテクター(3溝/低床型)

    エスコ
    64,200税込70,620
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
    仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます材質ポリウレタン寸法(mm)(チャンネル)左右:32.5×19(H)、中央50.8×19(H)幅:351、高さ:31.8、全長:914質量(kg)5.5チャンネル数3耐荷重(t)7.7適合ケーブル(Φmm)19以下
  • 914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型) エスコ

    914x303x32mm ケーブルプロテクター(2溝/低床型)

    エスコ
    50,500税込55,550
    1個
    当日出荷
    ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター 車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ
    仕様低床タイプで平型ケーブルに最適です。ケーブル保護×安全対策! 高耐荷重ケーブルプロテクター車両や歩行者の安全通行に配慮した低床タイプ開閉式のカバーでケーブル類の着脱が素早くできます材質ポリウレタン寸法(mm)幅:303高さ:31.8全長:914質量(kg)4.1寸法(幅W×高さH)(mm)(チャンネル)38×19チャンネル数2耐荷重(t)5.9適合ケーブル(Φmm)19以下
  • 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄) エスコ

    914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黄)

    エスコ
    16,900税込18,590
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
  • 914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒) エスコ

    914x133x19mm ケーブルプロテクター(1溝/黒)

    エスコ
    17,200税込18,920
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ12.7mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。ケーブルプロテクター汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン質量(kg)1.4溝数1耐荷重(kg)約477サイズ(mm)幅:133、高さ:19、全長:914
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/イエロー)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914
  • 914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック) エスコ

    914x273x38.1mm ケーブルプロテクター(2溝/ブラック)

    エスコ
    31,800税込34,980
    1個
    当日出荷
    ケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター
    仕様適合ケーブル径Φ25mm以下用(下部スリットタイプ)上から被せるだけでケーブルが保護できます。汎用性の高い軽量タイプケーブル類の上にかぶせるだけの簡単設置! 汎用性の高いポリウレタン製ケーブルプロテクター材質ポリウレタン幅(mm)273全長(mm)914質量(kg)4.2高さ(mm)38.1溝数2耐荷重(kg)約477寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)(ケーブル通し穴)44×25×914

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管用接続部品