カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 三桂製作所(682)
- 未来工業(494)
- RS PRO(223)
- Panasonic(パナソニック)(174)
- エスコ(125)
- 日本シーム工業(111)
- 岩崎電気(106)
- 大阪電具(ODK)(83)
- 古河電工(古河電気工業)(75)
- 電成興業(62)
- セイワ工業(61)
- 大阪コネクター製造(57)
- 外山電気(48)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(38)
- 島田電機(33)
- ネグロス電工(28)
- 伊藤電気製作所(25)
- オーム電機(20)
- 日動電工(20)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

CD管・PF管 ブッシング
未来工業¥489~税込¥538~1個ほか当日出荷から翌日出荷CD管、PF管の端末保護に使用します。 サイズ14~28はノックを残し、エンドキャップとして使用できます。 ※サイズ36~54はノック無 ミラフレキMFは、接着剤(塩ビ管用)が使用できます。
曲がりコネクタ(30°)GタイプPF管用
未来工業¥699~税込¥769~1セット(10個)翌日出荷ボックス位置が低い場合等の横ノックへの配管や鉄筋を避けての配管等に便利です。 接続も解除も一発でOK! PF管用は防水型パッキンセットを使用すれば、防水型にできます。
コネクタ( クイックタイプ)CD管用
未来工業¥579~税込¥637~1セット(10個)翌日出荷メーカーボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 CD管・PF管の接続もワンタッチ!解除も簡単です。 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。 PF管用の28サイズは樹脂ボックス、鉄ボックス兼用で取り付けられます。仕様クイックタイプ寸法B(mm)35.7適合ボックスメーカー樹脂製ボックス(肉厚3.5~4mm)、メーカー鉄製ボックス(肉厚1.6mm)電線管の呼び22(25)適合ノック径(Φmm)27
パチコン( コネクタGタイプ)PF管用
未来工業¥89~税込¥98~1個(1個)ほか翌日出荷から4日以内出荷メーカー樹脂ボックス、鉄製ボックスにワンタッチで取り付けられます。 塗代カバーを取り付けたボックスに後から取り付けられます。 Gタイプコネクタだから管の接続も解除も一発でOK! 防トロキャップ付ですから、トロの侵入がありません。
カップリング
未来工業¥199~税込¥219~1個翌日出荷パックンレックス相互の接続に使用します。 工具不要。半割れタイプなので作業性が良く、蝶ナットを締めるだけで施工ができます。 P-FEC-20Hはカチッと嵌めるだけの簡単接続タイプです。仕様パックンレックス(半割れタイプ)用
難燃パックンレックス クイック
未来工業¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷活線状態の電線及び通信線の保護に使用します。 ケーブルを押し込むだけで挿入が簡単にできるクイックタイプです。 付属品不要!管と管を直接連結できます。 転がり難く安定性があります。寸法L(m)4
コネクタ
未来工業¥839~税込¥923~1個翌日出荷ミラレックスとボックス類との結合に使用します。 ビス締め方式ですから確実に止められます。(サイズ125・150はワンタッチタイプです。) Oリング付です。
ブッシング
Panasonic(パナソニック)¥97~税込¥107~1個当日出荷から7日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。 電線管をボックスに接続する場合、ボックスの内側に使用します。材質亜鉛ダイカスト種類薄鋼電線管用仕上電気亜鉛めっき
ねじなしブッシング
Panasonic(パナソニック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から5日以内出荷管端に使用し、電線を引き出すとき電線の被覆を保護します。材質ステンレス規格JIS C8461-21適合規格(PS)E止めねじM×長さM5×6
厚鋼用ねじなしコネクタ
大阪電具(ODK)¥499~税込¥549~1個当日出荷から3日以内出荷ねじなしコネクタはねじなし電線管にフレキを接続する為のコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。 接続する際には止めネジを破断するまで締め付けて下さい。 防水タイプは鋼製電線管の接続部は防水となります。
厚鋼用ストレートパイプコネクタ
大阪電具(ODK)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷ストレートパイプコネクタはフレキを電線管に接続するためのコネクタです。 本体材質は亜鉛ダイカスト製で、三価亜鉛電気メッキ処理を施しています。 ナット側はフレキサイズの刻印、本体側はネジサイズを刻印表示しています。
タイカブラック耐火ブッシング
未来工業¥989税込¥1,0881袋(10個)当日出荷仕様鋼製カバー付スライドボックス適合ケーブルVVF1.6×3C-2条、VVF2.0×3C-1条、Φ11mm以下の通信線・ケーブル適合ボックス寸法(mm)~2適合ノック径(Φmm)21~22
盤用コネクタ
Panasonic(パナソニック)¥159~税込¥175~1個4日以内出荷から6日以内出荷分電盤まわりなどの狭所配管用めねじコネクタとして使用します。適合CD管用適合規格(PS)EJIS規格JIS C8412