絞り込み
調光の可否
光色
その他・彩光色・昼白色・温白色・白色・電球色
電圧(V)
12・14.4・100・100~240・100~242・115・200・200~242
演色指数(Ra)
80未満・80~90未満・90以上
色温度(K)
3000未満・3000~5000未満・5000以上
ブランド
DAIKO(大光電機)・ENDO(遠藤照明)・Panasonic(パナソニック)・コイズミ照明・システック・三菱電機・岩崎電気
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

5ページ目: ポールライト

特価
本日10月14日(水)は、空調・照明・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
182件中 161~182件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「光束(Lm)」から絞り込む
  • LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアヴェトロ

    岩崎電気
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台ほか
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・広場・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(クリア)寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5500mm)比率【上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアラムス 灯具

    岩崎電気
    ¥239,800税込¥263,780
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】強化ガラス質量(kg)9.4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44使用場所屋外用明るさ水銀ランプ400W
  • LEDポールライト レディオックエリアラムス 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアラムス

    岩崎電気
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台ほか
    4日以内出荷
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】強化ガラス寸法(mm)【ポール挿入】Φ76.3×110色ダークブラウン使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト、アルミ鋳物保護等級IP44ケーブル【口出線】ゴムシースケーブル(器具外5000mm)比率【上方光束比】2.5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 調光形

    岩崎電気
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1セット
    4日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機)」が必要です。
    その他【光束維持】60000時間(光束維持率85%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】アクリル(乳白)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130、Φ76.3×115、Φ60.5×120、Φ48.6×130使用温度範囲(℃)-20~+35製法【ホルダ】アルミダイカスト(アダプタ込)、【本体】アルミダイカスト保護等級IP23/IP44 (灯具/LEDユニット収納部)使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向耐雷サージ15kV(コモンモード)調光機能調光形
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具・電源ユニット

    岩崎電気
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具

    岩崎電気
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    4日以内出荷
    材質【グローブ】アクリル(乳白)質量(kg)4使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト保護等級IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)色温度(K)2700光源色電球色使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 灯具

    岩崎電気
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    4日以内出荷
    材質グローブ:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP44比率上方光束比:灯具水平時0.0%使用場所屋外用
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 2灯用

    岩崎電気
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1セット
    4日以内出荷
    種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)17.7色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用 岩崎電気

    LEDポールライト レディオックエリアテンド 1灯用

    岩崎電気
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    4日以内出荷
    種別公園・広場・街路用照明材質グローブ:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110色仕上:ダークブラウン材質(本体)アルミダイカスト使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100~240対応風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP44取付部可動タイプ光源寿命60000時間(光束維持率80%)比率上方光束比:0.0%(灯具水平時)使用場所屋外用口出線(mm)ゴムシースケーブル(器具外5500)耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニスフレア 調色タイプ 岩崎電気

    ユニスフレア 調色タイプ

    岩崎電気
    ¥449,800税込¥494,780
    1台
    3日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)8.2色ウォームグレイメタリックタイプ調色タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35消費電力(W)73.8 (200V)製法【本体】アルミダイカスト相関色温度(K)6000・5000・4000・3500・3200・3000・2700・2100保護等級IP43エネルギー消費効率(Lm/W)73.8 (200V)支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%光束(Lm)4500使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニスフレア 調光可能タイプ 岩崎電気

    ユニスフレア 調光可能タイプ

    岩崎電気
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1台
    3日以内出荷
    調光制御には別途「ソロスケジューラ」又は「Wi-CONNECTY用ソケットタイプ子機」が必要です。(調色はできません。)。点滅制御には別途「自動点滅センサ(ソケット形)」が必要です。
    仕様重耐塩仕様その他【光束維持】60000時間(光束維持率80%)種別公園・街路用照明材質【グローブ】ポリカーボネート(透明/拡散形)寸法(mm)【ポール挿入】Φ89.1×130質量(kg)7.5色ウォームグレイメタリックタイプ調光可能タイプ使用温度範囲(℃)-20~+35製法【本体】アルミダイカスト平均演色評価数(Ra)80保護等級IP43支柱アルミ押出材比率【光可能形上方光束比】5%使用場所屋外用耐風速(m/s)60入力電圧100~240V対応配光タイプ全方向電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 灯具 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1台
    31日以内出荷
    材質前面カバー:強化ガラス材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35保護等級IP43使用場所屋外用
  • ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 3灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)10.2色仕上:ウォームグレイメタリック形3灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 2灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)5.3色仕上:ウォームグレイメタリック形2灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】 岩崎電気

    ユニス スポットポールライト 1灯 非調光形 【受注生産品】

    岩崎電気
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1セット
    31日以内出荷
    地上高4.2mを超えるポールと組合せてご使用になる場合は、必ず「口出線延長タイプ(特注対応)」をご使用ください。
    仕様重耐塩仕様種別公園・街路用照明材質前面ガラス:強化ガラス寸法(mm)ポール挿入:Φ76.3×110質量(kg)3.9色仕上:ウォームグレイメタリック形1灯 非調光形材質(本体)アルミダイカスト(アクリル塗装)使用温度範囲(℃)-20~+35定格入力電圧(V)100/200共用平均演色評価数(Ra)80風速(m/s)設計許容風速:60保護等級IP43(灯具IP65)光源寿命60000時間(光束維持率80%)材質(ホルダー)鋼管使用場所屋外用口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外3800)電源ユニット内蔵形耐雷サージ15kV(コモンモード)
  • アイパワーデラックス 水銀ランプ 岩崎電気

    アイパワーデラックス 水銀ランプ

    岩崎電気
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌々日出荷
    種類(ワット数/形)80W/蛍光形口金E26相関色温度(K)4100全光束(Lm)3300定格寿命(時間)12000ランプ電流(A)0.8平均演色評価数(Ra)40ランプ効率(Lm/W)41ランプ電圧(V)115
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    色シルバータイプ差込式ポール
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    14日以内出荷
    色ブラックタイプ差込式ポール
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    色シルバータイプ埋込式ポール
  • LEDポール(本体) L無し 三菱電機

    LEDポール(本体) L無し

    三菱電機
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    14日以内出荷
    色ブラックタイプ埋込式ポール
  • ポールライト用交換バッテリー システック

    ポールライト用交換バッテリー

    システック
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    4日以内出荷
    ソーラーポールライト スリムタイプ専用バッテリー(※本体は終売しております)。交換目安は「3~5年(設置環境により個体差が生じます)」
    バッテリーニッケル水素バッテリーバッテリー容量(Ah)2.2バッテリー電圧(V)4.8
  • カラーM10ポール用部品(DV用) Panasonic(パナソニック)

    カラーM10ポール用部品(DV用)

    Panasonic(パナソニック)
    ¥4,898税込¥5,388
    1セット
    3日以内出荷
    セット内容DVフック×1個、根かせパイプ×1本、根かせ用Uボルト×1個、先端キャップ×1個材質反射板(上部):プラスチック(ホワイト)、反射板(下部):鋼板(ホワイトつや消し仕上)質量(kg)0.6電圧(V)100~242消費電力(W)4.6材質(枠)鋼板(ホワイトつや消し仕上)光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)125埋込高(mm)60
ポールライト