絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- 鎌田信号機(63)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(49)
- RS PRO(48)
- 相原電機(44)
- スワロー電機(29)
- BOURNS(29)
- 日章工業(27)
- エスコ(14)
- 今井電機(11)
- 豊澄電源機器(9)
- カシムラ(8)
- 東京理工舎(8)
- 大阪高波(8)
- BLOCK(8)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- Nuvotem Talema(7)
- 三菱電機(5)
- 東洋技研(5)
- ブランドをもっと見る
「2次電圧(V)」から絞り込む

電源トランス 単相単巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(17件のレビュー)¥5,098~税込¥5,608~1台当日出荷から6日以内出荷豊富な容量構成でなお、小型軽量を可能にした電圧変換用の単巻ダウントランス仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV出力電圧(V)100入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・単巻1次電圧(V)200-220-240(0V端子共用)2次電圧(V)100-115(0V端子共用)
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)
鎌田信号機(15件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から4日以内出荷仕様ケースなし1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SC-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1台当日出荷から17日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
トランジスタ用小型トランス
橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)¥839~税込¥923~1台当日出荷から9日以内出荷STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
電源トランス 単相 複巻 200V → 100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1台当日出荷から7日以内出荷仕様RoHS指令対応周波数(Hz)50/60耐電圧AC1.5kV入力電圧(V)200接続方法ネジ端子台回路方式単相・複巻
単相複巻トランス
相原電機¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。電気機器用電源昇圧等に仕様複巻形状TB適合規格JIS C 5310・6436シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)110-100-02次電圧(V)220-200-0接地端子有
複巻トランス 24V
相原電機(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から4日以内出荷仕様複巻周波数(Hz)50/602次電圧0-24V絶縁種別A回路方式単相・複巻2次電圧(V)0-24
複巻トランス
相原電機¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)0-200-2202次電圧(V)0-100-110接地端子有
ノイズカットトランス NCT-I3型
電研精機研究所¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から12日以内出荷入力側がプラグ、出力側がコンセント接続にした小容量・低価格の障害波遮断変圧器《ノイズカットトランス(TM)》です。測定器・音響機器などの機器と簡単に接続することができます。低価格でありながら、一般的な絶縁トランスやシールドトランスでは防止できない広帯域の周波数のノイズを遮断し、装着機器の耐ノイズ性を確実に向上させることができます。ノイズ対策を低コストで行うことを目指した小型製品です。入力側がプラグ、出力側がコンセント接続になっているため、簡単に配線することができます。機器の電源に装着することで、高周波ノイズの侵入と流出を防止します。高いノイズ遮断性能により、5000Vまでの誘導雷サージによる被害を防止します。他のノイズ防止素子を削減することができます。放射ノイズの影響を受けにくい構造をしています。1次側はプラグ接続、2次側はコンセント接続です。最悪の電磁環境下でも情報処理装置・機器・システム等を、高周波ノイズ障害から確実に守ります。用途機器に組み込んで使用したいとき。量産品のノイズ対策をしたいとき。簡単に接続したいとき。小型機器のノイズ対策をしたいとき。測定器や音響機器のノイズ対策を行いたいとき。低コストでノイズ対策をしたいとき仕様入力形状:接地極付き2Pプラグ付きシールドケーブル1.5m、出力形状:接地極付き2P 125V15A 2口定格周波数(Hz)50/60寸法B(mm)9出力電圧(V)100入力電圧(V)100絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC1000Vメガー)相数単相入力電圧変動許容範囲(V)10%耐ノイズディファレンシャルモード(ノーマルモード):50kHz~100MHzにおいて/-30dB以下、コモンモード:DC~100MHzにおいて/-40dB以下定格インパルス耐電圧(kV)1.2/50μs 標準衝撃波:5(1次巻線-2次巻線間、1次巻線-接地間、2次巻線-接地間)動作周囲温度(℃)-10~+40動作湿度(%)相対湿度95以下(但し結露が発生しないこと)耐電圧(V)1000(1分間 入力-出力間 ライン-筐体間)
小型リモコントランス(F型/分電盤用)
Panasonic(パナソニック)¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷主に20Aフルパワーリモコンリレーを駆動するための電源として使用します。リモコンリレー用として使用する場合は通常、盤内に1台取り付けます。周波数(Hz)50/60共用寸法H(mm)60±1定格電流(A)1.5温度上昇30℃(外かく部:上面銘板貼付部)、45℃(外かく部:上面以外)、75℃(コイル部)奥行D(mm)100±1容量(VA)72定格出力電圧(V)±24幅W(mm)49±0.6
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 SB-Eシリーズ
スワロー電機(8件のレビュー)¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
単相単巻トランス
相原電機¥3,998~税込¥4,398~1台当日出荷から8日以内出荷複巻絶縁式トランスに比べて容積、重量ともに2 / 3以下で、より小型、軽量です。仕様単巻周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436回路方式単相・単巻シールド静電シールド:無
電源トランス 単相 単巻 200V系 → 100V系
TOYOZUMI(トヨズミ)(1件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/220/2402次電圧(V)100/115
複巻トランス
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷から20日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻装備静電シールド/接地端子シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220接地端子有
電源トランス ノイズカットNRシリーズ100V→100V
TOYOZUMI(トヨズミ)(3件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷電源ラインから侵入するノイズの防止だけでなくノイズの発生源となる負荷機器から電源ラインへのノイズ浸入も防ぐ。従来の静電シールド付トランスより、はるかに高いノイズ減衰力。絶縁トランスとしての性能も従来の絶縁トランスと同等以上。周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)1002次電圧(V)100
単相 複巻 変圧器 静電シールド付 PC-Eシリーズ
スワロー電機(3件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。仕様静電シールド付端子形状アップねじ式端子台1次電圧440V-400V-380V-0
複巻トランス SPB-N/SPBシリーズ
相原電機¥5,998~税込¥6,598~1台翌々日出荷から3日以内出荷絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。仕様複巻形状TB周波数(Hz)50/60適合規格JIS C 5310・6436取付穴有1次電圧240V-220V-200V-0V2次電圧240V-220V-200V-0V絶縁種別E回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)1次電圧(V)240-220-200-02次電圧(V)240-220-200-0接地端子有
絶縁トランス 静電シールド付
大阪高波(4件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から13日以内出荷型式単相複捲変圧器周波数(Hz)50/60定格連続冷却方式乾式自冷耐電圧(V/min)1500
点火トランス
azbil(旧:山武)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷仕様●1次側電圧 定格電圧(V):AC100/200(50-60Hzリード線切替え)●2次側電圧 定格電圧(V):6000●2次側電圧 接地方式:一端接地質量(kg)約3.45容量155VA(50Hz)、120VA(60Hz)塗装色黒色(半つや塗装)定格使用時間連続取付け方法ねじ取付け(4か所)許容周囲温度(℃)-20~55(50%デューティ(最大60分通電-60分停止のサイクル以下)の場合)、-20~40(連続60分以上通電の場合)絶縁耐圧AC1500V/1min又はAC1800V/1s(1次巻線と接地端子間)1次電圧(V)AC100/200(50-60Hzリード線切替え)2次電圧(V)6000
単相 複巻 変圧器 SCシリーズ
スワロー電機¥5,398~税込¥5,938~1台当日出荷から18日以内出荷作業時間を大幅に短縮 アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。
電源トランス 1LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/1102次電圧(V)20、24
電源トランス ラグ端子(ハンダ付け端子)タイプ BR1シリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から7日以内出荷入力100V系、出力30V以下 ・ 200V系、出力24V以下 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV(一部、2次-鉄心間0.5kV)・適用規格JIS C-6436 A種絶縁(温度上昇60℃以下)絶縁種別A種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)100/110
電源トランス
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,498~税込¥6,048~1台当日出荷から21日以内出荷仕様複巻、静電シールドあり形状TP周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上相数単相使用周囲温度(℃)-10~40RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)380/R400/420/4402次電圧(V)R200/220/240耐電圧(kV)AC2
トランスフォーマー 21S
東洋技研¥8,698~税込¥9,568~1台ほか当日出荷から8日以内出荷周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻1次電圧(V)0-200-210-2202次電圧(V)0-100-105-110
単相 単巻 変圧器 SOシリーズ
スワロー電機(6件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1台当日出荷から33日以内出荷作業時間を大幅に短縮。アップねじ式端子台の採用で、ねじやカバーを取り外すことなく丸形・Y形端子の接続ができます。又、ねじの脱落、紛失等の恐れがなく、作業時間を大幅に短縮できます。種別単相単巻変圧器1次電圧220V-200V-02次電圧110V-100V-0
イグナイタ:S7200シリーズ
azbil(旧:山武)¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から41日以内出荷● ソリッドステート方式の高出力イグナイタ 巻線型点火トランスと同等以上の着火エネルギーを持ち、電源電圧変動に対してもスパークエネルギーの変動が小さく、安定した着火が可能です。 ● 小型・軽量で高温環境に対応 巻線型に比べて大幅に小型・軽量で、許容周囲温度も高く、バーナ周辺の設置自由度を高めます。 ● ガス焚き・油焚きに対応した豊富な形番展開 ガス焚きパワーバーナ用、油焚きガンタイプバーナ用など用途別に形番をラインアップしています。 ● 高圧ケーブル・アクセサリの専用品揃え 高圧ケーブル長・シュアプラグ数違いの専用ケーブルを用意し、確実な点火系構成が可能です。用途● 工業用ガスバーナ・油バーナの着火用途 工業炉・加熱炉・脱臭炉などの主バーナ、パイロットバーナの着火に使用されます。 ● 高風速・着火条件が厳しいバーナ スパークエネルギーが大きく、風の影響を受けにくいため、失火リスクの高い条件下で有効です。 ● 省スペース設計が求められる燃焼設備 小型・軽量の特性を活かし、バーナ周りのスペース制約が厳しい装置に適しています。 ● 燃焼安全機器(RX?R、RX?L、AUR等)との組み合わせ アズビルの燃焼安全制御機器と組み合わせ、JIS対応の燃焼安全システムを構成します。
電源トランス 2LHシリーズ
TOYOZUMI(トヨズミ)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から6日以内出荷入力100V系・ 200V系、出力24V系 端子台タイプ 単相・複巻・50/60Hz・耐電圧AC1.5 kV・適用規格JIS C-6436 E種絶縁(温度上昇75 ℃以下)絶縁種別E種RoHS指令(10物質対応)対応1次電圧(V)200/2202次電圧(V)20、24