絞り込み
2次電圧(V)
1次電圧(V)
容量(VA)
ブランド
- BLOCK(8)
- BOURNS(29)
- Nuvotem Talema(7)
- OEP(5)
- RS PRO(49)
- TOYOZUMI(豊澄電源)(56)
- WURTH ELEKTRONIK(86)
- エスコ(12)
- カシムラ(8)
- スワロー電機(29)
- 三菱電機(5)
- 今井電機(11)
- 大阪高波(8)
- 日章工業(27)
- 東京理工舎(8)
- 東洋技研(5)
- 橋本電気(SANSUI)(8)
- 相原電機(44)
- 鎌田信号機(63)
- ブランドをもっと見る
商品豆知識
「2次電圧(V)」から絞り込む

単相 複巻 電源トランス
スワロー電機¥8,998税込¥9,8981台10日以内出荷から17日以内出荷結線作業をより速く簡単に、差し込むだけで結線ができるプッシュイン式端子台を備えたトランス 単線・棒端子は差し込むだけ、IV線はマイナスドライバーで、バネを押しながら差し込めば結線ができます。 青色LEDで通電表示仕様静電シールド、接地端子、通電表示付端子形状PI端子ねじ(mm)4
単相 復巻 電源トランス サービスコンセント付
スワロー電機¥16,980~税込¥18,678~1台6日以内出荷から17日以内出荷出力コンセント(AC100V)と超高輝度LED、サーキットプロテクタを内蔵した盤内用の電源トランス。 サービスコンセント付の電源トランス(CLシリーズ)を採用することで盤内の部品点数が減り、工数も削減できます。 青色LEDで通電表示端子形状UP2次電圧110V-100V-0-E絶縁種別E取付穴寸法E(mm)6.5×12取付穴寸法F(mm)5取付寸法A(mm)110取付寸法C(mm)76端子ねじ(mm)4
耐雷トランス
スワロー電機¥239,800税込¥263,7801台7日以内出荷雷によって発生するサージを減衰させ、サージに弱い電子機器を安全に保護します。用途通信、道路交通システムの電源に マイクロウエーブ、電光表示盤の電源に セキュリティーシステム、ロボットの制御装置に仕様サージ吸収素子、避雷器、コンデンサー付種別単相複巻端子形状V1次電圧100V-0-E2次電圧100V-0-E絶縁種別B端子ねじ(mm)5取付穴C(mm)10×30
三相 復巻 スコットトランス
スワロー電機(1件のレビュー)¥139,800~税込¥153,780~1台17日以内出荷三相から単相変換 二次側に90°位相の異なる単相回路が2回路とれます。1次電圧三相 200V
三相 複巻 ケース入りトランス
スワロー電機¥179,800税込¥197,7801台17日以内出荷仕様三相、低圧用、屋内ケース入り、乾式 A種、B種、H種1次電圧三相 440V-400V-380V2次電圧三相 220V-200V
マルチ入力・アップねじ式端子台 マルチトランス
スワロー電機¥11,980~税込¥13,178~1台10日以内出荷から18日以内出荷通電表示と、入力側に±20V端子を設けることにより、1台のトランスで6種類の入力電圧に対応。 青色LEDで通電表示仕様マルチタップ、静電シールド、接地端子、通電表示付種別単相複巻端子形状アップねじ式端子台
単相 単巻 ケース入り トランス
スワロー電機¥5,998~税込¥6,598~1台18日以内出荷から43日以内出荷種別単相単巻 降圧用2次電圧100V(コンセント付コード)絶縁種別A取付寸法C(mm)4.8×6.8