絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
316件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「極数」から絞り込む
  • 組端子台 (20A) モノタロウ

    組端子台 (20A)

    モノタロウ(183件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷
    電子、電気機器回路へ配線するための中継用部品です。
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM3.5最大電流(A)0.75mm2電線:10、1.25mm2電線:15、2mm2電線:20結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 組端子台 (30A) モノタロウ

    組端子台 (30A)

    モノタロウ(65件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1個
    当日出荷
    材質【ターミナルベース】フェノール(黒色)、【カバー】PC(透明)/UL94-V0、【導電板】黄銅(ニッケルメッキ)、【端子ネジ部】鉄(クロメート)、【銘記シール】ファイバー取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600端子ねじM4最大電流(A)1.25mm2電線:15、2mm2電線:20、3.5mm2電線:30結線方式ネジ耐電圧(V)2500販売区分業務用
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    東技が世に先駆けて製品化したネジアップ式端子台シリーズ。その高い品質と機種の豊富さは今もなおベストセラー機種のひとつにあげられています。AT-10はのTUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、(AT-10~AT-150)ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。本品は、メーカー専用の20mm巾のレールをセット済になります。
    取付方式C型20mmレール
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700

    サトーパーツ(16件のレビュー)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    撚線、単線対応。最大4線の中継端子台として使用できます。 結線の作業効率upによる時間短縮ができ、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が出来ます。 パネルへの取付は、ネジを使って取付けますので板厚にとらわれずにご使用できます。 機器内用の接続器具です。
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)5材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • コモン端子台 PCX-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCX-COMシリーズ

    東洋技研(2件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
    耐電圧(V/min)AC500
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    PTUシリーズは端子ネジを上げたままお届けできるネジアップ式端子台。結線の省力化を約束する作業性に優れた人気の高いシリーズです。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。全てのタイプがUL規格又の認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm巾のレールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ

    2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • スクリューレス端子台 連結可能型 中継用 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 連結可能型 中継用

    サトーパーツ(5件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    結線後の接続電線には板バネのスプリング圧が常にかかっています。ネジ式端子台のようなネジの増し締めは不要となり、メンテナンスフリーとなります。又、結線作業者によるバラツキがなく、安定した接続が得られます。 板バネのスプリング圧で接続していますから、ネジが無い分実装面積を小さくできますので、省スペース化が図れます。
    仕様撚線・単線の両方に対応しています。本体側面にある凹凸部を利用して連結が可能です。ラインの識別等に便利なボタンカラーを標準で8色ご用意しています。1つの本体で広範囲の線材に対応しますので、使用用途も多彩に対応します。ボタン操作が必要な線径範囲:撚線0.2mm2~2.0mm2/単線Φ0.4mm~Φ0.9mm取付方式直付け極数1P適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1)、PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)9.2材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E.(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上※PSEでご使用の場合は単線Φ1.2mmかΦ1.6mmをご使用下さい。標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ6mm、刃先幅6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥379~税込¥417~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    形状1段色灰定格絶縁電圧(V)(一般仕様)AC・DC 500、(UL認定仕様)AC・DC 300、(TUV認定仕様)AC・DC 500端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)(JIS)0.08/0.5/0.75/1.25/1.5取付け方法DIN35mm定格通電電流(A)(一般仕様)-/6/9/17/17、(UL認定仕様)10、(TUV認定仕様)17結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG28-16、(TUV認定仕様)AWG28-16電線むき長さ(mm)10~11
  • DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ) 東洋技研

    DINレール対応端子台中間板(PTシリーズ)

    東洋技研
    ¥48~税込¥53~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質絶縁材樹脂(UL94V-0)色黒
  • コモン端子台 PCXV-COMシリーズ 東洋技研

    コモン端子台 PCXV-COMシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
    質量(g)64規格UL/cUL/TUV定格絶縁電圧(V)AC DC125絶縁抵抗(MΩ)100以上使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと)定格通電電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500相対湿度(%RH)45~85
  • プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 組式 TWMシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)4.6結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)20定格電流(IEC)(A)16/22定格電流(UL)(A)14/16
  • スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500 サトーパーツ

    スクリューレス端子台 2ピース型 中継用 SL-4500

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    ¥369~税込¥406~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)5.08絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.6mm(AWG26~AWG14)、撚線:0.2mm2~2.0mm2(AWG24~AWG14)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)B(黒)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • 中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A サトーパーツ

    中継用2列型端子台 ML-15シリーズ 300V-15A

    サトーパーツ(1件のレビュー)
    ¥669~税込¥736~
    1個
    当日出荷
    材質本体:フェノール、カバー:ポリカーボネート幅(mm)20高さ(mm)17.5取付方式直付け適合規格UL規格、TUV規格(IEC60947-7-1に適合)定格電圧(V)300(TUV規格250)端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3.5×8絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式ネジ色(本体)B(黒)ねじ締付トルク(N・m)0.8耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)15定格電流(UL)(A)15
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    【高電圧仕様】。定格絶縁電圧:AC/DC1,000V。定格インパルス耐電圧:8KV。耐電圧:3,500Vac/1分間。【耐 環 境 性】。耐燃焼性:UL94-V0。耐トラッキング性(CTI):175~250V。耐熱性(RTI):120℃。耐発火性(HWI):15~19秒。【更にAgNi(銀、ニッケル)接点を採用】。1アークの切れが良い。2溶着し難い。3硬い。レール取付型と直取付型の2種類のシリーズをラインアップ。ON/OFF表示付きで視やすく改善!不具合の心配なし。フィンガープロテクト構造の採用により、指による接触事故を未然に防ぐ安全対策やネジの落下による短絡事故から機械設備を守る端子ネジ脱落防止
    形状1段構造断路機能定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000端子間ピッチ(mm)11.5ねじ寸法M4締付トルク(N・m)1.2~1.8定格通電電流(A)30結線方式ネジアップ
  • 2段形端子台 IDEC(和泉電気)

    2段形端子台

    IDEC(和泉電気)(2件のレビュー)
    ¥149~税込¥164~
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子形状セルフアップ形定格絶縁電圧(V)(JIS)AC/DC800、(UL・CSA)600、(EN)660絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500定格電流(IEC)(A)22
  • シーケンサ対応コネクタ端子台 東洋技研

    シーケンサ対応コネクタ端子台

    東洋技研
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    PLC側へ供給する+/-電源端子、COM端子を4Pご用意しました。次のユニットへの分岐などにご使用ください。 Service(COM)端子をご用意しました。独立した4Pのコモン端子台となっております。分岐、中継などにご使用ください。 新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは「-、+ドライバー」のどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57% 省スペース
  • DINレール対応端子台用オプションカバー 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションカバー

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC樹脂(UL94V-0)長さ(mm)1000
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-AJが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJVが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ パトライト(PATLITE)

    プッシュイン端子台 レール式 TW/TTWシリーズ

    パトライト(PATLITE)(1件のレビュー)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス
  • コネクタ端子台 PCXシリーズ 東洋技研

    コネクタ端子台 PCXシリーズ

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
  • スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B サトーパーツ

    スクリューレス端子台 中継用 ML-1700-B

    サトーパーツ(2件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    種類中継用SL端子台取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、CSA規格、TUV規格(IEC60947-7-1)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)端子間ピッチ(mm)10材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)機構チェック孔有絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.3mm2~1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000エンドプレートGY(グレー)定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)10
  • スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP サトーパーツ

    スクリューレス端子台 658 SL-4000-AP

    サトーパーツ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様SL-4000-AS、SL-4000-ASH、SL-4000-ASV、SL-4000-AWSH、SL-4000-AWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    バネを利用したネジアップ機構の採用で配線作業がグーンと楽になります。結線ビスは長い仕様になっていますので複数の圧着端子がしっかり止まります。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。またはDIN35mm対応端子台と共用できるDASタイプです。
    形状1段定格絶縁電圧(V)AC・DC 660取付け方法C型20mmレール結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    2段構造とアップ機構。この2つを兼ね備えたPUWシリーズは、盤内の省スペース化と省力化を同時に実現します。盤内の端子台スペースを半分に抑えることができる。操作盤、制御盤、計装盤など、特にコントローラ実装盤には最適な端子台です。上段下段が半極ずつずれている為、上下どちらでも配線ができ、また下段を後に配線する場合も、下段端子部には適度な角度がついているので、よりスムーズな結線ができます。緩めた端子ネジは、内部のバネ構造により持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。UL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外輸出向けにも安心してご使用になれます。絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅レールです。レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
    形状2段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から29日以内出荷
    電気容量の異なったタイプでも、一つのユニットとして一本のレール上に組み立てることが出来、広範囲の使用が可能です。CT-15R、800、1000を除く全てのタイプがUL規格を取得していますので、海外輸出仕様にも安心してご使用になれます。適合レールはメーカー専用の20mm幅のレール。または、DIN35mmレール対応端子台と共用できるDASタイプです。
    取付方式C型20mmレール結線方式セルフアップ
  • DINレール対応端子台用オプションDINレール 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプションDINレール

    東洋技研(1件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1本
    当日出荷
    適合【中間板】全製品共通トラスコ品番391-8637材質アルミA6063、表面処理:アルマイト(白)長さ(mm)1000幅(mm)35高さ(mm)10質量(g)204
  • スクリューレス端子台 サトーパーツ

    スクリューレス端子台

    サトーパーツ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    仕様出荷時にはSL-4000-APとSL-4000-ASJHが同数バラで出荷されます。材質主絶縁材(本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • ワンタッチ端子台 WTBシリーズ ワゴジャパン

    ワンタッチ端子台 WTBシリーズ

    ワゴジャパン
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様各極4本挿入可色黒取付方式直付け定格電圧(V)500定格電流(A)32結線方式スクリューレス
  • 端子台用ジャンパ ワゴジャパン

    端子台用ジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥64~税込¥70~
    1個
    当日出荷
    ●2002、2202シリーズ専用ジャンパ
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR 東洋技研

    省配線機器 CC-Linkモジュール搭載式 MT1XR

    東洋技研
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    当日出荷
    横型構造で、省スペースを実現 スプリングロック式端子台で簡単配線 ユニットの取付けはDINレールタイプ 端子台が2ピース構造になっているので、ターミナル交換等、メンテナンスが容易に行えます。 端子台に+コモン、-コモンがあるので、2線式/3線式のセンサが接続可能です。 信頼性の高いスプリング圧結線方式を採用しました。単線、及び、棒型圧着端子を使用する場合は、電線を差し込むだけのスピーディーな結線作業が行えます。 振動による緩みがないので、増し締め作業が不要になりメンテナンスフリーが実現します。結線後の導通チェックが行えます。 「TOGI」オリジナルのレールロック機能を採用。 ボタンを押しながらスライドすることで、簡単にユニットを移動できます。
    質量(g)240絶縁抵抗(MΩ)DC外部端子一括 - アース間 DC500V 絶縁抵抗計:10以上接続端子スプリングロック(プッシュイン端子台)コモン仕様32点1コモンRoHS指令(10物質対応)対応外部接続7極2ピースコネクタ(伝送路、ユニット電源端子、FG端子)耐電圧(V/min)DC外部端子一括 - アース間:AC500占有局数1局32点割付ノイズ耐量DCタイプのノイズ電圧±900Vp-p、ノイズ幅1μs、ノイズ周波数45Hz、ノイズシュミレータによる
  • 中継端子台 中継用 TRUSCO

    中継端子台 中継用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷
    電線を中継接続するための端子台です。 ワンタッチカバー付きです。
    材質/仕上本体:PBT(94V-0)、カバー:ポリカーボネート(94V-0)色ブラック
  • コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ) ワゴジャパン

    コネクタ端子台 IM-DSFシリーズ(D-subフィメールタイプ)

    ワゴジャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    取付方式直付け端子間ピッチ(mm)5端子ねじM2.6結線方式ネジ/D-sub入出力数1対1
  • ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ 共立電子産業

    ユーロブロック ターミナルブロック ケーブル用ソケット 5.08mmピッチ

    共立電子産業
    ¥699~税込¥769~
    1パック(5個)
    当日出荷
    ユーロブロックはソケット/レセプタクル分離構造の差込式端子台です。
    用途ケーブル側ソケット頭部形状ねじ:(-)3.0mm端子ピッチ(mm)5.08
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    PTXシリーズは、受電側(1次側)から送電側(2次側)への分岐作業の煩わしさを解消する分岐専用端子台です。 1次側には結線ビスが設置されており、容量によって複数の電線を引き込むことができます。また2次側には3カ所の結線ビスを設け幅広い分岐数に対応しています。 直取付式、レール取付式がありますので、使用状況に応じていずれかを選択する事が可能です。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
    定格絶縁電圧(V)AC/DC600
  • DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ) 東洋技研

    DINレール対応端子台用オプション止め金具(ワンタッチ取付タイプ)

    東洋技研
    ¥69税込¥76
    1個
    当日出荷
    適合【中間板】PUW、PTW-SS、PT-200~400用トラスコ品番391-8653材質SPCC長さ(mm)45幅(mm)8高さ(mm)24
  • スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用 ワゴジャパン

    スプリング式中継端子台 2002シリーズ4線式用

    ワゴジャパン
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    スプリング式端子台で省工数、省スペース、緩みなくメンテナンス不要です。 単線およびフェルール付撚り線は電線を差し込むだけで結線可能です。
    用途制御盤内、中継箱内の電線接続用に仕様4線式材質66ナイロン、銅、ステンレス長さ(mm)(電線剥)10~12幅(mm)70高さ(mm)33取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5.2電線太さ(mm2)0.25~2.5結線方式スクリューレス
  • 中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    中継用端子台(スプリング式)264シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    当日出荷から87日以内出荷
    色グレー取付方式直付け接続方法ケージクランプ接続結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • スクリューレス端子台 SL-4000-AJ サトーパーツ

    スクリューレス端子台 SL-4000-AJ

    サトーパーツ
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷
    仕様SL-4000-ASのレセプタクル側のみの商品です。材質主絶縁材(レセプタクル本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
スクリューレス端子台