2ページ目: DINレール端子台

FA現場のお役立ち情報
272件中 41~80件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「端子ねじ」から絞り込む
  • BNN1シリーズ IDEC(和泉電気)

    BNN1シリーズ

    IDEC(和泉電気)
    ¥44税込¥48
    1個
    当日出荷
    仕様連結ナット適合機種BND(H)15W/BND(H)15WT/BND(H)15LW材質鋼表面処理亜鉛メッキ三価クロメートねじサイズM4×0.7
  • /(3208142) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3208142) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥88税込¥97
    1個(1個)
    当日出荷
  • C型16mmレール対応 コモン端子台 東洋技研

    C型16mmレール対応 コモン端子台

    東洋技研
    ¥359~税込¥395~
    1個
    13日以内出荷から14日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC250端子間ピッチ(mm)10端子ねじM3×8適合電線(mm2)0.5/0.75/1.25締付トルク(N・m)1.2結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)7/11/15
  • BAシリーズ ターミナルブロック IDEC(和泉電気)

    BAシリーズ ターミナルブロック

    IDEC(和泉電気)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から18日以内出荷
    レールの任意位置にワンタッチで取付け取外しができるクイックマウント端子台。35mm幅DINレールに装着できます。 エンドプレート類は一切不要です。 丈夫でしかも難燃性(自己消火性)(UL94-V2) JIS C2811「工業用端子台」準拠。 UL・CSA認証品(BA111T、BA211T、BA311T、BA411S、BAF111SU、BAF111SNU)
    取付方式DINレール絶縁抵抗(MΩ)100以上結線方式ネジ耐電圧(V/min)AC2500
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヒックターミナル 壬生電機製作所

    ヒックターミナル

    壬生電機製作所
    ¥50~税込¥55~
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    任意の端子台ユニットの組合せができ、1本のレールに取付けできます。
    材質本体ケース/ポリカーポネイト(標準品:難燃グレードUL94 V2)、変性PPE(規格認定品:難燃グレードUL94 V0)取付方式DINレール定格JIS準拠規格JIS C 8201-7-1、NECA C 2811(旧JIS C 2811)絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500V/DC1000Vメガ)使用周囲温度(℃)標準グレード:-25~+70(但し、結露しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(但し、結露しないこと)結線方式ネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ パトライト(PATLITE)

    レール式フィンガープロテクト端子台 TFP/TTFPシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から42日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 中容量形端子台 坂詰製作所

    中容量形端子台

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    16日以内出荷
    材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ取付方式直付け絶縁耐圧2kV(1分間)結線方式ネジ
  • 16点式リレーターミナル 東洋技研

    16点式リレーターミナル

    東洋技研
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    負荷用途、使用する目的に応じてパワーリレーとSSR(ソリッドステートリレー)が選択できる超小型16点出力専用リレーターミナルです。 POWER表示、銅さ表示LED(赤)付です。サージ吸収ダイオード付です。DINレール、直付け兼用タイプです。
    材質【端子台】PPE(グレー)、【中間ケース】PVC(グレー)、【側板】PPE(グレー)、【基盤】ガラスエポキシ取付方式DINレール/直付け端子間ピッチ(mm)7.62端子ねじM3×8定格入力電圧(V)DC24適合電線(mm2)最大1.25絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガにて)使用周囲温度(℃)-25~+55(ただし氷結、結露なき事)締付トルク(N・m)1.2使用周囲湿度35~85%RH動作時間(ms)10以下コモン仕様コモン数/16点独立コモン、コネクタ側/NPN仕様(+コモン)結線方式ネジ復帰時間(ms)10以下端子数34P
  • スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式ダブルデッキ端子台2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1パック(50個)
    当日出荷から6日以内出荷
    色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24(28)端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥469~税込¥516~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    種別2線式取付方式DINレール/直付け極数12P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2002-1201 2002シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥3,398税込¥3,738
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1201 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥5,998税込¥6,598
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (コモンターミナル)

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット(10個)
    4日以内出荷
    取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)8端子ねじM3結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)16
  • スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)13.5(18)端子間ピッチ(mm)3.5適合電線(mm2)0.14~1(1.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)10
  • 本質安全防爆用端子台 IDEC(和泉電気)

    本質安全防爆用端子台

    IDEC(和泉電気)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    取付方式DINレール端子ねじM3.5結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)21
  • レールマウント端子台 ワゴジャパン

    レールマウント端子台

    ワゴジャパン
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    15日以内出荷
    組端子台 / レール取付型 / スプリングロック式 / 一般端子台
    色灰定格絶縁電圧(V)AC DC1000電線仕様-太さ(mm2)0.5~6定格通電電流(A)41構成部品中間板:VTX-6/3、側板:VTX-6/3E、VTX-6/3E1、記名板:AM-10、レール:DAV4、止め金具:GTY34電線むき長さ(mm)12~13
  • 東洋技研 東洋技研

    東洋技研

    東洋技研
    ¥479~税込¥527~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    組端子台/レール取付型/スプリングロック式/一般端子台
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様ねじ付マウンティングフット;固定フランジ付端子台にねじ止め可;6.4mm幅色グレー質量(g)1.749RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 2004-1401 2004シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥8,398税込¥9,238
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 870-901 870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥4,698税込¥5,168
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago エンドカバー 249-117 249シリーズ ワゴジャパン

    Wago エンドカバー 249-117 249シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 870シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(10個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ ワゴジャパン

    Wago DINレール取付用端子アクセサリ ジャンパバー 2000シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥929税込¥1,022
    1袋(5個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2010シリーズ

    ワゴジャパン
    ¥13,980税込¥15,378
    1パック(25個)
    当日出荷
    色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)57(76)端子間ピッチ(mm)10適合電線(mm2)0.5~10(16)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)65
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ

    ワゴジャパン
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1パック(25個)
    当日出荷から6日以内出荷
    色ライトグレー定格電流(A)25
  • /(3030420) 終端板 フエニックス・コンタクト

    /(3030420) 終端板

    フエニックス・コンタクト
    ¥4,198税込¥4,618
    1セット(50個)
    3日以内出荷
  • 大電流専用端子台 東洋技研

    大電流専用端子台

    東洋技研
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    28日以内出荷
    取付方式直付け定格絶縁電圧(V)AC/DC660端子間ピッチ(mm)76締付トルク(N・m)20.6結線方式ネジ
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    ¥569~税込¥626~
    1個
    14日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
  • 大電流中継端子台 ワゴジャパン

    大電流中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(5個)ほか
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向サイドエントリ配線測定電位範囲1スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:2
  • ヒューズ端子台 ワゴジャパン

    ヒューズ端子台

    ワゴジャパン
    ¥32,980~税込¥36,278~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    取付DIN35レール種類接続可能電線:銅段数1適合ユニットクランピング:2
  • ヒューズ断路端子台 ワゴジャパン

    ヒューズ断路端子台

    ワゴジャパン
    ¥49,980~税込¥54,978~
    1箱(50個)
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:2
  • トリプルデッキ端子台 ワゴジャパン

    トリプルデッキ端子台

    ワゴジャパン
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1箱(50個)
    6日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)300定格適合電線2.52定格電流(A)20方向フロントエントリ配線
  • 4線中継端子台 ワゴジャパン

    4線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(50個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅適合ユニットクランピング:4
  • 3線中継端子台 ワゴジャパン

    3線中継端子台

    ワゴジャパン
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    種類接続可能電線:銅定格電圧(V)600方向フロントエントリ配線適合ユニットクランピング:3
  • 3線アース線端子台 ワゴジャパン

    3線アース線端子台

    ワゴジャパン
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(25個)ほか
    6日以内出荷から31日以内出荷
    WAGO レールマウントレールマウント端子台であらゆる課題を克服します。 完全で高機能な端子台は、ソリューションのプラットフォームになります!
    色グリーンイエロー、アクチュエータ:オレンジ取付DIN35レールタイプ梱包:ボックス種類接続可能電線:銅段数1方向フロントエントリ配線材質(絶縁体)ポリアミド(PA66)(メインハウジング)測定電位範囲1燃焼性V0スロット数(個)ジャンパ:2適合ユニットクランピング:3
DINレール端子台