絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: DINレール端子台

FA現場のお役立ち情報
272件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子ねじから絞り込む
  • アース端子台 TFEシリーズ パトライト(PATLITE)

    アース端子台 TFEシリーズ

    パトライト(PATLITE)
    3,498税込3,848
    1袋(20個)
    翌日出荷から41日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ
  • 中容量形端子台 坂詰製作所

    中容量形端子台

    坂詰製作所(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    16日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ絶縁耐圧2kV(1分間)材質(本体)フェノールレヂン、(カバー・記名板)塩ビ、(端子ビス)ニッケルメッキ
  • BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形) IDEC(和泉電気)

    BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (セルフアップ形)

    IDEC(和泉電気)
    5,998税込6,598
    1セット(20個)
    3日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式ネジ端子ねじM4端子間ピッチ(mm)15
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ 差込型飛越ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1パック(25個)
    5日以内出荷から11日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)18
  • スプリング式レールマウント端子台870シリーズ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台870シリーズ

    ワゴジャパン
    28,980税込31,878
    1パック(100個)
    欠品中
    取付方式DINレール結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)仕様2線中継・分岐端子台定格電圧(V)500定格電流(A)24
  • スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台 ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント断路端子台280シリーズ 端子台

    ワゴジャパン
    27,980税込30,778
    1パック(50個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    取付方式DINレール結線方式スクリューレスグレー定格電圧(V)400適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6
  • スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ エンドプレート ワゴジャパン

    スプリング式アングル型レールマウント端子台2002シリーズ エンドプレート

    ワゴジャパン
    2,398税込2,638
    1パック(25個)
    5日以内出荷から41日以内出荷
    厚さ(mm)0.8適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
  • スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2002シリーズ スタガードジャンパ

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1パック(25個)
    当日出荷から5日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)25
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込型ジャンパ

    ワゴジャパン
    3,798税込4,178
    1パック(25個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ライトグレー定格電流(A)18
  • スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール ワゴジャパン

    スプリング式レールマウント端子台2001シリーズ 差込コネクタモジュール

    ワゴジャパン(1件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1パック(25個)
    36日以内出荷
    取付方式タブ結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)4.2グレー仕様ジャンパスロット用適合電線(mm2)0.25~1.5(2.5)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。
  • 大電流専用端子台 東洋技研

    大電流専用端子台

    東洋技研
    2,698税込2,968
    1個
    28日以内出荷
    取付方式直付け結線方式ネジ端子間ピッチ(mm)76定格絶縁電圧(V)AC/DC660締付トルク(N・m)20.6
  • DEGSON DINレール中継端子台 DS・STB・DPD 共通 DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 DS・STB・DPD 共通

    DEGSON
    1,998税込2,198
    1パック(10個)ほか
    5日以内出荷
    配線接続適合接続線数:共通RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズ端子台シリーズ:共通
  • DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ DEGSON

    DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ

    DEGSON
    1,998税込2,198
    1パック(50個)ほか
    5日以内出荷
    スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    1,298税込1,428
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    879税込967
    1個
    15日以内出荷
    差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
    形状1段取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:14端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2取付ピッチ(mm)B:50結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール(mm)全長A:60レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18極数(P)1
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    699税込769
    1個
    15日以内出荷
    形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
  • 組端子台 東洋技研

    組端子台

    東洋技研
    439税込483
    1個
    15日以内出荷
  • アース連結端子台 不二電機工業

    アース連結端子台

    不二電機工業
    9,598税込10,558
    1セット(16個)
    11日以内出荷
    【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。
    仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
  • 保持クリップ ワイドミュラー

    保持クリップ

    ワイドミュラー
    65税込72
    1個
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 短絡接続 ワイドミュラー

    短絡接続

    ワイドミュラー
    439税込483
    1個
    3日以内出荷
    適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
  • タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル omron(オムロン)

    タッチパネルモニタ用 RS-232Cケーブル

    omron(オムロン)
    5,598税込6,158
    1個
    61日以内出荷から62日以内出荷
  • レール式端子台 IDEC(和泉電気)

    レール式端子台

    IDEC(和泉電気)
    7,998税込8,798
    1箱(50個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    3,898税込4,288
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数6P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,698税込2,968
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    極数4P端子間ピッチ(mm)6種別2線式取付方式DINレール/直付け定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    4,398税込4,838
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継・分岐端子台オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用グレー質量(g)55.4定格電流(A)232RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ ワゴジャパン

    Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMPグレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    5,998税込6,598
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)6仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,798税込3,078
    1個
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPグリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    1,798税込1,978
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMPオレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    6,898税込7,588
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)12仕様3線用グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    959税込1,055
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8グレー高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    4,698税込5,168
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    端子間ピッチ(mm)5.2仕様2線用グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    2,898税込3,188
    1袋(10個)
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 264-737 264シリーズ

    ワゴジャパン
    6,598税込7,258
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 281-631 281シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 281-631 281シリーズ

    ワゴジャパン
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズ ワゴジャパン

    Wago 標準DINレール端子 281-904 281シリーズ

    ワゴジャパン
    4,998税込5,498
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DINレール端子台 ワゴジャパン

    DINレール端子台

    ワゴジャパン
    3,298税込3,628
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台