絞り込み
極数
端子間ピッチ(mm)
ブランド
- CONTEC(コンテック)(1)
- DEGSON(2)
- IDEC(和泉電気)(25)
- omron(オムロン)(13)
- カメダデンキ(1)
- サトーパーツ(1)
- パトライト(PATLITE)(6)
- フエニックス・コンタクト(6)
- ワイドミュラー(2)
- ワゴジャパン(185)
- 不二電機工業(1)
- 坂詰製作所(1)
- 壬生電機製作所(8)
- 東洋技研(17)
- 河村電器産業(3)
エコロジープロダクト
「端子ねじ」から絞り込む

DEGSON DINレール中継端子台 スプリングケージ式 STBシリーズ
DEGSON¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)ほか5日以内出荷スプリングケージ接続技術により、優れた耐振動性能を発揮。 。 大きな配線容量を備え、フェルールの有無にかかわらず定格電線接続が可能。 。 正面に識別エリアがあり、マーキングが見やすく識別も簡単。RoHS指令(10物質対応)対応
組端子台
東洋技研¥1,298~税込¥1,428~1個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18
組端子台
東洋技研¥879税込¥9671個15日以内出荷差し込み結線の不安が解消。結線状態が表示で確認できる安心感。棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用)。電線が確実に結線されると表示が突出します。表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。形状1段色灰取付方式DIN35mm全長L(mm)端子台:14端子間ピッチ(mm)10金具止め金具:HDV-2取付ピッチ(mm)B:50結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠レール(mm)全長A:60レールタイプDAV4電線むき長さ(mm)12~18極数(P)1
組端子台
東洋技研¥699~税込¥769~1個15日以内出荷形状2段端子間ピッチ(mm)6.2適合電線(mm2)(JIS)0.5/0.75/1.5/2.5/4取付け方法DIN35mm結線方式スプリングロック適合圧着端子DIN46228-4準拠適合電線サイズ(UL認定仕様)AWG24-10、(CUL認定仕様)AWG24-10、(TUV認定仕様)AWG24-10電線むき長さ(mm)10~12
アース連結端子台
不二電機工業¥9,598税込¥10,5581セット(16個)11日以内出荷【A.配線作業面での特長】。ドライバー無しですぐに配線作業ができます。ねじ締め作業が無くなり、配線を差し込むだけでブスバーに繋がります。結線作業は電線(単線)を挿入するだけのため、時間短縮に貢献します。増し締めも不要で、ねじ締めのトルク管理や専用工具管理も不要です。配線後でも取り外し可能な構造となっておりますので、現地での盤改造や急な交換作業、配線ミスの際に対応可能です。電線接続状態の表示(インジケータ)により「安心・安全・確実」に。差し込み結線の不安を解消します。※電線が「確実」に接続されてから表示される構造になっております。【B.取付作業面での特長】。ブレーカーの大きさに合わせた寸法サイズで1極25mm幅で設計しています。ブスバーに対して平行、もしくは90°回転させての取付けも可能です。(ブスバー幅20mm以下)。ブレーカー2極分を1箇所止めで取付けられるため、工数の低減に貢献します。製品1個で2極分のブレーカーに対応するため、使用するブレーカー数に応じて柔軟に対応が可能です。ブスバーへの取付けねじは本体に組み込んでおり、ねじの落下の心配がなく、安全かつ効率的に取付けできます。締付け確認の合いマークを入れることが可能です。仕様定格接続容量:単線Φ1.6~2.0mm色外観:緑締付トルク取付ねじ推奨:M4保存温度(℃)-40~ +85相対湿度45~85%標高(m)2,000以下周囲温度(℃)-25~ +60(氷結無きこと)電線接続方式(表示)未接続時:緑、接続時:白径(mm)定格導体電面積及び導体:単線Φ2.0
短絡接続
ワイドミュラー¥439税込¥4831個3日以内出荷適合バージョン:長さに切れる幅(mm)61高さ(mm)13.1奥行(mm)4.8深さ(mm)4.8端子間ピッチ(mm)6.4正味質量(g)2.193動作温度(℃)-40 ...60保管温度(℃)-40 ...85RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台
ワゴジャパン¥8,598税込¥9,4581袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数6P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥7,198税込¥7,9181袋(5個)7日以内出荷種別2線式取付方式DINレール/直付け極数4P定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)0.08~2.5結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 AWG(#)28~14定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥9,798税込¥10,7781袋(10個)7日以内出荷仕様2線アース線端子台;2.5(mm2);側面マーカスロット;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)5.703取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台
ワゴジャパン¥6,998税込¥7,6981袋(10個)7日以内出荷仕様2線中継・分岐端子台色オレンジ質量(g)4.313取付方式DINレール定格電圧(V)500定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線:0.08~2.5(28~12AWG)、可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応端子幅(mm)-定格電流(UL)(A)20(300V)/5(600V)
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷仕様隣接ジャンパ;絶縁、1ジャンパ用;定格電流192A、2~4ジャンパ用色グレー質量(g)55.4定格電流(A)232RoHS指令(10物質対応)対応
Wago ブロック端子台 280-683 280シリーズ
ワゴジャパン¥8,898税込¥9,7881袋(5個)7日以内出荷仕様3線断路端子台;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;2.5(mm2);CAGECLAMP色グレー質量(g)8.265取付方式DINレール定格電圧(V)400定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)インパルス電圧(V)6結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)15
DINレール端子台
ワゴジャパン¥6,498税込¥7,1481袋(5個)7日以内出荷仕様3線中継端子台;4(mm2);E×i用途に適合;中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色青質量(g)10.192取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)32端子間ピッチ(mm)6適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~4(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,598税込¥2,8581個7日以内出荷仕様3線アース線端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色グリーンイエロー質量(g)11.13取付方式DINレール端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-2結線方式スクリューレス定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥4,998税込¥5,4981袋(5個)7日以内出荷仕様2線中継端子台;2.5(mm2);中央マーキング;DIN35×15レールおよび35×7.5レール;CAGECLAMP色オレンジ質量(g)5.61取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)24端子間ピッチ(mm)5適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08~2.5(28~12AWG)準拠規格IEC/EN60947-7-1インパルス電圧(V)8k結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応定格電流(UL)(A)20
DINレール端子台
ワゴジャパン¥18,980税込¥20,8781袋(10個)7日以内出荷仕様3線用色グレー取付方式DINレール定格電圧(V)800定格電流(A)76(90)端子間ピッチ(mm)12適合電線(mm2)0.5~16(25)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対2定格電流(UL)(A)85
DINレール端子台
ワゴジャパン¥2,498税込¥2,7481袋(10個)7日以内出荷仕様2線用材質66ナイロン幅(mm)48.5厚さ(mm)0.8色グレー高さ(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール端子台
ワゴジャパン¥7,998税込¥8,7981袋(10個)7日以内出荷仕様2線用色グリーンイエロー取付方式DINレール定格電圧(V)800端子間ピッチ(mm)5.2適合電線(mm2)0.25~2.5(4)※()内は最大結線可能サイズの為、使用条件や電線種類により使用できない場合があります。結線方式スクリューレスRoHS指令(10物質対応)対応入出力数1対1定格電流(UL)(A)20