絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
35・50・100・300・1000・1500・2000・5000・8000・10000・20000・25000・30000・40000・50000・80000・100000・120000・200000・その他・遮断電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
943件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
センタータグヒューズ 定格電流 630A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 630A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
35,980税込39,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:630A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2104アズワン品番65-8086-33
センタータグヒューズ 定格電流 50A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 50A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
4,898税込5,388
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:50A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2168アズワン品番65-8086-92
センタータグヒューズ 定格電流 40A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 40A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
31,980税込35,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2121アズワン品番65-8086-36
センタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 400A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:400A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:57mm●コード番号:203-2017アズワン品番65-8085-26
センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:74.9mm●本体幅:57mm●コード番号:203-1998アズワン品番65-8084-67
センタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 315A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
18,980税込20,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:315A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:57mm●コード番号:203-2002アズワン品番65-8086-17
センタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 250A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●タグの向き:センター●本体幅:57mm●コード番号:203-2000アズワン品番65-8085-91
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-1974アズワン品番65-8087-31
センタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 16A 500V 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens Control スイッチは、の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2942アズワン品番65-8066-09
センタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 16A 400V 1袋 3個入SIEMENS
8,498税込9,348
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2959アズワン品番65-8066-76
センタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 160A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
6,398税込7,038
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH00、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH00●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1992アズワン品番65-8085-86
センタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 160A 250V ac 1袋 3個入SIEMENS
30,980税込34,078
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:250V ac●ヒューズ規格:IEC60947-2●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:77.8mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:49.7mm●本体幅:21mm●コード番号:203-1972アズワン品番65-8087-90
センタータグヒューズ 定格電流 160A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 160A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
79,980税込87,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2990アズワン品番65-8066-04
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:137mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:30mm●コード番号:203-1968アズワン品番65-8088-58
センタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
11,980税込13,178
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH1、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:134mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:71.2mm●本体幅:30mm●コード番号:203-2044アズワン品番65-8084-11
センタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
25,980税込28,578
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:151mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:75mm●本体幅:47mm●コード番号:203-2024アズワン品番65-8086-03
センタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 400V ac 1袋 3個入SIEMENS
7,998税込8,798
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH000、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。絶縁グリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA6
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH000●定格電圧:400V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:80mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:54mm●本体幅:21mm●コード番号:203-2035アズワン品番65-8085-09
ケーブル結合クランプ 真鍮製 Max. Conductor Size 70 mm2 1箱 10個入 MECATRACTIONケーブル結合クランプ 真鍮製 Max. Conductor Size 70 mm2 1箱 10個入MECATRACTION
32,980税込36,278
1箱(10個)
7日以内出荷
BT11MECATRACTION メカニカルコネクタは、黄銅製です。機械式黄銅コネクタには通常、60 Kg 亜鉛めっき U ボルトが付いています
仕様●材質:真鍮製●最大導体サイズ:70 mm2●クランプ / クリップタイプ:ケーブル結合クランプ●コード番号:200-6924アズワン品番65-8064-27
アースストラップ 真鍮製 シュナイダーエレクトリックアースストラップ 真鍮製シュナイダーエレクトリック
23,980税込26,378
1個
7日以内出荷
Schneider Electric Actassi 19 インチラック用アースリングストリップです。長さは 480 mm です。Green Premium 製品 水銀不使用
仕様●材質:真鍮製●コード番号:211-8775アズワン品番65-8058-14
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
530税込583
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応使用温度(℃)-20~80定格電流(A)20梱包質量(g)20保管温度(℃)-30~40特性普通溶断型(B種)使用湿度範囲(%RH)35~85
センタータグヒューズ 定格電流 100A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 100A 1.5kV 1袋 2個入SIEMENS
119,800税込131,780
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:100A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2986アズワン品番65-8066-02
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 32A 14 x 51mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。AC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●溶断速度:F●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2013アズワン品番65-8085-97
センタータグヒューズ 定格電流 355A 690V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 355A 690V ac 1袋 3個入SIEMENS
78,980税込86,878
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:355A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:690V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-1982アズワン品番65-8085-49
リセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 1.5A 6V dc 0.75A 1袋 50個入WICKMANN
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様●動作電流:1.5A●定格電圧:6V dc●動作時間:0.2s●保持電流:0.75A●電流 Max:50 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:錫メッキ-銅●最小抵抗:0.005Ω●最大抵抗:250mΩ●電力損失:0.6W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●シリーズ:0603L●コード番号:174-0722アズワン品番65-8058-55
管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入 SIEMENS管ヒューズ 1A 10 x 38mm 速断型 1袋 10個入SIEMENS
8,598税込9,458
1袋(10個)
7日以内出荷
Siemens の円筒形ヒューズリンクは、ヒューズサイズが 10 x 38 mm です。垂直取り付けが推奨されます。DC タイプの電圧 ヒューズリンク gG の動作クラス
仕様●定格電流:1A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:203-2110アズワン品番65-8087-26
センタータグヒューズ 定格電流 125A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 125A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens オン / オフスイッチ(補助スイッチ付き)は、ヒューズなしスイッチ遮断器の分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:125A●ヒューズサイズ:NH1●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2987アズワン品番65-8066-59
表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 3A 6V 1.5A 1セット 4000個入BUSSMANN
299,800税込329,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
Cooper Bussmann PTSLR0805 シリーズ低抵抗 SMD PTC ヒューズは、1.5 Aデータポート、Micromotors とファン、USB 保護、バッテリ充電 / 充電の接続に使用されます。コンパクトな 0805 フットプリント 高速のトリップ時間 低電圧携帯型機器 PC ベースの医療機器
仕様●入数:1リール(4000個入り)●動作電流:3A●定格電圧:6V●保持電流:1.5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8234アズワン品番65-8072-33
センタータグヒューズ 定格電流 250A 1kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 250A 1kV 1袋 2個入SIEMENS
89,980税込98,978
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH1L●定格電圧:1kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2994アズワン品番65-8065-69
管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gR フエニックス・コンタクト管ヒューズ 16A 38 x 10mm 690V gRフエニックス・コンタクト
3,298税込3,628
1個
翌々日出荷
超高速ブローヒューズ
仕様●コード番号:197-5970●製品ライン:ヒューズ長さ(mm)38幅(mm)10質量(g)8定格電圧(V)690定格電流(A)16トリップボタン超高速遮断(gR)ヒューズ定格:CCアズワン品番65-8077-94溶断速度gR
センタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 425A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
29,980税込32,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH3、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA3.
仕様●定格電流:425A●ヒューズサイズ:NH3●定格電圧:500V ac●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.4mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.3mm●本体幅:70mm●コード番号:203-2018アズワン品番65-8085-27
管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型 SCHURTER管ヒューズ 30A 10 x 38mm 1kV dc 速断型SCHURTER
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
Schurter 1000 Vdc太陽電池ヒューズ / アクセサリASOシリーズヒューズ及びFSOシリーズヒューズホルダは、低電圧短絡状態と過電圧状態の計り知れない影響に対するDC用途向け保護として設計されています。 このヒューズ及びヒューズホルダは、グリッド又はオフグリッド太陽電池ストリング、インバータ、バッテリ充電器、結合器ボックスで使用します。
仕様●定格電流:30A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●溶断速度:F●定格電圧:1kV dc●全体の寸法:10 x 38mm●本体材質:メラミン●アプリケーションカテゴリ:gPV●シリーズ:ASO 10.3x38●コード番号:712-4784アズワン品番65-8052-01
センタータグヒューズ 定格電流 200A 1.5kV 1袋 2個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 1.5kV 1袋 2個入SIEMENS
149,800税込164,780
1袋(2個)
7日以内出荷
Siemens PV ヒューズリンクとブレードコンタクトは、Cined Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH1XL●定格電圧:1.5kV●アプリケーションカテゴリ:gPV●コード番号:230-2993アズワン品番65-8066-68
センタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 250A 690V 1袋 3個入SIEMENS
69,980税込76,978
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens NH ヒューズリンクは、Centered Tag ヒューズの分野で最も人気のある製品です。Siemens Sentron シリーズは、産業用プラント、データセンター、空港などの用途向けに、安全で効率的な配電製品とアクセサリの提供で知られています電源会社、設置ボード、配電盤のシステムに使用します
仕様●定格電流:250A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:690V●アプリケーションカテゴリ:gG●コード番号:230-2956アズワン品番65-8066-74
表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 10A 6V 5A 1セット 1000個入BUSSMANN
129,800税込142,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(1000個入り)●動作電流:10A●定格電圧:6V●保持電流:5A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8303アズワン品番65-8073-88
リセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入 WICKMANNリセッタブルヒューズ 500mA 9V dc 0.2A 1袋 50個入WICKMANN
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
0603LシリーズPTCは、スペースが限られ、リセット可能な保護機能を必要とする用途に最適な表面実装過電流保護機能を備えています。鉛フリー及びハロゲンフリー 漏電に対する高速応答 コンパクトなデザインで省ボードスペースを実現 低抵抗 低プロファイル 高温はんだ対応 用途 USB周辺機器 ディスクドライブ CD-ROM マザーボードや周辺機器に対するプラグアンドプレイ保護 PDA / デジタルカメラ ゲーム機のポートの保護
仕様●動作電流:500mA●定格電圧:9V dc●動作時間:0.6s●保持電流:0.2A●電流 Max:40 A●長さ:1.8mm●高さ:0.75mm●幅:1mm●ターミナル材質:はんだメッキ-銅●最小抵抗:0.55Ω●最大抵抗:3.5Ω●電力損失:0.5W●動作温度 Min:-40℃●動作温度 Max:+85℃●溶断速度:F●コード番号:174-0695アズワン品番65-8095-58
管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入 日本製線管ヒューズ 5A 6.3 x 32mm 250V ac タイムラグ GBT 250V 5A EM 1袋 10個入日本製線
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
PSE:電気用品安全法の対象は1A以上のため、1A未満のものには表示されません。UL Listed:File No.E120786 (250V 250mA~8A) CSA Certified:File No.LR82665 (250V 250mA~8A) PSE:JET2014-31003 (250V 1~15A)(125Vでも使用可)GBTシリーズ(セミタイムラグ) O6.35´31.8mmガラス管包装ヒューズ
仕様●定格電流:5A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●溶断速度:T●定格電圧:250V ac●全長:32mm●直径:6.3mm●全体の寸法:6.3 x 32mm●本体材質:ガラス●コード番号:353-723アズワン品番65-8094-99
表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入 BUSSMANN表面実装 リセッタブルヒューズ 4A 6V 2A 1セット 2500個入BUSSMANN
149,800税込164,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●動作電流:4A●定格電圧:6V●保持電流:2A●電流 Max:50 A●コード番号:225-8248アズワン品番65-8072-38
管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズ エスコ管ヒューズ(10本) EA758Zシリーズエスコ
730税込803
1箱(10本)
翌日出荷
過電流・短絡電流の発生時、普通の時間で溶断します。
仕様●定格電圧:250V●定格電流:25A●電気的特性:普通溶断型(B種)●保管温度:-30~40℃●使用温度範囲:-20~80℃●使用湿度範囲:35~85%RH●10個価格●温度上昇は100℃以下で115%●通電130%●溶断が1時間以内で160%、2分以内で200%●EA940DL-12・-17・EA940DL-27・-32・-56のヒューズホルダーに対応アズワン品番65-9278-07
リセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入 LITTELFUSEリセッタブルヒューズ 3.2A 72V 1.6A 1袋 10個入LITTELFUSE
979税込1,077
1袋(10個)
7日以内出荷
PolySwitch XE シリーズPolySwitch XE は、低保持電流(50mA以下 )と高定格電圧(最大 72V )のデバイスに対応します。通常、プリンタ、衛星ビデオ受信機、産業用制御装置、変圧器、コンピュータのマザーボード、モデム、USBハブ、ポートと周辺機器、ゲーム機、電話、ファックス、アナログとデジタル回線カードの用途に使われています。定格電流: 50 → 15 A 定格電圧: 6 V → 99 V(コンピュータや電子用途) 高速トリップ 低抵抗 RoHS対応(2022年10月現在) ハロゲンフリー
仕様●動作電流:3.2A●定格電圧:72V●動作時間:11.4s●保持電流:1.6A●電流 Max:40 A●長さ:16.3mm●高さ:20.8mm●幅:3mm●最小抵抗:0.09Ω●最大抵抗:220mΩ●電力損失:1.9W●リード方向:ラジアル●コード番号:517-6708アズワン品番65-8094-29
センタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入 SIEMENSセンタータグヒューズ 定格電流 200A 500V ac 1袋 3個入SIEMENS
17,980税込19,778
1袋(3個)
7日以内出荷
Siemens LV HRC ヒューズリンクでヒューズサイズ NH2、非腐食性、銀めっきスイッチングコンタクトを備えています。垂直取り付け位置が望ましい。ライブグリップラグを備えています。保護クラス IP IP20、導体接続 設計 3NA7
仕様●定格電流:200A●ヒューズサイズ:NH2●定格電圧:500V ac●ヒューズ規格:IEC60269●アプリケーションカテゴリ:gG●溶断速度:F●全長:147.6mm●タグタイプ:ブレード●本体長さ:72.4mm●本体幅:46.6mm●コード番号:203-2052アズワン品番65-8085-36

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品