絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
35・50・100・300・1000・1500・2000・5000・8000・10000・20000・25000・30000・40000・50000・80000・100000・120000・200000・その他・遮断電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
943件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
Bourns 表面実装 リセッタブルヒューズ BOURNSBourns 表面実装 リセッタブルヒューズBOURNS
629税込692
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装
Bourns チップヒューズ 500mA 24V dc BOURNSBourns チップヒューズ 500mA 24V dcBOURNS
619税込681
1袋(10個)
7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)24DC定格電流(A)0.5遮断電流(A)35サイズ(mm)1×0.52×0.35RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
Bourns チップヒューズ 1.25A 63V dc BOURNSBourns チップヒューズ 1.25A 63V dcBOURNS
759税込835
1袋(10個)
翌々日出荷
材質(本体)セラミック種類基板用ヒューズ取付方式表面実装定格電圧(V)63DC定格電流(A)1.25遮断電流(A)50サイズ(mm)3.1×1.55×0.6RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~105溶断速度F材質(ターミナル)錫メッキ-銅/ニッケル
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65 BOPLABopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 98 x 64 x 34mm IP65BOPLA
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
長さ(mm)98幅(mm)64グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)98×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
Bopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65 BOPLABopla ジャンクションボックス ポリアミド グレー 58 x 64 x 34mm IP65BOPLA
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
長さ(mm)58幅(mm)64グレー高さ(mm)34材質(本体)ポリアミドシリーズPK寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)58×64×34RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP65
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 310 x 240 x 160mm IP55ABB
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×240×160IP等級IP55
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 77mm IP55ABB
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×77IP等級IP55
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 150mm IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー 160 x 135 x 150mm IP55ABB
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)160×135×150IP等級IP55
ABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55 ABBABB ジャンクションボックス 熱可塑性 グレー IP55ABB
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
グレー材質(本体)熱可塑性IP等級IP55
ENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55 SIEMENSENCLOSURE MOULDED PLASTIC IP55SIEMENS
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様SIRIUS 3RV1エンクロージャ. Siemensのエンクロージャシリーズは、N端子とPE / アース端子を備えており、シングルユニットとして回路ブレーカを設置できます。 エンクロージャの上部と下部にケーブルグランド用のノックアウトケーブルエントリが2つずつあり、背面には切れ目の入ったケーブルエントリがあります。 エンクロージャ上部のノックアウトは、インジケータライト用です。. N端子とPE / アース端子付き 上部と下部に2つのノックアウト、背面に切れ目の入ったケーブルエントリ 成形プラスチック又はアルミ、埋め込み又は壁面取り付けRoHS指令(10物質対応)対応
FUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6 LITTELFUSEFUSEHOLDER-OPEN 5X20MM UL94V0 PITCH 22/6LITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズクリップ 1インチ用 COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズクリップ 1インチ用COOPER BUSSMANN
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ = 1インチヒューズタイプ = カートリッジクリップ材質 = ニッケルメッキ-銅幅 = 17.3mm長さ = 25.4mm高さ = 34.8mmサイズ(mm)25.4×17.3×34.8RoHS指令(10物質対応)対応
Cooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット) COOPER BUSSMANNCooper Bussmann ヒューズアダプタキット (アダプタキット)COOPER BUSSMANN
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ = アダプタキットRoHS指令(10物質対応)対応
Class J fuse block 600V 60A - 3 pole COOPER BUSSMANNClass J fuse block 600V 60A - 3 poleCOOPER BUSSMANN
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズブロック種類ヒューズホルダ定格電圧(V)600定格電流(A)35→60RoHS指令(10物質対応)対応
Molex Premise Networks フェイスプレート Molex Premise NetworksMolex Premise Networks フェイスプレートMolex Premise Networks
449税込494
1個
7日以内出荷
仕様Euromodフェースプレート. Euromodソケットモジュールを壁、パネル、トランキングに容易に取り付けることが可能なフェースプレートです。 シングルギャングフェースプレートには、2つのデータソケットを取り付け可能で、ダブルギャングフェースプレートには、4つのソケットを取り付け可能です。 フェースプレートは、標準のBS1363パットレスに取り付けるように設計されています。 各プレートに固定ねじが付属しています。幅(mm)50タイプ(アウトレット)UK StyleRoHS指令(10物質対応)対応
MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALM MK (ELECTRIC)MK Electric 銀 アルミ 38mm 86 x 86 x 38mm マット仕上げ BS規格標準 86mm IP20 86mm K8891 ALMMK (ELECTRIC)
529税込582
1個
7日以内出荷
仕様各バックボックスは、最大2個の個別のモジュールカバー / 表面プレートの配置に対応します。. モジュール取り付けボックス. 併用対象: 白色プラスチック'Logic Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュ及び表面の取り付けメタルバックボックスは、Grid Plusモジュール型スイッチングシステムで使用します。. 併用対象: 'Metalclad Plus'シリーズのモジュールカバー / 表面プレート. フラッシュタイプ. 表面タイプ長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)アルミニウム取付方式表面実装奥行(mm)38規格BS規格標準仕上マット仕上げIP等級IP20ギャング数1
MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mm MK (ELECTRIC)MK Electric グレーシルバー アルミ 35mm 203 x 75 x 35mm Y マット仕上げ BS規格標準 75mm IP20 203mmMK (ELECTRIC)
979税込1,077
1個
7日以内出荷
長さ(mm)203幅(mm)75グレーシルバー材質(本体)スチール取付方式Flush奥行(mm)35規格BS規格標準アース端子ありIP等級IP20ギャング数3
MK Electric 取り付けフレーム MK (ELECTRIC)MK Electric 取り付けフレームMK (ELECTRIC)
419税込461
1個
7日以内出荷
取付方式表面実装
MK Electric カバープレート MK (ELECTRIC)MK Electric カバープレートMK (ELECTRIC)
969税込1,066
1個
7日以内出荷
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合ギャング数4幅(mm)146長さ(mm)86タイプ(アウトレット)Grid Plus取付方式表面実装
MK Electric フェイスプレート MK (ELECTRIC)MK Electric フェイスプレートMK (ELECTRIC)
399税込439
1個
7日以内出荷
MK Electric Euro Module MK (ELECTRIC)MK Electric Euro ModuleMK (ELECTRIC)
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
仕様モジュールのフロントプレート. モジュールのフェースプレートはLogic Plusに適合し、角が丸みを帯び、上端部が面取りされた目立たないスリムな外観で、塵が溜まらない構造 メタルクラッドフェースプレートは、Metalclad Plusに適合し、強靭な軟鋼製で傷防止塗装仕上げの外部ケーシングを装備 つや消しクロムフェースプレートは、Matt Chrome Plusアクセサリに適合長さ(mm)86幅(mm)86材質(本体)金属、プラスチックタイプ(アウトレット)Euro Module取付方式表面実装奥行(mm)9プレートフェースプレートRoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
MK Electric バックボックス MK (ELECTRIC)MK Electric バックボックスMK (ELECTRIC)
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
アース端子ありRoHS指令(10物質対応)対応
Merlin Gerin NL630 ニュートラルリンク MERLIN GERINMerlin Gerin NL630 ニュートラルリンクMERLIN GERIN
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:BS●定格電流:600A●直径:8.5mm●高さ:47mm●幅:46.5mm●長さ:178mm●中心固定:51mm
Mennekes 産業用電源ソケット MennekesMennekes 産業用電源ソケットMennekes
149,800税込164,780
1個
7日以内出荷
赤、白取付方式壁面取り付け定格電圧(V)400端子種別ねじRoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67
Littelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse 表面実装 リセッタブルヒューズLITTELFUSE
499税込549
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Littelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ) LITTELFUSELittelfuse 取り付けクリップ (DINレールアダプタ)LITTELFUSE
2,798税込3,078
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様ヒューズホルダアクセサリ:DINレールアダプタ●CSA、UL準拠. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロック. Littelfuse LFシリーズ小型ヒューズブロックにはオプションのDINレールアダプタが用意されているので、汎用性が高いだけでなく、スリムで場所を取りません。 また、小型ヒューズブロックのLFシリーズはクリップ設計機能を採用して抵抗と熱を低減しているため、寿命も延長されます。. 熱可塑樹脂絶縁材 DINレール取り付けクリップ( ; 360-5670 360-5670 )及びカバープラー( ; 360-7323 360-7323 )対応取付方式-
Littelfuse リード線付リセッタブルヒューズ LITTELFUSELittelfuse リード線付リセッタブルヒューズLITTELFUSE
759税込835
1袋(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズリード線取付方式表面実装
Littelfuse ヒューズキット ブレードヒューズ LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードヒューズLITTELFUSE
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズ定格電圧(V)32DC遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ブレード LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ブレードLITTELFUSE
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
種類ブレードヒューズリード線RoHS指令(10物質対応)対応
Littelfuse ヒューズキット ヒューズプラー LITTELFUSELittelfuse ヒューズキット ヒューズプラーLITTELFUSE
9,398税込10,338
1個
7日以内出荷
仕様ヒューズタイプ:ヒューズプラー、Littelfuse JCASEヒューズキット. Littelfuse JCASE(TM)キットには、メス端子設計のカートリッジスタイルのヒューズが含まれており、時間遅延の増大と電圧降下の低さにより、高電流回路を保護し、突入電流に対応します。種類その他ヒューズ定格電圧(V)32AC/DC定格電流(A)20・25・30・40・50・60遮断電流(A)1000(@32VDC)リード線サイズ(mm)14.1×12.9×27RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
379税込417
1個
7日以内出荷
幅(mm)71材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox取付け方法埋込型IP等級IP00ギャング数1
Legrand バックボックス Batibox legrandLegrand バックボックス Batiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN 60670-01. Batibox mounting boxes for drywalls. Range of mounting boxes for drywalls. For mounting screw- or clamp-mounted equipment. Includes removable wall fasteners for specific functions. Mount horizontally or vertically.高さ(mm)67材質(本体)プラスチック規格NFシリーズBatibox設置場所乾燥した裏地IP等級IP00
Legrand バックボックス Ecobatibox legrandLegrand バックボックス Ecobatiboxlegrand
419税込461
1個
7日以内出荷
仕様NF-EN60670-1. Batiboxエネルギーケーシング. 未調節の空気の侵入から保護するように設計されている、ねじ取り付け装置用の埋込型ケーシングです。 ブランキングプレート使用時の最適化された節約。 中心間距離71 mmで67 mmの穴が開けられます。材質(本体)プラスチック規格NF設置場所乾燥した裏地アース端子なしIP等級IP00
Legrand ねじなし接続端子 legrandLegrand ねじなし接続端子legrand
729税込802
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様EN60 998-2-2。. Nylbloc自動ねじなし接続端子. 0.75 → 2.5 mm2の単線導体の被覆除去後に、工具なしで直接接続可能。 接続を確認可能な透明なハウジング。 テスタードライバ又は最大 4 mm径の先尖工具用テストスロット 色分けにより、製品を容易に識別可能 電流: 24 A 電圧: 450 V。RoHS指令(10物質対応)対応
Legrand IP44 プラスチック バックボックス legrandLegrand IP44 プラスチック バックボックスlegrand
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
材質(本体)プラスチックIP等級IP44
Legrand BS カバープレート legrandLegrand BS カバープレートlegrand
489税込538
1個
7日以内出荷
プレートカバープレート取付方式フラッシュマウント仕様ARTEOR英国規格(BS)カバープレート. Legrand ARTEOR BSカバープレートの仕上げ方法には研磨仕上げ黒色、研磨仕上げステンレススチール、鏡面(白及び黒)があります。
Legrand USBソケット legrandLegrand USBソケットlegrand
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様IEC 62684-2011-01. ARTEOR USB充電ソケット. Legrand ARTEORダブルUSB充電ソケット(ポータブルデバイス充電用)です。. ダブルUSBソケット、5 V 1500 mA 電話、スマートフォン、MP3プレーヤ、及びタブレットPCをすばやく充電 受動モードでの消費電力: 0.3 W未満 2個の2.5 mmねじ止め端子を使用した2P+Eタップオフ接続 コードレスで提供 2個のUSBモジュール 白( ; 815-9731 815-9731 )又はマグネシウム( ; 815-7224 815-7224 )を用意材質(本体)プラスチック取付方式フラッシュマウント全幅(mm)45定格電圧(V)5DC全高(mm)45定格電流(A)1.5使用場所屋内RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand バックボックス legrandLegrand バックボックスlegrand
749税込824
1個
翌々日出荷
仕様ARTEORシングルギャング表面実装バックボックス. シングルギャングバックボックス(英国、ドイツ、フランス仕様) 2モジュール用、シングルギャング 屋内外どちらの用途にも対応する設計奥行(mm)38RoHS指令(10物質対応)対応ギャング数1
Legrand 取り付けフレーム legrandLegrand 取り付けフレームlegrand
469税込516
1個
7日以内出荷
プレートサポートギャング数1
JUNC BOX HENSELJUNC BOXHENSEL
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
仕様ジャンクションボックス定格絶縁電圧(V)1000RoHS指令(10物質対応)対応機械的性能・蓋の留め具のタイプ:クイックロック、クォーターターンで開閉し、ロック位置がよく見える(オープン-ロック)・付属品なしで密封可能:はい

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品