絞り込み
ブランド
定格電流(A)
定格電圧(V)
リード線
遮断電流(A)
35・50・100・300・1000・1500・2000・5000・8000・10000・20000・25000・30000・40000・50000・80000・100000・120000・200000・その他・遮断電流(A)をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
943件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電流(A)から絞り込む
IP66 1gang shallow weather seal back box シュナイダーエレクトリックIP66 1gang shallow weather seal back boxシュナイダーエレクトリック
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
仕様スイッチボックスRoHS指令(10物質対応)対応
サーマル型車載用ヒューズ フエニックス・コンタクトサーマル型車載用ヒューズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様TCPシリーズ熱保護回路ブレーカ. フラットヒューズ安全ガード機構と自動回路ブレーカの利点を組み合わせたスナップイン熱回路ブレーカ。 上端にリセット機能。 32 V dcまでのあらゆるバッテリシステムで使用可能。 DINレール取り付けヒューズホルダ用標準端子は別売り。幅(mm)6種類平型ヒューズ極数1定格電圧(V)32DCリード線RoHS指令(10物質対応)対応
アースクランプ Legrand legrandアースクランプ Legrandlegrand
11,980税込13,178
1袋(10個)ほか
7日以内出荷
仕様素早く固定できるアースクランプ. 素早く固定できるこれらのアースクランプは、新型の簡易固定法を採用しているため、従来は固定しにくかった場所でも、これまでになく簡単に接地接続することができます。 本アースクランプ独特の「ツイスト」固定法は、従来のクランプより5倍も迅速な固定法です。 第17版以前の補助接合、メインの流入配管、ボイラ交換、特殊な設置場所に接地するための時間と手間が大幅に削減できます。材質(本体)ポリアミドケーブルCSA(mm2)2.5~10
WJ Furse 雷アースバー WJ FurseWJ Furse 雷アースバーWJ Furse
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
幅(mm)90材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応
WJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッド WJ FurseWJ Furse 銅 避雷針ドライビングスタッドWJ Furse
49,980税込54,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様Furse避雷針打ち込みスタッド. Furse避雷針打ち込みスタッドにより、アースロッドを地面に埋め込むことができます。この打ち込みスタッドは、手動又は動力ハンマーで銅結合ねじ込み式アースロッドを打ち込むのに適した設計の製品です。. 特長. 5~8インチ打ち込みスタッド. 用途. アースロッドを地面に打ち込んでもロッドのねじ山がつぶれないようカップリングと併用するようになっています。. 動力ハンマーとの併用に最適材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応スレッドサイズ5/8
WISKA 接地プレートキット アースプレートキット WISKAWISKA 接地プレートキット アースプレートキットWISKA
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separatelyRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプアースプレートキット併用可能製品Combi 1210 Junction Box
WISKA ジャンクションボックス WISKAWISKA ジャンクションボックスWISKA
3,998税込4,398
1個ほか
7日以内出荷
材質(本体)ポリプロピレンIP等級IP66、IP67シリーズCombiRoHS指令(10物質対応)対応
WISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキット WISKAWISKA DINレール取り付けキット DINレール取り付けキットWISKA
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
仕様EN60529、EN60695-2-11. COMBI 1210 Junction Box. The COMBI 1210 junction box from WISKA is a solid thermoplastic, flame retardant enclosure which offers 10% more room inside thanks to its domed cover. With ten M20 entries in the sides of the junction box and 4 in the base, as well as a knockout option, the COMBI 1210 offers ideal installation conditions. 10% more room inside, thanks to the bellied cover Solid thermoplastic housing made from 2 different moulded materials 10×M20 entries with elastic soft membrane and thread, 3 in each side and 2 in each end (option of using M25 knockouts instead) 4×M20 entries with self-sealing membrane in the base of the junction box enable assembly directly from the wall Quick release lid screws made of plastic will not rust and stay securely in place Weather proof, resistant to ultraviolet, shatter proof and impact resistant Flame retardant and halogen free Mounted via holes in the corners of the box, separated from the inside of the enclosure, thus not effecting the IP rating A DIN Rail kit for mounting with clamps and an earthing kit to connect BW/CW cable glands when using SWA cables are available separatelyRoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取り付けキット併用可能製品Combi 1210 Junction Box
HENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67 HENSELHENSEL ジャンクションボックス, ポリカーボネート, IP66 / 67HENSEL
979税込1,077
1個
7日以内出荷
材質(本体)ポリカーボネートIP等級IP66/67RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO ジャンクションボックス RS PRORS PRO ジャンクションボックスRS PRO
2,198税込2,418
1袋(5個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RS PRO グレー グレー RS PRORS PRO グレー グレーRS PRO
779税込857
1個
翌々日出荷
取付方式表面実装
Rose ジャンクションボックス roseRose ジャンクションボックスrose
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
IP等級IP66危険区域認証ATEX
Rittal ジャンクションボックス リタールRittal ジャンクションボックスリタール
9,898税込10,888
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact 配線用遮断器 フエニックス・コンタクトPhoenix Contact 配線用遮断器フエニックス・コンタクト
2,698税込2,968
1個ほか
7日以内出荷
種類ヒューズホルダ極数1リード線
Phoenix Contact パネル取り付けフレーム フエニックス・コンタクトPhoenix Contact パネル取り付けフレームフエニックス・コンタクト
5,698税込6,268
1箱(5個)
7日以内出荷
取付方式パネル取付
表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズ Panasonic(パナソニック)表面実装型 角型チップヒューズ ERBRDシリーズPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
349税込384
1袋(10個)
7日以内出荷
定格電圧(V)32DC種類平型ヒューズ遮断電流(A)35リード線サイズ(mm)1×0.5×0.39動作温度範囲(℃)-40~125
避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse避雷用品クリップ テープクリップWJ Furse ポリプロピレンmA×. Conductor Size 25×3mmWJ Furse
8,898税込9,788
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様IEC/BS EN62561-4. Furse非金属DCテープクリップ. Furse非金属DCテープクリップは、建物又は構造物に導体を固定するように設計されています。. 特長. 高グレードのポリプロピレン. 取り付けが容易. 高い引き抜き負荷に対応. UV安定化. 引き抜き負荷が高くでも脆くない. 裸のテープとPVC被膜で覆われた銅 / アルミテープの色をマッチ. 用途. 導体テープの固定に使用材質(本体)ポリプロピレン導体サイズ(mm)(最大)25×3タイプテープクリップRoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mm WJ Furse避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 26×12mmWJ Furse
16,980税込18,678
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC/BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-テープクランプ(タイプA). Furseロッド-テープクランプ(タイプA)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅テープを接続するための製品です。アースシステムを長期にわたって有効な状態に保てるように、クランプ設計時に導電性及び機械的強度を考慮しておく必要があります。. 特長. 耐腐食性. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 締め付けトルク: 15 Nm. 用途. アースロッドと銅テープの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 16×70mm WJ Furse避雷テープクランプ ロッドーテープクランプWJ Furse 銅合金mA×. Conductor Size 16×70mmWJ Furse
15,980税込17,578
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様BS EN62561-1クラスH BS7430 UL467. Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG). Furseロッド-ケーブルクランプ(タイプG)は、アースロッドを組み上げられるようにアースロッドと銅ケーブルを接続するための製品です。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. りん青銅固定具. 丸単線又はより線の導体とアースロッド間が低抵抗. 締め付けトルク: 12 Nm. 用途. アースロッドとケーブルの接続に使用されます。材質(本体)タイプロッド-テープクランプ径(Φmm)(公称避雷針直径)16RoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mm WJ Furse避雷テープクランプ テープ結合クランプWJ Furse 銅 26mmWJ Furse
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様BS EN50164-1クラスH、BS 7430. Furseテープ結合クランプ. Furseテープ結合クランプを使用すれば、鉄骨構造に落雷保護システムを結合するのが簡単になります。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 最大テープ幅26 mmに適合. 用途. 鉄骨構造にテープを結合幅(mm)26材質(本体)タイプテープ結合クランプRoHS指令(10物質対応)対応
避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mm WJ Furse避雷テープクランプ ケーブルーテープクランプWJ Furse 銅mA×. Conductor Size 25×3mmWJ Furse
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC/BS EN62561-1クラスH. UL96. Furseテープクロスオーバークランプ. Furseテープクロスオーバークランプは、十字 / T字 / 通し / 直角ジョイントを形成したテープを建物や構造物に固定するための製品です。ねじは、導体の取り付け時にOリングによりクランプの片側で保持されるため、ねじを失くすことがなく、簡単に取り付けることができます。. 特長. 高品質の銅 / アルミ合金. 重なり合ったテープ間で低抵抗の接続. シンプルな設置. 締め付けトルク: 5 Nm. 用途. テープやバーの直通し / 十字 / T字ジョイントの形成に使用されます。材質(本体)RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(mm)(最大)25×3
配電エンクロージャ Merlin Gerin MERLIN GERIN配電エンクロージャ Merlin GerinMERLIN GERIN
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
リテルヒューズ ミゼットヒューズ  (タイムラグ) LITTELFUSEリテルヒューズ ミゼットヒューズ (タイムラグ)LITTELFUSE
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)10000(@500VAC)リード線サイズ(mm)Φ10.31×38.1RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D02, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D02, 400V acETI
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE18ボトルヒューズサイズD02
ボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流  D01, 400V ac ETIボトルヒューズ Neozed ETI, 定格電流 D01, 400V acETI
859税込945
1袋(5個)
翌々日出荷から7日以内出荷
材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)400AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gGスレッドサイズE14ボトルヒューズサイズD01
ボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流  DII, 500V ac SIBAボトルヒューズ Diazed SIBA, 定格電流 DII, 500V acSIBA
23,980税込26,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類その他ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000サイズ(mm)Φ21.5×50サイズ(ボトルヒューズサイズ)DIIアプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gRスレッドサイズE27材質(本体)セラミック
ボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流  DII, 500V ac Mersenボトルヒューズ Diazed Mersen, 定格電流 DII, 500V acMersen
53,980税込59,378
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DIII, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DIII, 500V acETI
4,798税込5,278
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC269、VDE0636、DIN49522準拠. D-Fuse (DIAZED)タイプgL/gG.材質(本体)セラミック種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@400VAC)、8000(@250VDC)リード線アプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE33ボトルヒューズサイズDIII
ボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流  DI, 500V ac ETIボトルヒューズ Diazed ETI, 定格電流 DI, 500V acETI
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
種類管型ヒューズ定格電圧(V)500AC遮断電流(A)50000(@500VAC)リード線ボトルヒューズサイズDIアプリケーション(カテゴリ)gG/gLスレッドサイズE16材質(本体)セラミック
ヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250V FINDERヒューズモジュール Finder 6A 39 Series, 250VFINDER
479税込527
1個
7日以内出荷
仕様39シリーズ-アクセサリ. Finderのリレーインターフェイスモジュール39シリーズでの使用に最適なアクセサリシリーズ。シリーズ39 Series定格電圧(V)250定格電流(A)6適合ヒューズ管サイズ(mm)5×20RoHS指令(10物質対応)対応インジケータあり
Spelsberg ジャンクションボックス SPELSBERGSpelsberg ジャンクションボックスSPELSBERG
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
Siemens NHヒューズ SIEMENSSiemens NHヒューズSIEMENS
259,800税込285,780
1袋(3個)
7日以内出荷
仕様IEC 60269-2. SITOR Fuses, 3NE3 Series, Size 1, Type aR. Semiconductor protection fuses Operating class aR (partial-range semiconductor protection) With slotted blade contacts for M10 screw fixing, or for installation in NH fuse bases or load-break switches SITOR NH fuse links are designed for the overload and short circuit protection of cables, wires and power rails as well as for semiconductor protection幅(mm)(タグ幅)12.5全長(mm)135サイズC00容量(高ラプチャー容量)あり種類その他ヒューズ規格IEC 60269-4-1定格電圧(V)1000サイズ(mm)73×52×63.5アプリケーション(カテゴリ)aR
Siemens 3NG1402 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ SIEMENSSiemens 3NG1402 ソリッドリンク ヒューズアクセサリSIEMENS
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)630ヒューズLV HRCサイズ(mm)73×23×150
Siemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリ SIEMENSSiemens 3NG1202 ソリッドリンク ヒューズアクセサリSIEMENS
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様NH Separating Knife. Silver-plated separating knife for NH fuse bases and fuse load-break switches With volt-free grip tabs定格電流(A)250ヒューズLV HRCサイズ(mm)53×23×135
SIBA チップヒューズ SIBASIBA チップヒューズSIBA
1,998税込2,198
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様IEC 60127. Sub-miniature SMD Fuses 250V 4.5x8mm. Ceramic tube non-transparent insulating body Brass, silver-plated contact caps Voltage rating 250V Dimensions 4.5×8 mm材質(本体)セラミックチューブ、非透過性種類その他ヒューズ定格電圧(V)250AC遮断電流(A)100(@250VAC)サイズ(mm)8×4.4×4.4RoHS指令(10物質対応)対応材質(ターミナル)黄銅、銀めっき
SIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズ SIBASIBA (シバ) 太陽電池用ヒューズ PVシリーズ225シリーズSIBA
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様太陽電池ヒューズ. 太陽電池高性能ヒューズは、太陽電池システムの保護を目的として特別に設計されています。種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)600定格電流(A)10動作温度(℃)-25サイズ(mm)Φ10×38RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション(アプリケーションカテゴリ)gPV溶断速度FF
Schurter 配線用遮断器 SCHURTERSchurter 配線用遮断器SCHURTER
51,980税込57,178
1箱(10個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
種類その他ヒューズ
Schurter ラジアルリードタイプ ヒューズ SCHURTERSchurter ラジアルリードタイプ ヒューズSCHURTER(1件のレビュー)
589税込648
1袋(10個)
翌々日出荷から7日以内出荷
種類基板用ヒューズ取付方式表面実装リード線
Schurter ヒューズブロック SCHURTERSchurter ヒューズブロックSCHURTER
579税込637
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
仕様ヒューズサイズ:5 x 20mmヒューズ数:1本体材質:フェノール樹脂C14オスパネルクリップオンソケット、4793シリーズ. オススナップ式パネルソケット(スイッチとヒューズホルダ付き)、直径5 x 20 mm 2極スイッチ クラス1保護 5 x 20 mmヒューズホルダドロワは別売りです。種類ヒューズホルダ適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Schurter ヒューズクリップ, CSOシリーズ SCHURTERSchurter ヒューズクリップ, CSOシリーズSCHURTER
2,498税込2,748
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
種類ヒューズホルダ定格電圧(V)250AC定格電流(A)10(VDE)、10(UL/CSA)適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ10.3×38RoHS指令(10物質対応)対応

ヒューズ』には他にこんなカテゴリがあります

ヒューズその他関連用品