137件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タイプから絞り込む
  • ACアダプター リーベックス

    ACアダプター

    リーベックス(11件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    主にXシリーズ及びSDセンサーカメラ用のACアダプターです。 ※Xシリーズ・センサーカメラ以外では「スポット人感チャイム(GC250)」に使用できます。
    シリーズXシリーズ出力DC5V 500mAコード長さ(m)1.8入力AC100V 50/60Hz消費電流(A)0.2コネクタ外径3.5Φ、内径1.3Φmm
  • ワイヤレスチャイム ACアダプター ELPA

    ワイヤレスチャイム ACアダプター

    ELPA
    2,372税込2,609
    1個
    当日出荷
    EWS専用ACアダプターです。 受信器の電池代や電池切れの心配不要です。
    極性センタープラス定格入力AC100~240(50/60Hz)定格出力DC4.5V/1000mAコード長さ(m)約1.8適合プラグ外径Φ5.5mm、内径Φ2.1mm
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA
    329税込362
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを縦方向に変えることで、コードを真下に配線できます
    使用温度範囲(℃)-10~40タイプたて型定格125V/15A/1500Wまで
  • スペースアダプター ELPA

    スペースアダプター

    ELPA(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    当日出荷
    プラグの向きを横方向に変えることで、コードを真横に配線できます
    使用温度範囲(℃)-10~40タイプよこ型定格125V/15A/1500Wまで
  • 電気錠用接続コネクタ アイホン

    電気錠用接続コネクタ

    アイホン
    389税込428
    1台
    当日出荷
    HA機器、電気錠アダプター間接続用
    用途戸建住宅向け
  • リニューアル用プレート アイホン

    リニューアル用プレート

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    リニューアル用プレート 1個用、2個用スイッチボックスに対応 W206×H266
    用途マンション向け材質自己消火性樹脂寸法(mm)266×206×5
  • 延長コード スパイラル式 アイホン

    延長コード スパイラル式

    アイホン(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurseのハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用延長コードです。コード長:約70cm、伸ばした時:約500cm。
    用途病院・施設向けオレンジ適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • ハンド型子機用延長コード アイホン

    ハンド型子機用延長コード

    アイホン
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用延長コードです。 コード長:約1.1m。
    用途病院・施設向け適合機器NF-SBA(-TT)
  • カメラ角度左右調整台 アイホン

    カメラ角度左右調整台

    アイホン(2件のレビュー)
    669税込736
    1台
    当日出荷
    カメラ付玄関子機の映る範囲を左または右向きに角度調整します。(左または右に15度調整)
  • オプション入力コード アイホン

    オプション入力コード

    アイホン
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション入力コードです。コード長:約1.5m。オプション入力コンセントがないベッドでも、センサー(市販品)の接続が可能になります。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、静電気対策カバー付、抗菌仕様材質軟質塩化ビニル寸法(mm)57×54×19
  • 2線化変換アダプタ アイホン

    2線化変換アダプタ

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷
    電気錠コントローラーEL-PJP専用 2線化変換アダプター
    用途戸建住宅向け仕様アイホン製EL-PJP専用材質ABS樹脂形状壁埋込形(JIS用2個用スイッチボックス)寸法(mm)92.5×25×19
  • コンセント(メタルコンセント アイホン

    コンセント(メタルコンセント

    アイホン
    1,998税込2,198
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状壁埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • 中継コード(コード10cm) アイホン

    中継コード(コード10cm)

    アイホン
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機、呼出握りボタン用の中継コードです。さまざまな方向への引っ張りにも対応し、断線を防ぎます。
    用途病院・施設向け仕様抗菌仕様適合機器プラグ側/NL-C2,NLR-C2,NL-CS2、コンセント側/NL-SB,NLR-8,NLR-8-0.3,NLR-8-TT,NLR-8WR,NLR-9MC
  • ハンド型子機用中継コード アイホン

    ハンド型子機用中継コード

    アイホン
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズのハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)用中継コードです。90度方向への引っ張りにも対応し、ハンド型子機のコード断線を防止します。
    用途病院・施設向け仕様脱落可能範囲:上下左右0~90°質量(g)約20適合機器NF-SBA-(TT)
  • ペンダント式非常ボタン アイホン

    ペンダント式非常ボタン

    アイホン
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    寝室など離れた部屋からでも手元で通報できるペンダント式非常ボタン
    材質自己消火性樹脂形状ペンダント型電源電圧(V)DC3(コイン型リチウム電池:CR2032×1個)使用距離範囲(m)約50(直線見通し距離)バッテリー容量(Ah)0.225電池寿命約2年(1日1回の使用・周囲温度15~25℃)
  • 埋込ボックス(集合玄関機用) アイホン

    埋込ボックス(集合玄関機用)

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    翌々日出荷
    D種接地必要
    材質SPCC t1.2 黒電着塗装タイプ集合玄関機用
  • 玄関子機用パネル アイホン

    玄関子機用パネル

    アイホン
    1,798税込1,978
    1台
    当日出荷から翌日出荷
  • オプション変換コード アイホン

    オプション変換コード

    アイホン
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のオプション変換コードです。オプション入力用コンセント(NLR-OPA)またはオプション入力コード(NLR-CA-OPA)へセンサー(市販品)を接続する際に使用します。
    用途病院・施設向け仕様オプション入力付コンセント、オプション入力コード質量(g)約69
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機材質自己消火性樹脂形状壁埋込型(JIS用1個用スイッチボックス)寸法(mm)107×45.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • コンセント付マイク アイホン

    コンセント付マイク

    アイホン
    3,898税込4,288
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセント付マイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂
  • ハンド子機コンセント アイホン

    ハンド子機コンセント

    アイホン
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ ハンド型子機(NB-RC/A)用のコンセントです。
    用途病院・施設向け仕様4Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×42
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,798税込9,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のスピーカー子機です。埋込型(スプリングキャッチ方式)。
    用途病院・施設向け仕様同時通話形ナースコールシステムに使用する材質パネル部:ABS樹脂、ホルダー:ナイロン形状天井埋込形(直径150mm埋込穴)寸法(mm)180Φ
  • コンセントプレート アイホン

    コンセントプレート

    アイホン
    7,798税込8,578
    1台
    4日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。
    用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付、非防止形形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
  • コンセントプレート アイホン

    コンセントプレート

    アイホン
    7,698税込8,468
    1台
    3日以内出荷
    高齢者向け集合住宅システムFAGUS 呼出握りボタン(UBR-8N)用のコンセントです。壁埋込型。取消ボタン付。
    用途高齢者住宅向け仕様呼出握りボタン(UAシリーズ)が必要・通話取消付形状壁埋込形寸法(mm)120×70×36
  • ブザー付廊下灯 アイホン

    ブザー付廊下灯

    アイホン
    11,980税込13,178特価
    1台
    当日出荷
    形状壁埋込型消費電流(mA)待受時:5、最大20音量(dB)ブザー:60
  • コンセント アイホン

    コンセント

    アイホン
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse ハンド型子機(NL-SB)または呼出握りボタン(NLR-8など)用のコンセントです。壁埋込型。緊急呼出ボタン・ハンガー・復旧ボタン付。※プレートは別売(市販品)
    用途病院・施設向け仕様緊急呼出ボタン、復旧ボタン、脱落脱線警報停止SW付適合呼出ボタン:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、ハンド型子機、マルチハートコール、無線呼出受信機形状壁埋込型(JIS2個用スイッチボックス)寸法(mm)107×91.5×35電源電圧液晶表示灯またはアダプターから供給
  • ベッドハンガー アイホン

    ベッドハンガー

    アイホン
    1,198税込1,318
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムVi-nurse用のベッドハンガーです。ベッドサイドレールにハンド型子機などを引っ掛ける場合に使用します。
    用途病院・施設向け適合機種NL-SB、NLR-8WR、NFR-8WR、NF-SB(A)材質エラストマー寸法(mm)220×40×20
  • ハンド型子機 点滴トイレ介助 アイホン

    ハンド型子機 点滴トイレ介助

    アイホン
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用のハンド型子機です。コード長約1.5m。点滴ボタン・トイレ介助ボタン付。断線防止機能付。抗菌仕様。
    用途病院・施設向け適合呼出ボタン・スイッチ:呼出握りボタン、点滴・トイレ介助ボタン付呼出握りボタン、特殊呼出スイッチ材質自己消火性樹脂形状ハンド型寸法(mm)169×56×25
  • ハンド子機用アタッチメント アイホン

    ハンド子機用アタッチメント

    アイホン
    299税込329
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNFXシリーズ用。ハンド型子機(NF-SBA、NF-SBA-TT)に取り付けます。コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくくします。材質:エストラマー。
    用途病院・施設向け仕様コンセントのハンガー部に引っかけやすく、すべり落ちにくい材質エラストマー寸法(mm)71×Φ46×23
  • スピーカー(天井埋込型) アイホン

    スピーカー(天井埋込型)

    アイホン
    8,498税込9,348
    1台
    翌々日出荷
    待合呼出装置用のスピーカーです。天井埋込型。定格入力3W。
    用途病院向け材質本体:自己消火性樹脂、ネット:ラス(亜鉛メッキ鋼板)形状天井埋込型寸法(mm)180Φ
  • 埋込形マイク アイホン

    埋込形マイク

    アイホン
    2,698税込2,968
    1台
    3日以内出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ用のマイクです。壁埋込型。
    用途病院・施設向け材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×58
  • マルチハートコール アイホン

    マルチハートコール

    アイホン
    46,980税込51,678
    1台
    3日以内出荷
    電源電圧DC12V消費電流(mA)待受時22、最大52ピン数(ピン)2
  • 確認灯付コンセント アイホン

    確認灯付コンセント

    アイホン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    ナースコールシステムNBM-DN/NBM-HP/NBEシリーズ 呼出握りボタン(NBR-8A-Cなど)用のコンセントです。ナースコール親機に直接接続します(呼出保持式)。壁埋込型。
    用途病院・施設向け仕様2Pメタルコンセント材質樹脂形状埋込形(JIS1個用スイッチボックス)寸法(mm)120×70×54
  • 卓上スタンド アイホン

    卓上スタンド

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    材質自己消火性ABS樹脂質量(g)約300
  • 住戸アダプター(カセット式) アイホン

    住戸アダプター(カセット式)

    アイホン
    9,998税込10,998
    1台
    翌々日出荷
    露出取付時は露出用取付台 VJW-Lを使用。
    仕様録画保護:2通話路・2映像路材質難燃性ABS樹脂形状カセット式(玄関子機に組込みまたは露出用取付台(VJW-L)に取付け)寸法(mm)53×52×21質量(g)約40備考VIXUS 1Pr、dearis、dearis一体盤システム専用タイプカセット式色調テムパーブラック(N1 近似マンセル値)
  • 多目的アダプター アイホン

    多目的アダプター

    アイホン
    88,980税込97,878
    1台
    翌々日出荷
    材質自己消火性PC+ABS樹脂形状壁取付型寸法(mm)190×245×21質量(g)約630タイプ多目的アダプター電源PoE(IEEE802.3af Class0)方式暗号化:TLS1.0/1.1/1.2使用周囲温度(℃)-10~+50入出力トイレ系統×3、接点入力端子×4、接点出力端子×10色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)適合ボックスJIS3個用(推奨)または4個用スイッチボックスプロトコルIPv4/IPv6, TCP/UDP, SIP, HTTP/HTTPS, RTSP, RTP, RTCP, IGMP, MLD, SMTP, SFTP, DHCP, NTP, DNS消費電流待受時43mA 最大135mALANイーサネット(10BASE-T/100BASE-TX)Auto MDI/MDI-X対応
  • 露出ボックス アイホン

    露出ボックス

    アイホン
    34,980税込38,478
    1台
    翌々日出荷
    適合機種GT-8DMA、GT-4DMA専用材質アルミ、メタリック塗装形状壁取付型寸法(mm)243×290×68質量(kg)約1タイプ露出ボックス色調ペールベージュマイカメタリック
  • パネル(埋込型用) アイホン

    パネル(埋込型用)

    アイホン
    9,598税込10,558
    1台
    翌々日出荷
    VKZ(K)-RM専用品
    付属品取付金具、パネル取付用ネジ、機器取付用ネジ材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)203×244×13質量(g)約150(取付金具含む)備考VKZ(K)-RM専用タイプリニューアルパネル(埋込型用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)
  • 埋込ボックス アイホン

    埋込ボックス

    アイホン
    7,998税込8,798
    1台
    翌々日出荷
    適合機種GT-DMNA専用材質SPCC t1.2 黒電着塗装寸法(mm)285×245×72.5質量(kg)約1.3タイプ埋込ボックス
  • 受話器(生活情報盤用) アイホン

    受話器(生活情報盤用)

    アイホン
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    適合機種VKZ(K)-RM、VKZ-R材質自己消火性PC+ABS樹脂寸法(mm)170×44×33質量(g)約200タイプ受話器(生活情報盤用)色調スノーホワイト(5Y9.3/0.1 近似マンセル値)通話方式電話型同時通話

インターホン・ドアホン・チャイム』には他にこんなカテゴリがあります

玄関まわり用アクセサリー