7ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
573件中 241~280件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KSサポートストッパー 国元商会

    KSサポートストッパー

    国元商会
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(20個)
    4日以内出荷
    700gと軽量ながら申し分ない強度。
    用途壁型枠に使用するサポートとチェーンの支持に質量(g)700仕上有色クロメート(金色)最大荷重(kN)25.8[2630kgf](45°傾斜にて圧縮負荷)
  • KSハネキャップ 国元商会

    KSハネキャップ

    国元商会(1件のレビュー)
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1セット(250個)
    4日以内出荷
    バタ角、単管用鋼製端部キャップ バタに簡単にたたき込め、バネによって抜けにくくなっています。 ノロの侵入を防ぎます。 凹みに指がかかるため、持ち運びに便利です。 バタ材の端部を補強し、変形を防ぎます。
    材質(本体)溶融亜鉛めっき材質(バネ)ステンレス
  • ロードリング アラオ

    ロードリング

    アラオ
    ¥57,980税込¥63,778
    1セット(100個)
    当日出荷
    コンクリート斜面等でのスリップ防止のためにドーナツ状の模様を形成します。 現場状況等により異なりますが転用が可能です。
    用途土間工事用、スロープの工事用等の滑り止めに外径×内径×厚さ(mm)140×90×10
  • プラスチックコーン メタルフォーム用 コンドーテック

    プラスチックコーン メタルフォーム用

    コンドーテック
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1ケース(500個)
    5日以内出荷
  • 板ナット コンドーテック

    板ナット

    コンドーテック
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(200枚×10袋)
    5日以内出荷
  • KT マルチタイ コンドーテック

    KT マルチタイ

    コンドーテック
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(50本)
    当日出荷
    ホンタイの締め過ぎによるパネルの浮き、脱型後の浪打ち現象がありません。
    サイズ(mm)5/16×150
  • 梁ポッター セパレーター協同組合

    梁ポッター

    セパレーター協同組合
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(250個)
    5日以内出荷
    サイズW5/16許容荷重(kg)750
  • (A)セパレーター  3/8 C コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 C

    コンドーテック
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1箱(50個)
    5日以内出荷から13日以内出荷
    用途両面仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
  • (A)セパレーター  5/16 KCP Sケース コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP Sケース

    コンドーテック
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1箱(200個)
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 羽根付き Pコーン コンドーテック

    羽根付き Pコーン

    コンドーテック
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1箱(500個)
    5日以内出荷
  • 当板 コンドーテック

    当板

    コンドーテック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1箱(50個)
    当日出荷から14日以内出荷
  • ウィードシート AOI

    ウィードシート

    AOI
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    欠品中
    リサイクルPET繊維を使用し、環境にやさしい商品です。 色褪せが少なく、美観を長期間保持します。 透水性、通気性を有し苗木との併用が可能です。 軽量で簡易に施工できます。
    用途道路、住宅予定地の防草に。公園、庭等の美観対策に。幅(mm)1000色グリーンNETIS番号CG-080026A(AS)
  • ゲルフィットロープ アラオ

    ゲルフィットロープ

    アラオ
    ¥43,980税込¥48,378
    1箱(10本)
    3日以内出荷
    改質精製したベントナイトの吸水ゲル化による遮水性を活用した、止水材です。
    規格19Φ×3m
  • ボイセッター(ボイド管固定金具) ネグロス電工

    ボイセッター(ボイド管固定金具)

    ネグロス電工
    ¥729~税込¥802~
    1箱(5個)
    8日以内出荷から17日以内出荷
  • ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付 コンドーテック

    ヤマセパ(ダブルタイプ)カット付

    コンドーテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(200本)
    当日出荷から6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • クイックパッチグレー ホーシン(HOSHIN)

    クイックパッチグレー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥27,980税込¥30,778
    1セット
    5日以内出荷
    コンクリートにおける段差修正や補修を目的としたアクリル樹脂系モルタルのコンクリート段差補修材です。材料を混ぜるだけで簡単に補修でき、耐久性に優れています。
  • DAIDOHANT セパレータ KM 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ KM 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥719~税込¥791~
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    カップ一体型のセパレータですのでコストを抑えて施工スピードもアップします。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT セパレータ B 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT セパレータ B 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥299~税込¥329~
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    両面打ち放し仕上げのコンクリートで一般的によく使われるセパレータです。
    用途両面打ち放しの型枠の固定保持用。
  • DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    DAIDOHANT コンパネつめせん イエロー 100個入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥289~税込¥318~
    1袋(100個)
    5日以内出荷
    コンパネ表面の穴埋めを手早く、コンクリート打ち放しなどの綺麗な仕上がりをサポートします。
    用途型枠用コンパネ再使用時の穴埋めに。
  • 本体クサビ式 2ツ穴 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    本体クサビ式 2ツ穴

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥249税込¥274
    1個
    5日以内出荷
    型枠を固定し、コンクリート打設時のずれや膨らみを防ぎます。
  • 当て板クサビ式 K-W ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    当て板クサビ式 K-W

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥439税込¥483
    1個
    5日以内出荷
    ゆるみにくいクサビ形状で激しい振動にも緩みにくいです。
    用途型枠と補強用角パイプの固定に。
  • クイックタイ3型セット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    クイックタイ3型セット

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥359税込¥395
    1個
    5日以内出荷
    48.6mmのパイプの固定に最適な3型座金付きです。
    用途セパレータと型枠・補強用単管パイプの固定に。
  • Pコン ハネ無し 10本入 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    Pコン ハネ無し 10本入

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥669税込¥736
    1袋(10本)
    5日以内出荷
    厚さ12mmのコンパネに対応しております。
    用途型枠の固定保持用。
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥299税込¥329
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/2のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D10-D19サイズS
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/3のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D22-D29サイズM
  • テツカブト1型 乾産業

    テツカブト1型

    乾産業
    ¥399税込¥439
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋無溶接工法のセパ取付金具。安定した引張強度。ナットが外れない構造で紛失・落下防止。W5/16・W3/8・W1/4のセパレーターに使用可
    用途鉄筋からセパレーターを取りに。適合鉄筋:D32-D38サイズL
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.7mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D19-32サイズM
  • セパグローブ 乾産業

    セパグローブ

    乾産業
    ¥389税込¥428
    1個
    4日以内出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物。ボルト1本で締付簡単施工。T4.6mm厚の鉄板にリブ加工しており安心の強度。溶接を考慮し面を広く。
    用途型枠・鉄筋・アンカーセット工事等の無溶接金物適合鉄筋:D10-D25サイズS
  • 巡視路ステップ 日動電工

    巡視路ステップ

    日動電工
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(6個)
    61日以内出荷
    送電線路および山林の巡視路階段や公園の階段などにご使用ください。
    質量(kg)1.9(樹脂杭2本入)種類軽量型 / 樹脂杭
  • フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業

    フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

    FSC藤原産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    翌日出荷
    軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
    表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
  • ミナバッカー箱入り 酒井化学工業

    ミナバッカー箱入り

    酒井化学工業
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    翌々日出荷
    片面粘着付の発泡角目地材です。建物などを建てるにあたって、土台や柱などの型枠にコンクリートを打ち込む際にお使いいただけます。離形紙がつながっているので数えやすく、在庫管理がしやすいです。
    用途目地材、型枠部材。仕様剥離紙1シート1枚材質ポリエチレンノリ有無片面ノリ付
  • SCスリーブ梁用 昭和コーポレーション

    SCスリーブ梁用

    昭和コーポレーション
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    梁幅に応じて任意の長さ(スライド式)に対応可能です。コンクリート埋設御のスリーブ取り外しが不要です。スリーブ端面の釘金具を使用し、釘で片側3ヵ所(計6ヵ所)を型枠に固定してください。
    用途本製品は空調・衛生・電気工事の梁貫通配管用スリーブです。材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    16日以内出荷
    <新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グリーン
  • 簡易水洗タイプ 洋式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 洋式

    旭ハウス工業
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    16日以内出荷
    【特別色のグレー】<新型>洗浄ポンプの見直しにより従来のタイプより28%の節水を実現!
    用途本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。付属品取扱説明書 / 保証書付材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)104高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)50色(本体)グレー
  • アルウォークオプション品 内手すりホルダー ホーシン(HOSHIN)

    アルウォークオプション品 内手すりホルダー

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    5日以内出荷
    アルウォーク内側に手すりを取付けることが可能なオプション品です。天端作業の安全対策に最適です。
    付属品Uナット×2、平ワッシャ×2質量(kg)1.1
  • フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具 FSC藤原産業

    フレームキャッチャー 吹付のり枠用補助金具

    FSC藤原産業
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    当日出荷
    軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
    表面処理ユニクロメッキ最大締付トルク(N・m)70締付ボルトM24
  • AU屋外手摺 旭ハウス工業

    AU屋外手摺

    旭ハウス工業
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
    仮設トイレの出入りをおこなう際、安全性を重視したとても便利な商品です。段差がある場所でも外手摺を使用することにより出入りの苦慮が軽減されます。
    用途電動ドリル等で簡単取付!AUシリーズ/AUGYシリーズに対応材質スチール質量(kg)1.8高さ(mm)1097
  • 簡易水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    簡易水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    ¥209,800税込¥230,780
    1台
    15日以内出荷
    足踏みポンプを踏む事により付属ポリタンクから水を汲み上げ常に快適に使用可能。快適トイレとセットで利用する事で手洗いの排水をトイレの洗浄水として再利用が可能。
    用途イベント会場・事務所・倉庫・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。仕様手洗器幅(mm)870質量(kg)74色グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320水タンク容量(L)20
  • 水洗タイプ 手洗式 旭ハウス工業

    水洗タイプ 手洗式

    旭ハウス工業
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)73色グリーン高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195
  • 汲取タイプ 小便ストール式 旭ハウス工業

    汲取タイプ 小便ストール式

    旭ハウス工業
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    15日以内出荷
    超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870質量(kg)82色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320
工事用品