絞り込み
ブランド
- コンドーテック(117)
- 国元商会(64)
- 旭ハウス工業(60)
- 京都スペーサー(45)
- ホーシン(HOSHIN)(26)
- アートスペース(25)
- 乾産業(16)
- 八幡ねじ(13)
- アラオ(12)
- セパレーター協同組合(12)
- プラテック(11)
- TRUSCO(10)
- ネグロス電工(10)
- アーキヤマデ(10)
- 東洋化工(10)
- アカギ(9)
- AOI(8)
- BiC(8)
- クニミネ工業(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

簡易水洗タイプ 和式
旭ハウス工業¥199,800~税込¥219,780~1台15日以内出荷本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:ポリエステル幅(mm)870色グレー高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495容量(L)便槽:320色(扉)標準色(パープル)
水洗タイプ 洋式 温水洗浄便座付
旭ハウス工業¥249,800~税込¥274,780~1台15日以内出荷超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。臭いや汚れも少なく温水洗浄便座付ですのでより快適にご利用可能。用途事務所や倉庫など従業員・お客様用として使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)107色グレー高さ(mm)2432材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1195色(扉)標準色(パープル)
KSサインコーン
京都スペーサー¥29,980税込¥32,9781箱(10本)7日以内出荷カラーコーン(三角コーン、パイロン)の上端に被せて使用する安全対策ツールです。チェーンを上下2段に張ることで、視認性が従来品の2倍に向上。金属製の支柱は、風の抵抗でも倒れづらいフォルムに仕上げました。案内板や注意喚起の掲示物を吊り下げるフックを標準装備しているので、お好みのカスタマイズにより、安全へ誘うメッセージや通告がより鮮明に分かりやすくアピールできます。雪深いエリアでの使用時も、「KSサインコーン」の上段チェーンは埋没しづらい副次的効果も発揮、労働災害防止対策に。用途建築土木現場の安全対策用ツール。労働災害防止対策に。仕様設置間隔:2.5m以内質量(g)800全高(mm)620仕上溶融亜鉛メッキ
AU兼用ドアー
旭ハウス工業¥19,980税込¥21,9781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のドアーを新品のドアーに交換することが出来ます。電動ドリル等は使用せずに交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)640×1922色(扉)標準色(パープル)
AUG 側面パネル
旭ハウス工業¥26,980税込¥29,6781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
排水ドレンキャップ パッキン付
旭ハウス工業¥399税込¥4391セット(2個)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレの水抜き栓用の部品。手で締め付けられ取付も簡単です。予備用も含め3個入りとなります。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容キャップ・パッキン各3材質ABS樹脂
丸ガラリ(緑)
旭ハウス工業¥399税込¥4391セット(2個)3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。仮設トイレ内の換気・通気口としての部材。各ガラリ3枚で1棟分。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス3個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP直径(Φcm)7.5
ボールタップ(AU用)
旭ハウス工業¥6,798税込¥7,4781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ ロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
小便カラン
旭ハウス工業¥4,898税込¥5,3881個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗式トイレ 小便用の補修・修理部材。ハンドルを回している間だけ吐水します。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質青銅、黄銅
AUストール型小便器
旭ハウス工業¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。水洗式トイレ ストール小便便器。身長に関係なくお子様でもご安心して使用できます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE
AUG 小用後面パネル
旭ハウス工業¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
レセップ
旭ハウス工業¥999税込¥1,0991個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。丸型電球ソケット。電動ドリル等でビス留め。(付属のビス2個)用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質APS樹脂 他
AUG 1J用 後面パネル
旭ハウス工業¥25,980税込¥28,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2058
AUG 正面枠パネル
旭ハウス工業¥15,980税込¥17,5781枚3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。使用中のパネルから新品のパネルに交換することが出来ます。電動ドリル等を使用することにより交換が可能。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PE寸法(幅W×高さH)(mm)870×2138
さわやかロータンクセット
旭ハウス工業¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレの補修修理部材。左給水、右給水のどちらにも使用できます。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容さわやか用ボールタップ・さわやか用ロータンクゴムフロート・排水弁セット・さわやか用ロータンクレバー・さわやか用ロータンク手洗管セット・D式止水栓本体・SUS304フレキ16.8Φ×400
15ーWS
旭ハウス工業¥10,980税込¥12,0781個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。本水洗用トイレの架台。架台を設ける事により排水管を逃がす役割。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質PP寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×870×200
さわやか用ボールタップ
旭ハウス工業¥3,598税込¥3,9581個3日以内出荷AUトイレの補修・修理部材。FW/1W用 本水洗トイレロータンク内の修理部材。水の流れが悪い/水が止まらない時の不具合・故障時に交換してください。用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材材質POM、ABS、黄銅
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金
プラテック¥5,698~税込¥6,268~1箱(50個)4日以内出荷断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)専用座金です!断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)とセットでご使用ください。材質スチール
鉄筋キャップ(マグネットなし)
プラテック¥4,998~税込¥5,498~1箱(50個)4日以内出荷鉄筋にキャップを被せると安価タイプ!現場での災害防止に最適な鉄筋用キャップ登場!。優れた安全性能で災害防止。割れにくく次の現場への転用率が高い。踏んでも割れにくい。鉄筋の端をキャップでカバーをすることで事故防止につながります。簡単着脱!で手間も少なく、回収し転用できます!材質樹脂タイプマグネットなし(磁石なし)
断熱材ナット(断熱ボード材固定用ナット)
プラテック¥8,998~税込¥9,898~1箱(50個)4日以内出荷「断熱材ナット」は断熱材固定用のナットです。このナットを使用することによって、今まで悩みだった接着剤の経年劣化による断熱材の「剥落」や、反りによる「結露」の発生を抑制することができます。側部分断熱材後貼り用の断熱ボード材固定用ナット!。前準備作業等の工数低減が可能で低コスト。通常セパレーターW5/16を活用し、取り付け可能。取付・施工が容易で作業性に優れる。断熱材とコンクリートの接着剤の固定を補強しまた剥落防止ができる材質スチール頭径(Φmm)17
レベルスペーサー
エスコ¥300~税込¥330~1パック(3枚)ほか翌日出荷L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。材質再生PP
レベルスペーサー
エスコ¥680~税込¥748~1パック(1枚)ほか翌日出荷L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。材質再生PP
レベルスペーサー
エスコ¥595~税込¥655~1パック(3枚)ほか翌日出荷L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。材質再生PP
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥1,998税込¥2,1981袋(10kg)5日以内出荷【日本庭園】 和風住宅や会社事務所などで幅広く愛用されている丸砂利です。 雨に濡れると色調を変え、目を楽しませてくれる表情豊かな印象です。使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥1,998税込¥2,1981袋(10kg)4日以内出荷から5日以内出荷【洋風庭園】。アプローチや駐車場の泥汚れ防止、ぬかるみ対策に最適。ガーデニングにもマッチする魅力的な洋風砂利です。使用面積(m2)(3cm厚)5~6袋
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥7,998税込¥8,7981袋(90L)5日以内出荷【防犯砂利】。踏むとジャリジャリと音がするため、空き巣対策に有効で住宅周りに人気の砂利です。防犯砂利は住宅外壁にマッチする2色をラインアップしています。使用面積(m2)30~40L
グランドカバーシリーズ
Bulls(ブルズ)¥12,980税込¥14,2781箱(90L)5日以内出荷から9日以内出荷【ガーデンバーク】。植物の周囲を彩る都会的な魅力のアイテムです。土をカバーすることで高級感がアップし、訪れる人々を魅了します。
仕上用バッカ―(5本) ゴム付 のりなし
フヨー¥6,998~税込¥7,698~1組(5本)5日以内出荷から6日以内出荷シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴム付、のりなしタイプ。仕様ゴム付、のりなし
仕上用バッカ―(5本) のりなし
フヨー¥2,298~税込¥2,528~1組(5本)6日以内出荷から22日以内出荷シーリング工事、コーキング施工時に使うコーキングヘラに付けるスポンジ、仕上バッカーです。カッター等でお好みの形に切り貼り付けてご使用ください。・ゴムなし、のりなしタイプ。仕様のりなし
がっちり君!!
共栄製作所¥16,980税込¥18,6781箱(100個)7日以内出荷取付簡単、作業が早い 。並行接続、直交接続も可能 。電動インパクトで締付完了用途セパと土間鉄筋接続金具許容荷重(kN)1.0(101kg)セパレータ(丸セパ)5/16・3/8使用(鉄筋)D10・D13ボルト平径(mm)17
Pコン穴埋スピードコン W5/16用
TRUSCO¥7,998~税込¥8,798~1セット当日出荷Pコン埋め作業を簡単に・早くすることができます。モルタルの代わりにブチルシールを塗ったスピードコンを穴に埋めて使います。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。内部のツメが丸セパレーターをキャッチします。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。Pコン穴に残る丸セパレーターの錆・漏水防止にはブチルシール付きのこちらの商品をお勧めします。セット内容スピードコン×100個、ブチルシール×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21.5外径(Φmm)29.5
ジャストボンド
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581本当日出荷ジャストコン(TJ30100)、フラットコン(TF30100)の追加用ジャストボンドです。溶剤不使用、毒性・引火性がありません。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2356
ブチルシール
TRUSCO¥2,398税込¥2,6381本当日出荷スピードコン(TSP-V225)、(TSP-V230)の追加用ブチルシールです。用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。トラスコ品番363-2358材質ブチルゴム、無機質充てん剤、ミネラルスピリット
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
セパレーター B
八幡ねじ¥919~税込¥1,011~1セット(10本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
KSタイ本体
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(10個)3日以内出荷ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
KSタイ
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
バイドレーンダブル管変換ソケット
東洋化工¥669~税込¥736~1個4日以内出荷から5日以内出荷【内面平滑】内面がフラットで水の流れがスムーズです。【軽量で運搬や施工が簡単】軽量で弾力性に富み、運搬や敷設が容易で効率よく作業が行えます。【耐圧強度が大きい】ダブル構造により、同じ肉厚のストレート管に比べ2~3倍の扁平強度があります。【耐衝撃性に優れている】原料が食品容器などに使用されるポリエチレンで、土中の酸、アルカリに強く、農薬・肥料に侵されません。【豊富な部品】エルボ、チーズ等、専用の継手部品が整っており排水路設定、施工が容易です。【有孔管、無孔管の2タイプ】暗渠排水、集水と用途にあわせて選べます。用途水田、畑地、草水の暗渠排水・造成地の排水、ゴルフ場等の吸水および排水・道路側溝、工場敷地、運動場等の吸水および排水