6ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
571件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイドレーン自在ソケット 東洋化工

    バイドレーン自在ソケット

    東洋化工
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1巻
    6日以内出荷
  • NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き) NSP

    NSP天端オート調整ドライバー「ぴたドラ」(0セット受光器付き)

    NSP
    ¥179,800税込¥197,780
    1台
    3日以内出荷
    【自動調整】 レーザーレベルのレーザー光を感知して基準の高さに合わせて「ぴた」っと止まります。 【高精度簡単】 1.5mm以内の精度で誰でも簡単にレベル出し作業が行えます。 【早い】 テンポ良く、快適にレベル出し作業が行えるように、プログラミングで動きを制御しています。
    用途天端ターゲットや天端ビスの高さを自動調整するドライバー。付属品天端オート調整ドライバー本体 TAS-02※ ・収納ケース ・天端ビス用ビット ・天端ターゲット用ビット (スタンプ付き) ・天端ターゲット用ビット ・つまみねじ2個 ・単3アルカリ電池8本 ・取扱説明書(本体保証書付き) ・保証書(受光器用) ・ハイパワーLiバッテリーアダプター ・USBキャップ2個 ・ハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB) ・ハイパワーLiバッテリー充電器・ケーブル(NZ-BTC) ・イヤホン(片耳用) ・イヤホンジャックキャップ2個寸法(mm)本体:80×95×790、受光器:167×70×28質量(kg)本体:1質量(g)受光器:約130(電池含まず)使用温度範囲(℃)0~50電源本体:単3アルカリ電池6本 またはハイパワーLiバッテリー(NZ-LIB)、受光器:単3アルカリ電池2本 ※ニッケル水素電池使用可範囲(mm)0セット可能:±10精度(mm)1.5以内、検出:±1.5電池寿命(時間)約6.5(アルカリ電池)/約17(ハイパワーLiバッテリー)バッテリー容量(Ah)12800オートパワーオフ約30分防滴構造防滴仕様 (本体アルカリ電池使用時)検出範囲(m)1~50受光幅(mm)本体:100(-50~50)
  • MLコーン ホーシン(HOSHIN)

    MLコーン

    ホーシン(HOSHIN)
    ¥19,980税込¥21,978
    1ケース(600本)
    5日以内出荷
    コンクリート表面より25mm内側でセパの耳部を切断後、モルタル補填により表面の錆び防止が可能です。
    用途コンクリート表面の錆び防止に使用します。
  • ボイダーS アカギ

    ボイダーS

    アカギ
    ¥499~税込¥549~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    落とし梁工法でのボイド固定具。材質:ポリプロピレン(PP)。梁型枠、配筋内の狭い空間での貫通穴工事に使えます。所定の墨に合わせボイダーSを梁の両側に釘打ち固定をします。梁鉄筋が組み上る頃、補強筋内にボイド管を仮止めします。
  • スリーブA S-3 アカギ

    スリーブA S-3

    アカギ
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    3日以内出荷から12日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】500使用範囲(mm)505~900爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)480
  • スリーブA S-2 アカギ

    スリーブA S-2

    アカギ
    ¥869~税込¥956~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    スライド式梁用。亜鉛鋼板製。梁幅に応じて、最長寸法の範囲内にて使用可能です。
    長さ(mm)【内筒】280使用範囲(mm)305~500爪数6(左右合計)RoHS指令(10物質対応)対応外筒長さ(mm)300
  • デッキプレート用スペーサー 京都スペーサー

    デッキプレート用スペーサー

    京都スペーサー
    ¥22,980税込¥25,278
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    日鉄建材「スーパーEデッキ」またはJFE建材「QLデッキ」専用のスラブ用鋼製スペーサーです。デッキプレートの凸部に被せ、足で踏むなど上から強く押し付けることで、爪の先端がデッキプレートの窪みに掛かりスペーサーが固定できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • スポコン 京都スペーサー

    スポコン

    京都スペーサー
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1箱(40本)ほか
    7日以内出荷
    生コンを塞き止める目的に使用する転用型の鉄製芯材入りスポンジ製コン止め器具です。
    用途型枠コンクリート打設時に使用する
  • Pタワー 京都スペーサー

    Pタワー

    京都スペーサー
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの上かぶりを確保する目的に使用する樹脂製のスラブ用スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • PUDスペーサー 京都スペーサー

    PUDスペーサー

    京都スペーサー
    ¥7,198~税込¥7,918~
    1箱(200個)ほか
    7日以内出荷
    スラブの下筋上筋の両方のかぶりをひとつで賄う樹脂製のスラブ用スペーサーです。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 足元P製上下筋受スペーサー PL付 京都スペーサー

    足元P製上下筋受スペーサー PL付

    京都スペーサー
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    樹脂製の下筋受けはH30、H40兼用、上筋受けは鋼製のハイブリッド型スラブ用スペーサーです。台座の下端が樹脂プレートと一体成型なので土間や断熱材の上でも使用できます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • P敷プレート 京都スペーサー

    P敷プレート

    京都スペーサー
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1箱(350枚)ほか
    7日以内出荷
    土間や断熱材の上でスペーサーが沈み込むのを防止する目的に使用する板です。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 上下筋受スペーサー プレート付 京都スペーサー

    上下筋受スペーサー プレート付

    京都スペーサー
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1箱(150個)
    7日以内出荷
    上筋下筋ともにこれひとつで上下のかぶりを確保できる優れたスラブ用鋼製スペーサーです。断熱材または土間上での使用を想定し沈み込み防止の下端プレートを標準装備しています。D13以下のスラブ筋に使えます。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 基礎用鋼製スペーサー 京都スペーサー

    基礎用鋼製スペーサー

    京都スペーサー
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1箱(50個)ほか
    7日以内出荷
    基礎のベース筋の下がりぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。足先へポリエチレン被膜を施しました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 配管ブラケット 京都スペーサー

    配管ブラケット

    京都スペーサー
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    7日以内出荷
    足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
    用途コンクリートポンプ車の配管を躯体に縦向きに固定する金物です。足場インサートに付属の六角ボルトを流用し固定します。左右のインサートのねじ間隔は芯~芯まで180mmです。Uボルト内径150mm
  • 成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP アーキヤマデ

    成形伸縮目地材 クラクタイト ニューソフトP

    アーキヤマデ
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1箱(1.5m×40本)ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    コンクリートの動きを吸収 目地本体のポリエチレンフォームは、復元力に優れ、保護コンクリートの動きを十分に吸収します。 高機能型目地材。ポリエチレンフォームの本体、耐候性・耐寒性及び耐衝撃性に優れた樹脂製のキャップ部で構成されています。 コストパフォーマンスを追求した普及タイプ。キャップにはガラス繊維入りポリエチレンキャップを採用。高い性能を維持し、コストダウンを実現しています。
    用途一般の屋上長さ(mm)1500材質(本体)ポリエチレンフォーム材質(キャップ)ガラス繊維混入ポリエチレン
  • 木製目地棒 両テーパータイプ プラテック

    木製目地棒 両テーパータイプ

    プラテック
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1束(25本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。両テーパーは縦目地用仕様目地棒(両テーパー)材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • シキプレート(プラスチック) アートスペース

    シキプレート(プラスチック)

    アートスペース
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1袋(500個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)プレート付き

    アートスペース
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1袋(250個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリサイコロ(プラスチック) アートスペース

    ポリサイコロ(プラスチック)

    アートスペース
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1袋(1000個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • ポリドーナツ(プラスチック)カラー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)カラー

    アートスペース
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
  • コーナーバッファー のりなし(10本1セット) タイセイ

    コーナーバッファー のりなし(10本1セット)

    タイセイ
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    のりなしタイプの防水層破断防止緩衝材。コーナーバッファーを使用することにより、現場打ちコンクリートの熱膨張による防水層の破断を保護、防止します。
    用途防水層立上り入隅部など材質発泡ポリエチレン長さ(mm)1500タイプのりなし
  • セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm) セパレーター協同組合

    セパストップ K型L70mm(壁厚調整寸法40mm)

    セパレーター協同組合
    ¥37,980税込¥41,778
    1ケース(100個)
    11日以内出荷
    横矢板工法(横矢板釘止め用)。 H鋼差し込み使用可能。 柱・梁の鉄筋に当たりません。
    用途型枠金物を使用せず、合板に釘止めしてセパを取るための物寸法(mm)40(壁厚調整)
  • トリプル座金(60角用兼用座金) 三協テック

    トリプル座金(60角用兼用座金)

    三協テック
    ¥17,980税込¥19,778
    1箱(50個)
    5日以内出荷
    1つで三役 型枠当板金物(角パイプ60角 クサビ式)が登場。 足短(K-1)・足長(K-2)・リブ(K-W)も兼用でき管理がしやすく経済的。
    用途型枠工事に使用パイプ径(Φmm)60角パイプ用
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(30m分入/鉄筋D13対応)

    城東テクノ
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D13セット内容キソ止水プレート30m(15m×2巻)、クリップ50コ(10コ/袋×5袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)色キソ止水プレート:シルバー、クリップ:イエロー
  • フラットコン BiC

    フラットコン

    BiC
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1袋(25個)ほか
    4日以内出荷
    Pコン穴埋処理栓。面合せタイプ。ボンドを付けて、埋めるだけ
    タイプ面合せ
  • ASコンクリートスペーサー ハート型 アートスペース

    ASコンクリートスペーサー ハート型

    アートスペース
    ¥949~税込¥1,044~
    1箱(10個)ほか
    8日以内出荷
    最もベーシックなコンクリート製のスペーサー。建築・土木ともに広く使用されている、信頼のおけるスペーサーです。 圧縮強度試験は、JIS A 1108「コンクリートの圧縮強度試験方法」の5.の試験方法です。
    強度(設計基準)50N
  • ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー F型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様 アートスペース

    ASグリップスペーサー W型 D25-32仕様

    アートスペース
    ¥92~税込¥101~
    1個
    8日以内出荷
    V型は脱型後、仕上げの景観を損なわない点接点です。かぶりを円錐状にすることによりコンクリートがまわりやすくなります。ガラス繊維補強GRCを採用し、80N/mm2以上を実現しており荷重による変形・割れ・温度変化による品質の変化はほとんどありません。ASグリップスペーサーは、打設コンクリートと同系なので付着力が優れ、鉄筋コンクリート構造になじむスペーサーです。鉄筋径・かぶり(H)・タイプ(V・W・Fのいずれか)を指定してください。D10以外は鉄筋が兼用しています。D25-D32はD25-D29-D32を兼用します。
    仕様鉄筋:D25-32
  • KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用) 国元商会

    KS ハリバタボックス 60型(60角用)・50型(50角用)

    国元商会
    ¥51,980税込¥57,178
    1箱(100個)
    4日以内出荷
    仕上溶融亜鉛めっき
  • KS グレーチングポスト 国元商会

    KS グレーチングポスト

    国元商会
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    4日以内出荷
    さびに強い溶融亜鉛めっき仕上 ポストからの出っ張りがなく安全
    仕上溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • ガードフェンスクランプ GFC-2型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-2型

    国元商会
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    5日以内出荷
    内側からの作業が、さらに簡単な1本ボルト式。
    タイプGFC-2型仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっき/有色クロメート(金色)ナット平径(mm)17
  • ガードフェンスクランプ GFC-1型 国元商会

    ガードフェンスクランプ GFC-1型

    国元商会
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    5日以内出荷
    フェンスと横パイプを内側から簡単に固定できます。
    タイプGFC-1型仕上高耐食性めっき鋼板/ユニクロ(銀色)ナット平径(mm)17
  • フェンスクランプNF型 国元商会

    フェンスクランプNF型

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    4日以内出荷
    金物をH形鋼に取り付けるだけでフェンスの連結と固定が同時にできます。 現場の風雨に耐えれるよう溶融亜鉛めっきを採用しております。
    仕上溶融亜鉛めっき締付トルク(N・m)20
  • クランプ付Hチャック 国元商会

    クランプ付Hチャック

    国元商会
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    当日出荷
    この金具ひとつで、単管斜控パイプ(Φ48.6)を、H形鋼に簡単に固定できます。
    仕上高耐食性めっき鋼板/溶融亜鉛めっきボルト平径(mm)21
  • フェンスサポートU型 国元商会

    フェンスサポートU型

    国元商会
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷
    横パイプやクランプ、番線がいっさい不要です。 フェンスの内側から安全に取り付けられます。 上も下も、取り付け取り外しは、ボルト1本でスピーディ。
    仕上溶融亜鉛めっき
  • ツナギヤマセパ(ダブルタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ダブルタイプ)

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:50mm・55mm 木製パネル:57mm・60mm・62mm・72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用幅(mm)基礎:170
  • ツナギヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテック

    ツナギヤマセパ(ストレートタイプ)

    コンドーテック
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(100本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
  • ヤマセパ(ストレートタイプ) コンドーテック

    ヤマセパ(ストレートタイプ)

    コンドーテック
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1箱(200本)
    6日以内出荷
    住宅基礎工事の省力化に最適です。型枠を上下から差し込み固定するための金物です。セパ孔等明けずに使用できます。型枠厚(鉄製パネル:43mm 木製パネル:72mm)と基礎幅に対応する種類がありますので選択してください。カット付きもありますので下部のセパの取り除きも楽に行えます。
    用途住宅用型枠基礎工事 鋼製型枠用、木製型枠用があり基礎工事に使用
工事用品