2ページ目: 工事用品

水害対策特集/台風・大雨の準備、後片付けに。詳しく見る
574件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応) 城東テクノ

    キソ止水プレート(40m分入/鉄筋D10対応)

    城東テクノ
    15,980税込17,578
    1セット(2巻×20m)
    当日出荷
    基礎打継ぎ部分からの水・シロアリの侵入をガード。
    適合鉄筋D10セット内容キソ止水プレート40m(20m×2巻)、クリップ60コ(10コ/袋×6袋)材質キソ止水プレート:亜鉛めっき鋼板、クリップ:PP(軟質部:エラストマー)キソ止水プレート:シルバー、クリップ:ホワイト
  • KSスイングドア 国元商会

    KSスイングドア

    国元商会
    21,980税込24,178
    1個
    欠品中
    作業員の閉め忘れなし! 独自の機構により、自重で常時閉鎖します。 シンプルな構造! 誰でも簡単に取付け可能。上段パイプの穴(中8)を利用して、注意喚起等の表示板が取付け可能。 作業員の落下防止対策! 当てプレートを単管等に当てる事により、作業者がドアに倒れ込んでも、ドアは通路側にしか開きません。
  • スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ 藤本産業

    スーパーメジ E型(普及タイプ)キャップ

    藤本産業(2件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1ケース(15本)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000幅(mm)キャップ:20、目地本体:12
  • KS小ガッツ 国元商会

    KS小ガッツ

    国元商会
    29,980税込32,978
    1セット(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    鉄筋溶接なし、 溶接不可対策用金物の決定版 使いやすさ抜群!溶接不要のセパ引き金具 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト1本で取付可能。(D10、D13平行のみ) 平行にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) 直交にセパレーターを取り付け可能。(ネジ式) NETIS(国土交通省新技術情報提供システム) 登録番号KK-050125-VE
    仕上生地許容荷重(N[kgf])3000[306]ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲鉄筋D10~D16ボルト平径(mm)17
  • 兼用ポリドーナツ ノーブランド

    兼用ポリドーナツ

    ノーブランド
    5,298税込5,828
    1袋(400個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 木製面木 プラテック

    木製面木

    プラテック
    6,998税込7,698
    1束(50本)
    3日以内出荷
    天然桐材を使用しております。ラワン材の様な渋は出ないので打ちっ放しの壁面にもご使用いただけます。プラスチック製の面木よりも丈夫なので転用回数が多い現場での使用に適しております。また、建築現場での廃棄処分の際、コンパネと一緒に廃棄することが出来ますので分別の必要が御座いません。
    用途コンクリートの面取り用の材料。仕様直角面木材質桐材(木製)長さ(mm)2000
  • 型枠用部材 セパレーター TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター

    TRUSCO
    429税込472
    1セット(10本)
    当日出荷
    材質スチール
  • コンクリート平板 アートスペース

    コンクリート平板

    アートスペース
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    厚さ(mm)60寸法(mm)(かぶり)300 /300
  • メガネクランプ 国元商会

    メガネクランプ

    国元商会
    779税込857
    1個
    当日出荷
    フェンスの連結に、どの位置でも取り付けが簡単です。
    仕上溶融亜鉛めっき適合パイプ径(Φmm)21.7~34ナット平径(mm)17
  • (A)セパレーター  3/8 B コンドーテック

    (A)セパレーター 3/8 B

    コンドーテック
    2,798税込3,078
    1箱(50個)
    当日出荷から13日以内出荷
    用途両面打放し用RoHS指令(10物質対応)対応
  • トロノン(ボイドテープ) ネグロス電工

    トロノン(ボイドテープ)

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1巻
    4日以内出荷から17日以内出荷
    手で簡単に切れ、作業性に優れています。 粘着力が強く、耐水性に優れています。 半透明です。ボイド管に印刷を合わせ易くなっています。
    材質ポリエステル繊維
  • アンセン ボイド用 昭和コーポレーション

    アンセン ボイド用

    昭和コーポレーション
    169税込186
    1個
    4日以内出荷
    材質は耐衝撃用P.P.を使用しています。(J7090B)
    用途本製品は壁貫通ボイド管用の養生蓋です。
  • Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用 TRUSCO

    Pコン穴埋ジャストコン W5/16・W3/8用

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷
    Pコン埋め作業を簡単にし、作業性が格段に向上します。モルタル作業に比べて作業時間をおよそ1/4に短縮できます。モルタルの代わりにジャストボンドを塗ったジャストコンを穴に埋めて使います。
    用途Pコン穴埋め作業の時間短縮に。仕様適合丸セパW5/16・W3/8(面落ち)トラスコ品番363-2359セット内容ジャストコン×100個、ジャストボンド×1本材質モルタルコンクリート高さ(mm)21外径(Φmm)28
  • スラブフェンス 匠 300H アラオ

    スラブフェンス 匠 300H

    アラオ
    1,998税込2,198
    1巻
    欠品中
    上下のスライドがスムーズで施工性アップ。 コンクリートと剥離し、転用が可能 収納簡単・軽量で持ち運び楽々 配筋後に取付可能
    材質ポリエチレン幅(mm)1000高さ(mm)300
  • ボイド管ラチェット トップ工業

    ボイド管ラチェット

    トップ工業(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷
    施工段階で埋め込んだボイド管の取り外しに
    トラスコ品番248-7799質量(kg)1.9全長L(mm)500使用範囲(管サイズ)Φ125以下 、(管長さ)500mm以下寸法l(mm)300寸法W(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 柱石 HOJO

    柱石

    HOJO
    9,798税込10,778
    1個
    翌日出荷
    御影石、真の本物です。愛媛県産大島石使用。ボルト穴18Φ。
    用途店舗 高級住宅 古民家改修等に使用されています。
  • 単管ハンガー 上田機工

    単管ハンガー

    上田機工
    13,980税込15,378
    1組(2個)
    9日以内出荷から10日以内出荷
    単管の整理・ 保管・ 運搬に便利です
  • 水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ 日大工業

    水害防止パネル 備えあれ板 コーナーパーツ

    日大工業
    8,598税込9,458
    1枚
    欠品中
    水害防止パネル「備えあれ板」に併用することで、出入口や住宅の角をカバーすることができます。出隅は120度まで、入隅は135度まで対応することができます。2枚続けて設置することで、より角度を付けることが可能です。出入口や住宅の角など、本体と組み合わせて多彩なレイアウトが可能です。
    用途水害防止パネル「備えあれ板」と組み合わせて使用し、建物の角からの浸水の防止、軽減に。付属品固定クリップ×3個、補強用クリップ×1本トラスコ品番336-9395材質ポリエチレン幅(mm)700高さ(mm)500奥行(mm)400
  • 路盤紙(一般品) AOI

    路盤紙(一般品)

    AOI
    2,498税込2,748
    1巻
    当日出荷
    破裂に強く、浸水後も強度変化が少ない強靭なクラフト紙です。コンクリートの打設締固め時に破れません。
    用途コンクリート打設時の下地に。トラスコ品番257-1820材質クラフト紙幅(mm)1000長さ(m)50横(mm)76.5
  • パックセパBタイプ 新日本工業

    パックセパBタイプ

    新日本工業
    279税込307
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    型枠の組立てに際し、所定の幅を確保するために施す鋼棒部材です。 ねじ径5/16のBタイプです。 Pコンは別売です。
    用途両面打放し用材質(本体)ねじ径W5/16
  • 基礎用サイコロ ノーブランド

    基礎用サイコロ

    ノーブランド(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1箱(250個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • バイドレーンVU管用ソケット 東洋化工

    バイドレーンVU管用ソケット

    東洋化工
    699税込769
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • 鋼製スペーサー 防錆付 京都スペーサー

    鋼製スペーサー 防錆付

    京都スペーサー
    8,598税込9,458
    1箱(150個)ほか
    7日以内出荷から14日以内出荷
    スラブの上下方向のかぶりを確保する目的に使用する鋼製スペーサーです。露出面の防錆対策として足先へポリエチレン被膜を施しました。断熱材や土間上で使用する際は、別売りのP敷プレートまたは敷鉄板を併用してください。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために
  • 工具 圧着板 アーキヤマデ

    工具 圧着板

    アーキヤマデ
    2,798税込3,078
    1個
    5日以内出荷
    質量(g)約450
  • 鉄筋くん1016 サイトー工業

    鉄筋くん1016

    サイトー工業
    17,980税込19,778
    1箱(100個)
    当日出荷
    使いやすさ抜群! 溶接不要のセパ引き金具! 安心安全の板厚6ミリ! M10強力ボルトでガッチリ固定! 鉄筋とセパレーターを同時に掴み、ボルト一本で取付可能。(平行引きのみ) 適合サイズ:5/16×D10~D16、3/8×D10~D13、セパレーター×セパレータ、D10×D10~D13。
    用途鉄筋とセパレーターを溶接せずに平行に接続する金具です。表面処理生地板厚(mm)6適合サイズ5/16×D10~D16、3/8×D10~D13許容荷重(N)3000[306kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)25~30適合径範囲D10~D16ボルト平径(mm)17
  • ブチルシール BiC

    ブチルシール

    BiC
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    スピードコン専用です。外部から防水・防錆の必要な個所にご使用ください。
  • KSガッツ 国元商会

    KSガッツ

    国元商会
    34,980税込38,478
    1セット(100個)
    当日出荷
    鉄筋溶接不可対策用金物の決定版。 あなたの発想で様々な用途が生まれる! 袋状絞り加工により、抜群の強度を発揮。 強度面で安全かつ取り付け簡単、スピーディー。 ボルト締めのため、鉄筋のどの位 置にでも取り付け可能。 長尺セパ代用の施工時に威力を発揮!(コストダウン) 基礎や土間止め型枠の支保エの手間削減に貢献します。
    種別32Wボルト対辺(mm)17許容荷重(N[kgf])平行引き:(D13)3900[400]、(D16~D32)4900[500]、直交引き:(D13~D32)3900[400]ボルト締付トルク(N・m)10~15適合径範囲鉄筋D13~D32
  • スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ) 藤本産業

    スーパーメジ S型(キャップ無しタイプ)

    藤本産業(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1ケース(50本)ほか
    7日以内出荷から15日以内出荷
    目地本体部が瀝青繊維質で硬度があるので揺れ、フラつきがなく、少量のモルタル部分固定で設置できます。 また、数か所の部分固定で済むため、施工時間が大幅に削減できます。 モルタル固定が樹脂キャップより下の位置で少量で固定できるため、伸縮目地両側の打設コンクリートに十分な厚みを持たせることができ、平行クラックの発生が極めて少なく耐久性に優れます。 長さは2mでワイヤーメッシュと同寸法のため、カットロスや継ぎ足しの手間を軽減できます。
    長さ(mm)2000
  • KSハシラマン 国元商会

    KSハシラマン

    国元商会
    36,980税込40,678
    1セット(25個)
    当日出荷
    鉄骨柱のレベル出し精度が向上します。 従来品の5t用と10t用が一手になりました。 高張力ボルトにより支持力に優れています。 モルタル施工より簡便で、工期が短縮できます。
    タイプ5t・10t兼用型許容荷重(kN)98(10tonf)ねじサイズM20(平径26mm)調整量(mm)30~60ボルト平径(mm)26
  • (A)セパレーター  5/16 KCP コンドーテック

    (A)セパレーター 5/16 KCP

    コンドーテック(2件のレビュー)
    9,298税込10,228
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    用途両面打放し用
  • 溝付きコンクリートサイコロ 京都スペーサー

    溝付きコンクリートサイコロ

    京都スペーサー
    1,498税込1,648
    1箱(12個)ほか
    7日以内出荷から10日以内出荷
    配筋中の鉄筋が転落しづらいように窪みを設けました。
    用途かぶりの確保・配筋の位置を正確に行うために圧縮強度(N/mm2)50
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,098税込3,408
    1袋(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W5/16セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4579材質スチール長さ(mm)150質量(g)225ねじ径W5/16
  • 型枠用部材 セパレーター専用工具 TRUSCO

    型枠用部材 セパレーター専用工具

    TRUSCO
    3,198税込3,518
    1セット(10本)
    当日出荷
    型枠を締め付けるための工具です。W3/8セパレーター用です。本体、ナット、リブ座金、スプリングワッシャーのセット品です。
    用途建築現場のコンクリートの型枠の作成部材として。トラスコ品番116-4580材質スチール長さ(mm)150質量(g)222ねじ径W3/8
  • ペーパーホルダー 棚付二連 旭ハウス工業

    ペーパーホルダー 棚付二連

    旭ハウス工業
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    ペーパーホルダに台座が付いている為、小物や衛生用品を置いておくことができ、スペースを有効に活用できる機能性を兼ね備えた商品となります。
    材質ABS樹脂ホワイト台座寸法(mm)320×100
  • センサーライト電池式(丸型) 旭ハウス工業

    センサーライト電池式(丸型)

    旭ハウス工業
    1,798税込1,978
    1個
    3日以内出荷
    ・明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。マグネット付で着脱しやすい。点灯色白色LED/屋内用
    質量(g)約87(乾電池除く)電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)直径×高さ(mm)84×60
  • C-144軽水便器 フラッパー付 旭ハウス工業

    C-144軽水便器 フラッパー付

    旭ハウス工業
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    AUトイレの補修・修理部材。簡易水洗タイプ(和式)専用の補修部材。C144の便器にフラッパー取り付け済みのセット商品です。セット商品ですので交換の手間が省かれます。
    用途旭ハウス工業製 仮設トイレ(AUトイレ)の補修・修理部材セット内容C-144便器・フラッパー材質フラッパー:PE/C-144便器:PP他
  • AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ) 旭ハウス工業

    AUシリーズ 簡易水洗タイプ 洋式(陶器タイプ)

    旭ハウス工業
    249,800税込274,780
    1台
    15日以内出荷
    耐久性に優れたPE製ではなく、清潔な陶器製便器を使用。洗浄水は室内のポリタンクで対応のため、残量が一目瞭然! 本体床下の貯水タンクを足踏みポンプにより水を汲み上げ汚物を洗い流します。 超高分子ポリエチレン製のため、衝撃に強く腐食の心配もなく割れません。 また、いやなニオイを室内に残さないよう両サイドと後方に大きなガラリ(通気口)を設けました。
    用途イベント会場・農園など下水施設のない場所に設置して使用できます。材質衛生器具:陶器製幅(mm)870質量(kg)110グリーン高さ(mm)2592材質(本体)ポリエチレン奥行(mm)1495水タンク容量(L)20色(扉)標準色(パープル)槽容量(L)320
  • ポリドーナツ(プラスチック)グレー アートスペース

    ポリドーナツ(プラスチック)グレー

    アートスペース
    3,998税込4,398
    1袋(200個)ほか
    8日以内出荷
    ポピュラーで軽くて丈夫なプラスチック製スペーサー。 打放し工事にも適しています。 プラスチック製なので錆の心配はありません。
    グレー
  • 鉄筋クランプ2235 サイトー工業

    鉄筋クランプ2235

    サイトー工業
    19,980税込21,978
    1箱(100個)
    当日出荷
    鉄筋への溶接不可対策にお困りならこれ! 使いやすさ抜群!安心安全の板厚6ミリ!
    用途鉄筋溶接不可対策用の金物です。表面処理生地板厚(mm)6許容荷重(N)2000[204kg](平行引き)ボルト締付トルク(N・m)12~15適合径範囲D22~D35ボルト平径(mm)17
  • ジャストボンド BiC

    ジャストボンド

    BiC(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    一液性で作業が簡単です。チューブ入、Wキャップなので再使用が可能です。車止めブロック、タイル、木材、石材等にも使用できます。溶剤を一切使用しておりませんので毒性・引火性はありません。
工事用品